絞り込み
ブランド
  • モリタ宮田
  • モノタロウ(48)
  • 岩崎製作所(396)
  • Panasonic(パナソニック)(263)
  • CAPTAIN STAG(204)
  • ボウエキ(BOUEKI)(191)
  • イージーアップ(174)
  • エスコ(162)
  • ティーエフサービス(158)
  • UNION(ユニオン)(136)
  • ニッタン(NITTAN)(130)
  • キャンパルジャパン(118)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](117)
  • リンテック21(104)
  • Jackery(ジャクリ)(92)
  • 満点商会(89)
  • Mr Quick(86)
  • アイリスオーヤマ(78)
  • ジンナイ(76)
  • 初田製作所(67)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ モリタ宮田

    アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ

    モリタ宮田(28件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
    仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)種別蓄圧式質量(kg)約3.910型種類粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年エコマーク認定番号14 127 002
  • 消火器10型用スチール製ボックス モリタ宮田

    消火器10型用スチール製ボックス

    モリタ宮田(5件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    用途消火器を収納しておく為の格納箱です。材質スチール赤塗装
  • アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ モリタ宮田

    アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ

    モリタ宮田(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    欠品中
    掛け具付きで壁掛け・据え置きの2パターンの設置が可能なアルミ製蓄圧式粉末ABC消火器です。 アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
    用途据え置きのほか、壁掛け設置にも対応可能です。10種類薬剤/粉末ABC薬剤量(kg)粉末(ABC)3種別蓄圧式放射時間約14秒放射距離3~6m仕様リサイクルシール付、消火能力単位/A-3、B-7、C質量(kg)約3.9使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号14 127 002
  • 自動車用粉末消火器 モリタ宮田

    自動車用粉末消火器

    モリタ宮田(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    温度や湿度の変化、振動などの状況下でも安全に使用でき、優れた消火力を発揮します。傷・サビに強い超硬質塗装および底部樹脂加工を施しています。「OK」「使用済」「要点検」表示で、使用したか否かがひと目で分かります。
    用途自動車搭載用適用火災:普通火災・油火災・電気火災。種別加圧式設計標準使用期限10年
  • バンドブラケット モリタ宮田

    バンドブラケット

    モリタ宮田
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    モリタ宮田工業製消火器専用のバンドブラケットです。消火器を地面に触れず設置することで、耐久性が向上します。
  • 強化液消火器 ハイパーミストL モリタ宮田

    強化液消火器 ハイパーミストL

    モリタ宮田
    16,980税込18,678
    1台(3L)
    当日出荷
    冷却効果と負触媒効果で優れた消火力を発揮 普通火災に優れた消火力で天ぷら油・電気火災にもご使用いただけます。 容器にキズやサビを防ぐ超硬質塗装を施し、耐久性をアップさせました。 樹脂加工の底部はマジックホール構造を採用。 サビなどの劣化原因となる湿気を逃がします。(LWM20NCを除く) 上部金具部分にはすっきりとしたデザインの「フラットゲージ」を採用。 一目で消火器が可能であるかが確認できます。(LWM20NCを除く)
    種類薬剤/強化液
  • 消火訓練用品 おてがる訓練まと モリタ宮田

    消火訓練用品 おてがる訓練まと

    モリタ宮田(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    3日以内出荷
    訓練用消火具を使用する際に一緒に使用することで、訓練の効果をより高めることができます。簡単に起き上がるので、すぐに何度でも使用できます。組み立て式なので持ち出しも収納も簡単です。
    用途放水の精度アップの一助に大活躍の、おてがる訓練まとです。質量(g)約350寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約630×250×260(正立時)
  • 消火器10型ステンレス製消火器ボックス モリタ宮田

    消火器10型ステンレス製消火器ボックス

    モリタ宮田(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    用途消火器を収納しておく為の格納箱です。材質ステンレス(SUS304)赤塗装
  • 消火器スタンド(消火器設置台) モリタ宮田

    消火器スタンド(消火器設置台)

    モリタ宮田
    2,998税込3,298
    1台
    3日以内出荷
    使用方法表示に4ヶ国語と消火器ピクトグラム表示を追加した、従来より分かりやすい消火器設置台です。
    用途消火器の使用方法プレート付の消火器設置台です。材質(ベース)ポリプロピレン、(ポール)アルミニウム、(プレート)ABS樹脂タイプ粉末消火器10型~20型・水系消火器3L~60Lの消火器設置台寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)720×250×215表示4ヶ国語表示(「日本語」、「英語」、「中国語(簡体字)」、「韓国語」)、消火器ピクトグラム
  • 特殊消火剤散布器 メタレックスML【マイテックスシリーズ】 モリタ宮田

    特殊消火剤散布器 メタレックスML【マイテックスシリーズ】

    モリタ宮田(1件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    61日以内出荷
    金属火災には、マグネシウム、リチウム、ナトリウム、アルミニウム、カリウムなどの切粉、粉末、リボン、箔などがありますが、それらの消火には、モリタ宮田工業の開発した「メタレックスML」が最適です。「メタレックスML」消火剤は幅広い温度範囲で溶融を始め、燃焼物の温度が下がり、高温溶融物を核として中・低温溶融物が架橋現象を起こし、これが燃焼物表面を覆い窒息作用と冷却作用でゆっくり消火します。
    用途金属を扱う工場、倉庫などの火災に対応使用温度範囲(℃)マイナス30~40主成分塩化ナトリウム適応金属火災(対象金属:マグネシウム、リチウム、その他用)
  • 10型用スチール製自動車用消火器ボックス モリタ宮田

    10型用スチール製自動車用消火器ボックス

    モリタ宮田(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    用途消火器を収納しておく為の格納箱です。材質スチール赤塗装タイプ自動車用10型用
  • 粉末・蓄圧式・ストップ機能付消火器 アルテシモ モリタ宮田

    粉末・蓄圧式・ストップ機能付消火器 アルテシモ

    モリタ宮田
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷
    アルミ製容器でさびにくく軽量です。溶接継ぎ目のない、安全な一体成型容器です。鉄製のメーカー従来品に比べ18%の軽量化しました。
    用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番338-5820種別蓄圧式材質本体:アルミニウム型式(番号)消第26~32~1号20高さ(mm)570種類粉末ABC放射時間約17秒放射距離5~8m薬剤量(kg)6.0設計標準使用期限10年
  • 自動車用ブラケット モリタ宮田

    自動車用ブラケット

    モリタ宮田(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    モリタ宮田工業製自動車用消火器専用の自動車用ブラケットです。バンドでしっかりと消火器を固定します。
  • 自動車用消火器・粉末・加圧式・ストップ モリタ宮田

    自動車用消火器・粉末・加圧式・ストップ

    モリタ宮田
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    軽くてサビにくいアルミ製消火器です。アルミを採用することで従来品に比べ19%軽量化し、より扱いやすさを実現しています。キズを防ぐ為、底部に樹脂加工を施しています。
    用途自動車用。適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番412-7914種別加圧式摘要マンション・ビル・一般工場など・自動車高さ(mm)512放射時間約17秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3.5
  • アルテシモ・キング アルミ製加圧式消火器10型 モリタ宮田

    アルテシモ・キング アルミ製加圧式消火器10型

    モリタ宮田(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1台
    当日出荷
    アルミ製の加圧式消火器! アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ20%の軽量化に成功。業界最軽量を実現しました。操作性がアップし、より扱いやすくなっております。 ラベルには、施設の国際化に対応する4ヵ国語を併記。また、より多くの方が視認しやすいよう書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用しました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は、耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃がし、本体容器の経年劣化を防ぎます。 蓄圧式消火器と比べ、圧力を抜く必要がないため内部点検や薬剤の再充てんが容易でメンテナンス性がよい。 加圧式の特長である高い放射圧を持ち、その勢いで薬剤を火元に放射。初期消火に力を発揮します。
    仕様リサイクルシール付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)種別加圧式質量(kg)約4.110型種類粉末ABC使用温度範囲(℃)マイナス20~40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)435胴径(Φmm)200型式承認番号消第2022~1号放射時間約16秒放射距離4~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号14 127 003
  • 蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ6型 モリタ宮田

    蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ6型

    モリタ宮田
    5,998税込6,598
    1台
    5日以内出荷
    アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のないより安全な一体成型用木で厚漏れリスクを軽減。底部には樹脂加工を施し床面を傷から守ります。。またマジックホール機構によりサビなどの劣化原因となるしけを底部から逃します。耐食・耐候性に優れるアルミの質感を生かし、容器表面にはメタリック調カラー塗装キャンディレッドの粉体クリア塗装を施しています。優れた耐久性で安心を守ります。またアルミ素材容器により従来品に比べ軽量化しています。
    型式(番号)消第2024~4合寸法(mm)全高460×全幅200×胴径102質量(kg)約2.7使用温度範囲(℃)-30~+40能力(単位)A-2・B-3・C(A普通火災、B天ぷら油火災、C電気火災)放射時間約15秒放射距離4~7m薬剤量(kg)消火薬剤:粉末(ABC)2グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 消火器20型スチール製消火器ボックス モリタ宮田

    消火器20型スチール製消火器ボックス

    モリタ宮田
    8,598税込9,458
    1台
    3日以内出荷
    用途消火器を収納しておく為の格納箱です。材質スチール赤塗装
  • クリーンミスト モリタ宮田

    クリーンミスト

    モリタ宮田(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1本
    4日以内出荷
    純水を主成分にした薬剤なので、使用後の汚損が少なく、クリーンルーム、サーバールーム、医療施設などにおすすめです。身体への影響も少なく安心です。
    種類薬剤/水(浸潤剤等入り)種別蓄圧式使用温度範囲(℃)0~+40全幅(mm)約200
  • 消火器ケース モリタ宮田

    消火器ケース

    モリタ宮田
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷
    タイプ10型1本用
  • ぱっちんプレート モリタ宮田

    ぱっちんプレート

    モリタ宮田
    1,598税込1,758
    1台
    3日以内出荷
    用途消火器を固定する為の設置台VT1RB、VT1GYB専用のプレート材質ABS樹脂タイプ粉末消火器10型~20型・水系消火器3L~6L寸法(幅W×高さH)(mm)250×40(突起部20含まず)
  • 住宅用強化液(中性)消火器キッチンアイ モリタ宮田

    住宅用強化液(中性)消火器キッチンアイ

    モリタ宮田
    9,980税込10,978
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    安全な食品原料の配合で作られた消火器です。消火時に放出した薬剤も人体と環境に影響を与える成分を含まない中性薬剤を使用しています。消火後の後始末も部屋中に粉が飛散し片付けが大変な一般的な消火器と比べ、薬剤をふき取るだけと非常に簡単になります。空間に馴染むシンプルなデザインと、使いやすく持ち運びに適したコンパクト設計です。
    用途適応火災:普通・てんぷら・ストーブ・電気仕様消火薬剤:強化液(中性)1.0L、Non-PFAS:PFASという炭素とフッ素の原子を持つ化学物質(ペルフルオロアルキル化合物またはポリフルオロアルキル化合物)を含んでおりません。そのため、人体と環境に優しい消火器です。質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)-20~+40全幅W×全高(mm)145×375胴径(Φmm)85型式承認番号消第30~18号放射時間12秒放射距離4~6m
  • 消火器用掛け金具 モリタ宮田

    消火器用掛け金具

    モリタ宮田(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    モリタ宮田工業の消火器モリタユージー製UVM10AL用、アルテシモⅡMEA10A用の掛金具です。ご使用上の注意シール付。
    用途消火器を壁掛け設置する為の掛け金具です。壁掛けにより消火器本体が地面に接しないので耐久性がアップします。適合MEA10A、UVM10AL材質SWRH他線径(Φmm)5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約90×64×95表面処理Ep-Fe/Zn8/CM2C(3価クロメートメッキ)
  • アルテシモ掛金具 モリタ宮田

    アルテシモ掛金具

    モリタ宮田
    429税込472
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    アルテシモ用簡易式掛け金具です。
  • 蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ10型 モリタ宮田

    蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ10型

    モリタ宮田
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のないより安全な一体成型用木で厚漏れリスクを軽減。底部には樹脂加工を施し床面を傷から守ります。またマジックホール機構によりサビなどの劣化原因となるしけを底部から逃します。耐食・耐候性に優れるアルミの質感を生かし、容器表面にはメタリック調カラー塗装キャンディレッドの粉体クリア塗装を施しています。優れた耐久性で安心を守ります。またアルミ素材容器により従来品に比べ軽量化しています。
    種別蓄圧式型式(番号)消第2023~6号質量(kg)4.610種類粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)210能力(単位)A-3・B-7・C全高(mm)505胴径(Φmm)127放射時間約15秒放射距離4~8m薬剤量(kg)6グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ABC粉末大型消火器 モリタ宮田

    ABC粉末大型消火器

    モリタ宮田
    129,800税込142,780
    1本
    欠品中
    環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。
    用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災薬剤量(kg)20種類薬剤/粉末ABC放射時間約36秒種別ガス加圧式放射距離6~10m仕様ガス加圧式、リサイクルシール付トラスコ品番773-0489質量(kg)42高さ(mm)905アズワン品番64-9482-63設計標準使用期限10年
  • 粉末・蓄圧式・ストップ機能付消火器 アルテシモ モリタ宮田

    粉末・蓄圧式・ストップ機能付消火器 アルテシモ

    モリタ宮田
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    アルミ製容器でさびにくく軽量です。
    用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番773-0527摘要マンション・ビル・一般工場等高さ(mm)385放射時間約13秒放射距離3~5m薬剤量(kg)1.2設計標準使用期限10年
  • ハイパーキング20型 粉末・加圧式・ストップ機能付 モリタ宮田

    ハイパーキング20型 粉末・加圧式・ストップ機能付

    モリタ宮田
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷
    容器底部に樹脂加工を採用しサビを防ぎます。高い放射性を誇る加圧式を採用しています。
    用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。薬剤量(kg)6放射時間約15秒放射距離6~9付属品リサイクルシールトラスコ品番134-7411質量(kg)11.5高さ(mm)595アズワン品番64-9482-69設計標準使用期限10年
  • 消火訓練用品 おてがる訓練まと モリタ宮田

    消火訓練用品 おてがる訓練まと

    モリタ宮田
    3,500税込3,850
    1台
    4日以内出荷
    訓練用消火具を使用する際に一緒に使用することで、訓練の効果をより高めることができます。簡単に起き上がるので、すぐに何度でも使用できます。樹脂製で軽量なので持ち出しが簡単です。
    用途放水の精度アップの一助に大活躍の、おてがる訓練まとです。材質まと:ABS樹脂、ポール:アルミニウム質量(g)総:約350寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約606×250×263(正立時)
  • 消火器50型スチール製消火器ボックス モリタ宮田

    消火器50型スチール製消火器ボックス

    モリタ宮田
    63,980税込70,378
    1台
    3日以内出荷
    用途消火器を収納しておく為の格納箱です。材質スチール赤塗装タイプ50型1本用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1100×500×470
  • 第三種浸潤剤等入水 モリタ宮田

    第三種浸潤剤等入水

    モリタ宮田
    19,980税込21,978
    1箱
    6日以内出荷
    第三種湿潤材等入り水 パワーウォーターです
    容量(L)20パッケージ20Lキュービティナー入り
  • 強化液薬剤 モリタ宮田

    強化液薬剤

    モリタ宮田(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱
    6日以内出荷
    強化液消火薬剤ハイパーミスト18Lです
    成分炭酸カリウム、pH調整剤、着色剤容量(L)18
  • 中性強化液薬剤 モリタ宮田

    中性強化液薬剤

    モリタ宮田
    35,980税込39,578
    1箱
    6日以内出荷
    強化液(中性)消化薬剤ハイパーミストN18Lです
    成分アミド硫酸アンモニウム、難燃材、可溶加材、エチレングリコール、腐食抑制剤、特殊フッ素系界面活性剤、アンモニア水容量(L)18パッケージ18Lキュービティナー入り
  • 消火器格納箱 かどまるボックス モリタ宮田

    消火器格納箱 かどまるボックス

    モリタ宮田
    6,598税込7,258
    1台
    3日以内出荷
    前も後ろも上も下もコーナーがまるい消火器ボックスです。消火器をサビ等から守るため、BOX床面に段差をつけていますので雨水が入っても排水孔より流れます。
    用途店舗、駅構内、マンション、公営住宅、ビル、街頭設置にオススメです材質スチール(鉄)、丁番:ステンレスタイプ10型消火器1本入用寸法H(mm)600/585寸法D(mm)170寸法W(mm)235塗装赤色(メラミン樹脂焼付)取手ABS樹脂
  • 強化液(中性)消火器 セーフミスト 蓄圧式 モリタ宮田

    強化液(中性)消火器 セーフミスト 蓄圧式

    モリタ宮田
    27,980税込30,778
    1台
    欠品中
    お酢のチカラで消火する身体に優しい消火器
    用途業務用仕様(能力単位)A-1・B-1・C型式消第30~4号寸法(mm)全高525×全幅200×胴径127質量(kg)(薬剤)3薬剤量(mL)消火薬剤/強化液(中性) :3000総質量(kg)約5.5
  • 二酸化炭素消火器 蓄圧式 モリタ宮田

    二酸化炭素消火器 蓄圧式

    モリタ宮田
    61,980税込68,178
    1台
    4日以内出荷
    ガスによる消火で使用後もクリーン
    用途業務用仕様(能力単位)B-4・C型式消第27~23号寸法(mm)全高830×全幅255×胴径165質量(kg)(薬剤)6.8薬剤量(kg)(消火薬剤)6.8総質量(kg)約20.3
  • 住宅用下方放出型自動消火装置 霧筒 モリタ宮田

    住宅用下方放出型自動消火装置 霧筒

    モリタ宮田(1件のレビュー)
    189,800税込208,780
    1台
    86日以内出荷
    オフィスの会議室不足によるシェアオフィスの利用増加とともに、プライバシーに配慮しながらも、省スペースで快適な作業環境を提供する個室型のビジネスブース(可動式ブース)の需要が拡大しています。霧筒( kiritutu )は、そんな多様化する社会のニーズに応える小規模スペースの警戒を目的とし、火災の感知から消火までを全自動で行う、ビジネスブース向け住宅用下方放出型自動消火装置です。下記のような条件を満たしていれば、霧筒を設置することで、スプリンクラーや自動火災報知設備の設置が免除されます。ブースの床面積が3m2以下。天井及び壁が不燃材料で仕上げられていること。外部からブース内で発生した火災が目視等で確認できること。点検による適切な維持管理がされていること。火気設備が使用されないこと。宿泊を目的としていないこと。仮眠を伴う恐れのないこと(※1. 仮眠を伴うおそれがあっても、連動型住宅用防災警報器が有効に設置され適切に維持管理されていれば、霧筒を設置することで、スプリンクラーや自動火災報知設備の設置が免除されます。)。水の4倍の消火性能:水の4倍の消火性能を持つ消火薬剤により消火。冷却効果、浸透性、再燃防止効果も優れています。こだわりのデザイン:本体には耐食性に優れるステンレス材を使用。美観にもこだわったスタイリッシュなデザインです。省スペースで簡単設置:コンパクト設計なうえ、複雑な配管工事や電気工事が不要。日常点検や取り外しも簡単です。人にも環境にも優しい:人に優しい中性の消火薬剤を使用。薬剤の飛散による二次的な災害が少なく使用後の復旧も容易です。
    用途可動式ブース、ビジネスブース、オフィス・シェアオフィス、駅構内、喫煙スペースなど種類第三種浸潤剤等入り水放射時間約12秒外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約643×142×262(固定用ハンド・ノズルカバーを含む)総質量(kg)約6使用温度範囲(℃)0~40感知方式易融性金属作動温度(℃)72面積(m2)3(防護)仕様住宅用下方放出型自動消火装置、リサイクルシール付、【評定番号】評2021-015号、【消火薬剤】第三種浸潤剤等入り水3L薬剤量(kg)3
  • 1本ブラケット モリタ宮田

    1本ブラケット

    モリタ宮田
    1,798税込1,978
    1台
    4日以内出荷
    モリタ宮田工業製消火器専用の1本ブラケットです。消火器を地面に触れず設置することで、耐久性が向上します。
    取付穴数4
  • ニューリトルファイヤーペット モリタ宮田

    ニューリトルファイヤーペット

    モリタ宮田(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    食品添加物成分(酢)から作られた中性消火薬剤のため安心して使用できます。
    仕様蓄圧式トラスコ品番161-3751質量(kg)2.2アズワン品番64-9482-72
  • 20型用スチール製自動車用消火器ボックス モリタ宮田

    20型用スチール製自動車用消火器ボックス

    モリタ宮田
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    用途消火器を収納しておく為の格納箱です。材質スチール赤塗装タイプ自動車用20型用
  • 消火器20型ステンレス製消火器ボックス モリタ宮田

    消火器20型ステンレス製消火器ボックス

    モリタ宮田
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途消火器を収納しておく為の格納箱です。材質ステンレス(SUS304)赤塗装

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品