絞り込み
ブランド
- 富士倉
- モノタロウ(42)
- CAPTAIN STAG(173)
- 岩崎製作所(155)
- イージーアップ(148)
- ティーエフサービス(145)
- Panasonic(パナソニック)(142)
- UNION(ユニオン)(121)
- ボウエキ(BOUEKI)(109)
- キャンパルジャパン(109)
- 満点商会(89)
- Jackery(ジャクリ)(88)
- エスコ(77)
- リンテック21(65)
- エピオス(64)
- ブレイン(63)
- アイリスオーヤマ(60)
- TRUSCO(60)
- アーテック[学校教材・教育玩具](60)
- モリタ宮田(47)
- メテックス(47)
- ブランドをもっと見る
特価

MC4/Y字接続ケーブルセット
富士倉¥1,598税込¥1,7581本当日出荷100W常設タイプソーラーパネル用別売オプションです。 BA-SP200Wsetに付属のMC4/Y字接続ケーブルのプラス用、マイナス用各1本セットです。 BA-SP100Wを複数接続する場合に必要です。 プラス用、マイナス用×各1本用途富士倉製100W常設タイプソーラーパネルの接続用に。質量(g)140
MC4延長ケーブル10m
富士倉(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷100W常設タイプソーラーパネル用別売オプションです。 MC4-MC4ケーブルの10mタイプです。BA-6000接続用です。用途富士倉製100W常設タイプソーラーパネルの接続用に。質量(g)800ケーブル長(m)10
MC4/DC7909変換ケーブル10m
富士倉¥5,998税込¥6,5981本当日出荷100W常設タイプソーラーパネル用別売オプションです。 MC4/DC7909変換ケーブルの10mタイプです。 BA-2000/BA-3000接続用です。用途富士倉製100W常設タイプソーラーパネルの接続用に。質量(g)700ケーブル長(m)10許容電流(A)15
ポータブルバッテリー
富士倉¥68,980税込¥75,8781台6日以内出荷EPS機能搭載なので、急な停電の場合0.01秒でバッテリーに切り替わる。普段頻繁に使用する電気製品の使用時間を設定し、無駄な電力消費を無くす。用途キャンプや車中泊などのアウトドア、地震や停電時の防災・非常用電源、そして庭でのDIYや在宅ワークといった日常使いにも。
フレキシブルソーラーパネル15W
富士倉¥5,998税込¥6,5981台4日以内出荷薄型・軽量設計タイプのソーラーパネルです。窓の表面等に貼り付けても使用可能です。用途15W出力のソーラーパネルです。富士倉BA-90適合のオプション品です。(快晴の最大発電効率での理論値で充電約8時間です)付属品カラビナ×2個・吸盤×4個出力15W DC15.5V 1A方式パネル:モノクリスタルライン製品質量(g)283本体サイズ(mm)幅365×奥行10×高さ235電源コードDCコネクターΦ3.5×1.35mm付き1.5mケーブル防水配線コード接続蓋 IP65 ソーラーパネル面IP67
90W ポータブルバッテリー
富士倉¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷製品重量は960gでバッテリー容量88.8Wh。コンパクトで持ち運びに便利です。用途停電時の防災対策、キャンプ、車中泊等で電気が使用出来ます。付属品Φ3.5シガープラグケーブル Φ3.5専用充電器 15V 1A出力コンセント AC100V60Hz×1口(合計90W瞬間最大120Wまで)矩形波(疑似正弦波)USB PD(TYPE-C)×1ポート DC5V 3A/9V 3A/12V 2.5A/15V 2A/20V 1.5A(最大30Wまで)USB QC(TYPE-A)×2ポート 単独使用DC5V 2A/9V 2A(最大18Wまで)同時使用は1ポートDC5V 2.1A(最大13Wまで)バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 8Ah 11.1V 88.8Wh製品質量(g)960本体サイズ(mm)幅96×奥行106.5×高さ170寿命バッテリー:約500回充電時間(時間)約7(ソーラーパネル充電は定格DC10.8~22V 24W(MAX))
100W防水ソーラーパネル
富士倉¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷急速充電が可能なUSBポート装備!大容量100Wタイプ!用途富士倉ポータブルバッテリー(PD-200)の充電に使用出来ます。付属品DC-35135 DC-5525 DC-7955 カラビナ×4個 MC4/DC5521変換ケーブル0.5m MC4/アンダーソンプラグ変換ケーブル0.5m USB-Cケーブル1.5m質量(kg)4出力【MC4コネクター】DC18~21.6V 5.55A 100W【USB-C】DC5~20V 最大45W【USB】DC5~20V最大 18W(Quick Charge3.0対応)方式【パネル】モノクリスタルライン電源コード(m)MC4コネクター付き1.6ケーブル寸法(横×縦×厚さ)(mm)【使用時】1170×585×35【収納時】585×585×45防水IP65
防水ソーラーパネル
富士倉¥62,980~税込¥69,278~1セット3日以内出荷パネルは柔軟性に富んだETFE素材で耐衝撃性UP。変換効率の最も高いモノクリスタルラインを採用しハイパワーでも軽量化と機動性を実現しました。持ち運びに便利な収納カバー付き。用途停電時等の防災用、キャンプ、車中泊、DIY用途でポータブル電源を充電出来ます。出力端子MC4コネクター防水保護等級IP65パネルモノクリスタルライン
ポータブルバッテリーB
富士倉¥89,980~税込¥98,978~1台3日以内出荷安全性が高く、長寿命で発火しにくいのが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。放熱効果や耐衝撃強度を高めた金属ボディー用途停電時等の防災用、キャンプ、車中泊、DIY用途で電気が使用出来ます。使用環境温度(℃)0~40保護回路短絡保護回路・過電流保護回路・過放電保護回路・低電圧保護回路・過充電保護回路・過剰温度検出保護回路充電時間(時間)約4LED2個バッテリー寿命約3000回
200W常設タイプソーラーパネルセット
富士倉¥49,980税込¥54,9781セット3日以内出荷富士倉製バッテリーBA-6000、3000、2000に推奨の200W出力、常設タイプソーラーパネルセットです。 小型軽量で設置も簡単な屋外用タイプです。接続はMC4コネクター方式で工事も不要です。 防水等級はIP67(ソーラーパネル面)です。用途非常時などのバッテリー充電用に。ソーラーパネルを常設して運用したい場合に。セット内容MC4/DC7909変換ケーブル5m(MC4-5M)MC4/Y字接続ケーブルセット(MC4-Yset)出力100WDC18~23.3V/5.05A(定格20V/5A)×2台並列接続時:最大200W本体寸法(mm)780×680×30パネルモノクリスタルライン(単結晶)防水IP67
ウルトラパワー電源4000
富士倉¥329,800税込¥362,7801台翌々日出荷コンセントを4個口搭載。定格合計2000Wまで使用可能!!用途防災備蓄用に。アウトドアや停電時の電源確保に。付属品専用AC充電器/ソーラーパネル用充電器/取扱説明書&保証書幅(mm)379質量(kg)21高さ(mm)317使用温度範囲(℃)0~60奥行(mm)216最大出力(W)4000入力電圧(V)AC54V/10A450W定格出力(W)2000入力ソーラー充電:54V/7.5A最大400Wまで可能出力周波数(Hz)50/60(切り替え可)バッテリーリン酸鉄リチウムイオン充電時間(時間)約3.5波形純正弦波出力端子USB端子×2(5V/2.4A)USB-QC3.0(5V/9V/12/3A)保管温度範囲(℃)-10~60バッテリー寿命3000~4000回バッテリー容量(Wh)1536入力ポートAC/ソーラー出力ポートAC/USB-A急速充電/USB-A/USB-C急速充電/シガーソケット/DC5521
ウルトラパワー電源6000
富士倉¥429,800税込¥472,7801台翌々日出荷安全性が高く、高寿命で発火しにくいリン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載。 定格出力3000W、最大出力6000Wの大容量電源です。 液晶監視モニター付きですので、使用状況が一目で確認できます。 オプションのソーラーパネルがあれば、日中に太陽光で溜めた電気を緊急時やアウトドアの電源として使えます。用途防災備蓄用に。アウトドアや停電時の電源確保に。付属品専用AC充電器/ソーラーパネル用充電器/取扱説明書&保証書幅(mm)427質量(kg)31高さ(mm)383使用温度範囲(℃)0~60奥行(mm)244出力コンセントAC100V50Hz・60Hz(スイッチ切り替え)・3000Wコンセント:単独3000W瞬間最大6000W×1口・1500Wコンセント:単独1500W瞬間最大3000W×2口・出力波形:純正弦波USB-A×2ポートDC5V2.4AUSB-PD3.0(TYPE-C)×1ポートDC5/9/12/15V3A20V5A(最大100W)USBQC3.0×1ポートDC3.6~20V(合計65W)DCジャック5.5mm×2個DC12V10A(合計120Wまで)シガーソケットDC12V10A(合計120Wまで)※USBなどDC出力の同時使用の合計は200Wまで。コンセントの同時使用の合計は3000Wまで。DC出力とコンセントの同時使用の場合はDC120Wまでコンセントは3000Wまで。定格出力(W)3000入力専用AC充電器DC54V10A540W・ソーラーパネル用充電器(MPPT方式)DC54V7.5A(最大)バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー容量(Ah)40充電時間(時間)約4波形純正弦波保管温度範囲(℃)-10~60バッテリー寿命3000~4000回バッテリー容量(Wh)1920入力ポートAC/ソーラー出力ポートAC/USB-A急速充電/USB-A/USB-C急速充電/シガーソケット/DC5521
DC仕様調理なべ
富士倉¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷災害時・緊急時に携帯用バッテリーや車のシガーソケットがあればどこでもご飯が炊けて、料理が可能用途これ1台で炊く、炒める、蒸すの料理が手軽にできます材質鍋本体 内部:18-8ステンレス 外部:ABS樹脂/フタ:耐熱強化ガラス色ブルー容量(L)約2消費電力(W)100上昇温度120~180℃
ビックパワーバッテリー
富士倉¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷家庭用の電化製品がそのまま使える!用途スマートフォンの充電や家電製品の電源に。付属品専用AC充電器/取扱説明書&保証書幅(mm)190質量(kg)14.8高さ(mm)242使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)385最大出力(W)2000定格出力(W)1000バッテリーリン酸鉄リチウムイオン充電時間(時間)約6.2波形純正弦波充電可能回数2000回以上保管温度範囲(℃)-10~40アズワン品番64-9674-98バッテリー容量(Wh)1036.8入力ポートAC/ソーラー出力ポートAC/USB-A急速充電/USB-C急速充電/シガーソケット/DC5521
60Ahパワーポータブルバッテリー
富士倉¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷家庭用の電化製品がそのまま使える!用途スマートフォンの充電や家電製品の電源に。付属品専用AC充電器/シガープラグケーブル/シガーソケットアダプター/取扱説明書&保証書幅(mm)240質量(kg)2.45高さ(mm)212.5使用温度範囲(℃)0~40(10~30推奨)奥行(mm)109出力【コンセント】AC100V/60Hz×2個(合計200W、瞬間最大360Wまで)、出力波形:純正弦波定格出力(W)200最大出力コンセントと各ポート毎の範囲内で合計369Wまでバッテリーリチウムイオン充電時間(時間)約8~9波形純正弦波出力端子DCジャック5.5mm×3個:DC9~12.6V(合計10A、瞬間最大15Aまで)保管温度範囲(℃)-10~40(10~30推奨)アズワン品番64-9675-01USBポートUSB2.0×2:DC5V/2.1A/最大15W(同時使用は1.5A(最大7.5W、合計15Wまで))、USB2.0×1:DC5V/2.4A(最大12Wまで)、USB-C(QC3.0)×2:DC5/9V/2A(最大18W、合計36Wまで)、USB 18W QC3.0×1:DC5/9V/2A(最大18Wまで)バッテリー寿命約500回バッテリー容量(Wh)222入力ポートAC/シガープラグ/ソーラー出力ポートAC/USB-A急速充電/USB-A/USB-C急速充電/DC5521
90Wソーラーパネル
富士倉¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷屋外で便利な大容量高効率ソーラーパネル! 最大90W出力で充電ができてBA-450とセットで使用すると大変便利です。付属品MC4コネクターDCPIN変換ケーブル1m出力90WDC18V~21.6V5A電源コードMC4コネクター付き3mケーブルアズワン品番64-9675-04パネルモノクリスタルライン