セイフティブロックとは、梯子や電柱など高所作業場を昇り降りする際に使う墜落防止装置です。足を踏み外した場合でも、ワイヤロープが瞬時に繰り出しを停止し、衝撃も緩和します。ワイヤー以外の部分はシールド設計がされているので、厳しい環境の中でも使用可能。救助にも役立つウインチ機能付きや自動巻き取り式など、作業内容や利用目的に適した種類を選べます。ただし、セイフティブロックに異常が見つかれば使用を中止しなければならないなど、使用にあたって注意事項をチェックするようにしましょう。
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロープ長さ(m)から絞り込む
3.5(3)
6(7)
8(3)
10(9)
12(10)
15(11)
16(3)
20(7)
25(4)
30(3)
ロープ長さ(m)をもっと見る
  • ベルブロック ツヨロン(藤井電工)

    ベルブロック

    ツヨロン(藤井電工)(11件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷
    建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
    用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用最大使用荷重(kg)120
  • 安全ブロック 日本製 モノタロウ

    安全ブロック 日本製

    モノタロウ(2件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷
    国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利です。 ストラップは引き出しが軽くスムーズに移動ができます。 すばやく動いてもロックがかかりにくい「作業重視」の制動機構を採用しました。 ケースや内部メカの耐久性もあり、本体ケースには衝撃に強いポリカーポネート樹脂採用。 高強度アラミド芯入り幅17mmテトロンストラップで丈夫で安心です。 数値は「安全帯構造指針」にもとづく落下テスト結果です。
    用途建設・土木工事など一般高所作業及び昇降時の墜落防止用付属品引寄ロープ仕様ストラップ:No.20ABRフック付質量(g)約1450(取付用カラビナ含まず)有効径(Φmm)(カラビナ)17、(フック)17本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)185×148×67ロープ長さ(m)6ストラップ幅(mm)17落下距離(m)2.0以下最大使用荷重(kg)30~120(装備含む)落下衝撃荷重(kN)8.0以下材質(ストラップ)高強度繊維芯入りポリエステル被覆有効長(m)約6販売区分業務用
  • ブロックリール F5SF2-LR ポリマーギヤ

    ブロックリール F5SF2-LR

    ポリマーギヤ(4件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷
    大径フック付安全ブロック
    タイプ大径フック型機能自動巻取り式フック1ロックスチールフック全長(mm)195ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3最大使用荷重(kg)30~100落下衝撃荷重(kN)8以内フック有効径(mm)上部大径フック/50、下部小径フック/21
  • ブロックリールF5型 ポリマーギヤ

    ブロックリールF5型

    ポリマーギヤ
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    コンパクトな大径フック付安全ブロック3.5mです。リュックやスポーツバッグに入れて持ち運びが出来る大きさの為、下水道縦溝・ピット昇降用に最適です。
    用途垂直移動用墜落阻止仕様引寄せロープ標準装備質量(g)1360タイプ大径フック使用荷重(kg)30~100フック口開き(mm)50ケース寸法(mm)150×120×67最大衝撃荷重(kN)8フック1ロックスチールフック全長(mm)195ランヤード(直径)(Φmm)18×1.7ランヤード(有効長)(m)3.5
  • ツヨロン ベルト巻き取り式ベルブロック ツヨロン(藤井電工)

    ツヨロン ベルト巻き取り式ベルブロック

    ツヨロン(藤井電工)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    仕様引き寄せロープ付、安全帯構造指針適合品最大使用荷重120kg
  • ベルト巻取式 ベルブロック(8mタイプ) ツヨロン(藤井電工)

    ベルト巻取式 ベルブロック(8mタイプ)

    ツヨロン(藤井電工)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    付属品引寄せロープトラスコ品番102-6286材質本体ガラス繊維、ストラップ:張強力繊維、ポリエステル製、フック:スチール、ステンレス、アルミ製質量(kg)2.2使用荷重(kg)40-120ロープ径(Φmm)18落下距離(m)2.0以内落下衝撃荷重(kN)5.1寸法(縦×横×奥行)(mm)182×182×68フック径(mm)14ロープ寸法(直径Φmm×長さm)18×8
  • マイブロック 帯ロープ(ストラップ)式 小型 サンコー(タイタン)

    マイブロック 帯ロープ(ストラップ)式 小型

    サンコー(タイタン)(4件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷
    小型墜落阻止器具"マイブロック"がさらに軽くスリムに。 ストラップは引き出しが軽くスムーズ。すばやく動いてもロックがかかりにくい「作業重視」の制動機構を採用。 ケースや内部メカの耐久性も向上。 本体ケースには衝撃に強いポリカーボネート樹脂。 高強度アラミド芯入り幅17mmテトロンストラップで丈夫で安心。 数値は「安全帯構造指針」に基く落下テスト結果です。
    付属品引寄ロープランヤード(ストラップ幅)(mm)17最大使用荷重(kg)30~100落下衝撃荷重(kN)6.5以下材質(ストラップ)アラミド繊維芯入りテトロン繊維製ストラップランヤード(ストラップ)厚さ(mm)1.8
  • ベルト巻取式 ベルブロック 防雨カバー付 ツヨロン(藤井電工)

    ベルト巻取式 ベルブロック 防雨カバー付

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1セットほか
    当日出荷
    ロープ径(Φmm)18落下距離(m)2.0以内フック径(mm)14
  • ショックアブソーバー付ベルブロック ツヨロン(藤井電工)

    ショックアブソーバー付ベルブロック

    ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷
    建設工事現場・梯子・電柱での昇降中の墜落事故を防止します。
    用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用仕様ベルト巻取り式ベルト幅(mm)18機能ショックアブソーバ付き最大使用荷重(kg)120落下衝撃荷重(kN)2.8
  • ベルト巻取式 ベルブロック(8mタイプ)ショックアブソーバ付 ツヨロン(藤井電工)

    ベルト巻取式 ベルブロック(8mタイプ)ショックアブソーバ付

    ツヨロン(藤井電工)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番102-6285セット内容本体8mストラップ付、引寄せロープ、カラビナ材質ガラス繊維入り合成樹脂、化学繊維、アルミ、鉄質量(kg)2使用荷重(kg)40-120ロープ径(Φmm)18落下距離(m)2.0以内落下衝撃荷重(kN)2.9寸法(縦×横×奥行)(mm)182×182×68フック径(mm)14ロープ寸法(直径Φmm×長さm)18×8
  • 墜落防止装置FMスカイロック安全器 NS-1型 ツヨロン(藤井電工)

    墜落防止装置FMスカイロック安全器 NS-1型

    ツヨロン(藤井電工)
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    墜落防止装置FMスカイロック・FM梯子・FMステップ専用安全器です。 コンパクト化、軽量化を実現しました。
    用途FMスカイロック・FM梯子の昇降移動専用仕様レール側面位置用です適合レール側面用トラスコ品番818-3358材質アルミ、ステンレス、ナイロン質量(g)710有効長(mm)(ベルトロープ)450(NS-1型)、縦方向360横方向500(NS-Y1型)
  • マイブロック帯ロープ式MY-6HR サンコー(タイタン)

    マイブロック帯ロープ式MY-6HR

    サンコー(タイタン)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    帯ロープの幅は17mmですが、超高強力芯材入りで十分な強さを得ています。 軽量で扱いやすい帯ロープ式セーフティーブロックです。 ベルト状帯ロープの採用で乱巻などの巻取不良がなくなり、使用中に帯ロープが周囲の設備、構築物や積荷などに触れても、ワイヤーロープのように傷を付ける心配がありません。
    用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどで仕様アラミド芯入りテトロンベルト17mm幅トラスコ品番827-9121セット内容引き寄せロープ、台付用大型フック材質ケース:ポリカーボネート、ストラップ:アラミド芯入テトロンベルト落下距離(m)約1.2以下最大使用荷重(kg)120落下衝撃荷重(kN)約3.94寸法(縦×横×奥行)(mm)(本体)185×148×67ロープ寸法(直径Φmm×長さm)17×6
  • セイフティブロック サンコー(タイタン)

    セイフティブロック

    サンコー(タイタン)(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    付属品・カラビナ付き台付ロープ(3ツ打ナイロンロープ):直径14mm・長さ1300mm・引寄ロープ(ポリプロピレンロープ):ゴムウェイト付き使用荷重(kg)30~100フック口開き(mm)12ランヤード(直径)(Φmm)4耐久性(年)約10年(適正な維持管理を実施した場合)
  • ブロックリール RKF2-LR ポリマーギヤ

    ブロックリール RKF2-LR

    ポリマーギヤ(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷
    カラビナ、台付けロープ付安全ブロック
    タイプカラビナ・台付ロープ型機能自動巻取り式フック1ロックスチールフック全長(mm)195ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3
  • テトラブロック ツヨロン(藤井電工)

    テトラブロック

    ツヨロン(藤井電工)
    85,980税込94,578
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    [ステンレス素材を採用] ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。 点検時に交換が必要な部品点数が減ることにより、ランニングコストも軽減できます。 [ワイヤの強度・耐久性を向上] 安全帯構造指針の改定を見込んで、ワイヤをこれまでの直径4.3mmから5mmにザイスアップしています。 [実績のあるディスクブレーキを内臓] 国内の規格改定や、海外規格への対応を見据え、ブレーキ力を設定しています。 [ロック爪はラチェット機構を採用] ギアで爪を跳ね上げる機構のため、ワイヤ操作時に音が鳴ることで爪が正常であることを確認できます。 常に爪が動くため、爪の固着(凍結など)が発生しにくくなっています。
    付属品台付けロープ(直径14mm×長さ1m、フックFS-51LA)、カラビナ(FS-21-S-507)、引寄せロープ(ワイヤーロープ長さ+0.5m)材質(ワイヤーロープ)ステンレスワイヤーロープ直径(Φmm)5材質(ケース)強化ガラス繊維プラスチック最大使用荷重(kg)130以下
  • 万能クルクルキャッチ TOWA[清掃用品、安全保護具]

    万能クルクルキャッチ

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    89,980税込98,978
    1個
    7日以内出荷
    水平引きできる安全ブロック。国土交通省【NETIS】認証製品(登録番号SK-240011-A)。垂直はもちろん、水平引きでも使用できます。
    用途アンカーポイント(強度22kN以上)に本体を取り付け、フックはD環に直接接続して使用します。付属品カラビナ・引き寄せロープ仕様平均衝撃荷重:6kN以下材質(外側)熱可塑性プラスチックタイプ第二種ショックアブソーバ材質(ワイヤー部)ステンレスケーブル径(Φmm)4.8
  • タフブロック(ステンレスワイヤーロープ式) サンコー(タイタン)

    タフブロック(ステンレスワイヤーロープ式)

    サンコー(タイタン)
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ガラス繊維入りの頑強なケースは、しっかりと内部のメカニズムを守ります。 ステンレス製のワイヤーを採用しています。 凍結による寒冷地での危険仕様を防止する構造です。 本体内部に新開発の衝撃吸収機構を装備しました。
    用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどで仕様直径4.76mmワイヤロープ(ステンレスワイヤー)セット内容引き寄せロープ、台付ロープ材質本体ケース:ガラス繊維入り強化プラスチック、ランヤード:直径4.76mmステンレスワイヤーロープ規格安全帯構造指針適合品落下距離(m)約1.2(墜落阻止時)最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)約4.5(墜落阻止時)寸法(縦×横×奥行)(mm)(本体)254×224×108
  • ツヨロン ベルブロック ツヨロン(藤井電工)

    ツヨロン ベルブロック

    ツヨロン(藤井電工)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    ケースは衝撃に強く、割れにくいように鉄板で補強したグラスファイバー入り樹脂を使用しています。万が一の墜落時には、ロック機能が働き落下を最短距離で停止させます。
    用途高所での昇降作業で使用する、仮設の墜落防止器具です。ブラック質量(g)約1400ベルト幅(mm)18ベルト長さ(m)5.7寸法(縦×横×厚さ)(mm)182×162×67落下衝撃荷重(kN)約5.7
  • TKK キーパー KP トーヨーコーケン(TKK)

    TKK キーパー KP

    トーヨーコーケン(TKK)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品引寄せロープ、カラビナ仕様ロープ戻り力1~2kg使用荷重(kg)30~100耐荷重(N)衝撃/3~4停止距離0.5~1m許容動作速度(m/s)約2
  • ツヨロン 墜落防止装置FMスカイロック安全器 ツヨロン(藤井電工)

    ツヨロン 墜落防止装置FMスカイロック安全器

    ツヨロン(藤井電工)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    墜落防止装置FMスカイロック・FM梯子・FMステップ専用安全器です。 コンパクト化、軽量化を実現しました。
    用途FMスカイロック・FM梯子の昇降移動専用仕様レール中央位置用(子綱2又)ですトラスコ品番818-3359材質アルミ、ステンレス、ナイロン摘要レール中央用質量(g)920有効長(mm)ベルトロープ/450(NS-1型)、縦方向360(NS-Y1型)、横方向500(NS-Y1型)
  • セルフロック(墜落防止器) 遠藤工業

    セルフロック(墜落防止器)

    遠藤工業
    84,980税込93,478
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    遠心力によるラチェット機構が組込まれており、引き出し速度により、自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。/ ワイヤロープは、人の歩く速度以下なら自由に引き出せますが、その限界速度を超えると瞬時にラチェットが、ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし、ロープの繰り出しが停止し、墜落を防止します。ロープをゆるめると、ロックは開放され再び引き出すことができます。
  • 安全ブロック ヨコビキセーフ neo ビーケーシー

    安全ブロック ヨコビキセーフ neo

    ビーケーシー
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    横引きできる安全ブロック。垂直だけでなく横引きにも対応した安全ブロック。熱可塑性プラスチックのケースは丈夫で軽量。内部にはエネルギーを吸収するシステムクイックアクションブレーキを搭載。一体型ショックアブソーバーが墜落時にライフラインを確保します。
    使用温度範囲(℃)-40~54使用荷重(kg)【ANSI準拠】59~140ケーブル【ワイヤーケーブル】4.8mm亜鉛メッキスチール
  • ブロックリールRK型 ポリマーギヤ

    ブロックリールRK型

    ポリマーギヤ
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    コンパクトなカラビナ・台付けロープ付安全ブロックです。リュックやスポーツバッグに入れて持ち運びが出来る大きさの為、下水道縦溝・ピット昇降用に最適です。
    用途垂直移動用墜落阻止仕様引寄せロープ標準装備質量(g)1260タイプカラビナ・台付ロープケース寸法(mm)150×120×67ロープ長さ(m)台付1.5ランヤード(直径)(Φmm)18×1.7ランヤード(有効長)(m)3.5
  • マイブロック サンコー(タイタン)

    マイブロック

    サンコー(タイタン)(1件のレビュー)
    74,980税込82,478
    1本
    当日出荷
    昇降、定位置作業の安全確保に!
    付属品・台付ロープ(3ツ打ナイロンロープ):直径14mm・長さ1200mm・引寄ロープ(ポリプロピレンロープ):ゴムウェイト付き仕様墜落阻止時の衝撃荷重:約3.5kN使用荷重(kg)(使用者の装備を含む体重)30~100本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)(ケース)270×206×85ランヤード(ストラップ幅)(mm)30材質(ランヤード)ポリアリレート芯入りテトロンベルトランヤード(ストラップ)厚さ(mm)1.6
  • Φ5.0mmx10m 安全ブロック ステンレス製ワイヤー付 エスコ

    Φ5.0mmx10m 安全ブロック ステンレス製ワイヤー付

    エスコ
    94,600税込104,060
    1個
    翌日出荷
    高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。昇降用
    付属品台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開/17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)材質ワイヤーロープ:ステンレス製質量(kg)6ロープ径(Φmm)5メーカー藤井電工ロープ長さ(m)10本体サイズ(mm)270×205×115最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)8
  • ブロックリール ポリマーギヤ

    ブロックリール

    ポリマーギヤ
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    共通の性能。対応質量:30~120kg(LR3.5 のみ 100kg まで)※使用者の体重+装備品等の質量の合計 。落下距離:2.0m以内(規定の試験方法による) 。衝撃荷重:8kN以下(規定の試験方法による) 。共通の仕様。フック取付タイプの取付フック:スタンダードフック(1ロック51Sフック)。台付けロープタイプのロープ:平綱ロープ(長さ1.5m)。引き寄せロープ付
    用途フルハーネス型または胴ベルト型墜落制止用器具と組み合わせて、主に昇降(垂直移動)時の墜落防止に使用します質量(kg)7.4タイプフック取付タイプ口径(Φmm)D環取付用フック:10最大使用荷重(kg)30~120寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)340×290×100ランヤード(長さ)(m)25
  • ライフブロック 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    ライフブロック

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    64,980税込71,478
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    軽く、錆びないガラス繊維強化樹脂ボディです。 衝撃に強く、内部機構の動作不良が起こりにくい構造です。 耐疲労性が高く錆に強いステンレス製ぜんまいと、錆びにくく信頼性の高いΦ4.76mm航空機用ステンレスワイヤ、アルミ合金フックを採用しています。
    セット内容吊り下げロープ(カラビナ付)、引き寄せロープ(ワイヤ長と同じ)最大使用荷重85kg
  • セルフロック 遠藤工業

    セルフロック

    遠藤工業
    229,800税込252,780
    1台
    6日以内出荷
    仕様安全帯構造指針適合品材質アルミ合金長さ(mm)173寸法(縦×横)(mm)620×346最大衝撃荷重(kN)4落下距離(m)1最大使用荷重(kg)120
  • リトラクタ式墜落防止器具(セルフロック) 谷沢製作所

    リトラクタ式墜落防止器具(セルフロック)

    谷沢製作所
    96,980税込106,678
    1台
    4日以内出荷
    ワイヤーロープは人が歩く動きに合わせて引き出すことが可能です。限界速度を超えると瞬時にロック、落下事故を防止します。自動ロック機能、自動緊張機能、巻取機能付き
    用途リトラクタ式墜落防止器具質量(kg)6.5
  • ベルブロック ベルスター研磨材工業

    ベルブロック

    ベルスター研磨材工業
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    翌々日出荷から24日以内出荷
    セラミックフィラーと弾性ラバーを組み合わせた研磨素材です。耐水・耐油性に優れ、従来の砥石より滑らかな面粗度が得られます。工業用消しゴムとしてご利用下さい
    用途各種金属の微細なキズ取り、サビ取り、溶接部のヤケ取り。バフ仕上前工程の短縮に。ヘアラインの修正など。仕様化粧ケースに1個入り寸法(mm)100×60×10
  • [ステンレス製ワイヤー付]安全ブロック エスコ

    [ステンレス製ワイヤー付]安全ブロック

    エスコ
    125,000税込137,500
    1個
    翌日出荷
    付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。
    材質ワイヤーロープス:テンレス製質量(kg)9.4長さ(m)ロープ:20ロープ径(Φmm)5本体サイズ(mm)306×248×130最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)8.0
  • セルフロック 遠藤工業

    セルフロック

    遠藤工業
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    遠心力によるラチェット機構が組み込まれており、引き出し速度により、自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。ワイヤロープは、人の歩く速度以下なら自由に引き出せますが、その限界速度を超えると瞬時にラチェットが、ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし、ロープの繰り出しが停止し、墜落を阻止します。
    トラスコ品番169-4723径(Φmm)ロープ:4.4ロープ長さ(m)15落下距離(m)1.1最大使用荷重(kg)120落下衝撃荷重(kN)3.8寸法(縦×横×奥行)(mm)(本体)300×214×124
  • 剛体用セルフロック 遠藤工業

    剛体用セルフロック

    遠藤工業
    239,800税込263,780
    1台
    3日以内出荷
    衝撃吸収システム(緩衝装置内蔵)の採用により、落下時の衝撃を緩和します。 動力にスプリングを使用しており、電気配線やエアー配管など一切必要ありません。 ワイヤロープはスプリングによる自動巻き取り式の為、ゆるんだりすることはありません。 堅牢、かつシンプルな設計により取り付けが容易です。
    ロープ径(Φmm)6.35最大張力(N)24ロック限界速度50m/min以上
  • セルフロック(墜落防止器) 遠藤工業

    セルフロック(墜落防止器)

    遠藤工業
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    遠心力によるラチェット機工が組み込まれており、引き出し速度により、自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。 ワイヤロープは人の歩く速度以下なら自由に引き出せませますが、その限界速度を超えると瞬時にラチェットが、ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし、ロープの繰り出しが停止し、墜落を防止します。 ロープをゆるめると、ロックは解放され再び引き出すことができます。
    質量(kg)7.5使用荷重(kg)30~120ロープ径(Φmm)4.4ロープ長さ(m)15連結部強さ(kN)14.3落下距離(m)1.1 ※停止距離は落下距離より600mmを引いた値になります。落下衝撃荷重(kN)3.8
  • アブソーバ付ライフブロック 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    アブソーバ付ライフブロック

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    コイル状のショックアブソーバが落下衝撃を吸収します。軽く、さびないガラス繊維強化樹脂ボディーです。衝撃に強く、内部機構の動作不良が起こりにくい構造です。耐疲労性が高くサビに強いステンレス製ぜんまい、さびにくく信頼性の高いΦ4.76mm航空機用ステンレスワイヤ、アルミ合金フックを採用しています。作業者が落下しても短い落下距離でワイヤロープが停止します。
    用途落下の危険がある作業現場での、作業者の安全の確保に。建設、橋梁、土木、造船、タワー、マンホールなどの工事に。機器の落下防止にも使用可能。(注:機器の重さにより性能が変わります。事前にお問合わせください。)セット内容吊り下げロープ(カラビナ付)、引き寄せロープ(ワイヤと同じ長さ)2018年トラスコ掲載ページ6 1155
  • 剛体用セルフロック 遠藤工業

    剛体用セルフロック

    遠藤工業
    239,800税込263,780
    1個
    3日以内出荷
    高所に設置した機器や昇降物の落下を阻止します。 ワイヤロープの繰出し速度がロック限界速度を超えると、装置が落下を検出します。 衝撃吸収システム(緩衝装置内蔵)の採用により、落下時の衝撃を緩和します。 動力にスプリングを使用しており、電気配線やエアー配管など一切必要ありません。 ワイヤロープはスプリングによる自動巻き取り式の為、ゆるんだりすることはありません。 堅牢、かつシンプルな設計により取り付けが容易です。
    用途工場内に設置される各種機器や壁面ロボット、体育施設等の落下防止にトラスコ品番859-0625材質アルミ合金長さ(mm)184.5ロープ径(Φmm)6.35容量範囲(kg)50~250寸法(縦×横)(mm)580×304最大張力(N)24ロック限界速度50m/min以上落下距離(m)約1.5ワイヤーロープ長さ(mm)12000
  • アブソーバ付ライフブロック 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    アブソーバ付ライフブロック

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    279,800税込307,780
    1個
    3日以内出荷
    コイル状のショックアブソーバが落下衝撃を吸収します。 軽く、さびないガラス繊維強化樹脂ボディーです。 衝撃に強く、内部機構の動作不良が起こりにくい構造です。 耐疲労性が高くサビに強いステンレス製ぜんまい、さびにくく信頼性の高いΦ4.76mm航空機用ステンレスワイヤ、アルミ合金フックを採用しています。 作業者が落下しても短い落下距離でワイヤロープが停止します。
    用途落下の危険がある作業現場での、作業者の安全の確保に、建設、橋梁、土木、造船、タワー、マンホールなどの工事に、機器の落下防止にも使用可能(注:機器の重さにより性能が変わります事前にお問合わせください)、落下の危険がある作業現場で作業者の安全を確保します、作業者が落下しても短い落下距離でワイヤロープが停止します、建設、橋梁、土木、造船、タワー、マンホールなどの工事に最適です。機器の落下防止にも使用できます(注:機器の重さにより性能が変わります事前にお問合わせください)トラスコ品番836-4094セット内容吊り下げロープ(カラビナ付)、引き寄せロープ(ワイヤと同じ長さ)質量(kg)16.7寸法d(mm)135ワイヤー長さ(m)30寸法W(mm)308寸法h(mm)358寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)358×308×135落下衝撃荷重(kN)約5停止距離約120cm
  • キーパー KP-10 (30~100kg/Φ4×10m) トーヨーコーケン(TKK)

    キーパー KP-10 (30~100kg/Φ4×10m)

    トーヨーコーケン(TKK)
    75,980税込83,578
    1台
    3日以内出荷
    安全な高所作業をサポートする墜落防止装置です。 全機種に滑りクラッチを内臓し、墜落阻止時に身体が受ける衝撃を大幅に緩和します。 強化アルミニウム製で軽くて丈夫なケースです。 さびに強くて扱いやすい回転式フック付です。
    用途高所作業時の落下安全対策にトラスコ品番828-0211寸法(縦×横×厚さ)(mm)262(フックまで約460)×198×90落下衝撃荷重(kN)3~4ロープ寸法(直径Φmm×長さm)4×10
  • キーパー 長谷川工業

    キーパー

    長谷川工業
    87,980税込96,778
    1個
    8日以内出荷
    安全な高所作業をサポート。 高所作業やハシゴ等を昇降するのに最適。
    最大衝撃荷重(kN)3~4停止距離50cm~100cm動作速度(min-1[r.p.m])約2m
  • 剛体用セルフロック 遠藤工業

    剛体用セルフロック

    遠藤工業
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷
    衝撃吸収システム(緩衝装置内蔵)の採用により、落下時の衝撃を緩和します。 動力にスプリングを使用しており、電気配線やエアー配管など一切必要ありません。 ワイヤロープはスプリングによる自動巻き取り式の為、ゆるんだりすることはありません。 堅牢、かつシンプルな設計により取り付けが容易です。
    仕様落下距離:約700mmトラスコ品番859-0624質量(kg)7.1容量範囲(kg)30~100ロープ長さ(m)12最大張力(N)39ロック限界速度45m/min以上使用ロープ径(mm)Φ4.4
セイフティブロック