絞り込み
ロープ長さ(m)
- 10(1)
最大使用荷重(kg)
- 130(2)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(3)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](1)
- サンコー(タイタン)(5)
- ツヨロン(藤井電工)(12)
- トーヨーコーケン(TKK)(2)
- ビーケーシー(1)
- ベルスター研磨材工業(1)
- ポリマーギヤ(5)
- 谷沢製作所(1)
- 遠藤工業(8)
- 長谷川工業(1)
特価
「ロープ長さ(m)」から絞り込む
10(1)

Φ5.0mmx10m 安全ブロック ステンレス製ワイヤー付
エスコ¥94,600税込¥104,0601個翌日出荷高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。昇降用付属品台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開/17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)材質ワイヤーロープ:ステンレス製質量(kg)6ロープ径(Φmm)5メーカー藤井電工ロープ長さ(m)10本体サイズ(mm)270×205×115最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)8![[ステンレス製ワイヤー付]安全ブロック エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290257-251027-02.jpg)
[ステンレス製ワイヤー付]安全ブロック
エスコ¥125,000税込¥137,5001個翌日出荷付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。材質ワイヤーロープス:テンレス製質量(kg)9.4長さ(m)ロープ:20ロープ径(Φmm)5本体サイズ(mm)306×248×130最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)8.0





![[ステンレス製ワイヤー付]安全ブロック エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290257-251027-02.jpg)