絞り込み
ロープ長さ(m)
- 3.5(1)
- 4.5(1)
- 5.7(1)
- 5.8(1)
- 8(3)
- 9(2)
- 10(1)
- 12(1)
- 15(2)
- 20(1)
最大使用荷重(kg)
- 120(8)
- 130(1)
ブランド
- ツヨロン(藤井電工)
- モノタロウ(1)
- 遠藤工業(8)
- サンコー(タイタン)(5)
- ポリマーギヤ(5)
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(3)
- エスコ(2)
- トーヨーコーケン(TKK)(2)
- 谷沢製作所(1)
- 長谷川工業(1)
- ベルスター研磨材工業(1)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](1)
- ビーケーシー(1)
「ロープ長さ(m)」から絞り込む
3.5(1)
4.5(1)
5.7(1)
5.8(1)
8(3)
9(2)
10(1)
12(1)
15(2)
20(1)

ベルブロック
ツヨロン(藤井電工)(11件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1本当日出荷建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用最大使用荷重(kg)120
ベルト巻取式 ベルブロック 防雨カバー付
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1セットほか当日出荷ロープ径(Φmm)18落下距離(m)2.0以内フック径(mm)14
ベルト巻取式 ベルブロック(8mタイプ)
ツヨロン(藤井電工)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷付属品引寄せロープトラスコ品番102-6286材質本体ガラス繊維、ストラップ:張強力繊維、ポリエステル製、フック:スチール、ステンレス、アルミ製質量(kg)2.2使用荷重(kg)40-120ロープ径(Φmm)18落下距離(m)2.0以内落下衝撃荷重(kN)5.1寸法(縦×横×奥行)(mm)182×182×68フック径(mm)14ロープ寸法(直径Φmm×長さm)18×8
ショックアブソーバー付ベルブロック
ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781本当日出荷建設工事現場・梯子・電柱での昇降中の墜落事故を防止します。用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用仕様ベルト巻取り式ベルト幅(mm)18機能ショックアブソーバ付き最大使用荷重(kg)120落下衝撃荷重(kN)2.8
ベルト巻取式 ベルブロック(8mタイプ)ショックアブソーバ付
ツヨロン(藤井電工)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷トラスコ品番102-6285セット内容本体8mストラップ付、引寄せロープ、カラビナ材質ガラス繊維入り合成樹脂、化学繊維、アルミ、鉄質量(kg)2使用荷重(kg)40-120ロープ径(Φmm)18落下距離(m)2.0以内落下衝撃荷重(kN)2.9寸法(縦×横×奥行)(mm)182×182×68フック径(mm)14ロープ寸法(直径Φmm×長さm)18×8
墜落防止装置FMスカイロック安全器 NS-1型
ツヨロン(藤井電工)¥53,980税込¥59,3781台当日出荷墜落防止装置FMスカイロック・FM梯子・FMステップ専用安全器です。 コンパクト化、軽量化を実現しました。用途FMスカイロック・FM梯子の昇降移動専用仕様レール側面位置用です適合レール側面用トラスコ品番818-3358材質アルミ、ステンレス、ナイロン質量(g)710有効長(mm)(ベルトロープ)450(NS-1型)、縦方向360横方向500(NS-Y1型)
テトラブロック
ツヨロン(藤井電工)¥85,980~税込¥94,578~1セット当日出荷から4日以内出荷[ステンレス素材を採用] ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。 点検時に交換が必要な部品点数が減ることにより、ランニングコストも軽減できます。 [ワイヤの強度・耐久性を向上] 安全帯構造指針の改定を見込んで、ワイヤをこれまでの直径4.3mmから5mmにザイスアップしています。 [実績のあるディスクブレーキを内臓] 国内の規格改定や、海外規格への対応を見据え、ブレーキ力を設定しています。 [ロック爪はラチェット機構を採用] ギアで爪を跳ね上げる機構のため、ワイヤ操作時に音が鳴ることで爪が正常であることを確認できます。 常に爪が動くため、爪の固着(凍結など)が発生しにくくなっています。付属品台付けロープ(直径14mm×長さ1m、フックFS-51LA)、カラビナ(FS-21-S-507)、引寄せロープ(ワイヤーロープ長さ+0.5m)材質(ワイヤーロープ)ステンレスワイヤーロープ直径(Φmm)5材質(ケース)強化ガラス繊維プラスチック最大使用荷重(kg)130以下
ツヨロン ベルブロック
ツヨロン(藤井電工)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷ケースは衝撃に強く、割れにくいように鉄板で補強したグラスファイバー入り樹脂を使用しています。万が一の墜落時には、ロック機能が働き落下を最短距離で停止させます。用途高所での昇降作業で使用する、仮設の墜落防止器具です。色ブラック質量(g)約1400ベルト幅(mm)18ベルト長さ(m)5.7寸法(縦×横×厚さ)(mm)182×162×67落下衝撃荷重(kN)約5.7
ツヨロン 墜落防止装置FMスカイロック安全器
ツヨロン(藤井電工)¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷墜落防止装置FMスカイロック・FM梯子・FMステップ専用安全器です。 コンパクト化、軽量化を実現しました。用途FMスカイロック・FM梯子の昇降移動専用仕様レール中央位置用(子綱2又)ですトラスコ品番818-3359材質アルミ、ステンレス、ナイロン摘要レール中央用質量(g)920有効長(mm)ベルトロープ/450(NS-1型)、縦方向360(NS-Y1型)、横方向500(NS-Y1型)
ワイヤーロープ巻取式シールド安全ブロック テンションインジケーター付タイプ
ツヨロン(藤井電工)¥499,800~税込¥549,780~1台当日出荷昇降用墜落防止装置として、また高所の定位置作業でも使用できます。ワイヤー以外のパーツはシールド設計されており異物を寄せ付けない安心機構です。用途ケース内ワイヤー以外の部分がシールドされていますので合成繊維ロープが使用できない環境や塩害などのきびしい高所作業環境で使用できます。仕様安全帯構造指針適合品ロングゴムストッパー付、本体取り付け台付けロープ付、ワイヤー引寄せロープ付、カラビナ付タイプテンションインジケーター付タイプ使用荷重(kg)120口径(Φmm)(フック)20落下距離(m)0.6以内
ワイヤーロープ巻取式シールド安全ブロック ウインチ機能付タイプ
ツヨロン(藤井電工)¥1,498,000~税込¥1,647,800~1台翌々日出荷から9日以内出荷昇降用墜落防止装置として、また高所の定位置作業でも使用できます。ワイヤー以外のパーツはシールド設計されており異物を寄せ付けない安心機構です。簡単にレバー位置を変えることにより救助用ウインチとして使用できます。用途万一の時本体に付いているレバーでウインチとして使用し被災者を救助することができます。ケース内ワイヤー以外の部分がシールドされていますので合成繊維ロープが使用できない環境や塩害などのきびしい高所作業環境で使用できます。仕様安全帯構造指針適合品ロングゴムストッパー付、本体取り付け台付けロープ付、ワイヤー引寄せロープ付、カラビナ付タイプウインチ機能付タイプ使用荷重(kg)120口径(Φmm)(フック)20落下距離(m)0.6以内


















![万能クルクルキャッチ TOWA[清掃用品、安全保護具] 万能クルクルキャッチ TOWA[清掃用品、安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81991711-260703-06.jpg)