絞り込み
機能
  • 機能低発塵性(1)
  • 機能耐薬品(1)
  • 機能通気性・透湿性(1)
  • 機能静電気防止(1)
材質
  • ナイロン(2)
  • ニトリルゴム(3)
サイズ
  • L(4)
  • LL(1)
  • M(5)
  • S(3)
  • SS(1)
  • 色ブルー
  • 色その他(1)
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(15)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(6)
  • 色ブラウン(14)
  • 色ブラック(2)
  • 色ベージュ(6)
  • 色ホワイト(52)
  • 色レッド(2)
全長(cm)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 28.5(1)
  • 29(1)
  • 30(1)
入数
  • 1(2)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 100(1)
  • 1000(1)
1・10・20・100・1000
ブランド
  • SHOWA(ショーワグローブ)(2)
  • アズワン(1)
  • ガードナー(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • アンセル(1)
  • MCC(MaxClean)(1)
SHOWA(ショーワグローブ)・アズワン・ガードナー・TGK(東京硝子器械)・アンセル・MCC(MaxClean)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クリーンルーム用手袋とは、無塵加工や無縫製加工されているものを示し、精密関連作業を行う工場などで主に使用されています。クリーンルーム用手袋の種類は大きく分けると使い捨てタイプと、洗濯をすれば何度でも使用できるタイプの2種類です。一般的な手袋の長さは24cmのものですがロングタイプもあり、作業によって使い分けられています。ポリエステルやニトリルゴム製のものが多いですが、ナイロン製のものなどもあり作業により適合性のある・なしが分かれてきますので条件に合った商品を選ぶ必要があります。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EXフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ)EXフィット手袋SHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(20枚)
当日出荷
極細い糸で細やかな編み目(18ゲージ)に仕上げていますので従来品より薄く、下履きとして使用しても指先の感覚を損ないません。長繊維のウーリーナイロンを採用した、手袋自体からのホコリが発生しにくい低発塵性編み手袋です。洗濯で繰り返し使用が可能です。裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
用途食品加工業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業使い捨て手袋のインナーとしてもお使いいただけます。材質ナイロン・ポリエステル・その他入数(枚)20機能低発塵性
クリーンノールショート アズワンクリーンノールショートアズワン
26,000税込28,600
1セット(1000枚)
欠品中
ラテックス製に比べ、耐突き刺し強度に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。手にぴったりフィットし、圧迫感が少ないです。フタル酸、ノニルフェノールが含まれていません。
材質ニトリル入数(枚)1000
クリーンルーム用耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-360 アンセルクリーンルーム用耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-360アンセル
6,598税込7,258
1袋ほか
当日出荷から翌々日出荷
JIS T 8116適合品です。ニトリルとネオプレンゴムの3層構造で酸や溶剤などから手を守ります。耐薬品規格EN ISO 374-1:2016 Type Aで様々な化学薬品に対して、優れた破過時間を提供します。有害物質への優れた保護により、許容されるピンホール発生率(合格品質基準(AQL)0.65)を低下させます。柔らかな素材を使用しており、抜群のフィット感、装着感、柔軟性を実現することで使い心地も快適です。化学薬品業界でのメンテナンス、研究施設での検査など様々な場面で使える多目的使い捨て手袋です。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データを提供できます。
用途一般的な目的での自動車のアフターサービス工場の消毒および衛生管理部品の組み立て医療従事者や患者を I 型アレルギー(ラテックス)から保護材質ニトリルゴム、ネオプレン厚さ(mm)0.2ティールブルータイプクリーンパックあり全長(cm)28.5ISO規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当滑り止め効果あり粉有無なし
ニトリルスタット(クリーンパック) 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルスタット(クリーンパック) 100枚入SHOWA(ショーワグローブ)
3,798税込4,178
1袋(100枚)
当日出荷
全長29cmのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。 イオンコンタミネーション(イオン性不純物)の少ない手袋です。 帯電防止効果があります。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 素手感覚が活かせる極薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。 クラス100でパッキングしたクリーンルーム対応品です。 左右兼用タイプです。 パウダーフリータイプです。
用途[産業用] ≫ [運輸・物流業][産業用] ≫ [運輸・物流業] ≫ [精密機器の取扱いに] ≫ [指先感覚が活かせる、極薄手タイプ][産業用] ≫ [食品関連業][産業用] ≫ [機械工業][産業用] ≫ [精密機械工業][産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [クリーンルーム内の作業に] ≫ [クリーンルーム対応品][産業用] ≫ [自動車関連業][産業用] ≫ [石油・化学関連業]入数(枚)100全長(cm)29材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリル手袋ロングブルー パウダーフリー MCC(MaxClean)ニトリル手袋ロングブルー パウダーフリーMCC(MaxClean)
18,980税込20,878
1箱(100枚×10袋)
9日以内出荷
紙粉を出さない袋入りタイプ。素肌の露出防止のロングタイプ。従来より伸縮性・柔らかさがあるため長時間作業にも最適。粉なしタイプで全面エンボス加工入り。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途異物落下防止、クリーン環境での作業。材質ニトリル厚さ(mm)0.1ブルータイプ左右兼用種類クリーンパック無し、パウダー無し規格食品衛生法適合全長(cm)30清浄度未洗浄入数100枚×10袋エンボス加工全面エンボス
耐薬手袋エフテロン ガードナー耐薬手袋エフテロンガードナー
9,998税込10,998
1双
10日以内出荷
耐薬品性に優れております。
機能耐薬ブルー質量(g)350入数(双)1材質(裏)ナイロン(ウレタンコーティング)材質(表)ナイロン
ワイピンググローブ ミクロハイネス TGK(東京硝子器械)ワイピンググローブ ミクロハイネスTGK(東京硝子器械)
2,290税込2,519
1双
8日以内出荷
超極細繊維で、ミクロン単位のホコリまで拭取ります。 指紋・油膜など、油性汚れもキレイに拭取ります。 超極細繊維はやわらかく、フィルムをキズつけることがありません。 綿の1/10の帯電量で、静電気防止。 強度の高いポリエステルとナイロンの長繊維で、糸クズが発生しません。 通気性が良く、汗をかきません。また何度でも水洗いできます。
入数(双)1機能静電気防止・通気性
クリーンルーム用手袋