ベルトコンベヤとは、台車の上で輪になったベルトを回転させ、荷物の運搬をする装置です。大きなものや重量のあるものの移動に使用します。ベルトはポリウレタン製が主流で、フレーム部分は丈夫なスチール製やアルミ製があります。用途によって形状や傾斜、大きさは様々です。斜面に対応したものや、騒音対策したものもあります。また、使用の際には回転軸への手足や服の一部などの巻き込みに十分に留意し、保守安全に努めましょう。
639件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンワ・サービスシンワベルト
★リニューアル★ シンワベルト ■ねじれ倍増 ■補強剤含有量20%アップ(自社比) ■フック焼付強化 シンワベルトはコンベア用フック式丸ベルトです。 ワンタッチで簡単にコンベアの丸ベルト交換が可能となり、 作業時間・メンテナンスコストを大幅に削減できます。 伸び率が10%~20%(ノーマルタイプ)ありますので、 オークラ輸送機,トーヨーカネツ,マルヤス,マキテック他、ほぼ全てのメーカーに対応します。
1本
960 税込1,056
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸ベルト破損時等の応急用です。
用途フック(金具)で引っ掛けて使用するため、簡単に取付けできます。 そのままの長さでは使用できません。引っ張って使用して下さい。 推奨伸び率:25%~30% 長さ(mm)約300 適合サイズΦ5×375L~390L
1本
549 税込604
翌々日出荷

DAL 【オーダー】ベルコンミニⅢ標準脚 固定脚 DAL オークラ輸送機 カスタマイズ可
ベルコンミニⅢシリーズ用標準固定脚 角度調整(±30度)可能 M16アジャスト金具付き(±50mm調整)
用途コンベヤの固定設置用 Φ16アンカ固定用穴付小判型プレート 機高(mm)175~1000 呼称幅05~60 サービス分類オーダー・加工
1台(1脚)
11,900 税込13,090
3日以内出荷

平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノです。Φ6mmの小径ローラ
用途シュートや乗り継ぎ補助に。資材収納棚に敷くローラマットとして 材質ローラ:POM、フレーム:ポリスチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

シンワ・サービスシンワベルト
シンワベルトとは、ローラコンベア用の丸ベルト代替品です。 シンワベルトは、従来の丸ベルトの交換の常識を打ち破りベルトをコネクタで連結させるという画期的な方法で、より素早くより簡単に交換ができます。 このためコンベアのメンテナンス時間は最小限で済み、コストも最小限に抑えられます。 単なる応急処置用としてではなく、そのまま従来の丸ベルトと同じように継続使用ができます。 シンワベルトは、紫外線・太陽光線を防ぐ黒色ポリウレタン製ベルトです。 ベルト本体のねじれによって回転するローラーとの摩擦・摩耗の最小限化を実現しました。 連結部の素材は、錆びに強く過酷な使用に耐える国際特許取得のステンレス鋼コネクターを使用しています。 シンワベルトは、40年以上溶着ベルトを製造してきた国際的なメーカーの商品です。 実績と技術もさることながら、強度テストや品質管理などを徹底して行い、世界最高水準の品質を保っています。 シンワベルトは一般的な丸ベルトと比較して、製品価格はほぼ同じです。 しかし、メンテナンスの労力や時間も考えれば、トータルのコストは、とても安くなります。 伸び率が10%~20%(ノーマルタイプ)ありますので、オークラ輸送機,トーヨーカネツ,マルヤス,マキテック他、ほぼ全てのメーカーに対応します。
1本
960 税込1,056
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルヤス機械後入れナット
RoHS
アルミフレーム表面から挿入できるナットで、適応ネジサイズはM5、M6、M8から選べます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ModeL34-SI 【オーダー】ベルゴッチModeL34-SI スタンダードモデル マキテック カスタマイズ可
駆動部には透明カバーを採用、チェーンの緩みやベルトの張りも一目でわかり、給油もカバーを外すことなく簡単に行うことができます。
ベルト幅(mm)100~600 機長(mm)500~2000 高さ(mm)169 タイプスタンダード/センタードライブ フレーム厚さ(mm)34 サービス分類オーダー・加工
1台
70,150 税込77,165
10日以内出荷

EMH 【オーダー】WEB限定エコノミーコンベヤ ベルコンミニ ストレート搬送用 スタンダードタイプ EMH オークラ輸送機 カスタマイズ可
WEB限定エコノミータイプコンベヤ ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ 搬送長さ55~800cmまで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス フレーム側面溝付で部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ、ストレート搬送用 ベルト標準:樹脂製平ベルト(1プライ) 機長(m)0.55~8 ベルト色グリーン 取付方向(駆動部)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側 能力(kg)30/(最大搬送/台) 入力電源X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相 速度記号B03:0.06~6.1、B04:0.08~8.2、B05:0.10~10.2、B06:0.12~12.3、B09:0.17~17.0、B11:0.20~20.4、B13:0.25~24.5、B16:0.31~30.6、B18:0.34~34.0、B22:0.41~40.8、B26:0.49~49.0 駆動部タイプD:下付き モータ出力(W)(B:ブラシレス変速)03:30、05:50、09:90 プーリ径(mm)(エンド)27.2 サービス分類オーダー・加工
1台
49,030 税込53,933
3日以内出荷

コンベヤフレームに貼る滑性のあるテープです。
用途ベルトフレーム間の摩擦軽減に 寸法(mm)20mm×20m
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルヤス機械製コンベヤ向けインダクションモータ(単体)です。専用コネクタがついており、配線作業が不要です。
用途保守交換用部品となります。 種類インダクションモータ 電源三相200V モーターオリエンタル
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電子レンジや冷蔵庫の内部に使える、界面活性剤不使用の使い捨てシートです。重曹の力で頑固なシミ汚れや油汚れを落とします。パラベンフリー、肌のうるおいをまもるグリコシルトレハロース配合で、お肌にも優しいです。除菌、消臭機能付きです。
材質水、炭酸水素ナトリウム、BG、エチルアルコール、保湿剤、防腐剤 寸法(mm)1枚:約200×300
1個
269 税込296
欠品中

コンベヤ上流・下流の端部に位置するローラです。
径(Φmm)27.2
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

マルヤス機械スピコンインバータ
RoHS
三相200Vのインダクションモータと組み合わせることで、コンベヤのON-OFFや速度調整が行えます。<その他主要機能>。 外部信号によるON-OFF動作。 ON-OFF時の加速時間・減速時間の設定。 電子サーマルによる保護機能付き(過負荷など)
用途保守用部品です。コンベヤ本体の型式に「IV」が含まれる場合に交換取付が可能です。 付属品プラグ付きケーブル2m×1本、モータ側ケーブル0.5m×1本 RoHS指令(10物質対応)対応 適合モータ容量(W)~90
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
799 税込879
当日出荷

ドライブプーリ横に位置するローラで、ベルトをドライブプーリに巻きつける役割をしています。
径(Φmm)27.2
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

EMG 【オーダー】WEB限定エコノミーコンベヤ ベルコンミニ ストレート搬送用 蛇行レスタイプ EMG オークラ輸送機 カスタマイズ可
WEB限定エコノミータイプコンベヤ 正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送 搬送長さ55~800cmまで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス フレーム側面溝付で部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送、ストレート搬送用 ベルト標準:樹脂製蛇行防止桟付きベルト(1プライ) ベルト色グリーン 取付方向(駆動部)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側 能力(kg)30/(最大搬送/台) 入力電源X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相 速度記号B03:0.06~6.1、B04:0.08~8.2、B05:0.10~10.2、B06:0.12~12.3、B09:0.17~17.0、B11:0.20~20.4、B13:0.25~24.5、B16:0.31~30.6、B18:0.34~34.0、B22:0.41~40.8、B26:0.49~49.0 駆動部タイプD:下付き 機長(cm)55~800 モータ出力(W)(B:ブラシレス変速)03:30、05:50、09:90 プーリ径(mm)(エンド)27.2 サービス分類オーダー・加工
1台
58,290 税込64,119
3日以内出荷

マルヤス機械MMX2用 部品
MMX2用の部品
用途交換部品
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DMH 【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH オークラ輸送機 カスタマイズ可
ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ 搬送長さ55~1200cmまで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ ベルト幅(mm)47~597 径(Φmm)エンドプーリ:27.2 ベルト樹脂製平ベルト(1プライ) フレーム幅(mm)95~645 取付方向(駆動部)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側 入力電源X:100V単相,Y:200V単相,Z:200V三相 速度記号03・04・05・06・09・11・13・16・18・22・26・32・36・43・53・64・90 搬送質量(kg/台)MAX50 駆動部タイプD:下付き S:スリム(オプション) 機長(cm)55~1200 モータ出力(W)(N:低速)02:25W,04:40W,06:60W,09:90W、(B:ブラシレス変速)05:50W,09:90W、(G/F:インバータ変速)02:25W,04:40W,06:60W,09:90W サービス分類オーダー・加工
1台
85,940 税込94,534
4日以内出荷

ベルトの垂れ防止用のローラです。
1組
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

駆動ローラコンベヤ用の丸ベルトです。
用途丸ベルト破損時等の応急用として 長さ(mm)約305
1本
669 税込736
4日以内出荷

モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、チェーンと組み合わせて使用します。
付属品セットスクリュー×2個 規格#35-14T-B
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。
径(Φmm)60.5 材質(シェル)ウレタン
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

コンベヤ上流・下流の端部に位置するローラです。
用途MMX2-VG(蛇行レスタイプ)用 径(Φmm)27.2
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

チェーン部分に取り付ける安全カバーです。
付属品取付ネジ×2本 クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ベルコンミニ DMG用 保守・メンテナンス部品です エンドハンガユニット(R/Lセット)
呼称幅10~60
1セット
3,398 税込3,738
翌々日出荷

DMG 【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 蛇行レスタイプ DMG オークラ輸送機 カスタマイズ可
正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送 搬送長さ55~1200まで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス 2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送 ストレート搬送用 ベルト樹脂製蛇行防止桟付きベルト(1プライ) 寸法(Φmm)(エンドプーリー)27.2 取付方向(駆動部・コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側 速度記号03・04・05・06・09・11・13・16・18・22・26・32・36・43・53・64・90 搬送質量(kg/台)MAX50 入力電源(V)X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相 駆動部タイプD:下付き、S:スリム(オプション) 機長(cm)55~1200 モータ出力(W)(N:定速)04:40、06:60、09:90、(B:ブラシレス変速)05:50、09:90、(G/F:インバータ変速)04:40、06:60、09:90 サービス分類オーダー・加工
1台
119,540 税込131,494
4日以内出荷

コンベヤ用ガイドです。ガイド幅固定式です。
用途搬送物の落下防止に 材質アルミ
1組
6,698 税込7,368
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エコロンローラ(リタンローラ) 吉野ゴム工業 動画あり
ローラパイプ、ハウジングに高密度ポリエチレン樹脂(HDPE:High Density Polyethylene)を採用。 重量は市販されている鋼管製ローラに比べて約1/2。軽くても、しなやかで強度は抜群、耐衝撃性にも優れています。 金属に比べて水・酸・アルカリなどの耐腐食性に優れており、屋外や海沿いなど、過酷な作業環境でも抜群の耐久性を発揮します。 HDPEは表面張力が極めて低いため水分をはじく性質があります。ローラシェルへ搬送物が付着しても剥離しやすく、危険な除去作業が軽減できます。 ベルトの蛇行防止、バタつき・振動・騒音軽減の効果も期待できます。
用途(主な用途:鉱山、鉄鋼・非鉄、環境関連、上下水道、製紙等)
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適合ベルト幅(mm)300 タイプ固定脚スチール製
1脚
9,598 税込10,558
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

エンドレス加工をしています
材質熱可塑性ポリウレタン(搬送側) 厚さ(mm)0.9 適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:無効 静電気帯電防止性能あり 表面平滑(搬送側) 色調ダークグリーン(搬送側) RoHS指令(10物質対応)対応 特性低騒音:なし サービス分類オーダー・加工
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

チェーン部分に取り付ける安全カバーです。
付属品取付ネジ×2本 クリア
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

チェーン部分に取り付ける安全カバーです。
用途MMX224-SD2(小型原動タイプ)用 付属品取付ネジ×2本 クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ベルコンミニ DMG用 保守・メンテナンス部品です エンドプーリユニット
呼称幅25
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷

DAL(斜材付) 【オーダー】ベルコンミニⅢ標準脚 固定脚 DAL 斜材付 オークラ輸送機 カスタマイズ可
ベルコンミニⅢシリーズ用標準固定脚 角度調整(±30度)可能 M16アジャスト金具付き(±50mm調整) 揺れ防止用斜材付き
用途コンベヤの固定設置用 Φ16アンカ固定用穴付小判型プレート 機高(mm)1001~1500 呼称幅05~60 サービス分類オーダー・加工
1台
19,660 税込21,626
3日以内出荷

コンベヤ用ガイドです。ガイド幅固定式です。
用途搬送物の落下防止に 材質樹脂
1組
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンベヤの両端に取り付けるプーリです。ローラに蛇行防止V桟用の溝があります。
材質スチール
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

コンベヤ用ガイドです。ガイド幅調整式です。
用途搬送物の落下防止に。搬送物の幅寄せに 材質アルミ
1組
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

フリックタッチFTの40W/90Wに使用しているドライブホイールです。
仕様(40W/90W)用ドライブホイール 寸法(Φ×mm)110×20
1セット(2個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

駆動ローラコンベヤ用の丸ベルトです。
材質ウレタン
1本
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アリ溝(M5)の外から挿入できる便利なタップピースです。
用途パーツの後付けに
1個
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)