絞り込み
差込角(mm[inch])
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(212)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(38)
- STAHLWILLE(スタビレー)(30)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(24)
- JTC(24)
- KTC(23)
- Pro-Auto(23)
- NAC(長堀工業)(22)
- FPC(21)
- WILLIAMS(18)
- SIGNET(シグネット)(17)
- Wera(16)
- BAHCO(バーコ)(13)
- S.E.K.(スエカゲツール)(13)
- ハゼット(13)
- ミトロイ(水戸工機)(11)
- GEDORE(11)
- HIT(ヒット)(9)
- nepros(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](97)
9.5[3/8](142)
12.7[1/2](172)
15.9[5/8](1)
19.0[3/4](60)
25.4[1](33)
31.75[1-1/4](1)
38.1[1-1/2](3)
63.5[2-1/2](1)
その他(2)

19角エクステンションバー
FPC¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷トルクレンチ用延長バーです。用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。差込角(sq.)19.0(3/4")寸法D(mm)35.5駆動角(sq.)19.0(3/4")
3/4”(19mm)差込 インパクトエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.セット内容Cリング
電動ドリル用エクステンションバー(充電工具:18V対応)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷先端に各種ビットが取り付け可能です。 6.35mmシャンクの先端延長工具としてご使用できます。用途狭く奥が深い場所での作業に差込角(mm)6.35材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
ユニバーサルジョイント
ENGINEER(エンジニア)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。 中折れ式で15度傾けることができます。 100mmの延長ビットとしても使用できます。 インパクト対応(短時間)。 電動工具を使用する際の注意 1.数十秒連続して使うと関節部分が高温になるため、潤滑油等で冷却しながら作業してください。 2.首振り状態で使用する際は先端のブレに注意してください。 3.溝がないタイプのビットは保持できません。用途コーナーや壁際のネジ外しに。材質本体/高炭素鋼、スリーブ/アルミニウム全長(mm)100直径(Φmm)15質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応
貫通エクステンション
ENGINEER(エンジニア)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷貫通ドライバーなどに取り付けて叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。 電動インパクト18Vに対応。 スリムヘッドで狭い場所での使用に便利。 ※直接、本体を叩かないでください。 ※両頭ビットを装着した状態で叩かないでください。ビットが破損する恐れがあります。 ※ビットを装着する際は脱落の恐れが無いか確認してください。用途対辺6.35mmの六角軸ビットやドリルの延長に。 貫通ドライバー、電動インパクトドライバーの延長に。 狭く奥まった場所での作業に。材質高炭素鋼全長(mm)190直径(Φmm)11質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL エクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
エクステンションバー
KTC¥1,498税込¥1,6481個当日出荷対角寸法精度、ドライブ角差込の安定性、断面積増など、あらゆる面から精度・強度アップを実現しました。面接触で、応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。軸部中央のスリム設計で早回しが容易です(四角側)。差込角側にパワーフィット形状を採用しています。トルク伝達に優れています。トラスコ品番307-5991材質特殊工具鋼全長(mm)75差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応差込角凹(mm)12.7差込角凸(mm)12.7
マグネット付エキステンションバーセット
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷ソケット差込の先端にマグネットがついておりネジを落としません。 ブリスターパック入り。全長(mm)150セット内容1/4・3/8・1/2"SQ質量(g)62・137・250
インパクト用エクステンションバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。 外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 インパクトレンチなどの動力工具用差込角(mm)凹凸25.4
ホイルナットレンチ(バー付属)
FPC¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から7日以内出荷本体に付属バーを挿入して使います。両端2箇所別々のサイズが使用できます。本体とバーを別々にすれば、コンパクトに収納できます。用途新ISO方式のホイールナット用レンチです。
12.7角エクステンションバー
FPC¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷インパクトレンチ用延長ソケットです。 ETB-450:トルクレンチ用延長バーです。用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。差込角(sq.)12.7(1/2")駆動角(sq.)12.7(1/2")
9.5mm差込 オフセットエクステンションバーセット 6ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。 15度の首振りと、ソケットを奥まで差し込むことでストレート固定もできる2段活用タイプです。差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.付属品3763-32、50、75、125、150、250、ABS製トレイトラスコ品番821-8946材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)560
フレキシブルエクステンションバー
PROXXON(プロクソン)(6件のレビュー)¥819税込¥9011本当日出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し差込角(mm)6.3差込角(inch)1/4寸法(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
エクステンションバー 1/2
PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷から翌日出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用エクステンションバー(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ソケットを延長するバーです用途インパクトレンチで使用します
25.4sqエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷差込角(mm)1"(25.4mm)SQ寸法D(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"SQ.ロッキングオフセットエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷オフセットエクステンションバーで好評なフレキシブルと固定の2段階活用タイプ。不意にソケットが外れないロック機能を搭載。寸法D1(mm)18寸法D2(mm)15首振角度(°)15差込角(sq.)9.5
6.35mm差込 オフセットエクステンションバーセット 6ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。 15度の首振りと、ソケットを奥まで差し込むことでストレート固定もできる2段活用タイプです。差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.トラスコ品番821-8944セット内容6点/2763-28、50、100、150、200、250材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)420
エキステンションバー
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1本当日出荷奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。差込角(sq.)1/2軸径(Φmm)15.5外径(Φmm)22.5
Z-EAL エクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
ロック式パワーエクステンションバー
ベストツール¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷ドライバービットや鉄工ドリルの他、ソケットビットやギムネ・ボアビットなどの先端工具も使用できる、40Vインパクトドライバーまでの規格に対応する高耐久ロック式エクステンションバーです。先端工具を一度入れると勝手には抜けないボール止め式のロック機構付チャックを採用しています。チャック径は最細クラスの13.5mm幅のスリム設計です。先端が見やすく狭所や奥まった箇所での作業効率が良いのが特長です。従来品と材質や仕様を変えることでソケットビットやギムネや木工ドリルの使用も可能になりました。450mmと600mmは使用時の芯ブレ抑制に効果のある回転式のゴムグリップを付けました。前後にも動かせるので作業のしやすい位置までスライドも出来ます。安心安全の100%日本製品です。六角軸溝13mmと16mm両方に対応する国内標準規格です。用途手の届かない箇所や奥まった場所でのネジ締め、穴あけ、締結作業に適合40Vまでのインパクトドライバー対応幅(mm)13.5色ブラック差込角(mm)6.35対辺(mm)【軸】6.35チャック外径(Φmm)13.5シャンク径(mm)6.35適合ビット(mm)6.35軸規格
エクステンションバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。材質構造用鋼全長(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
エクステンションバー(首振りタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥999税込¥1,0991個当日出荷首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。凸ドライブを特殊加工し、10°傾けても使用できます。トラスコ品番122-0969材質構造用鋼全長(mm)32差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応差込角凹(mm)9.5差込角凸(mm)9.5
12.7mm差込 オフセットエクステンションバーセット 5ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥11,980税込¥13,1781個欠品中差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。 15度の首振りと、ソケットを奥まで差し込むことでストレート固定もできる2段活用タイプです。差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQトラスコ品番821-8948セット内容5点/4763-50、75、125、150、250材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)950
ロッキングエクステンションバーセット
JTC¥15,980税込¥17,5781セット欠品中ケース入りで持ち運びにも便利です。セット内容6.3mmロッキングエクステンション 50・100・150mm 9.5mmロッキングエクステンション 75・150・250mm12.7mmロッキングエクステンション 75・125・250mmRoHS指令(10物質対応)対応
ビットエクステンションバー 差込6.35x対辺6.35mmx150L
NAC(長堀工業)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷差込角(mm)6.35全長(mm)150トラスコ品番853-2343セット内容ゴムホルダー材質特殊鋼(焼き入れ)質量(g)56
オフセットエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.全長(mm)300トラスコ品番777-5318RoHS指令(10物質対応)対応
エクステンションバー
TRUSCO(6件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。用途深く狭い場所でソケットを延長させるために使用します。材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理ノンクロムメッキボール部/六価クロムメッキ