絞り込み
差込角(mm[inch])
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(212)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(38)
- STAHLWILLE(スタビレー)(30)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(24)
- JTC(24)
- KTC(23)
- Pro-Auto(23)
- NAC(長堀工業)(22)
- FPC(21)
- WILLIAMS(18)
- SIGNET(シグネット)(17)
- Wera(16)
- BAHCO(バーコ)(13)
- S.E.K.(スエカゲツール)(13)
- ハゼット(13)
- ミトロイ(水戸工機)(11)
- GEDORE(11)
- HIT(ヒット)(9)
- nepros(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](98)
9.5[3/8](141)
12.7[1/2](170)
15.9[5/8](1)
19.0[3/4](61)
25.4[1](33)
31.75[1-1/4](1)
38.1[1-1/2](3)
63.5[2-1/2](1)
その他(2)

ロッキング エキステンションバー
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ロック付きでソケット等の落下防止に役立ちます。軸径(Φmm)16外径(Φmm)22差込角(sq.)1/2
ビットエクステンションバー 差込6.35x対辺6.35mmx70L
NAC(長堀工業)¥2,098税込¥2,3081本4日以内出荷トラスコ品番853-2341セット内容ゴムホルダー材質特殊鋼(焼き入れ)全長(mm)70質量(g)24差込角(mm)6.35
1/2DR.ウォーブルロックエクステンションバー500mm
Pro-Auto¥3,898税込¥4,2881丁3日以内出荷トラスコ品番774-1839材質クロームバナジューム鋼全長(mm)500質量(g)548差込角(inch)1/2
フレキシブルロックエクステンションバー3/8 ショート
Wera(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷トラスコ品番438-7112材質特殊工具鋼全長(mm)125質量(g)119.5差込角(inch)3/8
フレキシブルロックエクステンションバー1/2 ショート
Wera¥4,698税込¥5,1681個当日出荷トラスコ品番438-7147材質特殊工具鋼全長(mm)125質量(g)214差込角(inch)1/2
インパクト エキステンションバー
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷深くて狭所の作業等、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。用途ソケット延長の中継ぎとし使用します。材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチ用 エクステンションバー
ミトロイ(水戸工機)¥3,998~税込¥4,398~1本5日以内出荷から7日以内出荷適合(ピン)PP6-1(リング)PR6-2寸法d(mm)25差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D(Φmm)38
インパクトレンチ用 エクステンションバー
ミトロイ(水戸工機)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から7日以内出荷適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-1差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D(Φmm)19
電動ドリル用 エクステンションバー
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷先端に各種ビット取付け可能。仕様インパクトドライバー対応差込角(mm)6.35寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)-
インパクト用エクステンションバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から翌々日出荷深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。 外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 インパクトレンチなどの動力工具用差込角(mm)凹凸9.5
(12.7SQ )ネプロス・エクステンションバーセット
nepros¥11,980税込¥13,1781セット(3本組)当日出荷セット内容エクステンションバー/NBE4-075、150、300質量(g)800差込角(mm)12.7
(6.3SQ) ネプロス・エクステンションバーセット
nepros¥6,998税込¥7,6981セット(4本)欠品中セット内容エクステンションバー/NBE2-025、050、075、150質量(g)200差込角(mm)6.3
エクステンションバー EX
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い個所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。凸ドライブを特殊加工し、10度傾けても使用できます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2644材質構造用鋼全長(mm)300差込角凹(mm)9.5差込角凸(mm)9.5
エクステンションバー
H&H¥379税込¥4171個翌日出荷本締め可能!狭い場所・奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に!。首振り自由自在寸法(mm)21全長(mm)165質量(g)275差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)(スパナ)253、 (ラチェット)380
RS PRO エクステンションバー ソケット 1/4インチ
RS PRO¥259税込¥2851個7日以内出荷ドライブサイズ = 1/4インチ。タイプ = 引張。ドライブ種類 = 正方型。全体長さ = 50 mm。サブタイプ = エクステンションバー。仕上げ = マット。材質 = クロームバナジウム鋼。防爆 = なし
首振エクステンションバー 差込角dr. mm :6.35 D mm :12.5 L1 mm :9 L2 mm L mm EX21シリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。、凸ドライブを球状加工し、10度傾けても使用できます。
エクステンションバー 差込角dr. mm :6.35 D mm :12.5 L1 mm :9 L2 mm :342.7 L mm :350
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。仕様●差込角dr.(mm):6.35●D(mm):12.5●L1(mm):9●L2(mm):342.7●L(mm):350●d(mm):8●質量(g):145●仕様:手工具用アズワン品番67-5849-03
インパクト用エクステンションバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。着脱の際にOリングを一旦溝に仮置きすることで作業性を向上させています。付属品ピン・Oリングトラスコ品番356-9110材質構造用鋼全長(mm)150差込角(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
1/2(12.7mm)SQ.インパクトトーションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から5日以内出荷外径薄肉仕様、専用の六角開口で、開口底部にはナットのキズ付を防止する樹脂ストッパー付です。差込角(mm)12.7
首振エクステンションバー 差込角6.35mm 全長150mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い個所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。用途深くて狭い箇所での作業用トラスコ品番228-9570材質構造用鋼全長(mm)150質量(g)62差込角(mm)凹凸6.35
エクステンションバー
GEDORE¥1,398税込¥1,5381個当日出荷狭く届きにくい箇所でも作業できます。トラスコ品番195-0800全長(mm)305材質/仕上クロムバナジウム鋼、クロム仕上げ質量(g)124差込角(mm)凹凸6.35アズワン品番64-8381-24モデル2090-12
1/2"DRx380mm エクステンションバー
エスコ¥2,100税込¥2,3101本翌日出荷仕様各部サイズ:●全長(L:mm):380●軸径(D1:mm):15.5●ソケット外径(D2:mm):22.5全長(mm)380差込角(inch)1/2"
エクステンション
EARTH MAN¥899税込¥9891個当日出荷ビットを差すだけ簡単装着 インパクト対応 6.35六角軸用 電動・充電ドライバー用用途手の届かない場所などに材質六角軸:炭素鋼 、スリーブ:アルミニウム寸法(mm)120