ソケットハンドルはボルトやナットを締め付けや緩めるためのツールのことです。小さいヘッドにソケットがついたラチェットハンドルは奥まった狭い箇所での作業に対応できるタイプは、自動車やバイクの整備や修理の作業現場で重宝されています。また力のかかる部分の締め付けに適したオフセットハンドルやドライバー型などさまざまな形状の商品があり、T字型のタイプはハンドル部分をスライドできるものなど作業によって適したツールを選ぶことが大切。形状を変化できるようさまざまなアダプターやエクステンションバーがセットになったリーズナブルな商品もあり、幅広い用途に対応することができます。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
25.4sq.ロングラチェットハンドル KTC25.4sq.ロングラチェットハンドルKTC
52,980税込58,278
1本
3日以内出荷
40枚ギア、送り角度9度のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。
厚さ(mm)ヘッド部:35.5全長(mm)1400質量(kg)7.2差込角(sq.)25.4ヘッド幅(mm)70.6ギア数40
1"DRx1400mm ラチェットハンドル エスコ1"DRx1400mm ラチェットハンドルエスコ
52,600税込57,860
1本
翌日出荷
スタンダードな小判形ラチェットハンドルです。 【ご注意】・ 破損や空転の原因となるので、左右の切替レバー操作は確実に行う。・ 全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意する。・ 角ドライブは、根元まで完全に差し込む。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BR8AL●ギア数:40歯●全長(mm):1400●差込角:1"●送り角度:9°●グリップ径:Φ31.8mm●サイズ(mm):B/70.6、T/35.5、L/1400、Φ/31.8●重量:7.2kgアズワン品番68-1833-54
1/4 ロッキング ラチェット アンド インチ サイズ ソケット フォーム モジュール MODM.RL2U FACOM1/4 ロッキング ラチェット アンド インチ サイズ ソケット フォーム モジュール MODM.RL2UFACOM
95,980税込105,578
1個
73日以内出荷
Rl.161ラチェット。R.120Aスライディングハンドル。J4763エクステンション(刻み付き)。R.209&R.215エクステンション55-150mm。111/4"ソケットR.E3/16"から9/16"。83SH.JP8AUインチ六角レンチセット。R.236A11/4"ドライバーハンドル。ビットPozidriv1、2&3、Phillips1、2&3、Slotted4.5&6.5、Hexagon3、4、5、6&7mm、Resitorx15、20、25、30&40。R.240A1/4"ジョイント。R.2351/4"ビットホルダー。フォームトレイ。
用途ラチェットセット質量(g)1300
1/2”sqラチェットハンドルセット エスコ1/2”sqラチェットハンドルセットエスコ
63,700税込70,070
1個
翌日出荷
セット内容9点ラチェットハンドル265.5mmトレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×40(H)mm
1ドライブ ラチェットヘッド クローム WILLIAMS1ドライブ ラチェットヘッド クロームWILLIAMS
72,980税込80,278
1本
9日以内出荷
差込角(mm)25.4全長(mm)198トラスコ品番758-1548材質特殊工具鋼歯数24質量(kg)3
1”ドライブ フレックスハンドル 34‐3/16インチ クロー WILLIAMS1”ドライブ フレックスハンドル 34‐3/16インチ クローWILLIAMS
53,980税込59,378
1本
翌々日出荷
差込角(mm)25.4全長(mm)868トラスコ品番758-1521材質特殊工具鋼質量(kg)5
1”ドライブ フレックスハンドル 34‐3/16インチ WILLIAMS1”ドライブ フレックスハンドル 34‐3/16インチWILLIAMS
53,980税込59,378
1本
翌々日出荷
差込角(mm)25.4全長(mm)868トラスコ品番758-1530材質特殊工具鋼質量(kg)5
3/4"sq ラチェットハンドル エスコ3/4"sq ラチェットハンドルエスコ
53,000税込58,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617WR-14E
1"sq x 817mm ラチェットハンドル エスコ1"sq x 817mm ラチェットハンドルエスコ
66,900税込73,590
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617VR-14A
(1"SQ)ラチェットヘッド STAHLWILLE(スタビレー)(1"SQ)ラチェットヘッドSTAHLWILLE(スタビレー)
68,980税込75,878
1個
翌日出荷
1”SQラチェットヘッド。
差込角(inch)1全長L(mm)185仕様ギア数36質量(g)2000寸法a(mm)60寸法b(mm)70
3/4″SQラチェットヘッド STAHLWILLE(スタビレー)3/4″SQラチェットヘッドSTAHLWILLE(スタビレー)
55,980税込61,578
1個
翌日出荷
スタビレーバーハンドル(品番558)と組み合わせて使用します。3/4”SQラチェットヘッド。
差込角(inch)3/4全長L(mm)165質量(g)1684寸法a(mm)55ヘッド幅(mm)70
チタンラチェットハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)チタンラチェットハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
全長(mm)250トラスコ品番853-1886差込角(mm)5角差込RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットハンドル ハゼットラチェットハンドルハゼット
75,980税込83,578
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ソケットハンドル