絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](3)
- 9.5[3/8](2)
- 12.7[1/2](5)
- 19.0[3/4](1)
全長(mm)
- 30~40未満(1)
- 120~140未満(3)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(1)
- 200~220未満(2)
- 240~260未満(1)
- 260~280未満(3)
- 400~450未満(1)
- 500~550未満(1)
ブランド
- BAHCO(バーコ)
- モノタロウ(12)
- エスコ(155)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(142)
- KTC(71)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(60)
- JTC(52)
- STAHLWILLE(スタビレー)(48)
- FPC(38)
- Pro-Auto(37)
- nepros(33)
- SIGNET(シグネット)(32)
- DEEN(27)
- FACOM(26)
- WILLIAMS(25)
- S.E.K.(スエカゲツール)(23)
- Wera(21)
- ハゼット(21)
- SK11(21)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(19)
- ブランドをもっと見る

26点ミニチュアビットラチェットセット
BAHCO(バーコ)(4件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷軽量コンパクトで、細かい作業、狭所での作業に最適なセットです。用途ボルト、ナット、ビス等の締め、緩め作業トラスコ品番384-9562セット内容1/4"コンビネーションラチェット(style C6)、1/4"6角ソケット(6、7、8、10、13mm)、1/4"ビットアダプター、(+)No.1、2、3、(-)4、5、6、HEX3、4、5、6mm(ポジドライブ#1、2、3)、TORX10、15、20、25、30、ビットホルダ材質High-performance alloy steel長さ(mm)35材質/仕上クロムバナジウム鋼/マット調クロームメッキ仕上高さ(mm)80質量(g)300奥行(mm)100規格DIN 3126 and ISO 1173表面処理zinc phosphate (bits)、 chrome (sockets) and plated (bit ratchet)セット商品数26ケースプラスチックケース:SPAR-CASE-A7
ステンレス製スライドTハンドル
BAHCO(バーコ)¥6,598~税込¥7,258~1個ほか当日出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO3315に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質ステンレス鋼(AISI420)
3/8 スピーダー
BAHCO(バーコ)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷トラスコ品番384-7492質量(g)510寸法L(mm)435寸法A(mm)50寸法E(mm)200寸法B(mm)10寸法C(mm)80
高所作業向けユニバーサルハンドル
BAHCO(バーコ)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷トラスコ品番855-0347材質工具鋼全長(mm)505質量(kg)1アズワン品番64-6803-09
高所作業向け3/4ラチェットヘッド
BAHCO(バーコ)¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷トラスコ品番855-0346材質工具鋼全長(mm)170質量(kg)1アズワン品番64-6803-08
高所作業向け1/4ブレーカーバー
BAHCO(バーコ)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷トラスコ品番855-0341材質工具鋼全長(mm)150質量(g)88アズワン品番64-6803-03
高所作業向け1/4スピナーハンドル
BAHCO(バーコ)¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷仕様高所作業向け1/4スピナーハンドルトラスコ品番855-0340材質工具鋼質量(g)84アズワン品番64-6803-02
高所作業向け1/4ラチェットハンドル
BAHCO(バーコ)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷トラスコ品番855-0339材質工具鋼全長(mm)120質量(g)115アズワン品番64-6803-01
高所作業向けラチェット
BAHCO(バーコ)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷トラスコ品番837-0323セット内容ランヤード接続用ストラップ材質特殊工具鋼歯数80全長(mm)270質量(g)585差込角(mm)凸12.7
3/8 リバーシブルラチェットハンドル
BAHCO(バーコ)¥8,998税込¥9,8981個欠品中トラスコ品番498-0182材質特殊工具鋼歯数72全長(mm)202質量(g)205差込角(mm)9.5
1/4 リバーシブルラチェットハンドル
BAHCO(バーコ)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷トラスコ品番498-0042材質特殊工具鋼歯数72全長(mm)120質量(g)95差込角(mm)6.35
1/2 リバーシブルラチェットハンドル
BAHCO(バーコ)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷トラスコ品番498-0379材質特殊工具鋼歯数72全長(mm)267質量(g)445差込角(mm)12.7