ソケットハンドル :「クロム」の検索結果

ソケットハンドルはボルトやナットを締め付けや緩めるためのツールのことです。小さいヘッドにソケットがついたラチェットハンドルは奥まった狭い箇所での作業に対応できるタイプは、自動車やバイクの整備や修理の作業現場で重宝されています。また力のかかる部分の締め付けに適したオフセットハンドルやドライバー型などさまざまな形状の商品があり、T字型のタイプはハンドル部分をスライドできるものなど作業によって適したツールを選ぶことが大切。形状を変化できるようさまざまなアダプターやエクステンションバーがセットになったリーズナブルな商品もあり、幅広い用途に対応することができます。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手回しでトルクをかけられます。早回し作業に適しています。
差込角(mm)9.5 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、クロムメッキ仕上げ 2018年トラスコ掲載ページ4 0284
1本
3,298 税込3,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手回しでトルクをかけられます。早回し作業に適しています。
差込角(mm)12.7 全長(mm)395 トラスコ品番855-4449 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、クロムメッキ仕上げ 質量(g)619 2018年トラスコ掲載ページ4 0284
1本
6,198 税込6,818
翌々日出荷

自在型の先端で角度の調整ができるので、狭い場所でも作業可能です。グリップは握りやすく滑りにくい複合素材を使っています。
差込角(mm)12.7 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、グリップ:複合ゴム 2018年トラスコ掲載ページ4 0280
1本
4,898 税込5,388
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンプッシュでソケットのロックを外すことができます。グリップは滑りにくい複合素材を使っています。レバーの簡単な操作で正逆の反転ができます。
差込角(mm)凸9.5
1丁
8,998 税込9,898
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

差込角(mm)6.35 全長(mm)115 トラスコ品番114-5547 材質クロムバナジウム鋼、クロム仕上げ 質量(g)39 モデル2087
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

ワンプッシュでソケットのロックを外すことができます。グリップは滑りにくい複合素材を使っています。
差込角(mm)凸6.35 仕様クロムメッキ処理 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、グリップ:複合ゴム 2018年トラスコ掲載ページ4 0268
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差込角(mm)6.35 全長(mm)140 トラスコ品番114-5553 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)70
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

差込角(mm)凸6.35 全長(mm)129 トラスコ品番114-5551 材質クロムバナジウム鋼、グリップ:複合ゴム 歯数24 質量(g)109
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷

差込角(mm)凸12.7 全長(mm)270 トラスコ品番114-5552 材質クロムバナジウム鋼、グリップ:複合ゴム 歯数48 質量(g)598
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ヘッド部のダイヤルで正逆切替えができます。ギア枚数は72枚でスムーズかつ細かく動かすことができます。グリップは滑りにくい複合素材を使っています。非常に頑丈なつくりです。
1丁
8,798 税込9,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)