絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](2)
- 9.5[3/8](1)
- 12.7[1/2](4)
- 19.0[3/4](1)
全長(mm)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(2)
- 200~220未満(1)
- 220~240未満(1)
- 260~280未満(2)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(1)
- 500~550未満(1)
ブランド
- Beta
- モノタロウ(12)
- エスコ(254)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(164)
- KTC(72)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(65)
- JTC(58)
- STAHLWILLE(スタビレー)(49)
- FPC(38)
- Pro-Auto(38)
- SIGNET(シグネット)(34)
- nepros(33)
- Wera(32)
- BAHCO(バーコ)(31)
- DEEN(28)
- FACOM(27)
- WILLIAMS(25)
- S.E.K.(スエカゲツール)(23)
- ハゼット(21)
- SK11(21)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(19)
- ブランドをもっと見る

回転ラチェットハンドル
Beta¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷グリップ部分を回転させても締め付けが可能です。 固定されたソケットをワンプッシュで取り外すことができます。 ヘッド部のダイヤルで正逆回転を切り替えます。歯数52材質(本体)モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ材質(グリップ)ポリプロピレン
ラチェットハンドル
Beta¥7,298~税込¥8,028~1本翌日出荷から8日以内出荷黒いボタンを指でスライドさせて、簡単に正逆回転の切り替えが可能です。ヘッドサイズが小さく限られたスペースでも作業しやすいです。材質(本体)モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ材質(グリップ)ポリプロピレン
ラチェット&ソケット・ビットセット
Beta¥31,980税込¥35,1781本8日以内出荷39点セット。コンパクトな樹脂ケースを採用し、携帯性に優れた1/4drラチェット&ソケットに1/4HEXビットも含まれたフルセットです。デザイントと機能を持ち合わせたプラスチック製ハードケースに収められています。出張用工具や車載工具としても、コンパクトかつメンテナンスに十分なツールがひとまとまりとなった工具セットです。リビングに置いたり引き出しに収納しておくと、日常のちょっとした作業に便利です。セット内容にポジドライブを含んでいるので、大手輸入家具メーカーの家具組み立てにも役立ちます。セット内容1/4drラチェットハンドル 、1/4drエクステンションバー (50mm・100mm)、1/4drユニバーサルジョイント 、ソケット (5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm)、1/4drドライバーハンドル、プラス (PH1・PH2・PH3)、ポジドライブ (PZ1・PZ2・PZ3)、マイナス(0.6x4.5・1.2x6.5・1.2x8mm)、ヘックス (2.5・3・4・5・6mm)、イジリ止めトルクス (T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)、1/4dr x1/4HEXアダプター、凹1/4HEX x凸1/4drビット用ソケットホルダー質量(g)833
ビットラチェットハンドル
Beta¥5,298税込¥5,8281本8日以内出荷1/4HEXビット用ビットラチェットハンドルです。全長100mmとコンパクトで使いやすいです。全長(mm)100質量(g)72.6挿入角度(°)6.35
ラチェットハンドル
Beta¥10,980税込¥12,0781個当日出荷黒いボタンを指でスライドさせて、簡単に正逆回転の切り替えが可能です。 ヘッドサイズが小さく限られたスペースでも作業しやすいです。材質(本体)モリブデン合金鋼表面処理クロムメッキ(レバー部)材質(グリップ)ポリプロピレン
首振りラチェットハンドル”920/56A”
Beta¥8,698税込¥9,5681個9日以内出荷首振りタイプで角度を付けて作業できます。 黒いボタンを指でスライドさせて、簡単に正逆回転の切り替えが可能です。トラスコ品番258-0230歯数72全長(mm)315材質(本体)モリブデン合金鋼差込角(mm)凸12.7表面処理ニッケルクロムメッキ材質(グリップ)ポリプロピレンアズワン品番65-1928-13