カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Beta
- モノタロウ(473)
- エスコ(15,025)
- TRUSCO(1,438)
- RS PRO(1,431)
- BAHCO(バーコ)(1,358)
- Wera(1,311)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,191)
- SK11(1,190)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,152)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,090)
- KNIPEX(クニペックス)(1,058)
- KTC(946)
- NAC(長堀工業)(904)
- RIDGID(日本エマソン)(819)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(711)
- Pro-Auto(684)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
- JTC(635)
- KUKKO(クッコ)(606)
- スーパーツール(591)
- ブランドをもっと見る

T形ハンドル六角棒レンチ”96T”
Beta(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷T形ハンドルの六角棒レンチです。 人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。 軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。形状T型材質(本体)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
T形スライド式六角棒レンチ”951”
Beta¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から翌々日出荷同サイズの先端3か所で締め付けが可能です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 高トルクの締め付けに適しています。材質スライドバー:クロムバナジウム鋼形状T型材質(本体)モリブデンバナジウム鋼材質(軸)ニッケルクロム合金鋼材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
ドライバー 1292
Beta¥829~税込¥912~1本当日出荷から翌々日出荷2種類の複合材で構成されたBetamaXハンドルは、力が伝わりやすいようにブレードがしっかりと固定されています。 ラバーコーティングされたグリップは、柔らかく握りやすいです。 酸化から保護された刃先は、ねじにしっかりと食いつきます。表面処理電解ニッケルクロムメッキ材質(軸)クロムバナジウム合金鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)商品構成単品刃先マグネットなし
六角棒ドライバー”1293ES”
Beta¥639~税込¥703~1本当日出荷から翌々日出荷2種類の複合材で構成されたBetamaXハンドルを搭載した六角棒ドライバーです。 力が伝わりやすいようにブレードはしっかりと固定されており、ラバーコーティングされたグリップは柔らかく握りやすいです。商品構成単品
T型ハンドルトルクスレンチ
Beta¥1,898~税込¥2,088~1個翌日出荷から8日以内出荷T形ハンドルのトルクス棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。材質(軸)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP/S6 6本セット
Beta¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3659セット内容2.5、3、4、5、6、8(mm)材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)対辺寸法(mm)2.5、3、4、5、6、8
コンビネーションスパナ”42N”
Beta¥1,098~税込¥1,208~1丁当日出荷から9日以内出荷ヘッド部分の厚みを抑えて、様々なスペースで利用できるように設計されています。 めがね部のオフセット角は15°です。 ISO1711規格に比べ高いトルク値を実現します。 弾力性があり、不適切な使用の場合、突然破損することなく曲がります。材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
ディープオフセットメガネレンチ
Beta¥1,698~税込¥1,868~1丁翌日出荷から8日以内出荷オイルが付着しても滑り難い梨地仕上げのメガネレンチです。日本ではあまり設定のないディープオフセットタイプで、オフセット角度は75°となっています。材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
カッタナイフ 替刃付き
Beta¥3,298税込¥3,6281本翌日出荷剛性感の高いBeta製大型刃カッターナイフです。本体にスペアブレードが5枚収納できます。刃を交換するのに本体を開けなくても、一度要らないブレードを取り出してもう一度ボタンを下に戻せば自動的に次の刃がセットされるので非常に楽に刃の交換が可能です。付属品スペア刃×5枚全長(mm)170質量(g)178刃高(mm)18
ゼロリセットトルクレンチ
Beta¥29,980~税込¥32,978~1丁当日出荷使用後に最小トルクに戻す必要がありません。強力なスプリング内蔵しておりトルク値が狂いにくいです。設定トルクが見やすいスケールです。クリック音と振動で設定トルクの到達が分かる分かります。スライド式の正逆切り替え仕様で、手袋をした手でも操作しやすいです。握りやすいハンドル形状です。用途機械・車両整備に。付属品校正証明書(英語)主な用途機械・車両整備
T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 3/16 200×84mm
Beta¥1,698税込¥1,8681本当日出荷T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3667材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)200材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)94材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)3/16サイズ規格インチ
ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 5.0 200×84mm
Beta¥1,798税込¥1,9781本当日出荷T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3671材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)200材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)84対辺寸法(mm)5材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 5/32 200×84mm
Beta¥1,698税込¥1,8681本当日出荷T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3673材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)200材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)94材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)5/32サイズ規格インチ
T形ハンドル六角棒レンチ”96T”セット
Beta¥8,798~税込¥9,678~1セット当日出荷T形ハンドルの六角棒レンチのセットです。 人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。 軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。形状T型材質(本体)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒ドライバー”1293BP”
Beta¥649~税込¥714~1本当日出荷2種類の複合材で構成されたBetamaXハンドルを搭載したボールポイント六角棒ドライバーです。 力が伝わりやすいようにブレードはしっかりと固定されており、ラバーコーティングされたグリップは柔らかく握りやすいです。表面処理ニッケルクロムメッキ材質(軸)クロムバナジウム合金鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)商品構成単品
スライド式Tハンドルトルクスレンチ
Beta¥3,698~税込¥4,068~1個翌日出荷同サイズの先端3カ所で締付が可能です。T型オレンジグリップモデルと比較して、より大きなトルクを加える事が出来ます。早回しがしやすいT型六角レンチです。材質【スライドバー】クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ材質(軸)ニッケルクロム合金鋼
ロングコンビネーションレンチ(ミラー仕上)
Beta¥1,998~税込¥2,198~1丁翌日出荷から8日以内出荷光沢のあるミラー仕上げです。標準品より約20%長いロングタイプです。めがね部のオフセット角は15°です。ISO1711-1規格に比べ高いトルク値を実現します。材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
コンビネーションレンチ (ミラー仕上)
Beta¥2,098~税込¥2,308~1丁翌日出荷光沢のあるミラー仕上げです。めがね部のオフセット角は15°です。ISO7783規格。材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
両口スパナ
Beta¥829~税込¥912~1丁翌日出荷工具で揃えておくと便利な2サイズのボルト、ナットを開け閉め出来るスパナです。梨地仕上げで油のついた手でも滑りにくいです。材質クロム合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 4.0 179×70mm
Beta¥1,698税込¥1,8681本当日出荷T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3674材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)179材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)70対辺寸法(mm)4材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 2.5 153×55mm
Beta¥1,598税込¥1,7581本当日出荷T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3664材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)153材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)55対辺寸法(mm)2.5材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 1/4 236×106mm
Beta¥2,088税込¥2,2971本当日出荷T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3666材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)236材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)106材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)1/4サイズ規格インチ
T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 5/16 255×117mm
Beta¥2,198税込¥2,4181本当日出荷T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3670材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)255材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)117材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)5/16サイズ規格インチ
コンビネーションスパナ”42SLIM”(スリムタイプ)セット
Beta¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷スリムタイプで頑丈かつ薄く、狭いスペースでの作業に適したスパナです。 同社比で厚さを約20%薄くしています。 めがね部のオフセット角は15°です。 ISO1711-1規格に比べ高いトルク値を実現します。 コンビネーションスパナ”42SLIM”(スリムタイプ)の11本セットです。トラスコ品番257-0342セット内容8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mmセット数11点アズワン品番65-1925-71
スタビードライバー
Beta¥899~税込¥989~1個当日出荷2種類の複合材で構成されたBetamaXハンドルは、力が伝わりやすいようにブレードがしっかりと固定されています。 ラバーコーティングされたグリップは、柔らかく握りやすいです。 酸化から保護された刃先は、ねじにしっかりと食いつきます。表面処理電解ニッケルクロムメッキ材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)商品構成単品
回転ラチェットハンドル
Beta¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷グリップ部分を回転させても締め付けが可能です。 固定されたソケットをワンプッシュで取り外すことができます。 ヘッド部のダイヤルで正逆回転を切り替えます。歯数52材質(本体)モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ材質(グリップ)ポリプロピレン
スイベルギアレンチ
Beta¥3,398~税込¥3,738~1丁翌日出荷から8日以内出荷72ギアのスイベル(首振り)構造のラチェッティングレンチを採用したコンビネーションタイプのギアレンチです。汎用作業から狭い箇所等での作業まで幅広く活用出来るラチェティングレンチです。ギア数72枚
ハーフムーンレンチ
Beta¥2,798~税込¥3,078~1丁8日以内出荷通常のボックス(メガネ)レンチではアクセスできない箇所の作業に適したオフセットレンチです。車内はもちろん、車外のフューエルやエアコン、ブレーキライン系統などのスペースが狭い箇所での作業に重宝します。用途スペースが狭い箇所での作業に材質モリブデン合金鋼表面処理クロムメッキ
メガネレンチ
Beta¥1,898~税込¥2,088~1丁翌日出荷から8日以内出荷曲面コンビネーションレンチや多角形レンチに比べて厚みを抑えた薄型ヘッドです。材質クロムバナジウム合金鋼表面処理クロムメッキ
オープンリングスパナ
Beta¥2,698~税込¥2,968~1丁8日以内出荷6角。自動車やオートバイなどのブレーキラインの作業時に最適なフレアナットレンチです。先端の切り欠きがパイプを逃がし、メガネレンチの様にしっかりとナットを捕らえることができます。エアコンのメンテナンスの際にもオススメです。オフセット角度は10°となっています。材質クロムバナジウム合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
オープンリングスパナ
Beta¥3,998税込¥4,3981丁8日以内出荷12角。自動車やオートバイなどのブレーキラインの作業時に最適なフレアナットレンチです。先端の切り欠きがパイプを逃がし、メガネレンチの様にしっかりとナットを捕らえることができます。エアコンのメンテナンスの際にもオススメです。オフセット角度は10°となっています。材質クロムバナジウム合金鋼厚さ(mm)【メガネ部】12.0×13.0全長(mm)212質量(g)174対辺寸法(mm)17×19表面処理ニッケルクロムメッキ
トルクレンチ
Beta¥39,980~税込¥43,978~1本8日以内出荷使用後に最小トルクに戻す必要がありません。強力なスプリング内蔵しておりトルク値が狂いにくいです。設定トルクが見やすいスケールです。クリック音と振動で設定トルクの到達が分かる分かります。スライド式の正逆切り替え仕様で、手袋をした手でも操作しやすいです。握りやすいハンドル形状です。UNI EN ISO6789適合。用途機械、車両整備に精度【トルク】±3%負荷方向右
ツールボックス
Beta¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷ハードフレームです。二重底になっており、底部は取り外し可能でバッグの容量を増やすことができます。傾斜ハンドルで工具の出し入れが簡単です。伸縮性のあるツールバンドと内外ポケット付きです。取り外し可能なカバーが付いています。二重底にツールトレイ付きです。材質布質量(g)2900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×220×250
ツールボックス
Beta¥7,798税込¥8,5781個翌日出荷カバーにツールトレイが1つ内蔵されています。調整可能な仕切り付きの取り外し可能なツールトレイが2つ、内側のトートトレイが1つ付いています。材質プラスチック質量(g)2000耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×240×250
精密ドライバーセット
Beta¥10,980税込¥12,0781セット8日以内出荷8本組。BETA製プラスチックケースに入った精密ドライバーセットです。収納に困る精密ドライバーもケース付きなら無くすことを軽減できます。セット内容プラスドライバー (PH00・0・1)、マイナスドライバー (0.4×2・0.4×2.5・0.5×3・0.6×3.5・0.8×4mm)、専用収納ケース質量(g)412表面処理クロムメッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×120×50
ピック&フックツールセット
Beta¥4,198税込¥4,6181セット8日以内出荷4本組。Oリングやシール類の着脱、溝の清掃等に便利なピックツールセットです。ストレート、90°、45°、フックの4種類のブレードが付属しています。グリップは滑りづらい様に表面に耐油性ラバーコートがなされ、形状は指先で握りやすい三角形状となっています。セット内容フック、先端曲り45°、先端曲り90°、ストレートのピックツール全長(mm)160質量(g)22グリップ径(Φmm)最大22
ラチェットハンドル
Beta¥7,298~税込¥8,028~1本翌日出荷から8日以内出荷黒いボタンを指でスライドさせて、簡単に正逆回転の切り替えが可能です。ヘッドサイズが小さく限られたスペースでも作業しやすいです。材質(本体)モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ材質(グリップ)ポリプロピレン
ラチェット&ソケット・ビットセット
Beta¥31,980税込¥35,1781本8日以内出荷39点セット。コンパクトな樹脂ケースを採用し、携帯性に優れた1/4drラチェット&ソケットに1/4HEXビットも含まれたフルセットです。デザイントと機能を持ち合わせたプラスチック製ハードケースに収められています。出張用工具や車載工具としても、コンパクトかつメンテナンスに十分なツールがひとまとまりとなった工具セットです。リビングに置いたり引き出しに収納しておくと、日常のちょっとした作業に便利です。セット内容にポジドライブを含んでいるので、大手輸入家具メーカーの家具組み立てにも役立ちます。セット内容1/4drラチェットハンドル 、1/4drエクステンションバー (50mm・100mm)、1/4drユニバーサルジョイント 、ソケット (5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm)、1/4drドライバーハンドル、プラス (PH1・PH2・PH3)、ポジドライブ (PZ1・PZ2・PZ3)、マイナス(0.6x4.5・1.2x6.5・1.2x8mm)、ヘックス (2.5・3・4・5・6mm)、イジリ止めトルクス (T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)、1/4dr x1/4HEXアダプター、凹1/4HEX x凸1/4drビット用ソケットホルダー質量(g)833












































![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)