絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](11)
- 9.5[3/8](17)
- 12.7[1/2](12)
全長(mm)
- 80~90未満(3)
- 100~120未満(3)
- 120~140未満(3)
- 140~160未満(5)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(4)
- 200~220未満(7)
- 220~240未満(3)
- 240~260未満(6)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(3)
- 350~400未満(1)
- 400~450未満(2)
- 600~650未満(1)
- その他(1)
ブランド
- Pro-Auto
- モノタロウ(12)
- エスコ(256)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(165)
- KTC(72)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(64)
- JTC(58)
- STAHLWILLE(スタビレー)(49)
- FPC(38)
- SIGNET(シグネット)(34)
- nepros(33)
- Wera(31)
- BAHCO(バーコ)(31)
- DEEN(28)
- FACOM(27)
- WILLIAMS(26)
- S.E.K.(スエカゲツール)(23)
- ハゼット(21)
- SK11(21)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(19)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
伸縮式フレックスロックラチェット
Pro-Auto(9件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整でロックできます。本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。材質クロームバナジューム鋼歯数72
ミニリバースギアラチェットセット
Pro-Auto(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(31点組)当日出荷ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。用途通常のレンチでは作業できない狭い場所などトラスコ品番320-7412セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数48山)90mm、マグネットビットホルダ68mm、ソケットアダプター6.35mm、ドライバービット(全長25mm)(+)No.1/2/3/(-)4/5.5/6.5、ヘックス3/4/5/6、スペシャル(穴無)T10/15/20/25/27/30/40、スペシャル(穴付)10/15/20/25/27/30/40、ショートビット(全長16mm)(+)No.2/(-)5.5、専用プラスチックケース計31点幅(mm)98(ケース)高さ(mm)32(ケース)質量(g)300奥行(mm)65(ケース)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×32
伸縮式フレックスロックラチェット
Pro-Auto(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。 12段階15°の角度調整でロックできます。 本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。 歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。 ギア数72山で本締め作業が可能です。用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。トラスコ品番439-2108材質クロームバナジューム鋼歯数72枚全長調整5段全長(mm)150質量(g)144差込角(mm)6.35寸法D(mm)20.5寸法D2(mm)20.0
フレックスミニリバースギアラチェットセット
Pro-Auto¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ギア数60山(送り角6度)のギアを採用し、小気味よく回転します。 フレックス機構は180度首振りOK、12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を 採用しているので作業性抜群です。 ミニリバースギアラチェット本体のエンド部にエクステンションを装着すると 超ロングラチェットとしても使用でき、狭い場所やトルクが必要な場所でも使い勝手抜群です。 エクステンションの点線部分とラチェットヘッド部の白い点を合わせて差し込むと貫通して T型ハンドルとしても使用できます。用途通常のエクステンションとして/エクステンションを連結して超ロングラチェットとして/エクステンションを貫通させT型ハンドルとして全長(mm)128質量(g)140首振角度(°)180ロック機構12段階15度ギア数60山(送り角6度)
9.5sq伸縮式フレックスロックラチェット ミニ
Pro-Auto¥6,998税込¥7,6981本当日出荷伸縮式のミニマムラチェットレンチです。幅(mm)21.5歯数72全長(mm)150(最大200)高さ(mm)22.5送り角度(°)5
1/2DR.スーパーテンライトロング
Pro-Auto¥6,998税込¥7,6981本当日出荷トラスコ品番774-8027材質クロームバナジューム鋼全長(mm)440質量(g)400差込角(inch)1/2
スマートヘッドラチェット
Pro-Auto¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷従来のコンパクトヘッドよりさらにコンパクトヘッドのラチェットハンドルです。 新ギア機構(PAT.)により業界最小ヘッドを実現しました。 ギア数72山(送り角5度)本締めOK!スピンディスクで早回し。 ワンプッシュでソケットなどの脱着が簡単。(クイックリリース機構)
9.5sq薄型フレックスラチェットハンドル
Pro-Auto¥5,998税込¥6,5981本当日出荷ヘッド部が薄型の為、狭い場所でも操作が簡単。ギア数80山 送り角4.5度のギアを採用し作業性が抜群。ヘッド部は12段階の角度調整ができ、複雑な場所でも作業が可能。プッシュロック機能付き幅(mm)31全長(mm)235質量(g)288差込角(sq.)9.5
9.5フィンガーチップラチェット
Pro-Auto¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷指先で軽くつまんで作業ができます。ギア数72山(送り角5度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。クイックリリース機構でソケットの脱着が簡単!用途狭い場所の作業に最適質量(g)62タイプフィンガーチップ72山外径(Φmm)44寸法D(mm)32.5差込角(sq.)9.5
6.35フィンガーチップラチェット
Pro-Auto¥1,198税込¥1,3181個当日出荷指先で軽くつまんで作業ができます。ギア数72山(送り角5度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。クイックリリース機構でソケットの脱着が簡単!用途狭い場所の作業に最適質量(g)56タイプフィンガーチップ72山外径(Φmm)44寸法D(mm)29.5差込角(sq.)6.35
スーパーテンラチェットハンドル
Pro-Auto(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881丁当日出荷歯数72枚のギアを採用しています。細やかな送り角度で抜群の作業性と耐久性を両立しております。ソケットの脱着が簡単にできるクイックリリース機構付です。用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。ボルトやナットの締め付け、緩め作業。歯数72
フルターンロックラチェット
Pro-Auto(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷プッシュボタンを押すことにより、ソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付き。ロックダイヤルを回転操作させることにより、自由な位置でヘッドを固定する事が出来ます。ヘッド部分の力点が回転軸の中心にあるため、無理のない自然な動きを実現できるフルターン機構付き。ギア数144枚(送り角度2.5度)を採用。小気味よく回転し、作業性に優れています。歯数144(72山×2)全長(mm)199質量(g)260差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D1(mm)33.4寸法D2(mm)31.6送り角度(°)2.5
フルターンロックラチェット
Pro-Auto(2件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷プッシュボタンを押すことにより、ソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付き。プッシュボタンを押しながら回転させるとT型ラチェットハンドルとしてご使用できます。ロックダイヤルを回転操作させることにより、自由な位置でヘッドを固定する事が出来ます。ヘッド部分の力点が回転軸の中心にあるため、無理のない自然な動きを実現できるフルターン機構付き。ギア数144枚(送り角度2.5度)を採用。小気味よく回転し、作業性に優れています。トラスコ品番439-1969歯数144(72山×2)全長(mm)159質量(g)173差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D1(mm)29.6寸法D2(mm)26.4送り角度(°)2.5
1/4スタビーラチェット
Pro-Auto¥2,698税込¥2,9681本5日以内出荷スタビーラチェット ギア数72山6.35(1/4)。プッシュボタンを押すことによりソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付きです。手の中にすっぽり入るコンパクトサイズです。用途各種ボルト・ナットの締結作業材質クロームバナジウム鋼幅(mm)24全長(mm)85質量(g)100タイププッシュ・72山 85mm差込角(sq.)6.35
1/4フレックススタビーラチェット
Pro-Auto¥3,500税込¥3,8501本5日以内出荷ギア数72山の首振り型コンパクトラチェット。プッシュボタンを押すによりソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付きです。フレックス機構採用により、作業角度にとらわれることなく使用できます。手の中にすっぽり入るコンパクトサイズ。用途各種ボルト・ナットの締結作業幅(mm)25全長(mm)112質量(g)145タイプフレックス・72山差込角(sq.)6.35
3/8SQQスーパーテンフレックスラチェット
Pro-Auto¥5,998税込¥6,5981本5日以内出荷スーパーテンフレックスラチェット9.5(3/8)。歯数72山のギア採用。細やかな送り角度で抜群の作業性と耐久性を両立!。ラチェット頭部が首振機構になっています。複雑で狭い場所での作業に便利です。本締めOK!全長(mm)215質量(g)270タイプフレックス寸法D1(mm)27.3寸法D2(mm)27差込角(sq.)9.5
スライディングTバー&スピードハンドル
Pro-Auto¥2,698~税込¥2,968~1セットほか5日以内出荷トルクが必要な作業やスピーディーな作業に威力を発揮します。これ1丁で2通りの使い方ができます。
ロッキングハンドル
Pro-Auto¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷フレックスロックギアレンチのスパナ部分に装着して迂回用ハンドルとしてご利用できます。用途狭い場所でのボルトやナットの締め付け、緩め作業にトラスコ品番774-6407材質先端部:クロームバナジューム鋼、グリップ:樹脂全長(mm)140質量(g)200
ラチェットハンドル250mm
Pro-Auto¥3,998税込¥4,3981丁4日以内出荷トラスコ品番774-1405材質クロームバナジューム鋼全長(mm)250質量(g)648差込角(inch)1/2
ラチェットハンドル180mm
Pro-Auto¥2,998税込¥3,2981丁4日以内出荷トラスコ品番774-1391材質クロームバナジューム鋼全長(mm)180質量(g)200差込角(inch)3/8
3/8DR.スレックススタビーラチェット
Pro-Auto¥3,598税込¥3,9581本翌々日出荷トラスコ品番853-1880材質クロームバナジューム鋼全長(mm)112質量(g)150差込角(inch)3/8
3/8DR.スタビーラチェット
Pro-Auto¥2,698税込¥2,9681本4日以内出荷トラスコ品番853-1879材質クロームバナジューム鋼全長(mm)86質量(g)116差込角(inch)3/8
1/2DR.スーパーテンライト
Pro-Auto¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷トラスコ品番774-8019材質クロームバナジューム鋼全長(mm)245質量(g)290差込角(inch)1/2
1/2DR.スーパーテンメタル
Pro-Auto¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷トラスコ品番774-8043材質クロームバナジューム鋼全長(mm)245質量(g)468差込角(inch)1/2
フレックスハンドル300mm
Pro-Auto¥3,500税込¥3,8501丁4日以内出荷トラスコ品番774-1545材質クロームバナジューム鋼全長(mm)300質量(g)615差込角(inch)1/2
1/2DR.ロングフレックスハンドル600mm
Pro-Auto¥5,998税込¥6,5981丁翌々日出荷トラスコ品番774-1570材質クロームバナジューム鋼全長(mm)600質量(kg)2差込角(inch)1/2
1/2DR.ロングフレックスハンドル380mm
Pro-Auto¥3,998税込¥4,3981丁3日以内出荷トラスコ品番774-1553材質クロームバナジューム鋼全長(mm)380質量(g)970差込角(inch)1/2