絞り込み
ブランド
  • Pro-Auto
  • モノタロウ(61)
  • エスコ(4,047)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(996)
  • NAC(長堀工業)(706)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(629)
  • KTC(399)
  • BAHCO(バーコ)(350)
  • ミトロイ(327)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(283)
  • JTC(258)
  • RS PRO(241)
  • SIGNET(シグネット)(222)
  • FPC(221)
  • トップ工業(217)
  • ハゼット(187)
  • Wera(173)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(172)
  • nepros(159)
  • TRUSCO(132)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](37)
  • 9.5[3/8](127)
  • 12.7[1/2](94)
  • 19.0[3/4](3)
全長(mm)
  • 22(1)
  • 25(13)
  • 28(15)
  • 30(17)
  • 36(18)
  • 38(26)
  • 44(9)
  • 48(2)
  • 50(2)
  • 52(5)
  • 55(2)
  • 58(2)
  • 64(2)
  • 66(2)
  • 70(2)
  • 74(2)
  • 75(2)
  • 76(2)
  • 100(3)
  • 154(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
334件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮式フレックスロックラチェット Pro-Auto伸縮式フレックスロックラチェットPro-Auto(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整でロックできます。本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。材質クロームバナジューム鋼歯数72
ミニリバースギアラチェットセット Pro-AutoミニリバースギアラチェットセットPro-Auto(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(31点組)
当日出荷
ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
用途通常のレンチでは作業できない狭い場所などトラスコ品番320-7412セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数48山)90mm、マグネットビットホルダ68mm、ソケットアダプター6.35mm、ドライバービット(全長25mm)(+)No.1/2/3/(-)4/5.5/6.5、ヘックス3/4/5/6、スペシャル(穴無)T10/15/20/25/27/30/40、スペシャル(穴付)10/15/20/25/27/30/40、ショートビット(全長16mm)(+)No.2/(-)5.5、専用プラスチックケース計31点質量(g)300ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×32
ミニリバースギア&スプラインソケットセット Pro-Autoミニリバースギア&スプラインソケットセットPro-Auto(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
スプラインソケットは一つのサイズでいろんなネジに対応できます。(六角ミリ・インチ、角が丸くなった六角、トルクス、スプライン) ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。 心地よいフィーリングの内蔵ギアは52山で狭い場所での作業性、使い勝手に優れます。もちろん本締め作業もできます。 コンパクトな軽量ケースにきっちり収納できます。
用途狭い場所での作業に。トラスコ品番381-3517セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数52山、全長90mm)、スプラインソケット5.5・6・7・8・10・12mm、マグネットビットホルダー(ロック機能付)、ソケットアダプター(6.35mm1/4”)、ドライバービット(+)No.1・2、(-)4・5.5・6.5、ヘックス3・4・5・6、スペシャル(穴付)T10・15・20・25・30、ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5、専用プラスチックケース(L98×W65×H32mm)質量(g)250外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)98×65×32
ヘックスビットカプラー Pro-AutoヘックスビットカプラーPro-Auto(6件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
ホイールナット専用インパクトソケット22mm Pro-Autoホイールナット専用インパクトソケット22mmPro-Auto(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
差込角(mm)12.7二面幅(mm)22トラスコ品番853-2247全長(mm)100質量(g)224寸法D1(mm)29.5寸法D2(mm)25寸法l(mm)28.5
首振りインパクトエクステンションソケット Pro-Auto首振りインパクトエクステンションソケットPro-Auto
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
首振り機構と全長が長いので障害物を避けて作業できます。六角ソケット部のウェーブ形状は面接触により、ナットの角を傷付けにくい形状です。ソケット、ユニバーサルジョイント、エクステンションバーの3種類が一体化されていて、3種類を連結した状態に比べ軽量でガタつきが少ない。首振り部はボールジョイント連結により、従来のピン式連結と比べ強い。
用途インパクトレンチに取り付けて、トラクター爪の交換作業に最適です。建築・土木・建築現場等の組立、解体作業に!コーナーや奥まった場所にあるボルト、ナットの締め緩め作業に。全長(mm)154差込角(mm)12.7寸法D2(mm)25
スタンダードソケット13mm Pro-Autoスタンダードソケット13mmPro-Auto
309税込340
1個
当日出荷から5日以内出荷
二面幅(mm)13材質クロームバナジューム鋼
スタンダードソケット7mm Pro-Autoスタンダードソケット7mmPro-Auto
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
二面幅(mm)7材質クロームバナジューム鋼
スタンダードソケット10mm Pro-Autoスタンダードソケット10mmPro-Auto(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から4日以内出荷
二面幅(mm)10材質クロームバナジューム鋼
ウェーブソケット18mm Pro-Autoウェーブソケット18mmPro-Auto(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
トラスコ品番773-9141材質クロームバナジューム鋼全長(mm)30質量(g)46穴角6角角ドライブ(mm[inch])9.5[3/8]ソケットサイズ(mm)18
ウェーブソケット24mm Pro-Autoウェーブソケット24mmPro-Auto(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質クロームバナジューム鋼ソケットサイズ(mm)24
伸縮式フレックスロックラチェット Pro-Auto伸縮式フレックスロックラチェットPro-Auto(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。 12段階15°の角度調整でロックできます。 本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。 歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。 ギア数72山で本締め作業が可能です。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。差込角(mm)6.35全長調整5段全長(mm)150トラスコ品番439-2108材質クロームバナジューム鋼歯数72枚質量(g)144寸法D(mm)20.5寸法D2(mm)20.0
エクストラクターソケット Pro-AutoエクストラクターソケットPro-Auto(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から翌々日出荷
角が丸くすり減ったり、固くさびついたボルトやナットにガッチリと噛みこんで簡単に緩めることができます。
用途角が丸く摩り減った、固く錆びついたボルトやナットの緩め作業に。差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0169
3/8"DR.TSビットソケットハンガーセット Pro-Auto3/8"DR.TSビットソケットハンガーセットPro-Auto(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット(9個組)
当日出荷
いじり止め対応穴付き。欧州車のエアフロメーターやスロットルバルブ等に使用されています。
差込角(mm)9.5セット内容3/8インチDR.9PC.TSビットソケットハンガーセットTS10、15、20、25、27、30、40、45、50 各1個
ゴースルーソケット14mm Pro-Autoゴースルーソケット14mmPro-Auto(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
二面幅(mm)14トラスコ品番853-1373
1/2DR.ウェーブソケット26mm 6PT Pro-Auto1/2DR.ウェーブソケット26mm 6PTPro-Auto
599税込659
1個
当日出荷
穴角6角トラスコ品番773-9834全長(mm)38質量(g)117角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(mm)26
3/8 スタビーヘックスビットソケット Pro-Auto3/8 スタビーヘックスビットソケットPro-Auto
599税込659
1個
当日出荷から7日以内出荷
スタビーヘックスビットソケット9.5(3/8)
差込角(sq.)9.5
ヘックスビットソケット17MM Pro-Autoヘックスビットソケット17MMPro-Auto(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
差込角(sq.)12.7二面幅(mm)17トラスコ品番774-1081質量(g)105先端形状ヘキサゴン
ヘックスビットソケット14MM Pro-Autoヘックスビットソケット14MMPro-Auto
829税込912
1個
当日出荷
差込角(sq.)12.7二面幅(mm)14トラスコ品番774-1073質量(g)88先端形状ヘキサゴン
スタンダードソケット5.5mm Pro-Autoスタンダードソケット5.5mmPro-Auto
229税込252
1個
当日出荷から翌々日出荷
二面幅(mm)5.5材質クロームバナジューム鋼質量(g)10
スーパーテンラチェットハンドル Pro-AutoスーパーテンラチェットハンドルPro-Auto(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
歯数72枚のギアを採用しています。細やかな送り角度で抜群の作業性と耐久性を両立しております。ソケットの脱着が簡単にできるクイックリリース機構付です。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。ボルトやナットの締め付け、緩め作業。歯数72
スマートヘッドラチェット Pro-AutoスマートヘッドラチェットPro-Auto
2,698税込2,968
1本
当日出荷から3日以内出荷
従来のコンパクトヘッドよりさらにコンパクトヘッドのラチェットハンドルです。 新ギア機構(PAT.)により業界最小ヘッドを実現しました。 ギア数72山(送り角5度)本締めOK!スピンディスクで早回し。 ワンプッシュでソケットなどの脱着が簡単。(クイックリリース機構)
3/8DR.ソケットハンガーユニット220mm Pro-Auto3/8DR.ソケットハンガーユニット220mmPro-Auto
599税込659
1丁
当日出荷
トラスコ品番853-1849材質アルミニウム全長(mm)220質量(g)49差込角(mm)9.5クリップ10個付
スペシャルビットソケットT55 Pro-AutoスペシャルビットソケットT55Pro-Auto
1,198税込1,318
1個
欠品中
差込角(sq.)9.5先端サイズT55先端形状トルクストラスコ品番853-1733
スペシャルビットソケットT50 Pro-AutoスペシャルビットソケットT50Pro-Auto
999税込1,099
1個
当日出荷
差込角(sq.)9.5先端サイズT50先端形状トルクストラスコ品番853-1732
スタンダードソケット11mm Pro-Autoスタンダードソケット11mmPro-Auto
309税込340
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
二面幅(mm)11材質クロームバナジューム鋼
ゴースルーソケット12mm Pro-Autoゴースルーソケット12mmPro-Auto(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
二面幅(mm)12トラスコ品番853-1372
ウェーブソケット17mm Pro-Autoウェーブソケット17mmPro-Auto
439税込483
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質クロームバナジューム鋼ソケットサイズ(mm)17
ウェーブソケット16mm Pro-Autoウェーブソケット16mmPro-Auto
469税込516
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質クロームバナジューム鋼ソケットサイズ(mm)16
ドライバーソケット+NO2 Pro-Autoドライバーソケット+NO2Pro-Auto
229税込252
1個
当日出荷
差込角(mm)6.35サイズ[[(+)]]No.2トラスコ品番774-6148全長(mm)25質量(g)11先端形状+
ダイヤモンドチップヘックスビットソケットロング Pro-AutoダイヤモンドチップヘックスビットソケットロングPro-Auto
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷
ダイヤモンドチップヘックスビットソケットロング9.5(3/8)セット従来のダイヤモンドコーティング加工とは違って、ダイヤモンドチップを埋め込んだ焼結合金の新加工で飛躍的に長寿命。
用途あらゆる整備作業にセット内容3・4・5・6・7・8・10・12mm質量(g)600差込角(sq.)9.5
フレックスミニリバースギアラチェットセット Pro-AutoフレックスミニリバースギアラチェットセットPro-Auto
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ギア数60山(送り角6度)のギアを採用し、小気味よく回転します。 フレックス機構は180度首振りOK、12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を 採用しているので作業性抜群です。 ミニリバースギアラチェット本体のエンド部にエクステンションを装着すると 超ロングラチェットとしても使用でき、狭い場所やトルクが必要な場所でも使い勝手抜群です。 エクステンションの点線部分とラチェットヘッド部の白い点を合わせて差し込むと貫通して T型ハンドルとしても使用できます。
用途通常のエクステンションとして/エクステンションを連結して超ロングラチェットとして/エクステンションを貫通させT型ハンドルとして全長(mm)128質量(g)140首振角度(°)180ロック機構12段階15度ギア数60山(送り角6度)
9.5sq伸縮式フレックスロックラチェット ミニ Pro-Auto9.5sq伸縮式フレックスロックラチェット ミニPro-Auto
6,998税込7,698
1本
当日出荷
伸縮式のミニマムラチェットレンチです。
全長(mm)150(最大200)幅(mm)21.5歯数72高さ(mm)22.5送り角度(°)5
1/4DR.ソケットハンガーユニット220mm Pro-Auto1/4DR.ソケットハンガーユニット220mmPro-Auto(1件のレビュー)
599税込659
1丁
当日出荷
ソケットの紛失防止に役立ちます。 ソケットの整理保管に大変便利です。
用途差込角6.35ミリのソケットの整理保管にトラスコ品番774-3653材質アルミニウム全長(mm)220質量(g)47差込角(mm)6.35クリップ10個付
1/2DR.スーパーテンライトロング Pro-Auto1/2DR.スーパーテンライトロングPro-Auto
6,998税込7,698
1本
当日出荷
差込角(inch)1/2全長(mm)440トラスコ品番774-8027材質クロームバナジューム鋼質量(g)400
スペシャルビットソケットT30 Pro-AutoスペシャルビットソケットT30Pro-Auto
859税込945
1個
当日出荷
差込角(sq.)9.5先端サイズT30先端形状トルクストラスコ品番853-1729
スペシャルビットソケットT27 Pro-AutoスペシャルビットソケットT27Pro-Auto
859税込945
1個
当日出荷
差込角(sq.)9.5先端サイズT27先端形状トルクストラスコ品番853-1728
スペシャルビットソケットT15 Pro-AutoスペシャルビットソケットT15Pro-Auto
889税込978
1個
当日出荷
差込角(sq.)9.5先端サイズT15先端形状トルクストラスコ品番853-1725
スペシャルビットソケットT40 Pro-AutoスペシャルビットソケットT40Pro-Auto(1件のレビュー)
329税込362
1個
欠品中
先端サイズT40先端形状いじり止め対応穴なしトラスコ品番853-2340材質クロームバナジューム鋼質量(g)11
スタンダードソケット14mm Pro-Autoスタンダードソケット14mmPro-Auto
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
二面幅(mm)14材質クロームバナジューム鋼
ソケット/ソケットレンチ