絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](16)
  • 9.5[3/8](23)
  • 12.7[1/2](14)
  • 19.0[3/4](9)
  • 25.4[1](6)
全長(mm)
  • 10未満(1)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 80~90未満(4)
  • 120~140未満(6)
  • 140~160未満(1)
  • 180~200未満(6)
  • 200~220未満(5)
  • 220~240未満(1)
  • 240~260未満(5)
  • 260~280未満(2)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(4)
  • 350~400未満(3)
  • 400~450未満(1)
  • 500~550未満(4)
  • 700~800未満(2)
  • 1000~1200未満(3)
  • 1400~1600未満(1)
ブランド
  • KTC
  • モノタロウ(12)
  • エスコ(156)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(142)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(60)
  • JTC(52)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(48)
  • FPC(38)
  • Pro-Auto(37)
  • nepros(33)
  • SIGNET(シグネット)(32)
  • BAHCO(バーコ)(31)
  • DEEN(27)
  • FACOM(26)
  • WILLIAMS(25)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(23)
  • Wera(21)
  • ハゼット(21)
  • SK11(21)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラチェットハンドル KTC

    ラチェットハンドル

    KTC(14件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    ワンプッシュリリース式
    送り角度(°)10仕様21世紀バージョン
  • 9.5sq.ラチェットハンドル KTC

    9.5sq.ラチェットハンドル

    KTC
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    スムーズな操作性と作業効率の向上を実現する、90枚ギア採用のラチェットハンドル。送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。軽さの中に確実さを感じる空転トルク。力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。リペアキット(BR90-K)を設定しています。
    差込角(sq.)9.5歯数(ギア)90枚送り角度(°)4質量(g)275寸法L(mm)180寸法B(mm)33寸法T(mm)13.7
  • 9.5sq.コードレスラチェットレンチセット KTC

    9.5sq.コードレスラチェットレンチセット

    KTC(1件のレビュー)
    19,380税込21,318
    1本
    当日出荷
    超コンパクト・軽量ボディで狭い場所でも使いやすい。高回転で早回し作業の効率を向上。トリガースイッチと連動したLEDライトで作業箇所周辺を照射できる。使用時・充電時のバッテリーの状態が分かる充電インジケーター付。保管時・仮置き時に不意の作動を防ぐロック機構を採用。
    付属品USB充電ケーブル(充電器は付属していません)幅(mm)35全長(mm)220高さ(mm)44質量(g)500無負荷回転数(min-1[r.p.m])320バッテリーリチウムイオンバッテリー内蔵式(取り外し不可)バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)3.6使用環境温度(℃)0~40トルク(N・m)3(電動)/200(手動)差込角(sq.)9.5充電端子USB Type C
  • クイックスピンナ KTC

    クイックスピンナ

    KTC(18件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    ラチェットハンドルやエクステンションバーと組合せて使用すると、より効果を発揮する早回し専用駆動工具です。(軽負荷時)。グリップは回転角がわかりやすいよう手触りで90°毎の回転角がわかる形状と溝による表示、又表面に30°毎の角度表示を設けました。グリップは樹脂で軽量です。
    種別スピンナ材質樹脂
  • ロング ラチェットハンドル KTC

    ロング ラチェットハンドル

    KTC(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    ワンプッシュリリース式
    送り角度(°)10仕様21世紀バージョン
  • 超ロングスピンナハンドル KTC

    超ロングスピンナハンドル

    KTC(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    種別スピンナハンドル寸法A(mm)10
  • ロングスイベルラチェットハンドル KTC

    ロングスイベルラチェットハンドル

    KTC(4件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷
    9.5sq.ラチェットハンドルとしては、最小クラスのヘッドサイズを実現。 狭小個所で高い作業性を発揮します。 ヘッドを中心にハンドルが180°以上転回でき、ラチェットドライバのように使用することが可能です。 ハンドル部は樹脂ではなく金属を採用しました。 一部にローレット加工を施すことで、適度な滑りとグリップ感を両立させ、スムーズな早回しが可能です。 首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能です。 首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能です。 首振り時でもソケットの脱着が可能です。 回転方向切替レバーには三叉形状を採用しました。 首振り時でも切替がスムーズです。 首回りの剛性を高め、本締めが可能な強度を実現しました。
    用途ソケット類を組み合わせ、六角ボルト・ナット等の締付け、緩め作業差込角(sq.)9.5全長(mm)300ギヤ歯数72送り角度(°)5質量(g)375寸法T(mm)16.5厚さT(mm)27首振ありヘッド寸法(mm)32
  • 9.5sq.ロングラチェットハンドル KTC

    9.5sq.ロングラチェットハンドル

    KTC
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷
    90枚ギア採用で、スムーズな操作性と作業効率の向上を実現。送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。軽さの中に確実さを感じる空転トルク。力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。リペアキット(BR390-K)を設定してます。
    差込角(sq.)9.5全長(mm)275歯数(ギア)90枚送り角度(°)4質量(g)350寸法L(mm)275寸法B(mm)33寸法T(mm)13.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクト ショート ラチェットハンドル KTC

    コンパクト ショート ラチェットハンドル

    KTC(6件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    差込角(sq.)9.5寸法L(mm)80歯数36送り角度(°)10仕様21世紀バージョントラスコ品番307-5567種別コンパクトショート、21世紀バージョン質量(g)90タイプ小判形寸法B(mm)22寸法T(mm)10
  • レバー KTC

    レバー

    KTC
    349税込384
    1袋
    当日出荷
    ラチェットハンドル、トルクレンチ等の部品です。
  • (19.0SQ)ラチェットハンドル KTC

    (19.0SQ)ラチェットハンドル

    KTC(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    歯数40枚のギアを採用。送り角度は9°です。 19.0sq.のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。
    差込角(sq.)19全長(mm)505ギヤ歯数40送り角度(°)9トラスコ品番381-0607質量(kg)2.5質量(g)2500タイプ小判形寸法L(mm)505グリップ径(Φmm)25寸法B(mm)71寸法T(mm)36(ヘッド)厚さT(mm)36(ヘッド)部品番号補助部品BR6A-K直径(mm)71
  • 9.5sq.T形ハンドル 差込角9.5mm 全長255mm 全幅200mm KTC

    9.5sq.T形ハンドル 差込角9.5mm 全長255mm 全幅200mm

    KTC
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    差込角9.5mmなのでソケット、ヘキサゴンビットソケットなどに使うことができます。
    用途汎用工具トラスコ品番373-8728材質特殊工具鋼全長(mm)255差込角(mm)9.5全幅(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトフレックス ショートラチェットハンドル KTC

    コンパクトフレックス ショートラチェットハンドル

    KTC(4件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    ワンプッシュリリース式
    差込角(sq.)9.5寸法L(mm)80歯数36送り角度(°)10仕様21世紀バージョンツールトラスコ品番307-5583種別コンパクトショート、21世紀バージョンツール質量(g)90タイプ小判形寸法B(mm)22寸法T(mm)10首振ありリリース方式プッシュリリース
  • スイベルラチェットハンドル KTC

    スイベルラチェットハンドル

    KTC(7件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    9.5sq.ラチェットハンドルとしては、最小クラスのヘッドサイズを実現。 狭小個所で高い作業性を発揮します。 ヘッドを中心にハンドルが180°以上転回でき、ラチェットドライバのように使用することが可能です。 ハンドル部は樹脂ではなく金属を採用しました。 一部にローレット加工を施すことで、適度な滑りとグリップ感を両立させ、スムーズな早回しが可能です。 首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能です。 首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能です。 首振り時でもソケットの脱着が可能です。 回転方向切替レバーには三叉形状を採用しました。 首振り時でも切替がスムーズです。 首回りの剛性を高め、本締めが可能な強度を実現しました。
    用途ソケット類を組み合わせ、六角ボルト・ナット等の締付け、緩め作業差込角(sq.)9.5全長(mm)180ギヤ歯数72送り角度(°)5質量(g)260寸法T(mm)16.5厚さT(mm)27ヘッド寸法(mm)32
  • コンパクト ラチェットハンドル KTC

    コンパクト ラチェットハンドル

    KTC(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    差込角(sq.)9.5寸法L(mm)125歯数36送り角度(°)10仕様21世紀バージョントラスコ品番307-5559種別コンパクト、21世紀バージョン質量(g)100タイプ小判形寸法B(mm)22寸法T(mm)10
  • 9.5sq.フレックスロングラチェットハンドル KTC

    9.5sq.フレックスロングラチェットハンドル

    KTC
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    90枚ギア採用で、スムーズな操作性と作業効率の向上を実現。送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。軽さの中に確実さを感じる空転トルク。力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。リペアキット(BR390-K)を設定してます。
    差込角(sq.)9.5全長(mm)275歯数(ギア)90枚送り角度(°)4質量(g)370寸法L(mm)275寸法B(mm)33寸法T(mm)13.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • レバー KTC

    レバー

    KTC(4件のレビュー)
    339税込373
    1袋
    当日出荷
    ラチェットハンドルの部品です。
  • 9.5sqコードレスロングラチェットレンチセット KTC

    9.5sqコードレスロングラチェットレンチセット

    KTC
    23,980税込26,378
    1個
    欠品中
    ロングタイプ・軽量ボディで使いやすく、エンジンルームの奥まで届く。高回転で早回し作業の効率を向上。手動での緩め・本締めに対応可能。トリガースイッチと連動したLEDライトで作業箇所周辺を照射できる。使用時・充電時のバッテリーの状態が分かる充電インジケーター付。保管時・仮置き時に不意の作動を防ぐロック機能を搭載。
    付属品USB充電ケーブル(※充電器は付属しません)幅(mm)35全長(mm)305高さ(mm)44質量(g)680無負荷回転数(min-1[r.p.m])320バッテリーリチウムイオンバッテリー3.6V/2.5Ah(内蔵式※取り外し不可)使用環境温度(℃)0~40トルク(N・m)電動:3/手動:200充電時間(分)60充電端子USB Type-C
  • 9.5sq.ショートスイベルラチェットハンドル KTC

    9.5sq.ショートスイベルラチェットハンドル

    KTC
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    ヘッド部を持って小指がかかる長さ、手の中に収まる長さのショートスイベルラチェットハンドル。 ヘッドを中心にハンドルが180°転回でき、ラチェットドライバのように使用することで、早い締緩作業が可能。 ハンドルの一部にローレット加工を施すことで、適度なグリップ感と滑りを両立させ、スムーズな 早回しが可能。 首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能。 首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能。 首振り時でもソケットの脱着が可能。 回転方向切替レバーには三つ又形状を採用。 首振り時でも切替がスムーズ。
    用途ソケット類を組み合わせ、六角ボルト、ナットなどを締めたり緩めたりする工具差込角(sq.)9.5全長(mm)120ギヤ歯数72送り角度(°)5質量(g)195寸法T(mm)16.5厚さT(mm)27ヘッド寸法(mm)32
  • 12.7sq.超ロングスピンナハンドルドライブセット KTC

    12.7sq.超ロングスピンナハンドルドライブセット

    KTC(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    12.7sq.超ロングスピンナハンドル(BS4-780)用のリペアキットです。
    差込角(sq.)12.7質量(g)70
  • フレックス ロング ラチェットハンドル KTC

    フレックス ロング ラチェットハンドル

    KTC(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    ワンプッシュリリース式
    送り角度(°)10仕様21世紀バージョン
  • (9.5SQ)スライドヘッドハンドル (パック) KTC

    (9.5SQ)スライドヘッドハンドル (パック)

    KTC(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    作業個所により、早回しから締緩作業まで、ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。 ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。
    差込角(sq.)9.5全長200トラスコ品番307-5672質量(g)120ハンドル径(Φmm)9ヘッド径(Φmm)17
  • 19.0sq.L形ハンドル KTC

    19.0sq.L形ハンドル

    KTC
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    差込角(sq.)19.0長さ(mm)327
  • スイベルラチェットハンドルリペアキット KTC

    スイベルラチェットハンドルリペアキット

    KTC
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    BRSW3、BRSW3L用リペアキットです。
    用途BRSW3、BRSW3L用補修部品差込角(sq.)9.5
  • コンパクトフレックス ラチェットハンドル KTC

    コンパクトフレックス ラチェットハンドル

    KTC(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    仕様21世紀バージョントラスコ品番307-5575種別コンパクト質量(g)140タイプ首振寸法L(mm)125寸法B(mm)22寸法T(mm)10送り角度(°)10差込角(sq.)9.5
  • ショート ラチェットハンドル KTC

    ショート ラチェットハンドル

    KTC(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    仕様21世紀バージョントラスコ品番373-3211種別ショート質量(g)90寸法L(mm)80寸法B(mm)22寸法T(mm)10送り角度(°)10差込角(sq.)6.3
  • 19.0sq.ロングラチェットハンドル KTC

    19.0sq.ロングラチェットハンドル

    KTC
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷
    40枚ギア、送り角度9度のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。
    差込角(sq.)19.0全長(mm)1000ギア数40送り角度(°)9厚さ(mm)ヘッド部:35.5質量(kg)5.4タイプ小判形グリップ径(Φmm)31.8寸法T(mm)35.5ヘッド幅(mm)70.6ギヤ歯数40
  • スピーダーハンドル KTC

    スピーダーハンドル

    KTC(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1丁
    当日出荷
    寸法L(mm)350種別スピーダーハンドルグリップ径(Φmm)28
  • グリップ型ラチェットハンドル KTC

    グリップ型ラチェットハンドル

    KTC
    5,898税込6,488
    1丁
    当日出荷
    種別ラチェットハンドル送り角度(°)5
  • フレックス ラチェットハンドル KTC

    フレックス ラチェットハンドル

    KTC(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    ワンプッシュリリース式
    送り角度(°)10仕様21世紀バージョン
  • 9.5sq.コンパクトショートラチェットハンドル KTC

    9.5sq.コンパクトショートラチェットハンドル

    KTC
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番859-1564差込角(mm)9.5
  • 十字ネジ KTC

    十字ネジ

    KTC
    129税込142
    1袋
    当日出荷
    ラチェットハンドルの部品です。
  • (12.7SQ)スライドヘッドハンドル (パック) KTC

    (12.7SQ)スライドヘッドハンドル (パック)

    KTC
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    作業個所により、早回しから締緩作業まで、ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。 ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。
    差込角(sq.)12.7全長250トラスコ品番307-5681質量(g)275ハンドル径(Φmm)12ヘッド径(Φmm)22
  • (25.4SQ)ラチェットハンドル KTC

    (25.4SQ)ラチェットハンドル

    KTC
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    25.4sq.のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。 歯数40枚のギアを採用。送り角度は9°です。
    差込角(sq.)25.4全長(mm)720歯数40送り角度(°)9トラスコ品番381-0615質量(kg)4.3タイプ小判形グリップ径(Φmm)31.8寸法B(mm)70.6寸法T(mm)35.5厚さT(mm)36(ヘッド)部品番号補助部品BR8A-K直径(mm)71ギヤ歯数40
  • 12.7sq.L形ハンドル KTC

    12.7sq.L形ハンドル

    KTC
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    差込角(sq.)12.7全長(mm)280材質質量(g)500
  • フレックス ショート ラチェットハンドル KTC

    フレックス ショート ラチェットハンドル

    KTC(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    仕様21世紀バージョントラスコ品番373-3190種別首振りショート質量(g)130寸法L(mm)80寸法B(mm)22寸法T(mm)10送り角度(°)10差込角(sq.)6.3
  • クイックスピンナ KTC

    クイックスピンナ

    KTC
    1,290税込1,419
    1個
    翌日出荷
  • 12.7sq.スピンナハンドル KTC

    12.7sq.スピンナハンドル

    KTC
    4,598税込5,058
    1丁
    当日出荷
    差込角(mm)12.7トラスコ品番859-1569
  • 6.3sq.ラチェットハンドル KTC

    6.3sq.ラチェットハンドル

    KTC
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番859-1548差込角(mm)6.3
ソケットハンドル