絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](12)
- 9.5[3/8](11)
- 12.7[1/2](12)
- 19.0[3/4](3)
全長(mm)
- 90~100未満(3)
- 100~120未満(4)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(6)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(5)
- 200~220未満(7)
- 240~260未満(9)
- 280~300未満(2)
- 300~350未満(3)
- 350~400未満(2)
- 450~500未満(1)
- 500~550未満(2)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(12)
- エスコ(257)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(152)
- KTC(72)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(64)
- JTC(56)
- STAHLWILLE(スタビレー)(50)
- FPC(38)
- Pro-Auto(38)
- SIGNET(シグネット)(34)
- nepros(33)
- BAHCO(バーコ)(31)
- Wera(28)
- DEEN(28)
- FACOM(27)
- WILLIAMS(26)
- S.E.K.(スエカゲツール)(24)
- ハゼット(21)
- SK11(21)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(19)
- ブランドをもっと見る

ラチェットハンドル
TRUSCO(23件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。人間工学デザインで手にフィットします。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。材質はクロムバナジウム鋼です。表面処理三価クロムメッキ
ラチェットハンドル
TRUSCO¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷プッシュボタン機能付なので、ソケットの着脱が簡単です。 スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) ハンドル部がストレート形状なので力が入りやすくなっています。 72歯のギアを採用し、送り角度5°を実現。狭い場所での作業を可能にしました。 材質はクロムバナジウム鋼です。歯数72
ハンドル回転首振りラチェットハンドル
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ハンドルが360°回るので、締付に必要な動作と距離が少なく、作業効率が高まります。頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。歯数72
スピンナハンドル
TRUSCO(39件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ラチェットハンドルより高いトルク、強い力をかける時に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
首振りショートラチェットハンドル
TRUSCO(6件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。仕様ショートタイプ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数722018年トラスコ掲載ページ4 0248
オフセットハンドル
TRUSCO(20件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷力のかかる締め付け、取り外し作業に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
首振りラチェットハンドル
TRUSCO(3件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数722018年トラスコ掲載ページ4 0248
ショートラチェットハンドル
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷プッシュボタン機能付なので、ソケットの着脱が簡単です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。ショート(スタビー)タイプです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数722018年トラスコ掲載ページ4 0248
ビット兼用ラチェットハンドル
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷差込角(mm)凸6.35全長(mm)144トラスコ品番115-1885材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数72質量(g)120表面処理三価クロムメッキ
T型スライドハンドル
TRUSCO(8件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷ハンドルがスライドできるので、任意の位置で使用可能です。L型レンチとして強い締め付けが可能です。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ラチェットハンドル 差込角12.7
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281個当日出荷ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。全長(mm)240材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数72枚質量(g)454表面処理三価クロムメッキ最大締付トルク(N・m)666差込角凸(mm)12.7
ビット兼用ラチェットハンドル(首振ショートタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷差込角(mm)凸6.35全長(mm)95トラスコ品番115-1887材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数72質量(g)98表面処理三価クロムメッキ
首振り伸縮ラチェットハンドル
TRUSCO¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷全長が可変するので、未使用時はコンパクトにして工具箱などに収納可能です。頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数722018年トラスコ掲載ページ4 0248
スピンナハンドル
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ラチェットハンドルより高いトルク、強い力をかける時に最適です。ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)奥深い箇所の作業や、取り付けたソケットの角度を自由に変えて作業ができます。材質クロムバナジウム鋼表面処理ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)、ボール:六価クロムメッキ
T形スライドバー
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)角ドライブはハンドル上で移動し、任意の位置で使用可能です。角ドライブはどちらかの端に固定でき、L形レンチとして強い締め付けが可能です。材質クロムバナジウム鋼表面処理ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)、ボール:六価クロムメッキ
T形スライドバー
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381本当日出荷角ドライブはハンドル上で移動し、任意の位置で使用可能です。 角ドライブはどちらかの端に固定でき、L形レンチとして強い締め付けが可能です。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 材質はクロムバナジウム鋼です。