1,280件中 561~600件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4"ラチェットハンドル用リペアキット
1/4"ラチェットハンドル用リペアキットとなります。
差込角(mm)1/4 包装チャック袋
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2"ラチェットハンドル用リペアキット
1/2"ラチェットハンドル用リペアキットとなります。
差込角(mm)1/2 包装チャック袋
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ラチェットプラー (ショート)
同一方向へ繰り返し締め付けるラチェットタイプのプラー。貫通型なのでボルトの深い位置でチャックできます。3ローラー構造になっており、ネジ山を傷めにくいのでスタッドボルトの着脱作業に最適ショートタイプ。滑りにくいゴム柄。
寸法(mm)12 質量(g)152 全長L(mm)120 ヘッド径D(Φmm)32
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)4749シリーズラチェットハンドル リペアキット
1/2"4749シリーズラチェットハンドル用リペアキットとなります。
差込角(mm)1/2 包装チャック袋
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

1/4"2755ラチェットアダプター用リペアキットとなります。
質量(g)40 差込角(mm)1/4 包装チャック袋
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3112シリーズアタックドライバーリペアキット
3/8"3112シリーズアタックドライバー用リペアキットとなります。
差込角(mm)3/8 包装チャック袋
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)4768シリーズスピンナハンドル リペアキット
1/2"4768シリーズスピンナハンドル用リペアキットとなります。
質量(g)70 差込角(mm)1/2 包装チャック袋
1個
869 税込956
当日出荷

電動ラチェットハンドルCR4000T用充電器
仕様●色:黒 アズワン品番67-5849-35
1個
8,798 税込9,678
6日以内出荷

電動ラチェットハンドルCR4000T用バッテリー
仕様●リチウムイオンバッテリー仕様:3.6V 2000mAh アズワン品番67-5849-34
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷

電動ラチェットハンドルCR4000T用リペアキット(ラチェットヘッド部修理部品)
仕様●適合:CR4000T アズワン品番67-5848-93
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

ロッキング式 左右切替式 クイックリリース
仕様●メーカー:SATA●型番:13901●ギア数:45歯●差込角:1/2"●全長(mm):244●重量:0.5kg アズワン品番68-1836-88
1個
2,760 税込3,036
翌日出荷

狭小箇所で高い作業性を発揮。 ヘッドを中心にハンドル180°以上転回でき、ラチェットドライバのように使用することが可能。 ハンドル部は樹脂ではなく金属を採用。一部にローレット加工を施すことで、適度な滑りとグリップ感を両立させ、スムーズな早回しが可能。 首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能。首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅/2.5mm)で調整が可能。 首振り時でもソケットの脱着が可能。 回転方向切替レバーには三つ股形状を採用。首振り時でも切替がスムーズです。 首振りの剛性を高め、本締めが可能な強度を実現。 【ご注意】・ 破損や空転の原因となるので、左右の切替レバー操作は確実に行う。・ ドライブ角は、根元まで完全に差し込む。・ 全長が長く過大な荷重を掛けやすいのでオーバートルクに注意する。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BRSW3L●ギア数:72歯●全長(mm):300●差込角:3/8"●送り角度:5°●サイズ(mm):B/32、T1/16.5、T2/27、L/300●重量:375g●用途:ソケット類を組み合わせ、六角ボルト・ナット等の締付け、緩め作業に使用。 アズワン品番68-1832-16
1本
10,600 税込11,660
翌日出荷

スタンダードな小判形ラチェットハンドルです。 【ご注意】・ 破損や空転の原因となるので、左右の切替レバー操作は確実に行う。・ 全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意する。・ 角ドライブは、根元まで完全に差し込む。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BR8AL●ギア数:40歯●全長(mm):1400●差込角:1"●送り角度:9°●グリップ径:Φ31.8mm●サイズ(mm):B/70.6、T/35.5、L/1400、Φ/31.8●重量:7.2kg アズワン品番68-1833-54
1本
52,600 税込57,860
翌日出荷

建設機械・大型車両での高トルクが必要な作業に適しています。 【ご注意】・ 駆動部で手を挟むことがあるので、グリップの中央を持つ。・ 全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意する。・ 角ドライブは、根元まで完全に差し込む。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BS6-500●全長(mm):500●差込角:3/4"●グリップ径:29.7mm●グリップ穴径:10mm●重量:2.1kg●サイズ(mm):D/28、L/500、A/10 アズワン品番68-1833-46
1本
17,800 税込19,580
翌日出荷

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BS8-1000●全長(mm):1000●差込角:1"●重量:4.3kg●グリップ径:32.2mm アズワン品番68-1833-53
1本
38,100 税込41,910
翌日出荷

より高いトルク伝達のためのWera Zyklop T ハンドル。スライドドライブ付でフレキシブルな使用が可能。材質は高品質マットクロームメッキクロームバナジウム製。
用途ボールロック付1/4"角ソケットレンチインサート用 全長(mm)110
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

より高いトルク伝達のための Wera Zyklop T ハンドル。スライドドライブ付でフレキシブルな使用が可能。材質は高品質マットクロームメッキクロームバナジウム製。
用途ボールロック付1/2"角ソケットレンチインサート用 全長(mm)250 差込角(inch)1/2
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

1/2インチドライブのZyklopラチェット。歯数72の細かい歯により、戻り角度 5°を低く抑えることができます。ラチェット ヘッドは自由に回転し、両側のスライド スイッチを使用して任意の位置にロックできます。十分な量で問題なく作業できます。非常に狭いまたは手の届きにくい設置状況でも、手のスペースを確保できます。左右の 0°、15°、および 90°の位置があらかじめ設定されているため、ラチェット ヘッドが滑ることなく安全に作業できます。0° の位置では、アダプタとビットを備えたラチェットは、従来のドライバーのように使用できます。フライホイール設計により、ねじ締めプロセスが加速されます。クラフトフォームハンドルの回転対称デザインと高速回転スリーブが素早い回転をサポートします。クラフトフォームハンドルの完璧な形状により、手になじみ、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルに使用されている硬質素材により、皮膚がハンドルに「張り付く」危険がなく、素早い手の切り替えが保証されます。より柔らかい「滑り止め」ゾーンにより、伝達力が向上し、ロスなく高い力を発揮します。
用途1/2inchスクエアヘッドソケットレンチインサートおよびスクエアヘッドドライブ、ボールロック付き1/2inchコネクタ用 全長(mm)277
1本
16,980 税込18,678
翌日出荷

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ホイールナット用ソケット
RoHS
Z-EALシリーズのホイールナットソケットです。
トラスコ品番556-1026 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

差込□9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。 トラスコ品番471-8069 セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、エクステンションビットホルダー:75mm、ビット内容:PH1、PH2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺1/8、対辺5/32、対辺3/16、対辺1/4、スクエアSQ1、SQ2、ソケット内容: 対辺5/16、対辺3/8、対辺1/2、ポーチ(9468)155×65mm 材質ハンドル:樹脂、ビット/ソケット:特殊合金鋼 入数18点
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。 トラスコ品番469-4107 セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、エクステンションビットホルダー:75mm、ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺3mm、対辺4mm、対辺5mm、対辺6mm、ソケット内容: 対辺8mm、対辺10mm、対辺13mm 材質ハンドル:樹脂、ビット、ソケット:特殊合金鋼 差込角(mm)凸9.5、凹6.35 セット数18点
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷

差込□9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。 トラスコ品番471-8068 セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、ビット内容:PH1、PH2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺1/8、対辺5/32、対辺3/16、対辺1/4、スクエアSQ1、SQ2 材質ハンドル:樹脂、ビット:特殊合金鋼 入数13点
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

左右切替式。徹底的なコンパクト設計と空転トルクの軽さを追求した首振りラチェットハンドルです。
1本
10,800 税込11,880
8日以内出荷

左右切替式。徹底的なコンパクト設計と空転トルクの軽さを追求したラチェットハンドルです。
1本
6,110 税込6,721
8日以内出荷

左右切替式。1/4”DR用ハンドルに3/8”DR差込角を設けた、ヘッド幅20.5mmのコンパクト仕様です。
1本
7,310 税込8,041
翌日出荷

仕様●差込角:9.5sq●用途:フリーポジションレンチ●全長:口径:14mm アズワン品番67-0440-33
1本
5,398 税込5,938
10日以内出荷

1/2”ブレーカーバーでありながら全長762mm(30インチ)を達成し、さらに先端部には45枚ギヤのラチェッティング機構も備えています。また、最大使用トルクはDIN規格の512N-mを遥かにしのぐ650N-mを可能としました。
シルバー
1本
7,998 税込8,798
5日以内出荷

本締めOK!!
用途ボルトの締め、緩め シルバー
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷

丈夫なので力をかけても壊れません
用途ボルトの締め、緩め シルバー
1本
3,276 税込3,604
5日以内出荷

本締めOK!!
用途ボルトの締め、緩め シルバー
1本
4,455 税込4,901
5日以内出荷

コンパクト設計により作業効率アップします。同メーカー従来品より20パーセントコンパクトなヘッドにより狭く複雑な箇所での作業出来ます。回転方向が一目で確認できるON(締)・OFF(緩)表示が付いています。無段階の首振り機構により作業角度にとらわれることなく使用することが出来ます。
用途ボルト・ナット等の締付け、緩め作業。 材質クロムバナジューム鋼 全長(mm)115 差込角(mm)9.5(3/8インチ)
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷

ギア数72山の首振り型コンパクトラチェット。プッシュボタンを押すによりソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付きです。フレックス機構採用により、作業角度にとらわれることなく使用できます。手の中にすっぽり入るコンパクトサイズ。
用途各種ボルト・ナットの締結作業 幅(mm)25 全長(mm)112 質量(g)145 タイプフレックス・72山 差込角(sq.)6.35
1本
3,798 税込4,178
5日以内出荷

スーパーテンフレックスラチェット9.5(3/8)。歯数72山のギア採用。細やかな送り角度で抜群の作業性と耐久性を両立!。ラチェット頭部が首振機構になっています。複雑で狭い場所での作業に便利です。本締めOK!
全長(mm)215 質量(g)270 タイプフレックス 寸法D1(mm)27.3 寸法D2(mm)27 差込角(sq.)9.5
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷

トルクが必要な作業やスピーディーな作業に威力を発揮します。これ1丁で2通りの使い方ができます。
1セットほか
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッド部は7箇所での角度設定が可能です。ローレット仕様。
材質スチール(クロムメッキ仕上げ) 全長(mm)609 差込角(inch)1/2
1本
22,200 税込24,420
翌日出荷

1本
11,800 税込12,980
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)700 質量(kg)4.1 ハンドル径(Φmm)28 差込角(inch)1” ヘッド幅(mm)48
1本
20,300 税込22,330
8日以内出荷

材質スチール 全長(mm)215 差込角(inch)3/8”
1本
8,810 税込9,691
翌日出荷

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)725/2726-3/8ラチェットハンドル用リペアキット
RoHS
ラチェットハンドル用リペアキットです。
適合ラチェットハンドル(36ギア):2725Z-3/8、2725X-3/8(L160)、2726Z-3/8、2726Z-3/8(L160) トラスコ品番122-1446 質量(g)45 差込角(mm[inch])9.5[3/8] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
8,298 税込9,128
25日以内出荷