絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2]
  • 1/2(5)
  • 6.35[1/4](294)
  • 9.5[3/8](354)
  • 19.0[3/4](75)
  • 25.4[1](31)
  • その他(4)
全長(mm)
  • 30~40未満(4)
  • 60~70未満(1)
  • 100~120未満(4)
  • 120~140未満(3)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(20)
  • 220~240未満(4)
  • 240~260未満(67)
  • 260~280未満(33)
  • 280~300未満(22)
  • 300~350未満(54)
  • 350~400未満(40)
  • 400~450未満(19)
  • 450~500未満(20)
  • 500~550未満(3)
  • 550~600未満(2)
  • 600~650未満(13)
  • 700~800未満(2)
ブランド
  • モノタロウ(7)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(38)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(30)
  • エスコ(27)
  • KTC(15)
  • TRUSCO(14)
  • JTC(14)
  • Pro-Auto(12)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(10)
  • SIGNET(シグネット)(10)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(9)
  • トップ工業(9)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(9)
  • SK11(8)
  • ミトロイ(7)
  • DEEN(7)
  • ハゼット(6)
  • Wera(5)
  • H&H(5)
  • BAHCO(バーコ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(73)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ソケットハンドルはボルトやナットを締め付けや緩めるためのツールのことです。小さいヘッドにソケットがついたラチェットハンドルは奥まった狭い箇所での作業に対応できるタイプは、自動車やバイクの整備や修理の作業現場で重宝されています。また力のかかる部分の締め付けに適したオフセットハンドルやドライバー型などさまざまな形状の商品があり、T字型のタイプはハンドル部分をスライドできるものなど作業によって適したツールを選ぶことが大切。形状を変化できるようさまざまなアダプターやエクステンションバーがセットになったリーズナブルな商品もあり、幅広い用途に対応することができます。
292件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットハンドル モノタロウラチェットハンドルモノタロウ(308件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ送り角度(°)5
スピンナハンドル モノタロウスピンナハンドルモノタロウ(334件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
深くて狭い箇所での作業やソケットの角度を自由に変えて使用可能です。
用途深くて狭い箇所での作業に材質クロムバナジウム鋼
ラチェットハンドル ホールドタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットハンドル ホールドタイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。歯数72
ラチェットハンドル 伸縮式 モノタロウラチェットハンドル 伸縮式モノタロウ(279件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。 ワンプッシュリリース式です。 18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。
用途ボルト・ナットの着脱に材質クロームバナジウム鋼送り角度(°)5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ラチェットハンドル フルターンタイプ モノタロウラチェットハンドル フルターンタイプモノタロウ(212件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
180度ヘッド部が回転するので奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業が可能です。
用途奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業に材質クロムバナジウム鋼ギヤ歯数72関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
ラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
ボルトナットにはめ込んだまま作業できるので早回しに最適。 軽作業から重工業整備まで必要なツールを取り揃えています。
種別スタンダード
ロングスピンナーハンドル SK11ロングスピンナーハンドルSK11(87件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。ハンドルを立てて早回しや、ハンドルを横にして大きなトルク作業ができます。奥まったボルト・ナットの締緩作業、ドライブシャフトやブレーキなど足回り作業にも最適です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
スライドハンドル T型 モノタロウスライドハンドル T型モノタロウ(62件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
差込角部がスライドし好きな場所で使用可能です。T型・L型どちらでも使用できます。
用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに材質クロムバナジウム鋼
ラチェットハンドル KTCラチェットハンドルKTC(14件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
ワンプッシュリリース式
仕様21世紀バージョン送り角度(°)10
ロングラチェットハンドル SK11ロングラチェットハンドルSK11(10件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。耐久性に優れた72山ギアを採用し、細やかな動きで狭い場所に対応できます。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。奥まったボルト・ナットの締緩作業に最適です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼送り角度(°)5ギア数72山
ラチェットハンドル 首振りタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットハンドル 首振りタイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1丁
当日出荷
コンパクトなヘッドの首振りタイプで、手の届きにくい狭い場所での作業に最適です。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。 72枚歯で送り角度5度です。
歯数72材質構造用鋼
T型ハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)T型ハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(22件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
ラチェットハンドル(差込角12.7mm) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットハンドル(差込角12.7mm)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
使いやすいソケットホールド機構付です。
用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。
ラチェットハンドル 軽量タイプ モノタロウラチェットハンドル 軽量タイプモノタロウ(57件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
従来のラチェットハンドルより軽量で扱いやすいです。ラバーグリップにより握りやすくすべりません。またプッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。材質クロムバナジウム鋼送り角度(°)5
伸縮式フレックスロックラチェット Pro-Auto伸縮式フレックスロックラチェットPro-Auto(9件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整でロックできます。本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。材質クロームバナジューム鋼歯数72
クイックスピンナ KTCクイックスピンナKTC(18件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
ラチェットハンドルやエクステンションバーと組合せて使用すると、より効果を発揮する早回し専用駆動工具です。(軽負荷時)グリップは回転角がわかりやすいよう手触りで90°毎の回転角がわかる形状と溝による表示、又表面に30°毎の角度表示を設けました。グリップは樹脂で軽量です。
種別スピンナ
スピンナハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)スピンナハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右90°屈折し、任意の角度でストップします。 仮締めなど早く回す時、ハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます。
コンパクトラチェットハンドル SK11コンパクトラチェットハンドルSK11(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
コンパクトヘッドです。細やかな動きで狭い場所に対応できます。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。耐久性に優れた72山ギアを採用しています。
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼送り角度(°)5ギア数72山
フレックスラチェットハンドル SK11フレックスラチェットハンドルSK11(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
180度首振り機構で、ヘッド部の角度が変えられ、複雑な場所に対応します。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
ロング ラチェットハンドル KTCロング ラチェットハンドルKTC(6件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
当日出荷
ワンプッシュリリース式
仕様21世紀バージョン送り角度(°)10
ラチェットハンドル TRUSCOラチェットハンドルTRUSCO(23件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。人間工学デザインで手にフィットします。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
コンパクトショートラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンパクトショートラチェットハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
使いやすいソケットホールド機構付です。
歯数72
ラチェットハンドル G付き SK11ラチェットハンドル G付きSK11(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
握りやすく、滑りにくいTPRグリップです。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
ナットスピンナー ロングタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ナットスピンナー ロングタイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
材質構造用鋼
超ロングスピンナハンドル KTC超ロングスピンナハンドルKTC(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
種別スピンナハンドル寸法A(mm)10
伸縮ラチェットハンドル(ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)伸縮ラチェットハンドル(ホールドタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
長さを6段階調整可能です。 通常時はコンパクトサイズで大きなトルクが必要な時は伸ばして使用可能です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用トラスコ品番195-4843材質構造用鋼歯数48全長(mm)420~520質量(kg)1寸法L(mm)420差込角(mm)凸12.7寸法H(mm)39全長L(mm)560寸法D(mm)40
オフセットハンドル モノタロウオフセットハンドルモノタロウ(31件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
L型形状なので大きな力がかかる締付けや取り外しに便利です。
用途力のかかる締め付け、取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼
12.7sqスピンナハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sqスピンナハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
ナットスピンナー スタンダードタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ナットスピンナー スタンダードタイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
材質構造用鋼
T形スライドハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形スライドハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。
用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに。
ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
使いやすさと耐久性を残し、中空グリップで驚きの軽さを実現しました。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。 ロングサイズのため手が届きづらい箇所の作業に最適です。
用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業用。差込角(mm)凸12.7全長(mm)375トラスコ品番818-8763歯数72質量(g)430寸法H(mm)34寸法D(mm)32寸法T(mm)15.5
オフセットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)オフセットハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
いろいろなソケットが付け替えられる便利なL 型レンチです。
材質構造用鋼
フレックス ロング ラチェットハンドル KTCフレックス ロング ラチェットハンドルKTC(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1本
当日出荷
ワンプッシュリリース式
仕様21世紀バージョン送り角度(°)10
ラチェットハンドル ノガラチェットハンドルノガ(29件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ノガ・グリッパー用ラチェットハンドルです
ラチェットハンドル スーパーツールラチェットハンドルスーパーツール(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
ソケットを取り付けると、外れ落ちにくい便利な機構です。プッシュボタンを押すことによるワンタッチ操作です。
コンパクトラチェットハンドル(ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンパクトラチェットハンドル(ホールドタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
材質構造用鋼歯数72
ラチェットハンドル (90T) WORKPROラチェットハンドル (90T)WORKPRO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌日出荷
クイックリリースです。クロムバナジウム鋼製です。
材質クロムバナジウム鋼入数1ギア数90
ロータリーラチェット PROXXON(プロクソン)ロータリーラチェットPROXXON(プロクソン)(9件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
欠品中
ハンドルを振れない場所でもグリップ回転でソケットを回せる「ツイスト・ロータリー機構」に加え、グリップエンドへ差込角1/4インチ(6.3mm)を装備。ドライバーグリップやTハンドルを装着して使用するなど、さらに多彩な使用法が広がりました。車のエンジンルーム、オートバイのメンテナンスや修理など、狭い場所・奥まった場所のソケットをラクラク回せます。 安心の2年間保証!
用途ボルト・ナット回し歯数52枚歯ギア送り角度(°)6.9RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットハンドル