絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 19.0[3/4]
  • 1/2(5)
  • 6.35[1/4](294)
  • 9.5[3/8](354)
  • 12.7[1/2](292)
  • 25.4[1](31)
  • その他(4)
全長(mm)
  • 60~70未満(2)
  • 70~80未満(1)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(2)
  • 200~220未満(1)
  • 300~350未満(6)
  • 350~400未満(1)
  • 400~450未満(1)
  • 450~500未満(12)
  • 500~550未満(32)
  • 550~600未満(3)
  • 600~650未満(2)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1200未満(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(11)
  • KTC(9)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
  • エスコ(7)
  • WILLIAMS(6)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
  • トップ工業(3)
  • TRUSCO(3)
  • HIT(ヒット)(3)
  • ミトロイ(3)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(3)
  • FPC(3)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(3)
  • JTC(2)
  • ハゼット(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • Beta(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ソケットハンドルはボルトやナットを締め付けや緩めるためのツールのことです。小さいヘッドにソケットがついたラチェットハンドルは奥まった狭い箇所での作業に対応できるタイプは、自動車やバイクの整備や修理の作業現場で重宝されています。また力のかかる部分の締め付けに適したオフセットハンドルやドライバー型などさまざまな形状の商品があり、T字型のタイプはハンドル部分をスライドできるものなど作業によって適したツールを選ぶことが大切。形状を変化できるようさまざまなアダプターやエクステンションバーがセットになったリーズナブルな商品もあり、幅広い用途に対応することができます。
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピンナハンドル モノタロウスピンナハンドルモノタロウ(334件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
深くて狭い箇所での作業やソケットの角度を自由に変えて使用可能です。
用途深くて狭い箇所での作業に材質クロムバナジウム鋼
ラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
ボルトナットにはめ込んだまま作業できるので早回しに最適。 軽作業から重工業整備まで必要なツールを取り揃えています。
種別スタンダード
スピンナハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)スピンナハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
8,798税込9,678
1本
当日出荷
角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右90°屈折し、任意の角度でストップします。 仮締めなど早く回す時、ハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます。
ラチェットハンドル TRUSCOラチェットハンドルTRUSCO(23件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。人間工学デザインで手にフィットします。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
超ロングスピンナハンドル KTC超ロングスピンナハンドルKTC(5件のレビュー)
27,980税込30,778
1本
当日出荷
種別スピンナハンドル寸法A(mm)10
オフセットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)オフセットハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
いろいろなソケットが付け替えられる便利なL 型レンチです。
材質構造用鋼
(19.0SQ)ラチェットハンドル KTC(19.0SQ)ラチェットハンドルKTC(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
歯数40枚のギアを採用。送り角度は9°です。 19.0sq.のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。
差込角(sq.)19全長(mm)505トラスコ品番381-0607質量(kg)2.5質量(g)2500タイプ小判形寸法L(mm)505グリップ径(Φmm)25寸法B(mm)71寸法T(mm)36(ヘッド)厚さT(mm)36(ヘッド)部品番号補助部品BR6A-K送り角度(°)9直径(mm)71ギヤ歯数40
19.0sqラチェットハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)19.0sqラチェットハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
差込角(mm)3/4"(19)SQ.トラスコ品番330-6224質量(g)2800寸法L(mm)565寸法H(mm)29.6寸法D(mm)68寸法T(mm)49.6ギヤ歯数36RoHS指令(10物質対応)対応
T形スライドハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形スライドハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
L型又はT形レンチとしても使える。 差込角部がスライドするので、ターンが容易。
T型スライドハンドル TRUSCOT型スライドハンドルTRUSCO(8件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ハンドルがスライドできるので、任意の位置で使用可能です。L型レンチとして強い締め付けが可能です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
小判形のスタンダードラチェットハンドルです。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2315材質構造用鋼歯数24全長(mm)500差込角(mm)19
3/4"(19mm)SQ. ラチェットハンドル(ロング) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/4"(19mm)SQ. ラチェットハンドル(ロング)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])19.0 [3/4]寸法L(mm)965質量(g)3600差込角(mm)3/4"(19)SQ.寸法H(mm)29.6寸法D(mm)68寸法T(mm)49.6ギヤ歯数36RoHS指令(10物質対応)対応
T型スライドハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)T型スライドハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
19.0sqスピンナハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)19.0sqスピンナハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm)3/4"(19)SQ.寸法D(mm)42
ラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
ボルトナットにはめ込んだまま作業できるので早回しに最適。軽作業から重工業整備まで必要なツールを取り揃えています。
ラチェットハンドル 差込角19.0mm FPCラチェットハンドル 差込角19.0mmFPC
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
差込角(mm)19.0全長(mm)500トラスコ品番769-7210材質クロムモリブデン鋼、合金鋼歯数24
19.0sq.L形ハンドル KTC19.0sq.L形ハンドルKTC
4,598税込5,058
1本
当日出荷
長さ(mm)327差込角(sq.)19.0
オフセットハンドル TRUSCOオフセットハンドルTRUSCO(19件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
力のかかる締め付け、取り外し作業に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ラチェットハンドル ミトロイラチェットハンドルミトロイ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法L(mm)500歯数24寸法D(Φmm)66寸法D2(mm)20寸法T(mm)27
オフセットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)オフセットハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
いろいろなソケットが付け替えられる便利なL形レンチです。L形の先端に角ドライブがついています。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼
19.0sq.ロングラチェットハンドル KTC19.0sq.ロングラチェットハンドルKTC
32,980税込36,278
1本
当日出荷
40枚ギア、送り角度9度のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。
厚さ(mm)ヘッド部:35.5全長(mm)1000質量(kg)5.4タイプ小判形グリップ径(Φmm)31.8寸法T(mm)35.5送り角度(°)9差込角(sq.)19.0ヘッド幅(mm)70.6ギヤ歯数40ギア数40
ラチェットハンドル トップ工業ラチェットハンドルトップ工業
18,980税込20,878
1個
当日出荷
爪の切替え部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすくメンテナンスが容易です。 爪の噛み合わせが2つ山のため、荷重をしっかりキャッチし耐荷重性抜群、送りはスムーズです。
差込角(mm)凸19.0全長(mm)530トラスコ品番836-1577材質S55C歯数24質量(kg)2質量(g)1850寸法D(mm)59送り角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応
ナットスピンナーハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)ナットスピンナーハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
奥深い所での作業や、ソケットの角度を自由に変えて使用できます。材質はクロムバナジウム鋼です。JIS取得品になります。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して六角ボルト・ナットを締結します。材質ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチ用オフセットハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケットレンチ用オフセットハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
大きな力が出しやすいL形形状になり、ソケットを差し込んで使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。材質/仕上ニッケル/クロムメッキ
スピンナハンドル トップ工業スピンナハンドルトップ工業
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
用途自動車整備・機械設備の保守点検、組立修理等に。材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
(19.0SQ)ヘッド KTC(19.0SQ)ヘッドKTC
2,798税込3,078
1個
当日出荷
差込角(sq.)19全長(mm)71トラスコ品番807-0104質量(g)300穴径(Φmm)25.5外径(mm)40(ソケット)
スピードT形ハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)スピードT形ハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
頭部を中心に置いて早回し作業、端に寄せて強い締め付けができます。角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。L形レンチやT形レンチとして使用できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2094材質構造用鋼全長(mm)500差込角(mm)19
19.0sq.スピンナハンドル KTC19.0sq.スピンナハンドルKTC
16,980税込18,678
1本
当日出荷
全長(mm)500質量(kg)2.1穴径(Φmm)グリップ:10グリップ径(Φmm)29.7差込角(sq.)19.0
19.0sq.丸形ラチェットハンドル KTC19.0sq.丸形ラチェットハンドルKTC
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
60枚ギア、送り角度6度のスタンダードな丸形ラチェットハンドルです。
厚さ(mm)ヘッド部:36全長(mm)500質量(kg)2.4差込角(sq.)19.0ヘッド幅(mm)67ギア数60
スピンナー ハンドル 差込角19.0mm FPCスピンナー ハンドル 差込角19.0mmFPC
8,998税込9,898
1本
当日出荷
差込角(mm)19.0全長(mm)500トラスコ品番769-7431材質クロムモリブデン鋼、炭素鋼寸法L2(mm)474寸法W(mm)45
ラチェット 19mm JTCラチェット 19mmJTC
10,980税込12,078
1個
当日出荷
差込角(mm)19全長(mm)500ギヤ歯数24RoHS指令(10物質対応)対応
3/4インチ角スライディングTハンドル HIT(ヒット)3/4インチ角スライディングTハンドルHIT(ヒット)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
ハンドソケット用のスライディングTハンドルです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)19全長(mm)500質量(g)1542RoHS指令(10物質対応)対応
超ロングスピンナ用 KTC超ロングスピンナ用KTC
7,198税込7,918
1セット
翌々日出荷
用途トラックのホイールナットに。トラックのUボルトナットに。建設機械のメンテナンスに。差込角(mm)19.0トラスコ品番373-3297セット内容・ドライブヘッドASSY×1、ピン×1、スチールボール×1、スプリング×1、六角穴付止めねじ×1、交換用治具×1、交換用六角棒レンチ×1種別リペアキット
スピンナハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)スピンナハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
奥深い個所の作業や、取り付けたソケットの角度を自由に変えて作業ができます。スピンナハンドルはクロスバー(別売)と組み合わせてT形レンチとしても使用できます。角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右に90度屈折し、任意の角度で使用できます。仮締めなどで早く回す時にはハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2312材質構造用鋼全長(mm)500差込角(mm)19
ラチェットハンドル BetaラチェットハンドルBeta
19,980税込21,978
1本
翌日出荷
黒いボタンを指でスライドさせて、簡単に正逆回転の切り替えが可能です。ヘッドサイズが小さく限られたスペースでも作業しやすいです。
材質(本体)モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ材質(グリップ)ポリプロピレン
T型スライドハンドル 差込角19.0mm ハゼットT型スライドハンドル 差込角19.0mmハゼット
16,980税込18,678
1丁
翌々日出荷
差込ヘッドがスライドするハンドルバーです。位置によってT型やL型のハンドルとしてご使用いただけます。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途ソケットドライブ用。ハンドルバーはラチェットヘッド(1016)のハンドルと兼用可能。トラスコ品番128-2426全長(mm)200差込角(mm)19表面処理クロムメッキ、研磨仕上げ
ステンレス製スライドTハンドル BAHCO(バーコ)ステンレス製スライドTハンドルBAHCO(バーコ)
23,980税込26,378
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO3315に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質ステンレス鋼(AISI420)
3/4sq. 6100M用リペアキット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/4sq. 6100M用リペアキットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
差込角(mm[inch])19.0[3/4]差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
3/4sq. 6112アタックドライバー用リペアキット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/4sq. 6112アタックドライバー用リペアキットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
差込角(mm[inch])19.0[3/4]差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
3/4sq. 6755ラチェットアダプター用リペアキット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/4sq. 6755ラチェットアダプター用リペアキットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
差込角(mm[inch])19.0[3/4]質量(g)550差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットハンドル