19ページ目: ソケットハンドル
商品豆知識
全長(mm)23
対辺(mm)13
外径(Φmm)18
差込角(inch)1/4
アズワン品番64-2241-39
1個
¥935
税込¥1,029
翌日出荷
全長(mm)23
対辺(mm)12
外径(Φmm)17
差込角(inch)1/4
アズワン品番64-2241-38
1個
¥905
税込¥996
翌日出荷
全長(mm)23
対辺(mm)11
外径(Φmm)16
差込角(inch)1/4
アズワン品番64-7886-57
1個
¥905
税込¥996
翌日出荷
全長(mm)23
対辺(mm)10
外径(Φmm)14.5
差込角(inch)1/4
アズワン品番64-2241-37
1個
¥895
税込¥985
翌日出荷
全長(mm)23
対辺(mm)9
外径(Φmm)13
差込角(inch)1/4
アズワン品番64-2241-43
1個
¥895
税込¥985
翌日出荷
1個
¥830
税込¥913
翌日出荷
全長(mm)23
対辺(mm)7
外径(Φmm)11
差込角(inch)1/4
アズワン品番64-2241-42
1個
¥830
税込¥913
翌日出荷
全長(mm)23
対辺(mm)6
外径(Φmm)9.4
差込角(inch)1/4
アズワン品番64-2241-41
1個
¥830
税込¥913
翌日出荷
全長(mm)23
対辺(mm)5.5
外径(Φmm)8.8
差込角(inch)1/4
アズワン品番64-2241-40
1個
¥830
税込¥913
翌日出荷
1個
¥9,180
税込¥10,098
翌日出荷
左右切替式。
ラチェットは歯角8°で作動するので、ねじの締め初めには特に有効です。
ラチェット方向はワンタッチで簡単に変更できます。
ハンドル底部を押すと、ビットを収納できるホルダーがあります。
仕様ポジビット:#1・#2
セット内容(+)ビット:#1・#2TORXビット:T20・T25ポジビット:#1・#2
差込角(inch)1/4
ビット全長(mm)25
アズワン品番64-2228-34
1個
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
仕様差込部外径:11mm
全長(mm)190
質量(g)119
軸長(mm)75
差込角(inch)1/4
アズワン品番64-2228-33
1個
¥8,560
税込¥9,416
翌日出荷
寸法(mm)軸長(L1;):10、全長(L2;):65
質量(g)50
差込角(inch)1/4
1個
¥4,850
税込¥5,335
翌日出荷
ビットを差し替えるだけで様々なサイズに対応可能なビットドライバーハンドルのスタビータイプ。
ビットをハンドル内に収納することができます。
セット内容(+)ビット:#1・#2(-)ビット:3.0mmヘクスローブビット:T15・T20・T25
全長(mm)(セット時)83
ハンドル長さ(mm)65
差込角(inch)1/4
1個
¥5,230
税込¥5,753
翌日出荷
1個
¥4,040
税込¥4,444
翌日出荷
こんなお得な商品も!
スライドハンドル T型
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
状況に応じてヘッド位置を設定し、スピンナーハンドルやT型ハンドルのように使用できます。ヘッドを端に寄せて大きなトルク作業や、ヘッドを中央にしてT型ハンドルとして早回しができます。
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。
全長(mm)200
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
質量(g)245
寸法L(mm)190
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法W(mm)156
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
質量(g)250
寸法L(mm)200
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法T(mm)62
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
質量(g)3906
寸法L(mm)700
差込角(mm[inch])25.4[1]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
質量(g)4348
寸法L(mm)1000
差込角(mm[inch])25.4[1]
寸法D(mm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
質量(g)4090
寸法L(mm)800
寸法H(mm)36.2
差込角(mm[inch])25.4[1]
寸法D(mm)70
寸法T(mm)62.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
従来のラチェットレンチ916SPと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。
用途自動車・産業機械整備等に。
差込角(mm)12.7[1/2]
全長(mm)415
トラスコ品番205-3416
歯数90枚
材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂
質量(g)870
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。
高耐腐食性です。
ISO3315に準拠しています。
オートクレープ対応可能です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適
材質ステンレス鋼(AISI420)
ヘッド部分が左右に自在にスライドすることです。大きなトルクをかけたい時はヘッド部分を端にスライドさせ、早回しをしたい時はヘッドを真ん中にスライドさせます。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。
材質クロムバナジウム鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。