21ページ目: ソケットハンドル

ソケットハンドルはボルトやナットを締め付けや緩めるためのツールのことです。小さいヘッドにソケットがついたラチェットハンドルは奥まった狭い箇所での作業に対応できるタイプは、自動車やバイクの整備や修理の作業現場で重宝されています。また力のかかる部分の締め付けに適したオフセットハンドルやドライバー型などさまざまな形状の商品があり、T字型のタイプはハンドル部分をスライドできるものなど作業によって適したツールを選ぶことが大切。形状を変化できるようさまざまなアダプターやエクステンションバーがセットになったリーズナブルな商品もあり、幅広い用途に対応することができます。
1,280件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングファインツースラチェットレンチ ハゼットロングファインツースラチェットレンチハゼット
27,980税込30,778
1個
当日出荷
従来のラチェットレンチ916SPと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。
用途自動車・産業機械整備等に。差込角(mm)12.7[1/2]全長(mm)415トラスコ品番205-3416歯数90枚材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂質量(g)870
ステンレス製スライドTハンドル BAHCO(バーコ)ステンレス製スライドTハンドルBAHCO(バーコ)
6,698税込7,368
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO3315に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質ステンレス鋼(AISI420)
ソケットレンチ用スライドTハンドル  JANシール付 旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケットレンチ用スライドTハンドル JANシール付旭金属工業(旧:新日本ツール)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ヘッド部分が左右に自在にスライドすることです。大きなトルクをかけたい時はヘッド部分を端にスライドさせ、早回しをしたい時はヘッドを真ん中にスライドさせます。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。材質クロムバナジウム鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットハンドル FPCラチェットハンドルFPC
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
ギア数は24枚です。頭部と柄は着脱式です。ローレット柄(Knurled grip)。
用途ラチェット機構のついたソケットハンドルです。全長L(mm)800質量(g)4104寸法H(mm)66.7寸法T(mm)33.8寸法W(mm)72駆動角(sq.)25.4(1/1")
ラチェットハンドル FPCラチェットハンドルFPC
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
ギア数は22枚です。クイックリリース機構付きです。外しにくい先細りのソケットもワンプッシュで取り外せます。
用途ラチェット機構のついたソケットハンドルです。全長L(mm)255質量(g)500寸法H(mm)37.5寸法T(mm)22.5寸法W(mm)44駆動角(sq.)12.7(1/2")
ラチェットハンドル FPCラチェットハンドルFPC
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
ギア数は22枚です。手にやさしくフィットするオリジナルデザイン。ラバーグリップのラチェットハンドルです。
用途ラチェット機構のついたソケットハンドルです。全長L(mm)258質量(g)520寸法H(mm)34.5寸法T(mm)19.5寸法W(mm)44駆動角(sq.)12.7(1/2")
ラチェットハンドル FPCラチェットハンドルFPC
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
ギア数は22枚です。簡単な手入れでいつまでも美しく使えるテーパーグリップのラチェットハンドルです。柄尻の穴は壁掛け用としてお使いください。
用途ラチェット機構のついたソケットハンドルです。全長L(mm)255質量(g)500寸法H(mm)34.5寸法T(mm)19.5寸法W(mm)44駆動角(sq.)12.7(1/2")
ラチェットハンドル FPCラチェットハンドルFPC
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
ギア数は22枚です。ローレット柄(Knurled grip)。
用途ラチェット機構のついたソケットハンドルです。全長L(mm)255質量(g)555寸法H(mm)34.5寸法W(mm)44駆動角(sq.)12.7(1/2")
ラチェットハンドル FPCラチェットハンドルFPC
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
首振ラチェットハンドルです。首振り部にロックボタンを採用し、不意に位置ずれを起こしません。
用途ラチェット機構のついたソケットハンドルです。全長L(mm)200質量(g)242寸法H(mm)29.2寸法T(mm)18.2寸法W(mm)28.5駆動角(sq.)9.5(3/8")
ラチェットハンドル FPCラチェットハンドルFPC
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
首振ラチェットハンドルです。
用途ラチェット機構のついたソケットハンドルです。全長L(mm)200質量(g)240寸法H(mm)27寸法T(mm)16寸法W(mm)28.5駆動角(sq.)9.5(3/8")
ラチェットハンドル FPCラチェットハンドルFPC
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
ギア数は72枚です。首振ラチェットハンドルのショートハンドルです。首振り部にロックボタンを採用し、不意に位置ずれを起こしません。
用途ラチェット機構のついたソケットハンドルです。全長L(mm)120質量(g)173寸法H(mm)29.2寸法T(mm)18.2寸法W(mm)28.5駆動角(sq.)9.5(3/8")
ラチェットハンドル FPCラチェットハンドルFPC
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
首振ラチェットハンドルのショートハンドルです。
用途ラチェット機構のついたソケットハンドルです。全長L(mm)120質量(g)173寸法H(mm)27寸法T(mm)16寸法W(mm)28.5駆動角(sq.)9.5(3/8")
ラチェットハンドル FPCラチェットハンドルFPC
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
ギア数は22枚です。ショートタイプのラチェットハンドルにクイックリリース機構を付けました。
用途ラチェット機構のついたソケットハンドルです。全長L(mm)105質量(g)140寸法H(mm)29.2寸法T(mm)18.2寸法W(mm)28.5駆動角(sq.)9.5(3/8")
ラチェットハンドル FPCラチェットハンドルFPC
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
ギア数は22枚です。狭い箇所での作業に便利な、ショートタイプのラチェットハンドルです。
用途ラチェット機構のついたソケットハンドルです。全長L(mm)105質量(g)141寸法H(mm)27寸法T(mm)15寸法W(mm)28.5駆動角(sq.)9.5(3/8")
ラチェットハンドル FPCラチェットハンドルFPC
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
ギア数は22枚です。クイックリリース機構付きです。外しにくい先細りのソケットもワンプッシュで取り外せます。
用途ラチェット機構のついたソケットハンドルです。全長L(mm)170質量(g)197寸法H(mm)29.2寸法W(mm)28.5駆動角(sq.)9.5(3/8")
ラチェットハンドル FPCラチェットハンドルFPC
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
ギア数は22枚です。ラバーグリップのラチェットハンドルにクイックリリース機能を付けました。
用途ラチェット機構のついたソケットハンドルです。全長L(mm)177質量(g)201寸法H(mm)29.2寸法T(mm)15寸法W(mm)28.5駆動角(sq.)9.5(3/8")
ラチェットハンドル FPCラチェットハンドルFPC
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
ギア数は22枚です。手にやさしくフィットするオリジナルデザイン。ラバーグリップのラチェットハンドルです。
用途ラチェット機構のついたソケットハンドルです。全長L(mm)177質量(g)202寸法H(mm)27寸法T(mm)16寸法W(mm)28.5駆動角(sq.)9.5(3/8")
ラチェットハンドル FPCラチェットハンドルFPC
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
ギア数は72枚(振り角度5°)の新タイプです。
用途ソケットレンチ用ラチェットハンドルです。全長L(mm)130質量(g)109寸法H(mm)24寸法W(mm)25.5駆動角(sq.)6.35(1/4")
ラチェットハンドル FPCラチェットハンドルFPC
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
ギア数は72枚(振り角度5°)の新タイプです。
用途ソケットレンチ用ラチェットハンドルです。全長L(mm)130質量(g)136寸法H(mm)24寸法W(mm)25.5駆動角(sq.)6.35(1/4")
スピンナーハンドル FPCスピンナーハンドルFPC
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
手にやさしくフィットするオリジナルデザイン。ラバーグリップのスピンナーハンドルです。
用途ソケット取付他、仮締めにも使用できます。寸法L(mm)388質量(g)655寸法L2(mm)367寸法W(mm)28寸法W2(mm)31駆動角(sq.)12.7(1/2")
スピンナーハンドル FPCスピンナーハンドルFPC
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
ソフトグリップタイプ。手にやさしくフィットするオリジナルデザイン。
用途ソケット取付他、仮締めにも使用できます。寸法L(mm)257質量(g)218寸法L2(mm)240寸法W(mm)21寸法W2(mm)21.8駆動角(sq.)9.5(3/8")
(1/2SQ)フレックスラチェット STAHLWILLE(スタビレー)(1/2SQ)フレックスラチェットSTAHLWILLE(スタビレー)
37,980税込41,778
1個
翌日出荷
クイックリリースボタン付きフレックスヘッドタイプ。握りやすい樹脂ハンドル。 クイックリリースボタンつき。 アップ30°・60°、ダウン30°、ストレートの4箇所の位置でしっかり固定して使用できる。 FOD防止設計でネジを使わず、異物混入に厳しい食品業界や航空機分野に最適。1/2”SQのラチェットハンドル。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)416×41×38質量(g)980送り角度(°)4.5ギア数80
(3/8SQ)フレックスラチェット STAHLWILLE(スタビレー)(3/8SQ)フレックスラチェットSTAHLWILLE(スタビレー)
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
クイックリリースボタン付きフレックスヘッドタイプ。握りやすい樹脂ハンドル。 クイックリリースボタンつき。 アップ30°・60°、ダウン30°、ストレートの4箇所の位置でしっかり固定して使用できる。 FOD防止設計でネジを使わず、異物混入に厳しい食品業界や航空機分野に最適。3/8”SQのラチェットハンドル。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×28.2×27質量(g)350送り角度(°)4.5ギア数80
(1/4SQ)フレックスラチェット STAHLWILLE(スタビレー)(1/4SQ)フレックスラチェットSTAHLWILLE(スタビレー)
30,980税込34,078
1個
翌日出荷
クイックリリースボタン付きフレックスヘッドタイプ。握りやすい樹脂ハンドル。 クイックリリースボタンつき。 アップ30°・60°、ダウン30°、ストレートの4箇所の位置でしっかり固定して使用できる。 FOD防止設計でネジを使わず、異物混入に厳しい食品業界や航空機分野に最適。1/4”SQのラチェットハンドル。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×22.5×20質量(g)170送り角度(°)4.5ギア数80
1/2”sqラチェットハンドルセット エスコ1/2”sqラチェットハンドルセットエスコ
63,700税込70,070
1個
翌日出荷
セット内容9点ラチェットハンドル265.5mmトレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×40(H)mm
[ラチェット式]ドライバーハンドル エスコ[ラチェット式]ドライバーハンドルエスコ
6,970税込7,667
1個
翌日出荷
全長(mm)250仕様ラチェット式軸長(mm)127ギア数48歯
1/4”x65mmドライバーハンドル(スタビー) エスコ1/4”x65mmドライバーハンドル(スタビー)エスコ
2,820税込3,102
1個
翌日出荷
全長(mm)65仕様先端マグネット付軸長(mm)10六角対辺(mm)1/4”
T形ユニバーサルハンドル FPCT形ユニバーサルハンドルFPC
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
T形工具で延長作業を可能にします。先端は首振りタイプですから狭い箇所での作業にも適しています。
寸法L(mm)650
T形スライドハンドル FPCT形スライドハンドルFPC
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
スピードTハンドル FPCスピードTハンドルFPC
1,988税込2,187
1個
7日以内出荷
ソケットやヘキサゴンソケットと組み合わせると、作業効率のよいT形レンチとして使えます。
用途スピードTハンドルです。
ロッキングスピンナーハンドル FPCロッキングスピンナーハンドルFPC
3,898税込4,288
1個
10日以内出荷
ローレット柄。ロッキング機構付きスピンナーハンドルです。取り付け取り外しはロッド操作で行います。
用途ソケット取付他、仮締めにも使用できます。寸法L(mm)250質量(g)290寸法L2(mm)214寸法W(mm)21駆動角(sq.)9.5(3/8")
スピンナーハンドル FPCスピンナーハンドルFPC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ローレット柄。
用途ソケット取付他、仮締めにも使用できます。
ロッキングスピンディスク FPCロッキングスピンディスクFPC
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
ロッキング機構付きラチェットハンドルとアタッチメントの中間に使い、早回しやネジ山合わせの手回しに便利です。
用途ロッキング機構付きスピンディスクです。差込角(sq.)9.5(3/8)全長L(mm)37質量(g)69寸法D1(Φmm)34駆動角(sq.)9.5(3/8")
ラチェットハンドル FPCラチェットハンドルFPC
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
6.35スクエアドライブのラチェットハンドル本体に9.5スクエアドライブのギアを収納しました。9.5スクエアドライブのラチェットハンドルの中で最小のモデルです。ヘッド幅が25.5mmと小さく、しかもギヤ数が72枚ですので、狭い所での作業に最適です。
用途ソケットレンチ用ハンドルです。全長L(mm)130質量(g)145寸法H(mm)27寸法W(mm)25.5駆動角(sq.)9.5(3/8")
ファインツースラチェットレンチ(差込角12.7mm) ハゼットファインツースラチェットレンチ(差込角12.7mm)ハゼット
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
従来のラチェットレンチ916SPと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。
用途自動車・産業機械整備等。全長(mm)275材質本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂歯数90枚質量(g)595差込角凸(mm)12.7
スピンナハンドル TRUSCOスピンナハンドルTRUSCO
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ラチェットハンドルより高いトルク、強い力をかける時に最適です。ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)奥深い箇所の作業や、取り付けたソケットの角度を自由に変えて作業ができます。
材質クロムバナジウム鋼表面処理ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)、ボール:六価クロムメッキ
ラチェットハンドル PCケース付 角 SSPOWERラチェットハンドル PCケース付 角SSPOWER
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷
ボルト・ナットを素早く、締める・ゆるめることができるラチェット式のハンドルです。ソケットの着脱が簡単なクイックリリース機構です。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩めに。ギア数45
ソケットレンチインサート WURTH(ウルト)ソケットレンチインサートWURTH(ウルト)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
ミリ、六角、ショート。POWERDRIV。
タイプ(ドライブ)インターナルスクエア、ボールキャッチ溝規格DIN 3124、ISO 2725設計ショート表面クロムメッキ、研磨加工/つや消し寸法(inch)(ドライブ)1/2チップタイプ外側六角用
ゼブララチェットハンドル WURTH(ウルト)ゼブララチェットハンドルWURTH(ウルト)
7,698税込8,468
1本
6日以内出荷
時計回りと反時計回りの切り替えが簡単 面取りされた四角形 ソケットレンチインサートの取り外しが簡単 手の周囲の余裕が大きいオフセットラチェット本体 72歯の細歯回転円盤、回転角度5°
ハンドル長さ(mm)82長さ(mm)175仕様クロムメッキ、2コンポーネントハンドル、小型、細ヘッド径(Φmm)(ラチェット)30規格DIN 3122、ISO 3315ヘッド高さ(mm)19寸法(inch)(ビット)3/8ハンドル径D1(Φmm)16
ラチェット用パーツセット(435QR用) STAHLWILLE(スタビレー)ラチェット用パーツセット(435QR用)STAHLWILLE(スタビレー)
9,998税込10,998
1セット
翌日出荷
435QR、435SG-QR用スペアパーツ一式
セット内容ピニオン、ツメ、レバーピン、スプリング×2個、ボール、ネジ×2本質量(g)51
ソケットハンドル