1,280件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトなヘッド首振りタイプで、手の届きにくい狭い箇所での作業に最適です。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
歯数72
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

状況に応じてドライブ角の角度を設定できるソケットハンドルです。ハンドルを立てて早回しや、ハンドルを横にして大きなトルク作業ができます。
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットしやすい形状を採用しています。 シャフトの付け根にはスパナを掛けられるように六角面(ボルスター)を設けてあります。 ヘッドを縦向きにしないとネジにアクセスできないような狭小箇所での作業時も、六角面にスパナを掛けて回すことで縦向きのまま大きいトルクをかけることが可能です。 100ギア(送り角3.6°)という繊細さと実用面を兼ね備えたラチェットハンドルです。
全長(mm)275 ヘッド高さ(mm)42.4 差込角(sq.)9.5[3/8] ヘッド幅(mm)31.8 ギア数100
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

グリップ部はアルミ製で軽く、ショートタイプで作業性が良好。 ヘッド部を180度自在に角度調節ができます。
差込角(mm[inch])9.5[3/8] 全長(mm)170 トラスコ品番781-2159 歯数72×2 質量(g)215
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ラチェット機構により、ねじのリセスにビットを差し込み直す必要がなく、連続してねじ回し作業が行えます。歯数52のラチェット部は、約7°間隔でハンドルを往復させることができ、回転方向の狭所作業にも適しています。 通常のドライバ・レンチが使用できない箇所で作業できるため、周辺部品をはずすなどの工数を削減できます。 作業スペースを小さくできるため、装置・機器などの構造をコンパクトにできます。 十字穴用ビット3本・六角穴用ビット5本の合計8本が付属しています。
用途機器・装置・車両などの狭い箇所にあるねじの取りつけ・取りはずし 材質(ビットラチェットハンドル本体)合金鋼/クロムメッキ、(ラチェット部)合金鋼/リン酸マンガン被膜、(磁石)ネオジム/クロムメッキ、(ビット)合金鋼/ニッケルメッキ 歯数52 十字穴番号0・1・2 寸法L(mm)93 二面幅使用範囲(mm)2・2.5・3・4・5
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

差込角9.5mm・12.7mmの兼用ラチェットハンドル 6段階の伸縮式!
差込角(mm)9.5/12.7 ギア数72
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ヘッド部が小さく薄いので、狭い場所でも活躍のラチェットハンドル
差込角(mm)9.5 全長(mm)375 歯数72 質量(g)220 ヘッド幅(mm)26.5
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 全長(mm)25 トラスコ品番387-9437 外径(Φmm)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

差込角9.5mmなのでソケット、ヘキサゴンビットソケットなどに使うことができます。
用途汎用工具 トラスコ品番373-8728 材質特殊工具鋼 全長(mm)255 差込角(mm)9.5 全幅(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現、振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。ストレート型で、より狭い場所での作業性は抜群です。 細かいギアを9段ものクロウで強力に保持します。52山ギア採用で振り幅の制限された場所での作業に威力を発揮します。市販の六角対辺6.35mm片頭ビットが使用できます。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。 付属品プラスNO.2・19mm片頭ビット 形状ストレート型 山数52 送り角度(°)7 頭部高さ(mm)19
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

使いやすさと耐久性を残し、中空グリップで驚きの軽さを実現しました。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。 差込角(mm)凸12.7 全長(mm)240 トラスコ品番494-3376 材質構造用鋼 歯数72 質量(g)278
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

グリップ部はアルミ製で軽く、ショートタイプで作業性が良好。 ヘッド部を180度自在に角度調節ができます。
差込角(mm[inch])6.35[1/4] 全長(mm)150 トラスコ品番781-2141 歯数72×2 質量(g)142
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)19.0sqラチェットハンドル
RoHS
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ. トラスコ品番330-6224 質量(g)2800 寸法L(mm)565 寸法H(mm)29.6 寸法D(mm)68 寸法T(mm)49.6 ギヤ歯数36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
欠品中

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sqLハンドル
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差込角(sq.)6.3 寸法L(mm)80 仕様21世紀バージョン トラスコ品番373-3211 種別ショート 質量(g)90 寸法B(mm)22 寸法T(mm)10 送り角度(°)10
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

ワンプッシュリリース式
仕様21世紀バージョン 種別スタンダード タイプ首振 送り角度(°)10
1本
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

72ギア、クイックリリースです。クロムバナジウム鋼製です。人間工学に基づいたゴム製グリップです。クロムメッキで、鏡面仕上げです。
材質クロムバナジウム鋼 / ヘッド、 TPR+PP / ハンドル 青、赤 入数1 ギア数72
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)プッシュボタン式ラチェットハンドル
RoHS
Z-EAL72キアラチェットシリーズです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 歯数72枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネプロスNBR390Aの内部構造を継承しながら、最適化されたnepros neXTシリーズのラチェットハンドル。表面処理は硬度があり傷つきにくい、ショットピーニング加工。再利用コルク素材のトレイとプラスチックを使用しない包装材を採用。
歯数(ギア)90枚 寸法(mm)25.5×180×14 質量(g)210 送り角度(°)4 差込角(sq.)9.5
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

ドライバーの先端に角ドライブの付いたハンドルです。 ボックスドライバーとして使用します。 グリップエンドに凹差込角があり、エクステンションバーとしても使用できます。
用途ボルト・ナットの締付け緩め作業用。 トラスコ品番363-0207 全長(mm)200 差込角(mm)9.5 軸長(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

指先でスピーディーな早回し作業が可能。ラチェットハンドルに早回し機能を追加。
差込角(mm)12.7(1/2") 全長L(mm)110 質量(g)160 アズワン品番64-8662-46 ギア数72
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

プッシュボタン機能付なので、ソケットの着脱が簡単です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。ショート(スタビー)タイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 歯数72 2018年トラスコ掲載ページ4 0248
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほとんどのネジが回せます。6種類の先端(フィリップス・ポジドライブ・マイナス・トルクス・六角・ソケット)のセット。 電動工具でも、手締めでも使える。
用途幅広いネジ締め作業に使えます。 電動工具でのネジ締め、ハンドラチェットを使って手締めができます。 セット内容フィリップス+No1,2,3 ・ポジドライブNo1,2,3 ・マイナスNo4,5,6 ・トルクス10,15,20,25,30・六角3,4,5,6 ・ソケット6,7,8,10,13 ・電動工具用アダプター・ハンドラチェット 質量(g)322
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

狭い場所での作業に最適なショートタイプのラチェットハンドル。スタビータイプ。
差込角(DR)3/8 全長(mm)117 厚さ(mm)ヘッド差込部含まず15、含む31 ヘッド長(mm)52 ヘッド幅(mm)33 ギヤ歯数45
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

差込角(inch)3/8 全長(mm)300 トラスコ品番853-1901 材質クロームバナジューム鋼
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

力のかかる締め付け、取り外し作業に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)25.4sqL型ハンドル
寸法L(mm)600 トラスコ品番811-9987 質量(g)3600 差込角(mm[inch])25.4[1] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)デュアルドライブT型ハンドル(コンパクト)
フレキシブルと固定の2段階の角ドライブに加え、ハンドルサイドにも角ドライブを備えたマルチなT型ハンドル。Tハンドルで早回し、ちょっと逃がしたいシーンでも力を加えたいシーンでも活躍できるコンパクトハンドル。
寸法L1(mm)120 寸法L2(mm)100
1個
3,198 税込3,518
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)”Z-EAL” 首振りラチェットハンドル
RoHS
狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。握りやすい樹脂グリップを採用しています。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 歯数72 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラチェットハンドルの部品です。
1袋
129 税込142
当日出荷

ヘッドの小型化、軽量化、バランスの最適化で、より使いやすいラチェットハンドルに。 8段クロウの採用で、小型ながら従来品と同等の強度を実現。 リペアキット(NBR390A-K)を設定しています。
用途自動車及び機械整備全般 差込角(mm)9.5 全長(mm)180 質量(g)245 送り角度(°)4 ギヤ歯数90 ハンドル径(Φmm)20
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

首振りラチェットのように使用でき、狭いところでも垂直に立ててドライバーのように早回しも可能な「スイベルラチェット」。 そんなDEENのロングセラーアイテムから、更に作業性向上の可能性を秘めたNEWアイテム「シン・スイベル」が発売されました! スイベルラチェットのヘッド部分に差込角を設け、各種エクステンションやハンドルと組み合わせて作業シーンに合わせた形態で使用が可能です。 手しか入らないような狭い箇所でもそのままソケットを付けてグリップラチェットのようにも使えます。 ビットアダプターを付ければラチェットドライバーのようにもなりますね! ”シン・”の由来は、 新・・・新しいスイベルという意味合い 真・・・真のスイベルという意気込み 震・・・工具業界に激震が走る 進・・・スイベルラチェットの進化形 といったような意味を込めてみました。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スピーダー部分の回転がスムーズになり新発売されたDEENのスピーダーT型ハンドルです。 DEENJのスピーダーハンドルユーザーからの声を元に、全長の見直しやビットの保持力向上を行いました。 また、T型スライドハンドルとスピーダーエクステンションのジョイント部分のガタつきを軽減するため、スピーダーエクステンション側のスクエアホールの公差を極限まで小さく設計しました。 使わないときはスライドハンドルを外すとコンパクトになるので、携帯時、収納時にも場所を取りません。
全長(mm)210(1/4sq使用時)/221(1/4"ビット使用時)※T型スライドハンドル組み合わせ時、T型スライドハンドル:180、スピーダーエクステンション:201 差込角(sq.)6.35[1/4] 先端径(Φmm)12
1セット
3,990 税込4,389
当日出荷

伸縮式のミニマムラチェットレンチです。
全長(mm)150(最大200) 幅(mm)21.5 歯数72 高さ(mm)22.5 送り角度(°)5
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

差込角(mm)19.0 全長(mm)500 トラスコ品番769-7210 材質クロムモリブデン鋼、合金鋼 歯数24
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)