1,297件中 1,161~1,200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドソケット用のナットスピンナーハンドルです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 差込角(mm)19 全長(mm)450 質量(g)1715 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ハンドソケット用のラチェットハンドルです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 差込角(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドソケット用のスライディングTハンドルです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 差込角(mm)12.7 全長(mm)300 質量(g)410 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

ハンドソケット用のナットスピンナーハンドルです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドソケット用のスライディングTハンドルです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 差込角(mm)9.5 全長(mm)200 質量(g)157 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

ハンドソケット用のナットスピンナーハンドルです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 差込角(mm)9.5 全長(mm)250 質量(g)290 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

ハンドソケット用のラチェットハンドルです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 差込角(mm)9.5
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドソケット用のスライディングTハンドルです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 差込角(mm)6.35 全長(mm)115 質量(g)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ハンドソケット用のラチェットハンドルです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 差込角(mm)6.35 全長(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)クロスバー
反力受とは、ボルト・ナットを回転させる際に回転方向とは反対方向に発生する反力を、隣接のボルト・ナットや部材などで受けるためのものです。;作業環境に合わせ、機種別にご用意しております。
全長(mm)660 トラスコ品番786-7409 質量(kg)3 外径(Φmm)28
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

トップ工業スライディングTハンドル
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トップ工業スピンナハンドル
エコ商品
用途自動車整備・機械設備の保守点検、組立修理等に。 材質特殊合金鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い場所での作業とスピーディな作業ができる。差込角がフレックス形状で10度曲げられます。
差込角(mm)9.5(3/8") 全長(mm)117 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

ローテンベルガー(ROTHENBERGER)Tメーキングツール用ラチェット
クロームバナジウム製ラチェットレンチ。
1個
11,980 税込13,178
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込角(mm[inch])25.4[1] 寸法L(mm)600 質量(g)2800 寸法d(mm)80 寸法D(Φmm)25
1本
13,980 税込15,378
7日以内出荷

差込角(mm[inch])19.0[3/4] 寸法L(mm)450 質量(g)1300 寸法H(mm)60 寸法D(Φmm)20
1本
4,898 税込5,388
7日以内出荷

ミトロイクロスバー
差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法L(mm)250 質量(g)215 寸法D(Φmm)12
1本
599 税込659
7日以内出荷

差込角(mm[inch])9.5[3/8] 寸法L(mm)190 質量(g)90 寸法D(Φmm)9
1本
369 税込406
7日以内出荷

差込角(mm[inch])9.5[3/8] 寸法L(mm)200 質量(g)160 寸法H(mm)32.8 寸法D(Φmm)10
1本
1,598 税込1,758
7日以内出荷

ミトロイクロスバー
差込角(mm[inch])6.35[1/4] 寸法L(mm)110 質量(g)23 寸法D(Φmm)4
1本
259 税込285
7日以内出荷

差込角(mm[inch])6.35[1/4] 寸法L(mm)115 質量(g)35 寸法H(mm)21 寸法D(Φmm)6
1本
1,498 税込1,648
7日以内出荷

差込角(mm[inch])6.35[1/4] 寸法L(mm)150 質量(g)75 寸法d(mm)4.2 寸法D(Φmm)13
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷

1/4差込のT型ラチェットハンドル。ギア数20ギア。エクステンションバーと一緒に使えば、早回しT型レンチとして使用可能。クリックリリースプッシュボタン付。
差込角(mm)6.35 全長(mm)100 トラスコ品番439-4763 質量(g)70
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷

ロブスター(ロブテックス)エビ ドライバーガタハンドル 1/4
ドライバー形のソケットレンチハンドルです。グリップエンドに差込口があり延長バーとしても使用できます。
差込角(mm)6.35 全長(mm)150 トラスコ品番372-0900 質量(g)100
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

旭金属工業(新日本ツール)ASH ソケットレンチ用クロスバー12.7□×250mm
エコ商品
スピンナハンドル握り部の穴に差し込みT形ハンドルとして使用します。狭所の場所で、首を傾けたままボルトを回すことができる中継ぎの商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
269 税込296
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)Z-EAL スピンナーハンドル
エコ商品
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。中間軸はしなりの少ない楕円形シャンクを採用しています。握りやすい樹脂グリップを採用しています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 全長(mm)250 トラスコ品番387-9470 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

ロブスター(ロブテックス)エビ スライディングTハンドル 12.7mm
差込がハンドルをスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。L形レンチやT形レンチとして使用できます。
差込角(mm)12.7 全長(mm)250 トラスコ品番372-6461 質量(g)320
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

ロブスター(ロブテックス)エビ クロスバー 250mm
ナットスピナハンドルに取り付けて、T形ハンドルとして使用できます。
全長(mm)250 トラスコ品番372-0578 質量(g)225
1個
489 税込538
翌々日出荷

スピンナハンドル握り部穴に差し込んでT形ハンドルとして使用できます。
1本
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プッシュボタン機能付なので、ソケットの着脱が簡単です。 スリムタイプです。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) ハンドル部は約13°の角度がついているので障害物を避けて作業することができます。 72歯のギアを採用し、送り角度5°を実現。狭い場所での作業を可能にしました。 材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼 歯数72
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすくラクラク早回しができるハンドルです。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 取り外し作業に最適です。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)12.7 全長(mm)423 トラスコ品番301-3642 質量(g)618
1本
2,798 税込3,078
翌日出荷

角ドライブはハンドル上で移動し、任意の位置で使用可能です。 角ドライブはどちらかの端に固定でき、L形レンチとして強い締め付けが可能です。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 材質はクロムバナジウム鋼です。
1本
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プッシュボタンを押すことにより、ソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付き。プッシュボタンを押しながら回転させるとT型ラチェットハンドルとしてご使用できます。ロックダイヤルを回転操作させることにより、自由な位置でヘッドを固定する事が出来ます。ヘッド部分の力点が回転軸の中心にあるため、無理のない自然な動きを実現できるフルターン機構付き。ギア数144枚(送り角度2.5度)を採用。小気味よく回転し、作業性に優れています。
差込角(mm[inch])6.35[1/4] 全長(mm)159 トラスコ品番439-1969 歯数144(72山×2) 質量(g)173 寸法D1(mm)29.6 寸法D2(mm)26.4 送り角度(°)2.5
1本
7,498 税込8,248
翌日出荷

1個
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)6.35sqスピンタイプハンドル
寸法L(mm)160 質量(g)180 差込角(mm[inch])6.35[1/4] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)25.4sqスピンナハンドル
エコ商品
寸法L(mm)600 トラスコ品番777-7221 質量(g)3190 差込角(mm[inch])25.4[1] 寸法D(mm)55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)25.4sqラチェットハンドル
エコ商品
トラスコ品番811-9986 質量(g)4090 寸法L(mm)800 寸法H(mm)36.2 差込角(mm[inch])25.4[1] 寸法D(mm)70 寸法T(mm)62.2 ギヤ歯数24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)9.5sq首振りラチェットハンドル(固定式)
エコ商品
ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。 首振りヘッド ハンドル軸にはトルクのかかる方向に太くなる楕円形の中間軸を採用しています。 通常の旋盤による切削加工では形成不可能なこの断面形状は高剛性と軽量化を両立し、しなりの少ないダイレクトなトルク伝達フィーリングを実現する世界に類を見ない画期的な形状です。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 質量(g)378 寸法L(mm)265 寸法H(mm)15.7 寸法D(mm)30.5 寸法T(mm)26.4 ギヤ歯数24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)6.35sq首振りラチェットハンドル
エコ商品
ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。 首振りヘッド。ハンドル軸にはトルクのかかる方向に太くなる楕円形の中間軸を採用しています。 通常の旋盤による切削加工では形成不可能なこの断面形状は高剛性と軽量化を両立し、しなりの少ないダイレクトなトルク伝達フィーリングを実現する世界に類を見ない画期的な形状です。
寸法H(mm)11.4 差込角(mm[inch])6.35[1/4] 寸法D(mm)22 寸法T(mm)18.7 ギヤ歯数20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
8,698 税込9,568
翌々日出荷