8ページ目: ソケットハンドル
商品豆知識
シールド機構で内部にゴミなどが侵入しづらく耐久性に強い
用途ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。
幅(mm)ヘッド:23.8
厚さ(mm)ヘッド:11.1
全長(mm)113
差込角(sq.)3/8
ギア数72枚
1本
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
シールド機構で内部にゴミなどが侵入しづらく耐久性に強い
用途ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。
幅(mm)ヘッド:31.8
厚さ(mm)ヘッド:14.3
全長(mm)189
差込角(sq.)3/8
ギア数80枚
1本
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
1個
¥549
税込¥604
3日以内出荷
差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。
トラスコ品番469-4106
セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、 ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、TX10、TX15、TX20、TX25、対辺3mm、対辺4mm、対辺5mm、対辺6mm
材質ハンドル:樹脂、ビット:特殊合金鋼
差込角(mm)凸9.5、凹6.35
入数13点
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
1丁
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のスタッビラチェットハンドルです。全体的に丸みを帯びた形状で握りやすく、滑り止め加工も施されています。ヘッドの小型化、軽量化、バランスの最適化で、より使いやすくなりました。精密8段クロウの採用で、小型ながら従来品と同等の強度を実現。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。プッシュボタンを押さない限り不意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。
用途六角ボルト・ナットや六角穴付きボルトの締結。
仕様リペアキット品番:NBR390A-K
寸法(mm)26×14×74.5
全長(mm)74.5
質量(g)135
送り角度(°)4
差込角(sq.)9.5
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1本
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
ラチェット、インパクト両方で使用出来るチェーン式エクステンションアダプターです。
狭くてインパクトレンチが入らない場所などに効果的です。
ギア構造により、ラチェットの出力回転数を1.6倍にしてくれます。
ヘッド高さ(mm)39
全長(mm)340
差込角(sq.)1/2
1本
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
72本の歯と5°の作用角を持つモデル
IP51認定の密閉メカニズム
新しい特許取得の爪により、標準のラチェットと比較して高い耐性を実現
ギア数72枚
全長(mm)180
差込角(sq.)3/8
1本
¥7,990
税込¥8,789
5日以内出荷
グリップ部分を回転させても締め付けが可能です。
固定されたソケットをワンプッシュで取り外すことができます。
ヘッド部のダイヤルで正逆回転を切り替えます。
歯数52
材質(本体)モリブデン合金鋼
材質(グリップ)ポリプロピレン
表面処理ニッケルクロムメッキ
FACOM自慢のメンテナンスフリーのシールドヘッドラチェットが進化しました。
ヘッドサイズはそのままにクイックリリース機能が追加。
奥まった所にもアクセスしやすいコンパクト&80°フレックスヘッドです。
切り替えレバーサイズは大きくなり、グローブをしたままでも扱いやすくなりました。
長さは8段階に伸縮調整が可能です。
用途シールドヘッドラチェット
全長247~355
仕様72ギア
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ファインピッチ、90ギアにより小さな振り角で作業ができます。
厳選した材質と精密加工により最大トルク400Nmを達成
用途自動車、産業機械等作業用
トラスコ品番258-0518
材質クロムバナジウム鋼
歯数90
全長(mm)200
質量(kg)0.26
差込角(mm)9.5
ハトメ数27
ヘッド幅(mm)32
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
全長(mm)62.5
差込角(mm)凸12.7、凹9.5
外径(Φmm)26.9
RoHS指令(10物質対応)対応
ギア数72
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
マーケットを刺激するDEENJブランドの新たな試み。
小型化を追求し、極力余分な物を削ぎ落とした流線型デザインのスイベルラチェットです。
全長(mm)95
高さ(mm)20
ヘッド径(Φmm)23
差込角(sq.)6.35[1/4]
1本
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
指先で回せるコンパクトサイズのラチェットです。
一般的なラチェットハンドルを使用できないような狭い場所での作業に活躍します。
付属のラチェットめがねアダプターの差し込む向きを変えることで回転方向の切り替えができます。
別売りのビット用アダプターと組み合わせることで、
ビットを差してラチェットドライバーとしてもお使いいただけます。
アダプターを装着せずに、10mmのラチェットめがねレンチとしても使用可能です。
仕様付属アダプター:1/4sq(DNGA1410)
寸法(mm)(ギア)10
全長(mm)27
ヘッド高さ(mm)18.2
差込角(sq.)6.35[1/4]
ギア数72
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
てこの原理で作業がらくらく!
固く締まったボルト・ナットの緩め作業に威力を発揮。アーム部分を最長まで伸ばすことで軽い力で作業ができます。また増し締め等にも最適です。
最長時565mm / 最短時375mm ※ソケット装着時
握りやすく滑りにくいグリップ
アルミホイール対応
薄型ディープソケットを2サイズ付属(19mm, 21mm)
ソケットはナットの角を傷めないフェイスキャッチ仕様
環境面に配慮した紙パッケージ仕様
用途タイヤ交換、パンク修理、点検・整備
質量(g)910
レンチサイズ(mm)最長時565mm / 最短時375mm ※ソケット装着時
高さH(mm)352
奥行D(mm)32
幅W(mm)80
ソケットサイズ(mm)19mm / 21mm
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)200
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2251-64
1個
¥8,720
税込¥9,592
欠品中
こんなお得な商品も!
スピードアダプタ
モノタロウ
¥619~
税込¥681~
ソケットの早回しが可能です。狭い場所での作業が容易です。
用途狭い場所でのネジ類の締め付け、緩め作業。
仕様ANSI、DIN規格適合
材質クロームバナジウム鋼
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!
スライドハンドル T型
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
状況に応じてヘッド位置を設定し、スピンナーハンドルやT型ハンドルのように使用できます。ヘッドを端に寄せて大きなトルク作業や、ヘッドを中央にしてT型ハンドルとして早回しができます。
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。
全長(mm)200
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
首振りヒンジ付きラチェットレンチです。
ロングタイプで奥まった場所の作業ができます。
樹脂グリップ付ですので手の滑りを防ぎ、手に優しく力をかけやすくしています。
耐荷重優先のギア数構成ですが、ギアの軽いフィーリングが好評です。
用途自動車、産業機械整備など。
トラスコ品番195-5856
歯数32
全長(mm)511
材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂
質量(kg)1.08
差込角(mm)12.7
アズワン品番64-8393-37
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
首振り×ノンスリップのスイベルラチェットハンドルです
狭い箇所にアクセスしやすい低頭ヘッドです
操作しやすいくぼみ形状の正逆切り替え式です
ドライバー形状で早回しができます
奥まった個所でも使いやすいくびれ形状です
グリップはノンスリップハンドルです
ローレットの滑り止め+磨きハンドルの持ちやすさが特長です
用途オートバイ、配管設備、機械整備等。
人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。カラーコードで使いたいサイズと先端形状が見つかりやすいです。吊下げ用の穴付きです。
用途機械補修・設備点検・汎用
材質特殊合金鋼
軸長(mm)230
従来のラチェットレンチ863Pと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。
用途自動車・産業機械整備等に。
差込角(mm)6.35[1/4]
全長(mm)116
トラスコ品番204-7957
歯数90枚
材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ2層プラスチック
質量(g)80
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
首振りのT形延長工具にロッキング機構を追加してありますので、取り付けたソケットやアタッチメントを確実に保持して、ソケット等の取り残しや脱落を起こしません。
寸法L(mm)650
こんなお得な商品も!
スライドハンドル T型
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
ソケットレンチ用Tスライドハンドルです。
用途ソケットレンチセット用部品
差込角(mm)9.5
全長(mm)165
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)120
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右に90°屈折し、任意の角度で使用できます。
用途ソケットレンチセット用部品
差込角(mm)9.5
全長(mm)253
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)320
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
差込角(mm)凸6.35
全長(mm)127
トラスコ品番115-1889
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
歯数72
質量(g)66
表面処理三価クロムメッキ
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
差込角(mm)凸6.35
全長(mm)95
トラスコ品番115-1887
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
歯数72
質量(g)98
表面処理三価クロムメッキ
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
差込角(mm)凸6.35
全長(mm)144
トラスコ品番115-1885
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
歯数72
質量(g)120
表面処理三価クロムメッキ
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
差込角(mm)凸6.35
全長(mm)49
トラスコ品番114-6703
材質特殊工具鋼
歯数90
厚さ(mm)(ヘッド部)11
ヘッド幅(mm)22
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
一体鍛造成形品の強力型ラチェットハンドル。プッシュリリース式採用。
ボタンプッシュ操作でソケットの着脱が簡単、確実に行えます。
用途各種ソケットを装着してボルト・ナットの締め付けに
差込角(mm)12.7
全長(mm)253
質量(g)440
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
6.3sq.のラチェットハンドル本体に9.5.sq.ドライブを組み込んだコンパクトヘッドのロングタイプラチェットハンドルです。小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のロングタイプラチェットハンドルです。狭い場所での作業に活躍します。滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。プッシュボタンを押さない限り不意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。プッシュボタンは押しやすい凸形状です。指がかかりやすいようレバーは3次元形状で操作性の向上を実現しました。補給部品としてラチェットハンドルリペアキット、ラチェットハンドルリペアキット(T字トルクスLハンドル付)を設定しています。
全長(mm)175
質量(g)150
柄径(Φmm)13
ヘッド幅(mm)22
ヘッド寸法(mm)(厚み)11
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
質量(g)580
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
小判型のスタンダードラチェットハンドル。
差込角(mm)12.7(1/2)
全長(mm)270
歯数(山)20
質量(kg)0.5
タイプツメ式
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
歯数72
2018年トラスコ掲載ページ4 0248
手回しでトルクをかけられます。早回し作業に適しています。
差込角(mm)9.5
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、クロムメッキ仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0284
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。