サイレンサとは、水に蒸気を吹き込んで温水を作る際に発生する音や振動を軽減させるために使用する道具で、主に浴槽やそのほかの開放形の温水槽に使用されます。水や蒸気を過熱する際の最高温度によってサイレンサのタイプを選択することが必要です。温度が約60℃以下の加熱にはF形。約90℃以下の場合はS形もしくはレンコン形を使用します。S形はシンプルな構造なので、故障する可能性が低いのが特徴です。レンコン形は、レンコンのように穴がたくさん開いている形状で、S形と比べると電熱量が大きく、小型。材質は様々で、環境や使用する流体の種類に応じて選択します。
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス製サイレンサー MS-6シリーズ ヨシタケ

    ステンレス製サイレンサー MS-6シリーズ

    ヨシタケ(1件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐久性・耐食性に優れたオールステンレス製です。保守が容易です。配管取付が簡単です。
    材質ステンレス鋼接続JIS Rc適合流体蒸気発音限界温度(℃)90適合圧力(MPa)0.05~0.7
  • サイレンサー MS-2シリーズ ヨシタケ

    サイレンサー MS-2シリーズ

    ヨシタケ
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。 構造が簡単なため、故障は全くありません。
    材質青銅接続JIS Rc適合流体蒸気発音限界温度(℃)90適合圧力(MPa)0.1~0.7
  • サイレンサー MS-1シリーズ ヨシタケ

    サイレンサー MS-1シリーズ

    ヨシタケ
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。 構造が簡単なため、故障は全くありません。
    材質青銅接続JIS Rc適合流体蒸気発音限界温度(℃)60適合圧力(MPa)0.05~0.7
  • サイレンサー ヨシタケ

    サイレンサー

    ヨシタケ(1件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    当日出荷
    パイプの先端に取り付けるだけで騒音を小さくするレンコン型サイレンサーです。 耐久性に優れたステンレス製です。
    用途蒸気と水を直接加熱する時に発生する騒音の防止に。材質(本体)ステンレス鋼接続方式JIS Rc適合流体蒸気発音限界温度(℃)90適合圧力(MPa)0.05~0.7
  • F型サイレンサー ヨシタケ

    F型サイレンサー

    ヨシタケ
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1台
    当日出荷
    パイプの先端に取り付けるだけで騒音を小さくするF型サイレンサーです。
    用途蒸気と水を直接加熱する時に発生する騒音の防止に。材質(本体)青銅接続方式JIS Rc適合流体蒸気発音限界温度(℃)60適合圧力(MPa)0.05~0.7
  • サイレンサ 甲南電機

    サイレンサ

    甲南電機
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    サイレンサは、空気圧ラインの操作機器から生じる排気音を消音する機器です。一般に電磁弁や方向切換弁等の排気口に取付け、方向切換えの際に発する排気音をやわらげ、工場騒音低減に使用します。
    質量(g)40タイプ樹脂製標準タイプ有効断面積(mm2)90使用圧力(MPa)0~1.0周囲温度(℃)-20~60配管口径15A、R1/2効果消音:20dB(A)
  • サイレンサ ベン

    サイレンサ

    ベン
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)SUS303(ステンレス鋼)形式低騒音形(レンコン形)適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ発音限界温度(℃)95適合圧力(MPa)0.7以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製サイレンサー MS-4シリーズ ヨシタケ

    ステンレス製サイレンサー MS-4シリーズ

    ヨシタケ
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。 構造が簡単なため、故障は全くありません。 ステンレス製の為、腐食の心配はありません。
    材質ステンレス鋳鋼接続JIS Rc適合流体蒸気発音限界温度(℃)90適合圧力(MPa)0.1~0.7
  • ステンレス製サイレンサー MS-3シリーズ ヨシタケ

    ステンレス製サイレンサー MS-3シリーズ

    ヨシタケ
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。 構造が簡単なため、故障は全くありません。 ステンレス製の為、腐食の心配はありません。
    材質ステンレス鋳鋼接続JIS Rc適合流体蒸気発音限界温度(℃)60適合圧力(MPa)0.05~0.7
  • サイレンサ ベン

    サイレンサ

    ベン
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)CAC406(青銅鋳物)形式S形適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ発音限界温度(℃)95適合圧力(MPa)0.7以下適合圧力範囲(MPa)0.7以下
  • サイレンサ ベン

    サイレンサ

    ベン
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)CAC406(青銅鋳物)形式F形適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ発音限界温度(℃)66適合圧力(MPa)0.7以下
サイレンサ