絞り込み
呼び径(A)
  • 15(3)
  • 20(29)
  • 25(31)
  • 32(32)
  • 40(33)
  • 50(38)
  • 65(34)
  • 80(34)
  • 100(34)
  • 125(32)
  • 150(32)
  • 200(27)
  • 250(24)
  • 300(23)
  • 350(1)
  • 400(1)
材質
  • ゴム(33)
  • スチール(13)
  • 樹脂(3)
  • 鋳鉄(3)
種類
  • 種類フランジ(4)
  • 種類伸縮継手(24)
呼び径(B)
  • 3/4(8)
  • 1(10)
  • 1-1/4(12)
  • 1-1/2(12)
  • 2(13)
  • 2-1/2(13)
  • 3(13)
  • 4(13)
  • 5(13)
  • 6(12)
  • 8(9)
  • 10(6)
  • 12(5)
  • 14(1)
  • 16(1)
ブランド
  • TOZEN(トーゼン)
  • 倉敷化工(19)
  • アトムズ(11)
  • ヨシタケ(8)
  • ゼンシン(5)
  • 南国フレキ工業(4)
  • ベン(2)
  • ニチフ(1)
  • 内外ゴム(1)
  • トーフレ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
20(29)
25(31)
32(32)
40(33)
50(38)
65(34)
80(34)
100(34)
125(32)
150(32)
  • ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品 TOZEN(トーゼン)

    ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品

    TOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    球形(玉形)
    用途給水・飲料水用規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(ゴム)EPDM(SK10)偏角(許容変位量)(°)15
  • ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ FCDフランジ TOZEN(トーゼン)

    ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ FCDフランジ

    TOZEN(トーゼン)
    8,598税込9,458
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    2山形
    用途空調用材質補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K
  • タフボーイSS10K TOZEN(トーゼン)

    タフボーイSS10K

    TOZEN(トーゼン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手
    用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維種類伸縮管継手使用温度(℃)-20~80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K設置場所加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど偏心量(許容変位量)(mm)10偏心量(取付時寸法許容値)(mm)4偏角(許容変位量)(°)5偏角(取付時寸法許容値)(°)2
  • ゴム製フレキシブル継手 TOUGHLEX(タフレックス) TOZEN(トーゼン)

    ゴム製フレキシブル継手 TOUGHLEX(タフレックス)

    TOZEN(トーゼン)
    18,980税込20,878
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    2山(高耐久型)
    用途給水・飲料水用規格10KF使用温度(℃)-20~80最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)SS400材質(ゴム)EPDM(SK10)
  • ゴム製フレキシブル継手 OFLEX FCDフランジ TOZEN(トーゼン)

    ゴム製フレキシブル継手 OFLEX FCDフランジ

    TOZEN(トーゼン)
    6,998税込7,698
    1台
    3日以内出荷
    球形(玉形)
    用途空調用材質フランジ:FCD:外面ゴム:合成ゴム、補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維、内面ゴム:合成ゴム材質(本体)ゴム(SBR+NR)規格10KF最高温度(℃)70最高圧力(MPa)1使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)FCDRoHS指令(10物質対応)対応偏心量(許容変位量)(mm)10
  • フッ素樹脂製フレキシブル継手 FLONEXα TOZEN(トーゼン)

    フッ素樹脂製フレキシブル継手 FLONEXα

    TOZEN(トーゼン)
    27,980税込30,778
    1台ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    3山ベローズ型
    用途給湯・薬液・プール水用材質ベロース:フッ素樹脂、補強リング:SUS304、ストッパーボルト:SS400、Uナット:SS400、ゴムブッシュ:CR、平座金(ワッシャ):SS400規格10KF使用温度(℃)-20~130使用流体給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K偏角(許容変位量)(°)14
  • ピュアジョイント SS10K TOZEN(トーゼン)

    ピュアジョイント SS10K

    TOZEN(トーゼン)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    給水一時側に使えるゴム製フレキシブル継手 地震対策に 抜群の耐圧性 抜群の防振性
    用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収材質(フランジ)SS400、(補強リング)SWRH、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)合成繊維種類伸縮管継手寸法L(mm)250使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K偏心量(許容変位量)(mm)50偏心量(取付時寸法許容値)(mm)15
  • ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 埋ゴム品 TOZEN(トーゼン)

    ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 埋ゴム品

    TOZEN(トーゼン)
    17,980税込19,778
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    球形(玉形)・内面フラット
    用途給水・飲料水・汚泥用規格10KF使用温度(℃)-10~70最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(ゴム)EPDM(SK10)偏角(許容変位量)(°)15
  • ゴム製フレキシブル継手 ファコレックス TOZEN(トーゼン)

    ゴム製フレキシブル継手 ファコレックス

    TOZEN(トーゼン)
    7,398税込8,138
    1台
    3日以内出荷
    工事工数の省力化
    用途ファンコイル用材質(本体)EPDM最高温度(℃)90ブレードSUS304材質(ナット)袋:CAC406C(BC6C)外ネジCAC406C(BC6C)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム製フレキシブル継手 ライナーフレックス TOZEN(トーゼン)

    ゴム製フレキシブル継手 ライナーフレックス

    TOZEN(トーゼン)
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    円筒・筒形
    用途水槽・タンク用材質フランジ:SS400、補強リング:SWRHまたはSS400、内面ゴム:EPDM(SK10)、外面ゴム:EPDM(SK10)、補強コード:合成繊維・SWGF-2材質(本体)ゴム(EPDM/SK10)規格10KF最高温度(℃)70最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)SS400RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(フランジ)光沢クロメートめっき
  • ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ S FCDフランジ TOZEN(トーゼン)

    ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ S FCDフランジ

    TOZEN(トーゼン)
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    2山形
    用途空調用材質(口金・金具)FCD形状伸縮継手最高温度(℃)70接続方法ねじ込み型最高圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • BFコネクタ (増圧給水専用・日水協認証品・SUS304-10KF) TOZEN(トーゼン)

    BFコネクタ (増圧給水専用・日水協認証品・SUS304-10KF)

    TOZEN(トーゼン)
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    給水一次側に 省スペースに対応 環境に優しい 優れた耐劣化性 優れた耐久性 屈曲疲労に強い
    材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維種類フレキシブル継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)偏心量(許容変位量)(mm)10偏角(許容変位量)(°)5
  • ゴム製可とう伸縮継手 フレキシドレイン TOZEN(トーゼン)

    ゴム製可とう伸縮継手 フレキシドレイン

    TOZEN(トーゼン)
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
    バンド締用・高変位型・100mm偏心
    用途不等・地盤沈下対策材質(本体)EPDM(SK10)最高温度(℃)60接続方式バンド締接続方法バンド締最高圧力(MPa)0.1使用箇所露出・埋設兼用偏心量(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応偏心量(許容変位量)(mm)100
  • ゴム製可とう伸縮継手 耐震ジョイント TOZEN(トーゼン)

    ゴム製可とう伸縮継手 耐震ジョイント

    TOZEN(トーゼン)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    樹脂管差込み用・高変位型・200mm偏心
    用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM最高温度(℃)60接続方法差込み最高圧力(MPa)0.1使用箇所埋設用偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応偏心量(許容変位量)(mm)200
  • ゴム製可とう伸縮継手 LVコネクタ200mm偏心 TOZEN(トーゼン)

    ゴム製可とう伸縮継手 LVコネクタ200mm偏心

    TOZEN(トーゼン)
    99,980税込109,978
    1台
    31日以内出荷
    樹脂管差込み用・高変位型・200mm偏心
    用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)最高温度(℃)60伸縮範囲(mm)伸び:60/縮み:70接続方法差込み最高圧力(MPa)0.5使用箇所埋設用偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム製可とう伸縮継手 LVコネクタ100mm偏心 TOZEN(トーゼン)

    ゴム製可とう伸縮継手 LVコネクタ100mm偏心

    TOZEN(トーゼン)
    75,980税込83,578
    1台
    31日以内出荷
    樹脂管差込み用・高変位型・100mm偏心
    用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)最高温度(℃)60伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:50接続方法差込み最高圧力(MPa)0.5使用箇所埋設用偏心量(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ200mm偏心・埋設用・高圧用 TOZEN(トーゼン)

    ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ200mm偏心・埋設用・高圧用

    TOZEN(トーゼン)
    499,800税込549,780
    1台
    31日以内出荷
    樹脂管用・高変位型・200mm偏心
    用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手質量(kg)55材質(本体)EPDM(SK10)呼び径300規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400面間寸法(mm)650偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ200mm偏心・埋設用・高圧用 TOZEN(トーゼン)

    ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ200mm偏心・埋設用・高圧用

    TOZEN(トーゼン)
    129,800税込142,780
    1台
    31日以内出荷
    樹脂管用・高変位型・200mm偏心
    用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ200mm偏心・埋設用・中圧用 TOZEN(トーゼン)

    ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ200mm偏心・埋設用・中圧用

    TOZEN(トーゼン)
    99,980税込109,978
    1台
    31日以内出荷
    樹脂管用・高変位型・200mm偏心
    用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)0.5使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ200mm偏心・露出用・高圧用 TOZEN(トーゼン)

    ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ200mm偏心・露出用・高圧用

    TOZEN(トーゼン)
    89,980税込98,978
    1台
    31日以内出荷
    樹脂管用・高変位型・200mm偏心
    用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所露出用材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
  • ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ200mm偏心・露出用・中圧用 TOZEN(トーゼン)

    ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ200mm偏心・露出用・中圧用

    TOZEN(トーゼン)
    79,980税込87,978
    1台
    31日以内出荷
    樹脂管用・高変位型・200mm偏心
    用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)0.5使用箇所露出用材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
  • ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ100mm偏心・埋設用・高圧用 TOZEN(トーゼン)

    ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ100mm偏心・埋設用・高圧用

    TOZEN(トーゼン)
    79,980税込87,978
    1台
    31日以内出荷
    樹脂管用・高変位型・100mm偏心
    用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400偏心量(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ100mm偏心・埋設用・中圧用 TOZEN(トーゼン)

    ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ100mm偏心・埋設用・中圧用

    TOZEN(トーゼン)
    78,980税込86,878
    1台
    31日以内出荷
    樹脂管用・高変位型・100mm偏心
    用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)0.5使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400偏心量(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ100mm偏心・露出用・高圧用 TOZEN(トーゼン)

    ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ100mm偏心・露出用・高圧用

    TOZEN(トーゼン)
    68,980税込75,878
    1台
    31日以内出荷
    樹脂管用・高変位型・100mm偏心
    用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所露出用材質(フランジ)SS400偏心量(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
  • ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ100mm偏心・露出用・中圧用 TOZEN(トーゼン)

    ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ100mm偏心・露出用・中圧用

    TOZEN(トーゼン)
    65,980税込72,578
    1台
    31日以内出荷
    樹脂管用・高変位型・100mm偏心
    用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)0.5使用箇所露出用材質(フランジ)SS400偏心量(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
  • ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・埋設用・高圧用 TOZEN(トーゼン)

    ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・埋設用・高圧用

    TOZEN(トーゼン)
    129,800税込142,780
    1台
    31日以内出荷
    鋼管用・高変位型・200mm偏心
    用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・埋設用・中圧用 TOZEN(トーゼン)

    ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・埋設用・中圧用

    TOZEN(トーゼン)
    99,980税込109,978
    1台
    31日以内出荷
    鋼管用・高変位型・200mm偏心
    用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)0.5使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・露出用・高圧用 TOZEN(トーゼン)

    ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・露出用・高圧用

    TOZEN(トーゼン)
    89,980税込98,978
    1台
    31日以内出荷
    鋼管用・高変位型・200mm偏心
    用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所露出用材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
  • ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・露出用・中圧用 TOZEN(トーゼン)

    ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・露出用・中圧用

    TOZEN(トーゼン)
    79,980税込87,978
    1台
    31日以内出荷
    鋼管用・高変位型・200mm偏心
    用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)0.5使用箇所露出用材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
  • ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・露出用・中圧用 TOZEN(トーゼン)

    ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・露出用・中圧用

    TOZEN(トーゼン)
    399,800税込439,780
    1台
    31日以内出荷
    鋼管用・高変位型・100mm偏心
    用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手質量(kg)46材質(本体)EPDM(SK10)呼び径300規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400面間寸法(mm)550偏心量(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ100mm偏心・埋設用・高圧用 TOZEN(トーゼン)

    ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ100mm偏心・埋設用・高圧用

    TOZEN(トーゼン)
    79,980税込87,978
    1台
    31日以内出荷
    鋼管用・高変位型・100mm偏心
    用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400偏心量(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ100mm偏心・埋設用・中圧用 TOZEN(トーゼン)

    ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ100mm偏心・埋設用・中圧用

    TOZEN(トーゼン)
    78,980税込86,878
    1台
    31日以内出荷
    鋼管用・高変位型・100mm偏心
    用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)0.5使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400偏心量(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ100mm偏心・露出用・高圧用 TOZEN(トーゼン)

    ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ100mm偏心・露出用・高圧用

    TOZEN(トーゼン)
    68,980税込75,878
    1台
    31日以内出荷
    鋼管用・高変位型・100mm偏心
    用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所露出用材質(フランジ)SS400偏心量(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
  • ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ100mm偏心・露出用・中圧用 TOZEN(トーゼン)

    ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ100mm偏心・露出用・中圧用

    TOZEN(トーゼン)
    65,980税込72,578
    1台
    31日以内出荷
    鋼管用・高変位型・100mm偏心
    用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)0.5使用箇所露出用材質(フランジ)SS400偏心量(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
  • フッ素樹脂製コルゲーションホース POLIFLEX-T TOZEN(トーゼン)

    フッ素樹脂製コルゲーションホース POLIFLEX-T

    TOZEN(トーゼン)
    47,980税込52,778
    1台
    3日以内出荷
    コルゲート型
    用途給湯・薬液・プール水用材質(本体)フッ素樹脂規格10KF最高温度(℃)150最高圧力(MPa)1材質(フランジ)SUS304面間寸法(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム製フレキシブル継手 エルボフレックス TOZEN(トーゼン)

    ゴム製フレキシブル継手 エルボフレックス

    TOZEN(トーゼン)
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    エルボ型
    用途給水・飲料水用材質フランジ:SS400、補強リング:SWRH、内面・外面ゴム:合成ゴム(EPDM/SK10)、補強コード:合成繊維、補強リング:SS400材質(本体)ゴム(EPDM/SK10)規格10KF最高温度(℃)60最高圧力(MPa)1使用流体給水、中水、排水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)SS400RoHS指令(10物質対応)対応偏角(許容変位量)(°)15許容変位(mm)X20、X'15、Y15、Y'20、Z±15
  • ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス-S TOZEN(トーゼン)

    ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス-S

    TOZEN(トーゼン)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    球形(玉形)
    用途給水・飲料水用材質(口金・金具)FCD形状伸縮継手材質(本体)ゴム(EPDM/SK10)最高温度(℃)70接続方法ねじ込み型最高圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応偏角(許容変位量)(°)15
  • フッ素樹脂製フレキシブル継手 ユーフレックス TOZEN(トーゼン)

    フッ素樹脂製フレキシブル継手 ユーフレックス

    TOZEN(トーゼン)
    77,980税込85,778
    1台ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ゴム被覆型
    用途給湯・薬液・プール水用材質補強リング:SWRH、補強コード:アラミド繊維、ライナー:フッ素樹脂種類フレキシブル継手規格10KF使用温度(℃)-20~100使用流体給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K材質(フランジ)SS400材質(ゴム)EPDM(SK10)偏心量(許容変位量)(mm)10偏角(許容変位量)(°)10伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)10
  • ゴム製フレキシブル継手 キングフレックス20 TOZEN(トーゼン)

    ゴム製フレキシブル継手 キングフレックス20

    TOZEN(トーゼン)
    53,980税込59,378
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高耐圧型
    用途給水・飲料水用材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維、合成繊維使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS20K偏心量(許容変位量)(mm)20偏角(許容変位量)(°)10
  • タフボーイJWWA TOZEN(トーゼン)

    タフボーイJWWA

    TOZEN(トーゼン)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手 給水一時側に(日水協品)
    用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維質量(kg)3.7種類伸縮管継手寸法L(mm)100呼び径50A(2B)寸法D(Φmm)155最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)寸法T(mm)16寸法d(Φmm)50使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K寸法C(Φmm)120設置場所加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど寸法n-h(mm)4-Φ19伸縮量(許容変位量)(mm)10伸縮量(取付時寸法許容値)(mm)3偏心量(許容変位量)(mm)10偏心量(取付時寸法許容値)(mm)4偏角(許容変位量)(°)5偏角(取付時寸法許容値)(°)2
防振継手・伸縮継手