絞り込み
呼び径(A)
- 15(3)
- 20(29)
- 25(31)
- 32(32)
- 40(33)
- 50(38)
- 65(34)
- 80(34)
- 100(34)
- 125(32)
- 150(32)
- 200(27)
- 250(24)
- 300(23)
- 350(1)
- 400(1)
材質
- ゴム(33)
- スチール(13)
- 樹脂(3)
- 鋳鉄(3)
ブランド
- TOZEN(トーゼン)
- モノタロウ(160)
- カクダイ(3,200)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,043)
- TOTO(2,289)
- KVK(2,249)
- INAX(LIXIL)(2,089)
- エスコ(1,754)
- ミヤコ(1,257)
- GAONA(ガオナ)(897)
- セキスイ(839)
- オンダ製作所(802)
- ベン(574)
- 日栄インテック(556)
- アカギ(516)
- リケン(495)
- KITZ(キッツ)(491)
- SUGICO(スギコ)(465)
- 日本継手(旧:JFE継手)(457)
- AWJ(412)
- 前澤化成工業(382)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(36)

ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品
TOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個ほか当日出荷から4日以内出荷球形(玉形)用途給水・飲料水用規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(ゴム)EPDM(SK10)偏角(許容変位量)(°)15
タフボーイSS10K
TOZEN(トーゼン)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から4日以内出荷低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維種類伸縮管継手使用温度(℃)-20~80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K設置場所加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど偏心量(許容変位量)(mm)10偏心量(取付時寸法許容値)(mm)4偏角(許容変位量)(°)5偏角(取付時寸法許容値)(°)2
ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ FCDフランジ
TOZEN(トーゼン)¥8,598~税込¥9,458~1個ほか当日出荷から4日以内出荷2山形用途空調用材質補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K
ゴム製フレキシブル継手 OFLEX FCDフランジ
TOZEN(トーゼン)¥6,998~税込¥7,698~1台3日以内出荷球形(玉形)用途空調用材質フランジ:FCD:外面ゴム:合成ゴム、補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維、内面ゴム:合成ゴム材質(本体)ゴム(SBR+NR)規格10KF最高温度(℃)70最高圧力(MPa)1使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)FCDRoHS指令(10物質対応)対応偏心量(許容変位量)(mm)10
フッ素樹脂製フレキシブル継手 FLONEXα
TOZEN(トーゼン)¥27,980~税込¥30,778~1台ほか3日以内出荷から5日以内出荷3山ベローズ型用途給湯・薬液・プール水用材質ベロース:フッ素樹脂、補強リング:SUS304、ストッパーボルト:SS400、Uナット:SS400、ゴムブッシュ:CR、平座金(ワッシャ):SS400規格10KF使用温度(℃)-20~130使用流体給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K偏角(許容変位量)(°)14
ゴム製フレキシブル継手 TOUGHLEX(タフレックス)
TOZEN(トーゼン)¥18,980~税込¥20,878~1個ほか当日出荷から4日以内出荷2山(高耐久型)用途給水・飲料水用規格10KF使用温度(℃)-20~80最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)SS400材質(ゴム)EPDM(SK10)
ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 埋ゴム品
TOZEN(トーゼン)¥17,980~税込¥19,778~1個ほか3日以内出荷から4日以内出荷球形(玉形)・内面フラット用途給水・飲料水・汚泥用規格10KF使用温度(℃)-10~70最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(ゴム)EPDM(SK10)偏角(許容変位量)(°)15
ゴム製フレキシブル継手 ファコレックス
TOZEN(トーゼン)¥7,398~税込¥8,138~1台3日以内出荷工事工数の省力化用途ファンコイル用材質(本体)EPDM最高温度(℃)90ブレードSUS304材質(ナット)袋:CAC406C(BC6C)外ネジCAC406C(BC6C)RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製フレキシブル継手 キングフレックス20
TOZEN(トーゼン)¥53,980~税込¥59,378~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷高耐圧型用途給水・飲料水用材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維、合成繊維使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS20K偏心量(許容変位量)(mm)20偏角(許容変位量)(°)10
ピュアジョイント SS10K
TOZEN(トーゼン)¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷給水一時側に使えるゴム製フレキシブル継手 地震対策に 抜群の耐圧性 抜群の防振性用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収材質(フランジ)SS400、(補強リング)SWRH、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)合成繊維種類伸縮管継手寸法L(mm)250使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K偏心量(許容変位量)(mm)50偏心量(取付時寸法許容値)(mm)15
BFコネクタ (増圧給水専用・日水協認証品・SUS304-10KF)
TOZEN(トーゼン)¥34,980~税込¥38,478~1個4日以内出荷給水一次側に 省スペースに対応 環境に優しい 優れた耐劣化性 優れた耐久性 屈曲疲労に強い材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維種類フレキシブル継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)偏心量(許容変位量)(mm)10偏角(許容変位量)(°)5
ゴム製可とう伸縮継手 フレキシドレイン
TOZEN(トーゼン)¥36,980~税込¥40,678~1台3日以内出荷バンド締用・高変位型・100mm偏心用途不等・地盤沈下対策材質(本体)EPDM(SK10)最高温度(℃)60接続方式バンド締接続方法バンド締最高圧力(MPa)0.1使用箇所露出・埋設兼用偏心量(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応偏心量(許容変位量)(mm)100
ゴム製可とう伸縮継手 耐震ジョイント
TOZEN(トーゼン)¥19,980~税込¥21,978~1台3日以内出荷樹脂管差込み用・高変位型・200mm偏心用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM最高温度(℃)60接続方法差込み最高圧力(MPa)0.1使用箇所埋設用偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応偏心量(許容変位量)(mm)200
ゴム製可とう伸縮継手 LVコネクタ200mm偏心
TOZEN(トーゼン)¥99,980~税込¥109,978~1台31日以内出荷樹脂管差込み用・高変位型・200mm偏心用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)最高温度(℃)60伸縮範囲(mm)伸び:60/縮み:70接続方法差込み最高圧力(MPa)0.5使用箇所埋設用偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製可とう伸縮継手 LVコネクタ100mm偏心
TOZEN(トーゼン)¥75,980~税込¥83,578~1台31日以内出荷樹脂管差込み用・高変位型・100mm偏心用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)最高温度(℃)60伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:50接続方法差込み最高圧力(MPa)0.5使用箇所埋設用偏心量(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ200mm偏心・埋設用・高圧用
TOZEN(トーゼン)¥499,800税込¥549,7801台31日以内出荷樹脂管用・高変位型・200mm偏心用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手質量(kg)55材質(本体)EPDM(SK10)呼び径300規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400面間寸法(mm)650偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ200mm偏心・埋設用・高圧用
TOZEN(トーゼン)¥129,800~税込¥142,780~1台31日以内出荷樹脂管用・高変位型・200mm偏心用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ200mm偏心・埋設用・中圧用
TOZEN(トーゼン)¥99,980~税込¥109,978~1台31日以内出荷樹脂管用・高変位型・200mm偏心用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)0.5使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ200mm偏心・露出用・高圧用
TOZEN(トーゼン)¥89,980~税込¥98,978~1台31日以内出荷樹脂管用・高変位型・200mm偏心用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所露出用材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ200mm偏心・露出用・中圧用
TOZEN(トーゼン)¥79,980~税込¥87,978~1台31日以内出荷樹脂管用・高変位型・200mm偏心用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)0.5使用箇所露出用材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ100mm偏心・埋設用・高圧用
TOZEN(トーゼン)¥79,980~税込¥87,978~1台31日以内出荷樹脂管用・高変位型・100mm偏心用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400偏心量(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ100mm偏心・埋設用・中圧用
TOZEN(トーゼン)¥78,980~税込¥86,878~1台31日以内出荷樹脂管用・高変位型・100mm偏心用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)0.5使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400偏心量(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ100mm偏心・露出用・高圧用
TOZEN(トーゼン)¥68,980~税込¥75,878~1台31日以内出荷樹脂管用・高変位型・100mm偏心用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所露出用材質(フランジ)SS400偏心量(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ100mm偏心・露出用・中圧用
TOZEN(トーゼン)¥65,980~税込¥72,578~1台31日以内出荷樹脂管用・高変位型・100mm偏心用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)0.5使用箇所露出用材質(フランジ)SS400偏心量(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・埋設用・高圧用
TOZEN(トーゼン)¥129,800~税込¥142,780~1台31日以内出荷鋼管用・高変位型・200mm偏心用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・埋設用・中圧用
TOZEN(トーゼン)¥99,980~税込¥109,978~1台31日以内出荷鋼管用・高変位型・200mm偏心用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)0.5使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・露出用・高圧用
TOZEN(トーゼン)¥89,980~税込¥98,978~1台31日以内出荷鋼管用・高変位型・200mm偏心用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所露出用材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・露出用・中圧用
TOZEN(トーゼン)¥79,980~税込¥87,978~1台31日以内出荷鋼管用・高変位型・200mm偏心用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)0.5使用箇所露出用材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・露出用・中圧用
TOZEN(トーゼン)¥399,800税込¥439,7801台31日以内出荷鋼管用・高変位型・100mm偏心用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手質量(kg)46材質(本体)EPDM(SK10)呼び径300規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400面間寸法(mm)550偏心量(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ100mm偏心・埋設用・高圧用
TOZEN(トーゼン)¥79,980~税込¥87,978~1台31日以内出荷鋼管用・高変位型・100mm偏心用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400偏心量(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ100mm偏心・埋設用・中圧用
TOZEN(トーゼン)¥78,980~税込¥86,878~1台31日以内出荷鋼管用・高変位型・100mm偏心用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)0.5使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400偏心量(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ100mm偏心・露出用・高圧用
TOZEN(トーゼン)¥68,980~税込¥75,878~1台31日以内出荷鋼管用・高変位型・100mm偏心用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所露出用材質(フランジ)SS400偏心量(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ100mm偏心・露出用・中圧用
TOZEN(トーゼン)¥65,980~税込¥72,578~1台31日以内出荷鋼管用・高変位型・100mm偏心用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)0.5使用箇所露出用材質(フランジ)SS400偏心量(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
フッ素樹脂製コルゲーションホース POLIFLEX-T
TOZEN(トーゼン)¥47,980~税込¥52,778~1台3日以内出荷コルゲート型用途給湯・薬液・プール水用材質(本体)フッ素樹脂規格10KF最高温度(℃)150最高圧力(MPa)1材質(フランジ)SUS304面間寸法(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製フレキシブル継手 エルボフレックス
TOZEN(トーゼン)¥26,980~税込¥29,678~1台3日以内出荷エルボ型用途給水・飲料水用材質フランジ:SS400、補強リング:SWRH、内面・外面ゴム:合成ゴム(EPDM/SK10)、補強コード:合成繊維、補強リング:SS400材質(本体)ゴム(EPDM/SK10)規格10KF最高温度(℃)60最高圧力(MPa)1使用流体給水、中水、排水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)SS400RoHS指令(10物質対応)対応偏角(許容変位量)(°)15許容変位(mm)X20、X'15、Y15、Y'20、Z±15
ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス-S
TOZEN(トーゼン)¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷球形(玉形)用途給水・飲料水用材質(口金・金具)FCD形状伸縮継手材質(本体)ゴム(EPDM/SK10)最高温度(℃)70接続方法ねじ込み型最高圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応偏角(許容変位量)(°)15
ゴム製フレキシブル継手 ライナーフレックス
TOZEN(トーゼン)¥15,980~税込¥17,578~1台3日以内出荷円筒・筒形用途水槽・タンク用材質フランジ:SS400、補強リング:SWRHまたはSS400、内面ゴム:EPDM(SK10)、外面ゴム:EPDM(SK10)、補強コード:合成繊維・SWGF-2材質(本体)ゴム(EPDM/SK10)規格10KF最高温度(℃)70最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)SS400RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(フランジ)光沢クロメートめっき
ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ S FCDフランジ
TOZEN(トーゼン)¥18,980~税込¥20,878~1台3日以内出荷2山形用途空調用材質(口金・金具)FCD形状伸縮継手最高温度(℃)70接続方法ねじ込み型最高圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂製フレキシブル継手 ユーフレックス
TOZEN(トーゼン)¥77,980~税込¥85,778~1台ほか3日以内出荷から4日以内出荷ゴム被覆型用途給湯・薬液・プール水用材質補強リング:SWRH、補強コード:アラミド繊維、ライナー:フッ素樹脂種類フレキシブル継手規格10KF使用温度(℃)-20~100使用流体給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K材質(フランジ)SS400材質(ゴム)EPDM(SK10)偏心量(許容変位量)(mm)10偏角(許容変位量)(°)10伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)10
タフボーイJWWA
TOZEN(トーゼン)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手 給水一時側に(日水協品)用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維質量(kg)3.7種類伸縮管継手寸法L(mm)100呼び径50A(2B)寸法D(Φmm)155最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)寸法T(mm)16寸法d(Φmm)50使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K寸法C(Φmm)120設置場所加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど寸法n-h(mm)4-Φ19伸縮量(許容変位量)(mm)10伸縮量(取付時寸法許容値)(mm)3偏心量(許容変位量)(mm)10偏心量(取付時寸法許容値)(mm)4偏角(許容変位量)(°)5偏角(取付時寸法許容値)(°)2
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース