絞り込み
呼び径(A)
  • 25(2)
  • 32(3)
  • 40(4)
  • 50(4)
  • 65(3)
  • 80(4)
  • 100(3)
材質
  • ゴム(3)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(1)
種類
  • 種類フランジ(1)
呼び径(B)
  • 1(2)
  • 1-1/4(3)
  • 1-1/2(4)
  • 2(4)
  • 2-1/2(3)
  • 3(4)
  • 4(3)
ブランド
  • ゼンシン
  • TOZEN(トーゼン)(147)
  • 倉敷化工(20)
  • アトムズ(11)
  • ヨシタケ(8)
  • 大同特殊工業(6)
  • ベン(4)
  • 南国フレキ工業(4)
  • トーフレ(3)
  • ニチフ(1)
  • 内外ゴム(1)
  • 日本防振(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
25(2)
32(3)
40(4)
50(4)
65(3)
80(4)
100(3)
  • ゴム製防振継手(フランジ型) ゼンシン

    ゴム製防振継手(フランジ型)

    ゼンシン(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。
    用途ポンプ配管の振動吸収。材質フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400)形状フランジ最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水
  • ゴム製防振継手(フランジ型) ラバーボールジョイン2山タイプ ゼンシン

    ゴム製防振継手(フランジ型) ラバーボールジョイン2山タイプ

    ゼンシン
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
    用途ポンプ配管の振動吸収に。材質フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400)全長(mm)175適合流体冷温水
  • フッ素樹脂製防振継手(フランジ型) ゼンシン

    フッ素樹脂製防振継手(フランジ型)

    ゼンシン
    38,980税込42,878
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    耐薬性、耐食性、耐候性に優れ、高い防振性も備えています。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
    用途配管の振動、伸縮及び偏芯の吸収に。材質フレキ部:フッ素樹脂(PTFE)、フランジ部:鋳鉄(FCD450)使用温度範囲(℃)-20~130最高使用圧力(MPa)1MPa(常温時)適合流体冷温水・薬液・食品・純水
  • ゴム製防振継手(フランジ型) ラバーボールジョイン1山タイプ ゼンシン

    ゴム製防振継手(フランジ型) ラバーボールジョイン1山タイプ

    ゼンシン
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷
    ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
    用途ポンプ配管の振動吸収に。材質フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400)適合流体冷温水
  • ステンレス製防振継手(フランジ型) ゼンシン

    ステンレス製防振継手(フランジ型)

    ゼンシン
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    外層SUS304・内層SUS316Lの二層構造により優れた耐食性、振動吸収性、耐圧性を有します。ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
    用途ポンプ配管の振動吸収に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304・SUS316L)、フランジ部:スチール(SS400)全長(mm)150使用温度範囲(℃)-40~80最高使用圧力(MPa)1(常温時)適合流体冷温水・給湯(非腐食性流体に限る)
防振継手・伸縮継手