絞り込み
呼び径(A)
- 25(2)
- 32(3)
- 40(4)
- 50(4)
- 65(3)
- 80(4)
- 100(3)
ブランド
- ゼンシン
- TOZEN(トーゼン)(42)
- 倉敷化工(19)
- アトムズ(11)
- ヨシタケ(8)
- 南国フレキ工業(4)
- ベン(2)
- ニチフ(1)
- 内外ゴム(1)
- トーフレ(1)
材質
- ゴム(3)
- ステンレス(1)
- 樹脂(1)
種類
フランジ(1)
呼び径(B)
- 1(2)
- 1-1/4(3)
- 1-1/2(4)
- 2(4)
- 2-1/2(3)
- 3(4)
- 4(3)
「呼び径(A)」から絞り込む
25(2)
32(3)
40(4)
50(4)
65(3)
80(4)
100(3)

ゴム製防振継手(フランジ型)
ゼンシン(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から5日以内出荷ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。用途ポンプ配管の振動吸収。材質フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400)形状フランジ最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水
ゴム製防振継手(フランジ型) ラバーボールジョイン2山タイプ
ゼンシン¥9,698~税込¥10,668~1本当日出荷から翌々日出荷ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。用途ポンプ配管の振動吸収に。材質フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400)全長(mm)175適合流体冷温水
フッ素樹脂製防振継手(フランジ型)
ゼンシン¥38,980~税込¥42,878~1本当日出荷から9日以内出荷耐薬性、耐食性、耐候性に優れ、高い防振性も備えています。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。用途配管の振動、伸縮及び偏芯の吸収に。材質フレキ部:フッ素樹脂(PTFE)、フランジ部:鋳鉄(FCD450)使用温度範囲(℃)-20~130最高使用圧力(MPa)1MPa(常温時)適合流体冷温水・薬液・食品・純水
ゴム製防振継手(フランジ型) ラバーボールジョイン1山タイプ
ゼンシン¥9,598~税込¥10,558~1本当日出荷ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。用途ポンプ配管の振動吸収に。材質フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400)適合流体冷温水
ステンレス製防振継手(フランジ型)
ゼンシン¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷外層SUS304・内層SUS316Lの二層構造により優れた耐食性、振動吸収性、耐圧性を有します。ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。用途ポンプ配管の振動吸収に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304・SUS316L)、フランジ部:スチール(SS400)全長(mm)150使用温度範囲(℃)-40~80最高使用圧力(MPa)1(常温時)適合流体冷温水・給湯(非腐食性流体に限る)