絞り込み
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
- 300×400×165(3)
- 300×500×165(3)
- 351×400×165(1)
- 351×500×165(1)
- 400×300×165(3)
- 451×300×165(1)
- 500×400×165(3)
- 551×400×165(1)
ブランド
- 日東工業(5)
有効深さ(mm)
- 129
- 35(5)
- 59(6)
- 85(6)
- 87(7)
- 90(14)
- 100(5)
- 110(9)
- 130(14)
- 140(7)
- 147(5)
- 148(6)
- 149(5)
- 150(5)
- 152(6)
- 159(5)
- 162(5)
- 163(6)
- 165(7)
- 166(7)
- 有効深さ(mm)をもっと見る
基板寸法(mm)
- 300×250(4)
- 350×200(4)
- 400×250(4)
- 450×300(4)
材質
- 樹脂(5)
色
グレー(1)
ベージュ(4)
グレー・ベージュ
保護等級
- IP55(1)
- IP65(3)
IP55・IP65
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造)
日東工業(3件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から3日以内出荷扉が透明ですので内部機器の監視に適しています。 防塵・防水性能はIP65で高気密です。材質【ボデー】PC+ABS樹脂、【扉】ポリカーボネート樹脂色【ボデー】ライトベージュ【扉】ライトスモーク板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP65難燃性【ボデー】5VB、【扉】V-2設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)【ボデー】5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
PL-KA プラボックス・ルーパー、換気扇付(防塵・防水構造)
日東工業¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から翌日出荷丸形防水ルーバー(WLP)と換気扇付丸形防水ルーバー(WLP-K)を組合せたシリーズです。 IP55の高気密を維持しながら内部機器の熱対策が可能です。材質PC+ABS樹脂色ライトベージュ板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP55難燃性5VB設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)
PL-A・PLS-A プラボックス(防塵・防水構造)
日東工業(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から3日以内出荷防塵・防水性能はIP65で高気密です。 屋外での使用が可能です。 電波透過性に優れており、無線LAN機器等の収納が可能です。 高強度・難燃性樹脂を採用しています。 鉄製基板タイプは亜鉛めっき鋼板製でアースねじを付属しており、接地作業が容易に行えます。材質PC+ABS樹脂色ライトベージュ板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP65難燃性5VB設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
PL形プラボックス
日東工業¥15,980~税込¥17,578~1セット(1個)ほか翌日出荷から4日以内出荷仕様低ホルムアルデヒド、マシニング穴加工、風雨等級WP40H材質PC+ABS樹脂色Nホワイトグレー色(N8.5)タイプ高性能タイプ規格CA(CA200、CA-G04)ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP65難燃性5VB設置場所屋内・屋外兼用キャビネット板厚(mm)扉・ボデー:3~4扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)
高気密プラボックス・プラボ
日東工業¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷仕様屋内・屋外兼用材質本体:PC+ABS色本体:ライトベージュ(5Y7/1)タイプ木製基板タイプ規格IP65適合基板寸法(mm)(木製基板)15扉形式片扉
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス












![[OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業 [OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712451-260819-02.jpg)