絞り込み
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
- 100×200×100(1)
- 150×250×120(1)
- 200×200×100(1)
- 200×300×140(1)
- 200×350×160(1)
- 250×250×120(1)
- 250×400×160(1)
- 300×300×140(1)
- 300×500×180(2)
- 350×300×160(1)
- 400×300×180(1)
- 400×400×160(1)
- 400×500×200(2)
- 400×600×200(1)
- 500×400×180(2)
- 500×500×200(1)
- 500×730×250(2)
- 600×500×200(1)
- 800×630×250(2)
- -(1)
- 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)をもっと見る
ブランド
- 日東工業(3)
有効深さ(mm)
- 67(1)
- 68(1)
- 87(1)
- 90(1)
- 110(1)
- 130(1)
- 148(2)
- 149(2)
- 150(1)
- 165(1)
- 166(1)
- 169(2)
- 205(2)
- 206(2)
基板寸法(mm)
- 120×50(1)
- 140×120(1)
- 160×90(1)
- 190×160(1)
- 210×140(1)
- 240×210(1)
- 260×140(1)
- 290×210(1)
- 310×190(1)
- 340×210(1)
- 340×310(1)
- 360×320(1)
- 390×220(2)
- 390×320(1)
- 420×290(2)
- 420×390(1)
- 490×320(1)
- 520×390(1)
- 620×420(2)
- 720×520(2)
材質
- 樹脂(3)
色
グレー(1)
ベージュ(3)
グレー・ベージュ
保護等級
- IP43
- -(4)
- IP2X(9)
- IP4X(1)
- IP13(7)
- IP20(2)
- IP23(1)
- IP30(2)
- IP33(21)
- IP40(1)
- IP44(9)
- IP54(5)
- IP55(5)
- IP56(1)
- IP64(1)
- IP65(29)
- IP66(15)
- IP67(45)
- IP68(12)
- IPX3(16)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

OPT-1B 通信用プラボックス
日東工業¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷小型・軽量のプラスチック製ボックスです。 カバーは外れ防止機構付(ねじ式)です。 ブレーカ・IECレール取付用のボス付きです。 入出線用グロメット(Φ10×2)付です。材質ABS樹脂カバー持上式質量(kg)0.17色ライトベージュ色板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:2保護等級IP43寸法(縦×横×深さ)(mm)150×90×80取付ピッチ(mm)(ブレーカ)62(IECレール)90設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応取付基板なし(ボデー直付)
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス










![[OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業 [OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712451-260819-02.jpg)