絞り込み
ブランド
- タカチ電機工業(1)
材質
- 樹脂(1)
色
クリア(1)
グレー(1)
保護等級
- IP56
- -(4)
- IP2X(9)
- IP4X(1)
- IP13(7)
- IP20(2)
- IP23(1)
- IP30(2)
- IP33(21)
- IP40(1)
- IP43(3)
- IP44(9)
- IP54(5)
- IP55(5)
- IP64(1)
- IP65(29)
- IP66(15)
- IP67(45)
- IP68(12)
- IPX3(16)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

UL認証 防水・防塵開閉式ポリカ-ボネートプラボックス BC-Cシリーズ
タカチ電機工業¥1,798~税込¥1,978~1台61日以内出荷UL認証の開閉式ボックスでメンテナンスが容易なタイプです。耐熱性・難燃性に優れたポリカーボネート製です。通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。完全受注生産(納期 2ヶ月)でのお取り扱いとなります。UL認証は、UL FILE No,E343339 になります。アメリカ(UL508A)・カナダ(CSA C22.2 No,14)を認証されています。適用規格は INDUSTRIAL CONTROL PANELS になります。詳細は www.ul.com をご確認下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質カバー:ポリカーボネート / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級NEMA Type 1 , 4X (IP56相当)ボディーカラーライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス








![[OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業 [OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712451-260819-02.jpg)