絞り込み
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
- 145×210×60(1)
- 145×210×90(1)
- 150×100×55(2)
- 150×100×75(2)
- 155×145×55(2)
- 155×145×80(2)
- 170×80×250(2)
- 170×110×250(2)
- 210×145×60(1)
- 210×145×90(1)
- 225×80×245(2)
- 225×110×245(2)
- 245×325×90(2)
- 245×325×120(2)
- 280×100×400(2)
- 280×150×400(2)
- 300×90×325(2)
- 300×130×325(2)
- 378×429×235(1)
ブランド
- タカチ電機工業(12)
材質
- シリコン(1)
- ステンレス(1)
- 樹脂(12)
色
イエロー(1)
グリーン(2)
グレー(3)
ピンク(1)
ブラウン(1)
ブラック(3)
ホワイト(7)
保護等級
- IP68
- -(4)
- IP2X(9)
- IP4X(1)
- IP13(7)
- IP20(2)
- IP23(1)
- IP30(2)
- IP33(21)
- IP40(1)
- IP43(3)
- IP44(9)
- IP54(5)
- IP55(5)
- IP56(1)
- IP64(1)
- IP65(29)
- IP66(15)
- IP67(45)
- IPX3(16)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応

IP67防水ボックス WPシリーズ
タカチ電機工業(6件のレビュー)¥659~税込¥725~1台当日出荷から6日以内出荷ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。 保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製、チャコールグレー色は難燃性ABS樹脂製です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。表面処理取付ビス(バインド頭):無処理材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・難燃
IP68 防水ジャンクションボックス THA209シリーズ
タカチ電機工業¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。使用温度範囲(℃)-40~125寸法H(mm)28寸法D(mm)65寸法W(mm)120保護等級IP68相当 0.5bar/3h 水深5mに3時間 試験クリア適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5材質(カバー)PA66・SEBS材質(ボディ)PA66(UL94V-2)材質(ロックナット)PA66FV(UL94V-0)色(カバー)ブラック・グリーン材質(ブッシュ)ゴム:TPE対応ボディー色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性防水色(ブッシュ)ゴム:グリーン
IP68完全防水ボックス WGシリーズ
タカチ電機工業¥999~税込¥1,099~1台ほか当日出荷から3日以内出荷水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製で、耐候性の高いボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ASA樹脂(UL94HB)保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
防水ジャンクションボックス JWシリーズ
タカチ電機工業¥819~税込¥901~1個3日以内出荷カバーがヒンジ開閉式でメンテナンスが容易な低価格型の防水ジャンクションボックスです。2分岐、3分岐、4分岐の3タイプがあります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ゴムブッシュ:シリコンゴム、端子台: PA6/真ちゅう、カバー取付用タッピングビス: ステンレス色ガスケット:イエロー、ロックナット:ブラック、ゴムブッシュ:グリーン、カバー取付用タッピングビス:ブラック使用温度範囲(℃)-25~60表面処理端子台:ニッケルメッキ、カバー取付用タッピングビス:メッキ外形寸法W(mm)136外形寸法H(mm)37.5保護等級IP68(水深1メートルで24時間)締付トルク(N・m)カバー:0.5~0.6材質(カバー)PA66材質(ガスケット)シリコンゴム材質(ボディ)PA66材質(ロックナット)PA6色(カバー)ブラック対応ボディー色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
IP68完全防水PC/ASA樹脂ボックス WGPCシリーズ
タカチ電機工業¥1,198~税込¥1,318~1台3日以内出荷水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。PC/ASA樹脂製で、難燃性・耐熱性の高いボックスです。スッキリした外観なので、屋外/屋内ともに場所を選ばず設置出来るデザインです。難燃性・耐熱性に優れているので、太陽光発電接続箱、屋外電気ボックスに最適です。オプションの中継端子台 WTBシリーズを取付けて頂くと、中継ボックス/接続箱としてもご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途太陽光発電接続箱、通信機器、ネットワーク機器、無線機器、LoRaゲートウェイ、アクセスポイント、コントローラー、センサ収納ボックス、データロガー、GPS、中継ボックス材質PC/ASA樹脂(UL94V-0 主成分)色ライトグレー使用温度範囲(℃)-30~+75保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
IP68内圧調整ベント付ボックス WGVシリーズ
タカチ電機工業¥1,898~税込¥2,088~1台当日出荷から6日以内出荷内圧調整ベント付で熱膨張によるボックスの変形を防ぐ事が出来る屋外用ボックスです。水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。日光が直接当たる場所や、温度の寒暖差の多い地域での使用に有効です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
IP68内圧調整ベント付ボックス 低価格タイプ WGVCシリーズ
タカチ電機工業¥1,798税込¥1,9781台3日以内出荷内圧調整ベント付で熱膨張によるボックスの変形を防ぐ事が出来ます。日光が直接当たる場所や、温度の寒暖差の多い地域での使用に有効です。水深2メートル、1時間の水没に耐えるIP68の高い防水性の低価格ベント付プラスチックボックスです。材質は耐候性に優れ、紫外線による変色・劣化のしにくいASA樹脂です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途通信機器、ネットワーク機器、無線機器、LoRaゲートウェイ、アクセスポイント、コントローラー、センサ収納ボックス、データロガー、GPS、接続箱、中継ボックスなどに最適です。材質ASA樹脂(UL94HB)色オフホワイト質量(g)233.5使用温度範囲(℃)-20℃~+60℃保護等級IP68(水深2メートルに1時間の水没に耐える防水性)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×55×155内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×43×120RoHS指令(10物質対応)対応
IP68完全防水ボックス WGシリーズ
タカチ電機工業¥7,298~税込¥8,028~1台3日以内出荷水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製で、耐候性の高いボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ASA樹脂(UL94HB)色オフホワイト保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
IP68内圧調整ベント付ボックス WGVシリーズ
タカチ電機工業¥8,598~税込¥9,458~1台3日以内出荷内圧調整ベント付で熱膨張によるボックスの変形を防ぐ事が出来る屋外用ボックスです。水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。日光が直接当たる場所や、温度の寒暖差の多い地域での使用に有効です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ASA樹脂(UL94HB)色オフホワイト保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
高強度型防水開閉式ポリカーボネートボックス UPCシリーズ
タカチ電機工業¥23,980税込¥26,3781台当日出荷から6日以内出荷高強度のポリカーボネート樹脂製で板厚が厚く、ラッチがステンレス製のIP65防水開閉ボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途屋外用通信機・太陽光発電接続箱・FA用コントロールボックス等に材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
IP68内圧調整ベント付ボックス 低価格タイプ WGVCシリーズ
タカチ電機工業¥1,998~税込¥2,198~1台3日以内出荷内圧調整ベント付で熱膨張によるボックスの変形を防ぐ事が出来ます。日光が直接当たる場所や、温度の寒暖差の多い地域での使用に有効です。水深2メートル、1時間の水没に耐えるIP68の高い防水性の低価格ベント付プラスチックボックスです。材質は耐候性に優れ、紫外線による変色・劣化のしにくいASA樹脂です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途通信機器、ネットワーク機器、無線機器、LoRaゲートウェイ、アクセスポイント、コントローラー、センサ収納ボックス、データロガー、GPS、接続箱、中継ボックスなどに最適です。材質ASA樹脂(UL94HB)色オフホワイト使用温度範囲(℃)-20℃~+60℃保護等級IP68(水深2メートルに1時間の水没に耐える防水性)RoHS指令(10物質対応)対応
IP68内圧調整ベント付ボックス 低価格タイプ WGVCシリーズ
タカチ電機工業¥1,398~税込¥1,538~1台3日以内出荷内圧調整ベント付で熱膨張によるボックスの変形を防ぐ事が出来ます。日光が直接当たる場所や、温度の寒暖差の多い地域での使用に有効です。水深2メートル、1時間の水没に耐えるIP68の高い防水性の低価格ベント付プラスチックボックスです。材質は耐候性に優れ、紫外線による変色・劣化のしにくいASA樹脂です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途通信機器、ネットワーク機器、無線機器、LoRaゲートウェイ、アクセスポイント、コントローラー、センサ収納ボックス、データロガー、GPS、接続箱、中継ボックスなどに最適です。材質ASA樹脂(UL94HB)色オフホワイト使用温度範囲(℃)-20℃~+60℃保護等級IP68(水深2メートルに1時間の水没に耐える防水性)RoHS指令(10物質対応)対応
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス


















![[OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業 [OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712451-260819-02.jpg)