絞り込み
ブランド
  • 河村電器産業(6)
  • 日東工業(4)
  • ユーボン(1)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
  • 250×250×120(5)
  • 255×253×124(1)
  • -(1)
基板寸法(mm)
  • 190×160
  • 120×50(9)
  • 130×210(4)
  • 145×120(5)
  • 160×90(11)
  • 210×140(13)
  • 240×210(12)
  • 250×200(5)
  • 260×140(12)
  • 290×210(5)
  • 310×190(14)
  • 340×210(11)
  • 340×310(12)
  • 385×260(7)
  • 390×220(5)
  • 410×240(6)
  • 410×290(6)
  • 420×390(8)
  • 450×300(5)
  • 490×320(5)
有効深さ(mm)
  • 90(5)
材質
  • 樹脂(11)
  • 色グレー(7)
  • 色ベージュ(7)
グレー・ベージュ
保護等級
  • IP33(6)
  • IP43(1)
  • IP44(3)
  • IP55(1)
IP33・IP43・IP44・IP55
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラボックス 日東工業プラボックス日東工業(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷から7日以内出荷
タイプ汎用タイプ規格CA200、CA-G04RoHS指令(10物質対応)対応
OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付) 日東工業OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付)日東工業(26件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷から4日以内出荷
耐候性の良いAAS樹脂を採用。 日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
材質AAS樹脂Nホワイトグレー規格CA200、CA-G04板厚(mm)【扉、ボデー】2.2~3.5ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP44塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)設置場所屋外色(マンセル値)N8.5RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
プラボックス 河村電器産業プラボックス河村電器産業(45件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。 耐衝撃性に優れています。 ドアは簡単にボディーと分離できます。 ねじや南京錠による施錠が可能です。 遅燃性樹脂を使用しています。 軽量で穴あけ加工が容易です。
仕様露出形、ABSドア付材質【ボデー、ドア】ABS樹脂クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)保護構造IP33D設置場所屋内外兼用材質(基板)木製基板15mm/方眼目盛付扉形式片扉取付基板木製基板 15mm(方眼目盛付)
汎用樹脂製ボックス(P) ユーボン汎用樹脂製ボックス(P)ユーボン(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1面
当日出荷
シンプルな汎用プラボックス 屋根なし シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。 ポール取付用のバンド穴が付いています。 底面と背面に配線用ノックアウトが付いています。 樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です
ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)材質ABS樹脂規格IP43板厚(mm)(ボックス)扉・ボデー1.8mm~4.5mm設置場所屋内・屋外兼用扉形式片扉
キー付耐候プラボックス 透明扉 屋根付 日東工業キー付耐候プラボックス 透明扉 屋根付日東工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から4日以内出荷
扉が透明のため内部機器の監視に適しています。 N200番キーによる施錠が可能です。 耐候性の良いAAS樹脂を採用。紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。 取手部とキー部が一体の新ロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。 保護等級はIP44です。 全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
仕様屋根付、シュリンク(ビニール)梱包品材質【ボデー、屋根】AAS樹脂、【扉】アクリル樹脂【ボデー、屋根】Nホワイトグレー、【透明扉】ライトスモーク規格IP44板厚(mm)【扉、ボデー】2.2~3.5ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP44設置場所屋外色(マンセル値)【ボデー、屋根】N8.5RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉ボックス板厚(mm)扉・ボデー2.2~3.5
プラボックス SPN-T 河村電器産業プラボックス SPN-T河村電器産業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐衝撃に優れたプラボックス
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ドア:スモーク色材質ボデー:ABS樹脂、ドア:スモークアクリル樹脂保護等級IP33D構造スモークアクリルドア付使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
キー付耐候プラボックス OPK-P 日東工業キー付耐候プラボックス OPK-P日東工業
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
防塵、防水性能が向上したキー付耐候プラボックス。
用途パッキン付ですので防塵、防水性能(IP55)が優れています材質AAS樹脂保護等級IP55RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
プラボックス SPNO-T 河村電器産業プラボックス SPNO-T河村電器産業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
耐衝撃に優れたプラボックス
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ドア:スモーク色材質ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:スモークアクリル樹脂保護等級IP33D構造スモークアクリルドア付使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
プラボックス SPNO 河村電器産業プラボックス SPNO河村電器産業(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
耐衝撃に優れたプラボックス
材質ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂保護等級IP33D構造ABSドア付使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
シリンダーキー付プラボックス SPNK 河村電器産業シリンダーキー付プラボックス SPNK河村電器産業
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
シリンダーキーによる施錠が可能なプラボックス
保護等級IP33D使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
シリンダーキー付プラボックス SPNOK 河村電器産業シリンダーキー付プラボックス SPNOK河村電器産業
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
シリンダーキーによる施錠が可能なプラボックス
保護等級IP33D使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

プラボックス