絞り込み
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
- 120×100×72(1)
- 135×135×80(1)
- 135×135×119(1)
- 220×135×80(1)
- 220×135×119(1)
ブランド
- オーム電機[配線パーツ]
- タカチ電機工業(98)
- OKW(73)
- 日東工業(50)
- CAMDENBOSS(41)
- 摂津金属工業(37)
- エスコ(24)
- 河村電器産業(21)
- HAMMOND(18)
- DELTRON(15)
- 東洋技研(10)
- T.SIN(テイシン電機)(8)
- オーム電機(7)
- 内外電機(6)
- 三桂製作所(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- OKW (ENCLOSURES)(3)
- Explorer Cases(3)
- パトライト(PATLITE)(2)
- ブランドをもっと見る
材質
- その他(1)
- 樹脂(2)
色
その他(1)
グレー(2)
ブラック(7)
ベージュ(5)
保護等級
- IP67(12)
![ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様) オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11106532-090427-02.jpg)
ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様)
オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷めねじ仕様で各種コネクタに対応。作業性、保守性を重視。用途フレキ配線・センサ線の中継ボックスに。色黒材質(本体)ナイロン66タイプ耐油性使用温度範囲(℃)-25~80 ※氷結なき事定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8 フリータンシねじ適合電線(mm2)(公称断面積)1.25以下取付ねじ(コネクタ)CTG16適合圧着端子Y1.25-3、Y1.25-3.5適合キャプコンOA-W1606(Φ4~6)、OA-W1608(Φ6~8)、OA-W1609(Φ7~9)、OA-W1611(EΦ9~11)、OA-W1613(Φ11~13)特性耐油![防水中継ボックス 耐侯 黒 オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78007028-230228-02.jpg)
防水中継ボックス 耐侯 黒
オーム電機[配線パーツ]¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。色黒タイプ耐候油性定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリータンシねじ保護等級IP67![防水中継ボックス耐油ベージュ オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78006994-200327-02.jpg)
防水中継ボックス耐油ベージュ
オーム電機[配線パーツ]¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。色ベージュタイプ耐油性定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリータンシねじ保護等級IP67![防水中継ボックス 耐油 黒 オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78006976-181101-02.jpg)
防水中継ボックス 耐油 黒
オーム電機[配線パーツ]¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。色黒タイプ耐油性定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリータンシねじ保護等級IP67![防水中継ボックス耐侯ベージュ オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78006994-200327-02.jpg)
防水中継ボックス耐侯ベージュ
オーム電機[配線パーツ]¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から10日以内出荷用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。色ベージュタイプ耐候性定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリータンシねじ保護等級IP67![防水中継ボックス 耐油・耐候 オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87041753-200327-02.jpg)
防水中継ボックス 耐油・耐候
オーム電機[配線パーツ]¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から21日以内出荷用途DINレール端子台取付けによる信号線、動力線の中継に。 センサーアンプ等の防水・防塵に。 プリント基板、小型ユニットの収納に。材質(本体)PBT GF30%(難燃グレードUL94 V-0)保護等級IP67材質(ハンドル)ナイロン 66 GF30%(難燃グレードUL94 V-0)取得規格欧州RoHS2材質(パッキン)発泡ウレタン色(本体)ベージュ耐環境性耐油性・耐候性![防水キャプコン 耐侯性 黒 オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008525-200327-02.jpg)
防水キャプコン 耐侯性 黒
オーム電機[配線パーツ]¥9,698税込¥10,6681箱(20個)11日以内出荷色黒タイプ耐候性保護等級IP67取付穴数2取付穴径(Φmm)15適合電線径(Φmm)2.4~3![防水キャプコン 耐侯性グレー オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008568-200327-02.jpg)
防水キャプコン 耐侯性グレー
オーム電機[配線パーツ]¥9,998税込¥10,9981箱(20個)7日以内出荷色ライトグレータイプ耐候性保護等級IP67取付穴数2取付穴径(Φmm)15適合電線径(Φmm)2.4~3![防水キャプコン 耐侯ベージュ オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008543-200327-02.jpg)
防水キャプコン 耐侯ベージュ
オーム電機[配線パーツ]¥9,998税込¥10,9981箱(20個)11日以内出荷色ベージュタイプ耐候性保護等級IP67取付穴数2取付穴径(Φmm)15適合電線径(Φmm)2.4~3![防水キャプコン 耐油性グレー オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008498-200327-02.jpg)
防水キャプコン 耐油性グレー
オーム電機[配線パーツ]¥8,998税込¥9,8981箱(20個)3日以内出荷色ライトグレータイプ耐油性保護等級IP67取付穴数2取付穴径(Φmm)15適合電線径(Φmm)2.4~3![防水キャプコン 耐油ベージュ オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008473-200327-02.jpg)
防水キャプコン 耐油ベージュ
オーム電機[配線パーツ]¥8,998税込¥9,8981箱(20個)3日以内出荷色ベージュタイプ耐油性保護等級IP67取付穴数2取付穴径(Φmm)15適合電線径(Φmm)2.4~3
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス





![防水キャプコン セパレート型 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008586-180724-02.jpg)
![ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11106532-090427-02.jpg)
![防水中継ボックス 耐侯 黒 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78007028-230228-02.jpg)
![防水中継ボックス耐油ベージュ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78006994-200327-02.jpg)
![防水中継ボックス 耐油 黒 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78006976-181101-02.jpg)
![防水中継ボックス 耐油・耐候 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87041753-200327-02.jpg)
![防水キャプコン 耐侯性 黒 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008525-200327-02.jpg)
![防水キャプコン 耐侯性グレー オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008568-200327-02.jpg)
![防水キャプコン 耐侯ベージュ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008543-200327-02.jpg)
![防水キャプコン 耐油性グレー オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008498-200327-02.jpg)
![防水キャプコン 耐油ベージュ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008473-200327-02.jpg)
![防水キャプコン 耐油性 黒 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008455-200327-02.jpg)

![[OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業 [OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712451-260819-02.jpg)