カテゴリ
絞り込み
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
- 100×200×100(3)
- 130×250×60(3)
- 150×250×120(4)
- 170×280.5×130(5)
- 200×300×120(3)
- 200×300×140(5)
- 200×350×160(5)
- 250×180×350(3)
- 250×250×120(5)
- 250×400×160(5)
- 300×280.5×130(5)
- 300×300×140(5)
- 300×500×180(5)
- 350×300×160(5)
- 400×300×180(4)
- 400×500×200(8)
- 400×600×200(4)
- 500×400×180(5)
- 500×500×200(7)
- 600×500×200(4)
- 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- 河村電器産業(586)
- OKW(194)
- タカチ電機工業(108)
- エスコ(83)
- CAMDENBOSS(66)
- OKW (ENCLOSURES)(61)
- 日東工業(60)
- HAMMOND(51)
- 摂津金属工業(44)
- 伊藤電気製作所(44)
- Pactec(18)
- 未来工業(15)
- DELTRON(14)
- オーム電機[配線パーツ](13)
- 内外電機(10)
- 東洋技研(10)
- T.SIN(テイシン電機)(8)
- オーム電機(7)
- 三桂製作所(4)
- ブランドをもっと見る
有効深さ(mm)
基板寸法(mm)
- 120×50(9)
- 130×210(4)
- 145×120(5)
- 160×90(11)
- 190×160(11)
- 210×140(13)
- 240×210(12)
- 250×200(5)
- 260×140(12)
- 290×210(5)
- 310×190(14)
- 340×210(11)
- 340×310(11)
- 385×260(7)
- 390×220(5)
- 410×240(6)
- 410×290(6)
- 420×390(8)
- 450×300(5)
- 490×320(5)
- 基板寸法(mm)をもっと見る
色
-・その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
保護等級
-・IP2X・IP4X・IP13・IP20・IP23・IP30・IP33・IP40・IP43・IP44・IP54・IP55・IP56・IP64・IP65・IP66・IP67・IP68・IPX3・保護等級をもっと見る

アルミ製ポールマウントブラケット WGMB-2Nシリーズ
タカチ電機工業¥709税込¥7801個欠品中穴加工しないで取付可能ですので防水性を損ねません。縦・横、両方向に使用できます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途アルミダイキャスト製で強度のあるポール・電柱取付具です。材質アルミダイキャスト(ADC12)表面処理ショットブラスト対応機種WG・WGV17-25-□、WG・WGV23-25-□RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)126
ファンモーター IGEシリーズ
タカチ電機工業¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷低価格型のファンモーターです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途ケース・筐体の熱対策にご利用ください。材質アルミダイキャスト色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
40mm ワゴンモールコーナー 薄形/ベージュ
エスコ¥250税込¥2751個翌日出荷従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが簡単にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。仕様●カラー:ベージュ●適合モール:EA947HM-332●サイズ(mm):B/45.4、H/9.7、L/64.2、l/7、R/24.5●材質:PVC
HYR型縦型ヒートシンク式ラックケース HYRシリーズ
タカチ電機工業¥21,980税込¥24,1781個10日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様●高さ:480mm●幅:149mm●奥行:231mm●規格:JIS●自重:3.9kg●色:ブラックアズワン品番67-0392-88
ボックスコネクター(アングル/厚鋼/ステンレス) EA947SGシリーズ
エスコ¥12,400税込¥13,6401個翌日出荷仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●ねじサイズ:CTG22●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):46●取付ねじ長(mm):14●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●フレキシブルチューブをボックスに接続する90度アングルコネクター●EA947SB-101~SB-110用
プルボックス(正方形/ノック付) EA947HCシリーズ
エスコ¥2,090税込¥2,2991個翌日出荷電線の分岐や接続に使用します。仕様●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック付〉材質PVC色ベージュ
ジョイントナット(ベージュ/5個) EA947HNシリーズ
エスコ¥530税込¥5831箱(5個)3日以内出荷エンドカバーからの配管やコネクター相互・異径・異種管との接続に使用できます。仕様●ねじの呼び:28用(G1)●サイズ(mm):L/30、B/41●入数:5個●材質:PVC●カラー:ベージュ![大形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69484855-240924-02.jpg)
大形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ
エスコ¥3,670税込¥4,0371個翌日出荷屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21H,-22H●サイズ(W×D×H)mm:130×130×61.5●重量(g):347●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面おねじキャップ付![中形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69484846-240924-02.jpg)
中形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ
エスコ¥1,960税込¥2,1561個翌日出荷屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21H,-22H●サイズ(W×D×H)mm:108×108×61.5●重量(g):261●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・深型タイプ●側面おねじキャップ付
露出ボックス(1個用) EA940CSシリーズ
エスコ¥730税込¥8031個翌日出荷市販のプレートにぴったりフィットするサイズです。コネクタが取り付けられます。(ノック付)仕様●側面ノック:22(25)×2●サイズ(mm):70×120×41●材質:PVC●重量(g):112●スイッチ1個用●高耐候性●HI耐衝撃性●ブランクタイプ
スイッチボックス(2方出/2個用) EA940CPシリーズ
エスコ¥1,300税込¥1,4301個3日以内出荷ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。仕様●適合管:PF管22●サイズ(mm):116×188×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●スイッチ2個用2方出(S)
ボックスコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス) EA947SDシリーズ
エスコ¥7,120税込¥7,8321個翌日出荷仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●ねじサイズ:CTC25●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):39●取付ねじ長(mm):14●材質:SUS304●EA947SA-101~SC-110用●ステンレス用●薄鋼用●防水仕様
ジョイントナット(ベージュ/5個) EA947HNシリーズ
エスコ¥345税込¥3801箱(5個)3日以内出荷エンドカバーからの配管やコネクター相互・異径・異種管との接続に使用できます。仕様●ねじの呼び:22用(G3/4)●サイズ(mm):L/29、B/31●入数:5個●材質:PVC●カラー:ベージュ
ワゴンモールコーナー(薄形/グレー) EA947HMシリーズ
エスコ¥415~税込¥457~1個翌日出荷従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが簡単にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。
防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ
エスコ¥3,960税込¥4,3561個翌日出荷電線の分岐や接続に使用します。仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):120×120×80●重量(g):432●材質:PVC●IP規格:IPX3●高耐候性●耐衝撃性HI●防水<カブセ蓋> 正方形〈ノック無〉
大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ
エスコ¥1,430~税込¥1,573~1個翌日出荷適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J(3連並列で使用できません)。電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ
エスコ¥1,590税込¥1,7491個翌日出荷電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:122×122×61●重量(g):285●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面ノックなし
中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ
エスコ¥860税込¥9461個翌日出荷電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。蓋の取り付けはビス1本です。
スイッチボックス(1方出/2個用) EA940CPシリーズ
エスコ¥980税込¥1,0781個翌日出荷ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。仕様●適合管:PF管16●サイズ(mm):116×150×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):168●スイッチ2個用1方出
ボックスコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SEシリーズ
エスコ¥8,420税込¥9,2621個翌日出荷仕様●フレキ管呼びサイズ:1●ねじサイズ:CTG28●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):51●全長(mm):47●取付ねじ長(mm):16●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●EA947SC-101~SC-110用
ボックスコネクター(ストレート/厚鋼/樹脂製) EA947SHシリーズ
エスコ¥630税込¥6931個翌日出荷耐食性、耐油性、耐薬品性及び電気絶縁性に優れています。仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●ねじサイズ:CTG16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):34●取付ねじ長(mm):12●材質:66ナイロン
ボックスコネクター(アングル/厚鋼/ステンレス) EA947SGシリーズ
エスコ¥9,890税込¥10,8791個翌日出荷仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●ねじサイズ:CTG16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):42●取付ねじ長(mm):12●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●フレキシブルチューブをボックスに接続する90度アングルコネクター●EA947SA-101~SA-110用
ボックスコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SEシリーズ
エスコ¥5,570税込¥6,1271個翌日出荷仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●ねじサイズ:CTG16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):39●取付ねじ長(mm):12●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●EA947SA-101~SA-110用
ボックスコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス) EA947SDシリーズ
エスコ¥5,570税込¥6,1271個翌日出荷仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●ねじサイズ:CTC19●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):39●取付ねじ長(mm):12●材質:SUS304●EA947SA-101~SC-110用●ステンレス用●薄鋼用●防水仕様
ワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ
エスコ¥1,880税込¥2,0681本翌日出荷従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。仕様●カラー:ベージュ●幅×高さ(mm):40×8●サイズ(mm):b1/12.5、h/5●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ4の通信線、ケーブル-3条、Φ4.5の通信線、ケーブル-2条、VCTFK(1.25×2C-1条)
ワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズ
エスコ¥3,020税込¥3,3221本翌日出荷従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):70×10.5●サイズ(mm):b1/22、h/6.5●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ6の通信線、ケーブル-3条、VVF(1.6×2C)1条、VVF(1.6×3C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ5以下の通信線、ケーブル、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条
大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ
エスコ¥1,590税込¥1,7491個翌日出荷適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J(3連並列で使用できません)。電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。仕様●サイズ(W×D×H)mm:129×129×61●重量(g):284●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面ノック付
露出ボックス(1個用) EA940CSシリーズ
エスコ¥525税込¥5781個翌日出荷市販のプレートにぴったりフィットするサイズです。コネクタが取り付けられます。(ノック付)仕様●側面ノック:16(19)×2●サイズ(mm):70×120×41●材質:PVC●重量(g):96●スイッチ1個用●高耐候性●HI耐衝撃性●ブランクタイプ
スイッチボックス(1方出/2個用) EA940CPシリーズ
エスコ¥1,300税込¥1,4301個翌日出荷ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。仕様●適合管:PF管22●サイズ(mm):116×154×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):186●スイッチ2個用1方出(下面2個口)
スイッチボックス(2方出/2個用) EA940CPシリーズ
エスコ¥980税込¥1,0781個3日以内出荷ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。仕様●適合管:PF管16●サイズ(mm):116×180×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●スイッチ2個用2方出(S)
ボックスコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SEシリーズ
エスコ¥7,120税込¥7,8321個翌日出荷仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●ねじサイズ:CTG22●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):39●取付ねじ長(mm):14●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●EA947SB-101~SB-110用
防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ
エスコ¥20,100税込¥22,1101個翌日出荷電線の分岐や接続に使用します。仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):300×300×200●重量(g):3193●材質:PVC●IP規格:IPX3●高耐候性●耐衝撃性HI●防水<カブセ蓋> 正方形〈ノック無〉
大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ
エスコ¥1,590税込¥1,7491個翌日出荷電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:122×122×61●重量(g):268●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面ノック付
Size Components Storage Box - PCs per lot -
Seeed Studio¥739税込¥8131個33日以内出荷このボックスを使用してICチップ、。抵抗器、小ネジ、ナット、ワッシャーなどの小さな部品をすべて収納できます。特別に設計された周辺プロファイルにより、同じまたは異なる。他のボックスとの安全な接続が保証されます。この機能を使用すると、任意の構成で独自の仕様●色/pink●サイズ/大型 他の異なるサイズがありますアズワン品番67-0476-85
スイッチボックス(2方出/2個用) EA940CPシリーズ
エスコ¥1,520税込¥1,6721個3日以内出荷ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。仕様●適合管:PF管28●サイズ(mm):116×196×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●スイッチ2個用2方出(S)
ワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズ
エスコ¥3,520税込¥3,8721本翌日出荷従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):80×12●サイズ(mm):b1/22、h/8●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/・Φ7の通信線、ケーブル-3条、VVF(2.0×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ6以下の通信線、ケーブル、VVF(1.6×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条
HYR型縦型ヒートシンク式ラックケース HYRシリーズ
タカチ電機工業¥19,980税込¥21,9781個10日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様●幅:480mm●高さ:99mm●奥行:231mm●規格:JIS●パネル色:ブラック●カバー色:ブラックアズワン品番67-0439-79
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス












![大形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69484855-240924-02.jpg)
![中形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69484846-240924-02.jpg)
































![[OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業 [OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712451-260819-02.jpg)