絞り込み
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
- 130×250×60(4)
- 150×250×120(4)
- 165×300×80(4)
- 200×300×120(3)
- 200×300×140(4)
- 200×350×160(4)
- 250×250×120(4)
- 250×400×160(4)
- 300×300×140(4)
- 300×300×165(3)
- 300×400×165(3)
- 300×400×200(4)
- 300×500×180(5)
- 350×300×160(4)
- 400×300×180(4)
- 400×500×200(7)
- 400×600×200(4)
- 500×400×180(4)
- 500×500×200(7)
- 600×500×200(4)
- 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)をもっと見る
ブランド
- 日東工業
- モノタロウ(1)
- 河村電器産業(586)
- OKW(194)
- タカチ電機工業(94)
- エスコ(83)
- CAMDENBOSS(65)
- OKW (ENCLOSURES)(61)
- HAMMOND(54)
- 摂津金属工業(44)
- 伊藤電気製作所(44)
- Pactec(18)
- 未来工業(15)
- DELTRON(14)
- オーム電機[配線パーツ](13)
- 東洋技研(11)
- 内外電機(10)
- T.SIN(テイシン電機)(8)
- オーム電機(7)
- 三桂製作所(4)
- ブランドをもっと見る
有効深さ(mm)
- 35(5)
- 55(4)
- 59(7)
- 63(3)
- 85(4)
- 87(7)
- 90(4)
- 110(4)
- 129(5)
- 130(10)
- 148(4)
- 149(5)
- 150(4)
- 162(5)
- 163(6)
- 164(4)
- 165(7)
- 166(7)
- 167(3)
- 169(4)
- 有効深さ(mm)をもっと見る
基板寸法(mm)
- 130×210(4)
- 160×90(4)
- 190×160(4)
- 210×140(4)
- 210×150(4)
- 240×210(4)
- 250×210(4)
- 260×140(4)
- 290×210(4)
- 300×250(5)
- 310×190(5)
- 340×210(4)
- 350×200(4)
- 350×300(4)
- 390×220(5)
- 400×250(4)
- 400×350(4)
- 420×290(4)
- 420×390(8)
- 490×320(5)
- 基板寸法(mm)をもっと見る
材質
- その他(1)
- スチール(5)
- ステンレス(2)
- 樹脂(45)
- 銅(1)
色
クリア(6)
グレー(17)
ブラウン(3)
ブラック(1)
ベージュ(24)
ホワイト(6)
クリア・グレー・ブラウン・ブラック・ベージュ・ホワイト
保護等級
- -(1)
- IP2X(4)
- IP33(1)
- IP43(3)
- IP44(6)
- IP55(5)
- IP65(4)
- IP66(6)
- IP67(8)
- IPX3(2)
-・IP2X・IP33・IP43・IP44・IP55・IP65・IP66・IP67・IPX3
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(51)
RoHS10物質対応

OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付)
日東工業(27件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷から翌日出荷耐候性の良いAAS樹脂を採用。 日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。材質AAS樹脂色Nホワイトグレー規格CA200、CA-G04板厚(mm)【扉、ボデー】2.2~3.5ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP44塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)設置場所屋外色(マンセル値)N8.5RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
キー付耐候プラボックス 透明扉 屋根付
日東工業(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1台当日出荷から3日以内出荷扉が透明のため内部機器の監視に適しています。 N200番キーによる施錠が可能です。 耐候性の良いAAS樹脂を採用。紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。 取手部とキー部が一体の新ロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。 保護等級はIP44です。 全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。仕様屋根付、シュリンク(ビニール)梱包品材質【ボデー、屋根】AAS樹脂、【扉】アクリル樹脂色【ボデー、屋根】Nホワイトグレー、【透明扉】ライトスモーク規格IP44板厚(mm)【扉、ボデー】2.2~3.5ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP44設置場所屋外色(マンセル値)【ボデー、屋根】N8.5RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉ボックス板厚(mm)扉・ボデー2.2~3.5
PCH-C プラボックス
日東工業(4件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から4日以内出荷高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックスです。 扉は取外しが可能ですので機器取付けの加工が容易です。色(ボデー)ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)保護等級IP55板厚(mm)【扉】3.0~4.0、【ボデー】3.0~4.5ハンドルパチン錠・蝶番式(樹脂製)設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板鉄製基板(1.6mm)
PTM-BL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(木製基板付)
日東工業(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から4日以内出荷スチロール系樹脂製タイプで、木製基板付です。 光接続箱等の機器を堅牢に取付けする際に適しています。 カバーはワンタッチで着脱可能なため、配線作業が容易です。 カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。色ホワイト材質ポリスチレン樹脂保護等級IP2X仕様低ホルムアルデヒドタイプスタンダードタイプ規格CA200、CA-G04板厚(mm)【ボデー】3.0、【カバー】2.5~3.0難燃性V-1設置場所屋内用色(マンセル値)N9.5RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(9mm)ボックス板厚(mm)ボデー:3、カバー:2.5~3
PTM-NL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(格子形状ボデー)
日東工業(7件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷スチロール系樹脂タイプです。 格子形状ボデーの採用により、機器の取付け・裏面配線の自由度が向上しています。 結束テープ固定式により取付ねじが不要で、R形状機器も柔軟に取付けできます。 カバーはワンタッチで着脱可能なため配線作業が容易です。また、狭い場所への取付けに適しています。 カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。色ホワイト材質ポリスチレン樹脂保護等級IP2X(裏面配線穴は除く)規格CA200、CA-G04板厚(mm)【ボデー】3.0、【カバー】2.5~3.0難燃性V-1設置場所屋内用色(マンセル値)N9.5RoHS指令(10物質対応)対応
PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造)
日東工業(3件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から3日以内出荷扉が透明ですので内部機器の監視に適しています。 防塵・防水性能はIP65で高気密です。色【ボデー】ライトベージュ【扉】ライトスモーク材質【ボデー】PC+ABS樹脂、【扉】ポリカーボネート樹脂保護等級IP65板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)難燃性【ボデー】5VB、【扉】V-2設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)【ボデー】5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
PL-A・PLS-A プラボックス(防塵・防水構造)
日東工業(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から3日以内出荷防塵・防水性能はIP65で高気密です。 屋外での使用が可能です。 電波透過性に優れており、無線LAN機器等の収納が可能です。 高強度・難燃性樹脂を採用しています。 鉄製基板タイプは亜鉛めっき鋼板製でアースねじを付属しており、接地作業が容易に行えます。色ライトベージュ材質PC+ABS樹脂保護等級IP65板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)難燃性5VB設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
PCS形プラボックス Φ30穴加工タイプ
日東工業¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。色ライトベージュ色(5Y7/1)穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面)有効深さ(mm)59仕様屋内用材質PC+PBT樹脂タイプΦ30穴加工形式扉/ねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0保護等級IP66/67F(穴加工部は除く)
キー付耐候プラボックス OPK-P
日東工業¥3,998~税込¥4,398~1個翌日出荷から4日以内出荷防塵、防水性能が向上したキー付耐候プラボックス。用途パッキン付ですので防塵、防水性能(IP55)が優れています材質AAS樹脂保護等級IP55RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
ABH プラボックス
日東工業(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷高い防塵・防水性能と経済性を兼ね備えた汎用タイプです。 貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。 制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。色グレー材質ABS樹脂カバーねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)【カバー】2.0~3.0、【ボデー】4.5設置場所屋内用色(マンセル値)2.5PB9/2近似取付基板鉄製基板(1.5mm)
PL-KA プラボックス・ルーパー、換気扇付(防塵・防水構造)
日東工業¥32,980~税込¥36,278~1個翌日出荷丸形防水ルーバー(WLP)と換気扇付丸形防水ルーバー(WLP-K)を組合せたシリーズです。 IP55の高気密を維持しながら内部機器の熱対策が可能です。色ライトベージュ材質PC+ABS樹脂保護等級IP55板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)難燃性5VB設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)
PBH ポリカボックス
日東工業(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。 防塵・防水性能が高く、電気機器や電子機器類の収納に適しています。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。 制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)材質ポリカーポネート樹脂カバーねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)【カバー】2.0~3.0、【ボデー】4.5難燃性V-0設置場所屋内用取付基板鉄製基板(1.5mm)
光接続箱・SPHシリーズ(樹脂タイプ)
日東工業¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から翌日出荷防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。 小型、軽量でデザイン性に優れています。 カバー・ボデーには、耐候性プラスチック(AAS)を使用しています。 ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。 融着トレーには、単心・テープ心線いずれの補強熱スリーブも固定可能です。 (付属の補強熱スリーブは単心用です。) 光ケーブル外径は防水パッキン(付属品)ありでΦ10mm、なしでΦ15mmまで取付可能です。 テンションメンバは、最大Φ3.5mmまで取付けが可能です。保護等級IPX3塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)材質AAS樹脂質量(kg)0.3タイプ壁掛け寸法L(mm)100寸法A(mm)130深さ(mm)35寸法B(mm)195寸法C(mm)35寸法M(mm)133寸法N(mm)87有効深さ(mm)35適合ケーブル外径(Φmm)防水パッキ付:10以下、防水パッキン無:15以下設置場所屋内・屋外兼用基板寸法(縦×横)(mm)195×130寸法縦(mm)195寸法横(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2
PBC 蝶番付ポリカボックス
日東工業(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個翌日出荷蝶番開閉式ですので内部機器の監視が容易です。色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)材質ポリカーポネート樹脂保護等級IP65板厚(mm)(ボックス)カバー:3、ボデー:5設置場所屋内扉形式蝶番式(樹脂製)取付基板鉄製基板(1.6mm)
PL用ステンレスコン柱用金具
日東工業¥3,998~税込¥4,398~1セット当日出荷から3日以内出荷コンクリート柱、ポールへの取付け時にご使用ください。 取付可能ポール径はΦ60~Φ400mmです。 幅25mm以下のバンドを別途ご用意ください。材質ステンレス仕様幅25mm以下のバンド用セット内容金具2本 取付ねじ付RoHS指令(10物質対応)対応
PCS形プラボックス 穴加工なしタイプ
日東工業(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。有効深さ(mm)59仕様屋内用材質PC+PBT樹脂色ライトベージュ色(5Y7/1)タイプ穴加工なし形式扉/ねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0保護等級IP66/67F
PCS形プラボックス Φ22穴加工タイプ
日東工業(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。色ライトベージュ色(5Y7/1)材質PC+PBT樹脂有効深さ(mm)59保護等級IP66/67F(穴加工部は除く)仕様屋内用タイプΦ22穴加工穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面)/22形式扉/ねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0
PL形プラボックス
日東工業¥9,598~税込¥10,558~1セット(1個)ほか翌日出荷から4日以内出荷仕様低ホルムアルデヒド、マシニング穴加工、風雨等級WP40H材質PC+ABS樹脂色Nホワイトグレー色(N8.5)タイプ高性能タイプ規格CA(CA200、CA-G04)ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP65難燃性5VB設置場所屋内・屋外兼用キャビネット板厚(mm)扉・ボデー:3~4扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)
PBX-B プラボックス
日東工業(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から4日以内出荷持上式カバー(オープンロック機構)ですので、カバーを開いたまま機器の取付けや操作ができます。色ベージュ色(5Y.7.5/1.5)材質ポリプロピレン樹脂保護等級IPX3カバー持上式板厚(mm)カバー:2.5ボデー:3設置場所屋内、屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板なし(ボデー直付)
木製基板(裏面配線用)
日東工業¥919~税込¥1,011~1セット当日出荷から3日以内出荷木製基板に機器を取付け、さらに裏面配線が可能です。 木製基板には方眼目盛(1cm方眼)付です。セット内容木製基板、取付ねじRoHS指令(10物質対応)対応
MB-A 化粧ボックス
日東工業(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から4日以内出荷色アイボリー色(5Y9/1)材質スチロール系樹脂板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:3~4RoHS指令(10物質対応)対応
コインロック
日東工業¥3,398税込¥3,7381セット欠品中N200番キーによる施錠が可能です。セット内容コインロック、止め金、キー(No.N200)、開閉ラベル 各1個RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット全機種
MBC メーターボックス
日東工業(2件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から4日以内出荷隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。 雨水や虫、鳥等の侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。 MBC-331Aは中部電力(株)、関西電力(株)管内の電力量計が取付可能です。材質基板・カバー:PC+ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂保護等級IP33D付属品貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ内径(Φmm)(貫通材)28板厚(mm)(ボックス)基板:3.5、カバー:3設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応
PBS ポリカボックス
日東工業¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から翌々日出荷安全性の高い二重絶縁構造です。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)材質ポリカーポネート樹脂保護等級IP67カバーねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)(ボックス)カバー:3、ボデー:3~3.5設置場所屋内取付基板鉄製基板(1.6mm)
PBE ポリカボックス
日東工業¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷安全性の高い二重絶縁構造です。 制御盤、リレー盤、端子盤に適しています。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)材質ポリカーポネート樹脂保護等級IP67カバーねじ止め式板厚(mm)(ボックス)カバー:2.5~4、ボデー:2.5~3.5設置場所屋内取付基板鉄製基板(1.6mm)
FRP樹脂製 プルボックス
日東工業¥17,980~税込¥19,778~1個翌日出荷強度・耐久性・耐熱性に優れたFRP樹脂製ボックス! 屋外での電線の端末処理など幅広く利用できます。仕様ねじ止め式カバー材質FRP樹脂板厚(mm)(カバー・ボディー)3保護等級IP55塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板なし
OPTH 通信用プラボックス
日東工業¥2,898~税込¥3,188~1個翌日出荷から3日以内出荷壁面取付の他に、電柱・ポール取付用穴(ステンレスバンド用)が背面側に設けてあります。 収納機器(小型HUB・トランシーバ・パッチパネル・電源用ブレーカ・コンセントetc) カバーの着脱は、スライド方式です。 カバー上部はかぶせ式になっていますので、防水性に優れています。 外観は全体にソフトなRをつけ、各コーナーもR形状です。 天井部は屋外寒冷地での積雪防止のため、傾斜が付いています。 高所取付時の、カバー落下防止用として、ひもが付属されています。色Nホワイトグレー色(N8.5)材質AAS樹脂保護等級IP44カバーかぶせスライド式板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:2~3設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応
MBS 化粧ボックス
日東工業¥5,298~税込¥5,828~1個翌日出荷から5日以内出荷ハイグレードな建物にもよくマッチするデザインです。 アパート、マンション、事務所、店舗、一般住宅等にも適しています。 封印が可能です。 雨線外では耐候型のWHMを選定してください。板厚(mm)(ボックス)カバー:3~3.5、ボデー:3~4RoHS指令(10物質対応)対応
FRP樹脂製引込計器盤ボックス
日東工業¥43,980~税込¥48,378~1台翌日出荷から4日以内出荷仕様屋内・屋外兼用材質本体:FRP色本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応
FRP樹脂製ターミナルボックス
日東工業¥29,980~税込¥32,978~1個翌日出荷から4日以内出荷色ライトベージュ色(5Y7/1)材質FRP樹脂仕様カバー:ねじ止め式規格IP55板厚(mm)カバー:3、ボデー:3設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板鉄製基板(1.6mm)
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス













































![[OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業 [OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)