絞り込み
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
ブランド
有効深さ(mm)
基板寸法(mm)
-・その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
保護等級
-・IP2X・IP4X・IP13・IP20・IP23・IP30・IP33・IP40・IP43・IP44・IP54・IP55・IP56・IP64・IP65・IP66・IP67・IP68・IPX3・保護等級をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
その他サービス
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: プラボックス

タカチ電機ケース オーダー加工サービス
1,433件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED盤内照明 KTLシリーズ カメダデンキ

    LED盤内照明 KTLシリーズ

    カメダデンキ
    6,398税込7,038
    1式
    当日出荷
    シンプルで軽量で従来の設計図面と同じ10型用と20型用のトラフ型灯具です。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。オプションパーツとして端子台付の灯具も選べます。灯具と直管のセット型番です。単体でも購入できます。配光角度が300°と広く、明るい直管LEDです。紫外線を殆ど発しないため、虫が寄り付きません。AC100-240Vの電圧フリー仕様なので、電源を選ばず設置が出来ます。屋内専用品です。制御盤・受配電盤や明かりが必要な所に。
    仕様●明るさ(lm):1000●幅(mm):52.2●長さ(mm):608●全長(mm):608●消費電力(W):7●色温度(K):5700●口金:G13●色:昼光色●セット内容:トラフ型LED灯具、20型LED直管●トラフ型LED灯具 20型LED直管●電圧(V):100~240●材質/仕上:灯具本体/カラー鋼鈑 LEDカバー、口金/ポリカーボネート●セット内容/付属品:トラフ型LED灯具、20型直管LED●原産国:日本●コード番号:369-7424アズワン品番67-2205-56
  • 露出ボックス EA940CSシリーズ エスコ

    露出ボックス EA940CSシリーズ

    エスコ
    790税込869
    1個
    翌日出荷
    注意:※片側のみ接地極が付いているコンセント等には適合しません。片側接地コンセント用ボックスをご使用ください。 ※器具の種類によって取り付かないものがあります。事前にご確認ください。電気自動車充電用コンセントにピッタリです。
    仕様●仕様:1・2方出兼用●適合管:VE16・22●材質:PVC●上部穴径:無●スイッチ1個用●防水コンセントにピッタリのワイドサイズ!●1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付
  • 中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ エスコ

    中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ

    エスコ
    860税込946
    1個
    翌日出荷
    電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
    仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:114×114×60.5●重量(g):218●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・深型タイプ●側面ノックなし
  • ボックスコネクター(ストレート/厚鋼/樹脂製) EA947SHシリーズ エスコ

    ボックスコネクター(ストレート/厚鋼/樹脂製) EA947SHシリーズ

    エスコ
    840税込924
    1個
    翌日出荷
    。耐食性、耐油性、耐薬品性及び電気絶縁性に優れています。
  • ポール用金具ボルト締め一体型 PMBシリーズ 河村電器産業

    ポール用金具ボルト締め一体型 PMBシリーズ

    河村電器産業
    7,698税込8,468
    1個
    43日以内出荷
    仕様仕様:鋼板(SPHC)溶融亜鉛メッキ t3.2
  • イージーテック オフホワイト OKW

    イージーテック オフホワイト

    OKW
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    丸パイプ等へ取付可能なフランジ付の電子機器用プラスチックケースです。IIoT(Industrial Internet of Things)やIoT分野にて、センサーを組込むために最適に設計されたケースです。操作用のスイッチやLEDが配置し易い平面状の上カバーに、丸パイプ等に添わせる丸いくぼみ状の背面と、壁面ねじ止め取付用フランジの付いた下カバーを組み合わせる構造です。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。別売のシーリングを取り付けることで、IP65に適合します。使用用途は、IoT/IIoT、センサーシステム、環境技術、測定および制御工学、制御技術、医療および検査技術、セキュリティと監視技術、情報技術等の様々な分野に適しています。
  • 電池金具セット OKW

    電池金具セット

    OKW
    819税込901
    1式
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スタイルケース専用の電池金具です。マイナス面がばねになっており、プラスとマイナスの判別が容易です。はめ込み式のため、容易に取り付けできます。
    仕様●質量:0.003kg●色/外装処理:ニッケルめっき
  • 電池金具セット OKW (ENCLOSURES)

    電池金具セット

    OKW (ENCLOSURES)
    289税込318
    1個
    6日以内出荷
    VRA-1515-□Mに乾電池を格納する場合に使用する、電池金具のみのセット品です。適合電池は単3形×2本です。
    仕様●質量:0.003kg●色/外装処理:ニッケルめっきアズワン品番65-6477-56
  • リストバンド OKW (ENCLOSURES)

    リストバンド

    OKW (ENCLOSURES)
    3,798税込4,178
    1式
    6日以内出荷
    OAシリーズ専用のリストバンド(幅18mm)です。腕時計のように手首に装着する場合に使用します。シリコン製なので弾力性と防水性に優れ、滑らかな装着感です。取付用のスプリングバーは、ボディケース本体に付属しています。
    仕様●質量:0.016kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6479-65
  • 防水・防塵開閉式プラボックス(BCAP型) タカチ電機工業

    防水・防塵開閉式プラボックス(BCAP型)

    タカチ電機工業
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様nut:有り材質取付ベース用ビス:鉄ガスケット:黒タイプGタイプ使用温度範囲(℃)-10~60寸法H(mm)180寸法a(mm)152(底面取付穴)寸法D(mm)300表面処理ラッチ:無処理、取付ベース用ビス:三価クロメート寸法W(mm)200保護等級IP65寸法c(mm)252(底面取付穴)難燃性UL94HB材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)ABS樹脂色(カバー)ホワイトグレーアズワン品番3-983-74対応ボディー色ホワイトグレー特性防水・防塵開閉式自重(g)1110有効寸法(幅)(mm)172.5(内部)有効寸法(奥行)(mm)272.5(内部)有効寸法(高さ)(mm)163.8(内部)材質(ラッチ)ステンレス
  • 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ

    タカチ電機工業
    9,198税込10,118
    1台
    6日以内出荷
    鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途太陽光発電接続箱、通信基地局、屋外用センサー、環境測定器、監視カメラボックス材質カバー、ボディ:ポリカーボネート、防水パッキン:ポリウレタン、ラッチ:ステンレスライトグレー質量(g)1090使用温度範囲(℃)-20~+75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×130×300保護等級IP65難燃性UL94V-0色(カバー)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
  • ケーブルグランドキット 摂津金属工業

    ケーブルグランドキット

    摂津金属工業
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    OBシリーズ専用のケーブルグランドキットです。
    用途データシステム工学、ネットワーク技術、ビルディングサービスシステム、安全工学、IOT/IIOT、研究室の分析機器、測定センサーを備えた検出器などセット内容ケーブルグランド×1、固定具×1、グランピングプレート×1、固定用ねじ×2本材質TPE質量(kg)0.004RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズOBS OBM OBL
  • コネクト 摂津金属工業

    コネクト

    摂津金属工業
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    有線およびバッテリー駆動のモバイルアプリケーションに最適な電子機器用プラスチックケースです。
    用途データシステム工学、ネットワーク技術、ビルディングサービスシステム、安全工学、IOT/IIOT、研究室の分析機器、測定センサーを備えた検出器など材質ASA+PC-FRRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラボックス 河村電器産業

    プラボックス

    河村電器産業
    809税込890
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。 耐衝撃性に優れています。 ドアは簡単にボディーと分離できます。 ねじや南京錠による施錠が可能です。 遅燃性樹脂を使用しています。 軽量で穴あけ加工が容易です。
    材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンシーボックス 伊藤電気製作所

    ファンシーボックス

    伊藤電気製作所
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
  • フリープレートBタイプ ポールステー付 伊藤電気製作所

    フリープレートBタイプ ポールステー付

    伊藤電気製作所
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    材質耐候性樹脂ベージュピッチ(mm)3(締付)寸法(縦×横×深さ)(mm)650×220×30
  • フリープレート Aタイプ 伊藤電気製作所

    フリープレート Aタイプ

    伊藤電気製作所
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    材質自己消火性樹脂ピッチ(mm)3.59(締付)
  • カラープレート(取付ビス付)中部電力管内対応 伊藤電気製作所

    カラープレート(取付ビス付)中部電力管内対応

    伊藤電気製作所
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    材質耐候性樹脂
  • 化粧プレート(電力量計取付板) ハーフカバー付 伊藤電気製作所

    化粧プレート(電力量計取付板) ハーフカバー付

    伊藤電気製作所
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    材質自己消火性樹脂
  • 変換アダプタ オーム電機

    変換アダプタ

    オーム電機
    2,098税込2,308
    1箱(10個)
    12日以内出荷
    取付穴をCTG22からCTG16へ変換したい場合に。
    仕様CTG22めねじ仕様(ベージュ)材質本体:ナイロン66、Oリング:EPDMタイプ耐候性適合品番JB-WG/JB-WP/JB-WR/JB-WB
  • ブラインドキャップ オーム電機

    ブラインドキャップ

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ジョイボックスの不要な穴を塞ぐ場合に。
    仕様CTG16めねじ仕様(ベージュ)材質本体:ナイロン66、Oリング:NBR材質(本体)ナイロン66適合品番JB-WG/JB-WP/JB-WR/JB-WB※CTG22からCTG16への変換アダプターとあわせてご使用ください
  • 防水中継ボックス 耐油・耐候 オーム電機

    防水中継ボックス 耐油・耐候

    オーム電機
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    大型・多目的・フタ蝶番ワンタッチ開閉仕様。
    仕様大型・多目的・フタ蝶番ワンタッチ開閉仕様材質(本体)PBT(GF30%)保護等級IP67耐環境性耐油性・耐候性
  • ウォールボックス(防雨型) エスコ

    ウォールボックス(防雨型)

    エスコ
    1,690税込1,859
    1個
    翌日出荷
    材質ABS樹脂
  • 高強度型防水開閉式ポリカーボネートボックス UPCシリーズ タカチ電機工業

    高強度型防水開閉式ポリカーボネートボックス UPCシリーズ

    タカチ電機工業
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    高強度のポリカーボネート樹脂製で板厚が厚く、ラッチがステンレス製のIP65防水開閉ボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途屋外用通信機・太陽光発電接続箱・FA用コントロールボックス等に材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
  • CH形ボックス(防塵パッキン付) 日東工業

    CH形ボックス(防塵パッキン付)

    日東工業
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    材質スチール
  • メーターBOX 日東工業

    メーターBOX

    日東工業
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。 各電力会社のスマートメーター搭載が可能です。 雨水や虫、鳥などの侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。
    付属品貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ仕様屋外用、単(三)相3線式30A、120A、2コ用材質カバー:ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂、基板:PC質量(kg)3規格IP33D適合電線(mm2)22RoHS指令(10物質対応)対応ボックス板厚(mm)カバー3、基板3.5貫通材内径(Φmm)28
  • プラボックス 日東工業

    プラボックス

    日東工業
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    材質ABS樹脂質量(kg)5.3ホワイトグレー色((5YR8.5/0.5)設置場所屋内・屋外兼用
  • 接地端子 カメダデンキ

    接地端子

    カメダデンキ
    419税込461
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ボックスに溶接するだけで仕上がる接地端子です。
    材質銅板に銅板をロウ付RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ銅メッキ
  • 防水キャプコン 耐侯性 黒 オーム電機[配線パーツ]

    防水キャプコン 耐侯性 黒

    オーム電機[配線パーツ]
    9,698税込10,668
    1箱(20個)
    12日以内出荷
    タイプ耐候性保護等級IP67取付穴数2取付穴径(Φmm)15適合電線径(Φmm)2.4~3
  • FRP樹脂製ターミナルボックス 日東工業

    FRP樹脂製ターミナルボックス

    日東工業
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    仕様カバー:ねじ止め式材質FRP樹脂ライトベージュ色(5Y7/1)規格IP55板厚(mm)カバー:3、ボデー:3設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板鉄製基板(1.6mm)
  • シリンダーキー付プラボックス SPNK 河村電器産業

    シリンダーキー付プラボックス SPNK

    河村電器産業
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    シリンダーキーによる施錠が可能なプラボックス
    保護等級IP33D使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • ワットメーターボックス MXR 河村電器産業

    ワットメーターボックス MXR

    河村電器産業
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    ワットメーター用ボックス
    材質プラスチックグレー(マンセル9.9YR7.1/0.5近似)使用場所露出形
  • 仮設用プラボックス KAP 河村電器産業

    仮設用プラボックス KAP

    河村電器産業
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    耐衝撃性・耐湿性に優れ、仮設用の使用に耐える強いプラボックス
    材質ボデー 屋根 ドア:ABS樹脂オレンジ(マンセル2.5YR6/14近似)保護等級IP33D使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • プラボックス SPO-T 河村電器産業

    プラボックス SPO-T

    河村電器産業
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    耐衝撃、耐湿性に優れたプラボックス
    材質ボデー:ABS樹脂、ドア:透明アクリル樹脂、蝶番:ステンレスクリーム(マンセル2.5Y9/1近似)構造透明アクリルドア付保護等級IP13使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • プラボックス SP-T 河村電器産業

    プラボックス SP-T

    河村電器産業
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    耐衝撃、耐湿性に優れたプラボックス
    材質ボデー:ABS樹脂、ドア:透明アクリル樹脂、蝶番:ステンレスクリーム(マンセル2.5Y9/1近似)構造透明アクリルドア付保護等級IP13使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • プラボックス SP 河村電器産業

    プラボックス SP

    河村電器産業
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    耐衝撃、耐湿性に優れたプラボックス
    材質ボデー:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂、蝶番:ステンレスクリーム(マンセル2.5Y9/1近似)構造ABSドア付保護等級IP13使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • 7極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(黒) エスコ

    7極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(黒)

    エスコ
    3,390税込3,729
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CY-7Bサイズ144(W)×64.8(D)×41.5(H)mm極数7P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
  • 178x303mm ウォールボックス エスコ

    178x303mm ウォールボックス

    エスコ
    2,670税込2,937
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CS-310
  • モールドケース TKシリーズ グレー T.SIN(テイシン電機)

    モールドケース TKシリーズ グレー

    T.SIN(テイシン電機)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から20日以内出荷
    組立て式モールドケースです。側面のアルミ部を加工
    用途コントロールボックス等として、側面のアルミ部にスイッチ等を取り付け。付属品取付ネジ1セット、ゴム足4個材質本体・サイドボード:ABS(グレー)、パネル:カラーアルミt=1.0(シルバー)本体・サイドボード:グレー、パネル:シルバー色(パネル)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • メディテック 摂津金属工業

    メディテック

    摂津金属工業
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    医療フィールドで活躍する計測・制御機器用ケース
    RoHS指令(10物質対応)対応

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

プラボックス