絞り込み
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
ブランド
有効深さ(mm)
基板寸法(mm)
色
-・その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
保護等級
-・IP2X・IP4X・IP13・IP33・IP43・IP44・IP54・IP55・IP56・IP64・IP65・IP66・IP67・IP68・IPX3・IPX8
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
その他サービス
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: プラボックス

タカチ電機ケース オーダー加工サービス
452件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スマートデザインシリーズ WHMボックス(隠蔽配線用)防雨型 Panasonic(パナソニック)

    スマートデザインシリーズ WHMボックス(隠蔽配線用)防雨型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    高い防水機能と隠蔽配線により外壁取付時の美観向上を実現。関西電力時間帯別契約用電力量計も取付可能です。雨線外でもご使用いただけます。
    仕様単3用種別1コ用・30A~120A用(単3、単2両用)保護等級IP33Dボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)410×250×200
  • 防水中継ボックス パトライト(PATLITE)

    防水中継ボックス

    パトライト(PATLITE)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ケース/カバー:PBT、ケースパッキン:エラストマー、キャップ:ー、ゴムブッシュ:ー、リング:ー、カバー固定ねじ:SUS、カバー固定ナット:黄銅、端子ねじ:鉄、ターミナル板:黄銅色ベージュ使用温度範囲(℃)-25~80保護等級IP67適合ケーブル外径(Φmm)34.2以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガー)相対湿度(%RH)45~85
  • 【タカチ電機工業ケースオーダー加工サービス】見積書番号20260924_03 タカチ電機工業

    【タカチ電機工業ケースオーダー加工サービス】見積書番号20260924_03

    タカチ電機工業
    ¥112,940税込¥124,234
    1式
    14日以内出荷
    見積終了日2026/10/27サービス分類その他
  • Gelbox ワゴジャパン

    Gelbox

    ワゴジャパン
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1箱(4個)ほか
    6日以内出荷
    素早く簡単配線作業に最適な端子台およびコネクタ小型設計で省スペース制御盤やジャンクションボックスできれいに配線メンテナンスフリーの取り付け長期間確実な接続を維持
    用途スプライシングコネクタ42用色グレー取付盤内空中配線高さ(mm)17.8/0.701インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:33.6/1.323インチ保護等級IPX8操作方法ロッキングシステム
  • IP68内圧調整ベント付ボックス 低価格タイプ WGVCシリーズ タカチ電機工業

    IP68内圧調整ベント付ボックス 低価格タイプ WGVCシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1台
    3日以内出荷
    内圧調整ベント付で熱膨張によるボックスの変形を防ぐ事が出来ます。日光が直接当たる場所や、温度の寒暖差の多い地域での使用に有効です。水深2メートル、1時間の水没に耐えるIP68の高い防水性の低価格ベント付プラスチックボックスです。材質は耐候性に優れ、紫外線による変色・劣化のしにくいASA樹脂です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途通信機器、ネットワーク機器、無線機器、LoRaゲートウェイ、アクセスポイント、コントローラー、センサ収納ボックス、データロガー、GPS、接続箱、中継ボックスなどに最適です。材質ASA樹脂(UL94HB)色オフホワイト使用温度範囲(℃)-20℃~+60℃保護等級IP68(水深2メートルに1時間の水没に耐える防水性)RoHS指令(10物質対応)対応
  • EJ5A形接続箱(安全増防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EJ5A形接続箱(安全増防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    22日以内出荷
    改正技術的基準に適合、ゾーン1・ゾーン2で使用可能。耐食性に優れたステンレス鋼板を使用。水素、アセチレンガスをはじめ、全てのガス・蒸気危険場所で使用可能。端子台は配線工数1。5以下を実現した「タッチダウンターミナル」構造。端子台は「タッチダウンターミナル」構造のBNH15LE形を標準仕様として収納しています。
  • 分岐端子箱 日動電工

    分岐端子箱

    日動電工
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    供給用変圧器室内において、変圧器二次側リード線と複数の需要家側ケーブルを接続するために使用します。
  • プラスチック防水ケース GB[制御機器]

    プラスチック防水ケース

    GB[制御機器]
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    保護等級IP65の防水・防塵機能を持ったプラスチックボックスです
    外形寸法(mm)105×75×40保護等級IP65の防水・防塵機能
  • モールドケース 黒 80×120×28 T.SIN(テイシン電機)

    モールドケース 黒 80×120×28

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    10日以内出荷
    材質ABS色黒寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×120×28
  • PXF形プラボックス用オプション(PXF、PXF-C用) 日東工業

    PXF形プラボックス用オプション(PXF、PXF-C用)

    日東工業
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット
    5日以内出荷
    マグネットマウントセット
    用途マグネット取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • PXF形プラボックス用オプション(PXF、PXF-C用) 日東工業

    PXF形プラボックス用オプション(PXF、PXF-C用)

    日東工業
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット
    5日以内出荷
    ポールマウントセット
    用途ポール取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • PXF形プラボックス・透明扉(防水・防塵構造) 日東工業

    PXF形プラボックス・透明扉(防水・防塵構造)

    日東工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    5日以内出荷
    バイオマス材料を使用したIoT機能収納用薄型プラボックス ・マスバランス方式で生産したバイオマス樹脂材料を使用しています。・台風や強風などの厳しい気象条件下で雨水の侵入を防ぎます。(WP40H)・PXF-Cは扉が透明なため、内部機器の監視に適しています。・電波透過性に優れており、無線LAN機器などの収納が可能です。・南京錠(お客様でご用意ください)による施錠が可能です。・逆扉での使用も可能です。
    用途IoT機器の収納に適し、高い防塵・防水性能を有した薄型プラボックス材質バイオマス PC樹脂(透明扉 PC樹脂)色ホワイト色(透明扉:ライトスモーク色)規格IP65設置場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉・ボデー2.5扉形式片扉取付基板木製基板(9mm)
  • PXF形プラボックス(防水・防塵構造) 日東工業

    PXF形プラボックス(防水・防塵構造)

    日東工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    5日以内出荷
    バイオマス材料を使用したIoT機能収納用薄型プラボックス ・マスバランス方式で生産したバイオマス樹脂材料を使用しています。・台風や強風などの厳しい気象条件下で雨水の侵入を防ぎます。(WP40H)・電波透過性に優れており、無線LAN機器などの収納が可能です。・南京錠(お客様でご用意ください)による施錠が可能です。・逆扉での使用も可能です。
    用途IoT機器の収納に適し、高い防塵・防水性能を有した薄型プラボックス材質バイオマス PC樹脂色ホワイト色規格IP65設置場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉・ボデー2.5扉形式片扉取付基板木製基板(9mm)
  • PXF型拡張用プラボックス(防水・防塵構造) 日東工業

    PXF型拡張用プラボックス(防水・防塵構造)

    日東工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    5日以内出荷
    キャビネット側面などへのIoT機器拡張用に適した薄型プラボックス・バイオマス材料を使用したIoT機能収納用薄型プラボックス ・マスバランス方式で生産したバイオマス樹脂材料を使用しています。・台風や強風などの厳しい気象条件下で雨水の侵入を防ぎます。(WP40H)・電波透過性に優れており、無線LAN機器などの収納が可能です。・南京錠(お客様でご用意ください)による施錠が可能です。・逆扉での使用も可能です。
    用途IoT機器の収納に適し、高い防塵・防水性能を有した薄型プラボックス材質バイオマス PC樹脂色ホワイト色規格IP65設置場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉・ボデー2.5扉形式片扉取付基板木製基板(9mm)
  • 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1台
    61日以内出荷
    鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。箱単位での受注生産で納期は約2ヵ月かかります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質カバー:ポリカーボネート / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65カバー色透明ボディーカラーライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCP.Uシリーズ タカチ電機工業

    UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCP.Uシリーズ

    タカチ電機工業
    1台
    欠品中
    UL認証の耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックスなど様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。完全受注生産(納期 6ヶ月)でのお取り扱いとなります。UL認証は、UL FILE No,E189312 になります。アメリカ(UL508A)・カナダ(CSA C22.2 No,14)を認証されています。適用規格は INDUSTRIAL CONTROL PANELS になります。詳細は www.ul.com をご確認下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質カバー:ポリカーボネート(UL94V-2) / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級NEMA Type 4,4X,6,12,13 (IP66/67相当)ボディーカラーホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCM.Uシリーズ タカチ電機工業

    UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCM.Uシリーズ

    タカチ電機工業
    1台
    欠品中
    UL認証の耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックスなど様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。完全受注生産(納期 6ヶ月)でのお取り扱いとなります。UL認証は、UL FILE No,E189312 になります。アメリカ(UL508A)・カナダ(CSA C22.2 No,14)を認証されています。適用規格は INDUSTRIAL CONTROL PANELS になります。詳細は www.ul.com をご確認下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質カバー:ポリカーボネート(UL94V-2) / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級NEMA Type 4,4X,6,12,13 (IP66/67相当)ボディーカラーホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水中継ボックス 耐油・耐候 オーム電機

    防水中継ボックス 耐油・耐候

    オーム電機
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    12日以内出荷
    フタがワンタッチ開閉の大型タイプです。
    色(フタ)ベージュ色(本体)ベージュ
  • ミニデータボックス OKW

    ミニデータボックス

    OKW
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    47日以内出荷から48日以内出荷
    屋内外のさまざまな用途に適したコンパクトサイズのプラスチックケース
    用途IoT/IIoT、センサーシステム、スマートロジスティクス、周辺機器・インターフェース機器、オートメーション、環境技術、計測制御技術、セキュリティと監視技術、情報通信技術(ICT)等材質ASA+PC-FRRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボディケース OKW

    ボディケース

    OKW
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    6日以内出荷
    ウェアラブル端末用として最先端の設計を取り入れた小型プラスチックケース
    用途ウェアラブル端末として身につけて持ち運ぶ機器、携帯型のデータ記録及び転送機器、追跡・監視装置、緊急通報システム、バイオフィードバックセンサー等材質ASA・TPVRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニテック OKW

    ユニテック

    OKW
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1個
    47日以内出荷
    2方向からの操作と表示部の読み取りを可能にしたデザインの電子機器用プラスチックケース
    用途通信業界、医療現場、研究所、工場などでのデータ蓄積装置、入力情報端末、計測・制御システム等材質ABS色オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニテック OKW

    ミニテック

    OKW
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    47日以内出荷
    ユニークな色と形で知覚にアピールするウェアラブル電子機器用プラスチックケース
    用途ウェアラブル端末、IoT / IIoT応用品、リモートコントロールシステム等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブロブ ユニット OKW

    ブロブ ユニット

    OKW
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    47日以内出荷
    「握る」ことを最大限に追及した、斬新な形の電子機器用プラスチックケース
    用途医療機器、通信機器、家庭用品等材質ABS幅(mm)59.9高さ(mm)30.1質量(g)50奥行(mm)130寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59.9×30.1×130RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブロブ パネル OKW

    ブロブ パネル

    OKW
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    47日以内出荷
    「握る」ことを最大限に追及した、斬新な形の電子機器用プラスチックケース
    用途医療機器、通信機器、家庭用品等材質ABS幅(mm)185.4質量(kg)0.14高さ(mm)35.5奥行(mm)143.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185.4×35.5×143.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブロブ コントロール OKW

    ブロブ コントロール

    OKW
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    47日以内出荷
    「握る」ことを最大限に追及した、斬新な形の電子機器用プラスチックケース
    用途医療機器、通信機器、家庭用品等材質ABS幅(mm)112高さ(mm)30質量(g)70奥行(mm)76寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×30×76RoHS指令(10物質対応)対応
  • 据置型ステーション OKW

    据置型ステーション

    OKW
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    47日以内出荷
    ボディケースOAシリーズ専用の卓上保管用の台
    材質ASA幅(mm)50色トラフィックホワイト高さ(mm)18質量(g)12奥行(mm)62寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×18×62RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダークリップ OKW

    ホルダークリップ

    OKW
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    47日以内出荷
    プラスチックケースVUAシリーズ専用のホルダークリップ
    その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):VUA材質ポリアミド6質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁掛ホルダー OKW

    壁掛ホルダー

    OKW
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    47日以内出荷
    スタイルケースOCLシリーズ専用の壁掛用ホルダ
    その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):OCL材質ASA質量(g)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 立掛けベース OKW

    立掛けベース

    OKW
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    47日以内出荷
    プラスチックケースVUAシリーズ専用の卓上/壁掛けオプション
    幅(mm)228質量(kg)0.165奥行(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁掛キット OKW

    壁掛キット

    OKW
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    47日以内出荷
    プラスチックケースVGAVGBシリーズ専用のベルトクリップ
    適合VG□-20□□□-WM材質ポリアミド6色グレイ質量(g)74RoHS指令(10物質対応)対応
  • 後面カバー OKW

    後面カバー

    OKW
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    6日以内出荷
    ネットボックスVWAシリーズの、ケース後面の底部分を目隠しするカバー
    材質ASA+PC-FR色ダークグレイRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボードプレート OKW

    ボードプレート

    OKW
    ¥779~税込¥857~
    1個
    47日以内出荷
    OGAシリーズ専用の、組立や設置の際にPCBや電子部品を保護する、フェノール樹脂製プレート
    その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):OGA材質フェノール樹脂幅(mm)67色ブラウン高さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィート OKW

    フィート

    OKW
    ¥139税込¥153
    1個
    47日以内出荷
    卓上型として使用する場合に取り付けるゴム製の足
    適合VYS/VYM/VYLシリーズ全機種その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):VYS/VYM/VYL材質ゴム色透明質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付型ステーション OKW

    取付型ステーション

    OKW
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    47日以内出荷
    ボディケースOAシリーズ専用の取付型の卓上保管用の台
    材質ASA幅(mm)50色トラフィックホワイト高さ(mm)15質量(g)5奥行(mm)62寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×15×62RoHS指令(10物質対応)対応
  • 立掛けベース用壁掛ホルダー OKW

    立掛けベース用壁掛ホルダー

    OKW
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    47日以内出荷
    立掛けベース(VUO-134ST-WM)を壁面にねじ止めするホルダー
    適合VUO-134ST-WM材質ABS色オフホワイト質量(g)62RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁掛キット OKW

    壁掛キット

    OKW
    ¥739税込¥813
    1個
    6日以内出荷
    プラスチックケースOES/OEMシリーズ専用の壁掛け用キット
    その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):OES OEM材質ASA+PC-FR色オフホワイト質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁掛キット OKW

    壁掛キット

    OKW
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    47日以内出荷
    エボテックODA/ODBシリーズ専用壁掛キット
    その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):ODA ODB材質ASA+PC-FR色オフホワイト質量(g)49RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁掛キット OKW

    壁掛キット

    OKW
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    6日以内出荷
    壁掛け型として使用する場合のキット
    その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):AGA材質アルミ色アルマイト質量(g)44RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーコンパートメント用蓋 OKW

    バッテリーコンパートメント用蓋

    OKW
    ¥709税込¥780
    1個
    47日以内出荷
    乾電池を使用する場合、ケースの下カバー部に取り付ける蓋
    適合VKA VKS VKB VKEその他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):VKA VKS VKB VKE材質ABS色ブラック質量(g)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトクリップ OKW

    ベルトクリップ

    OKW
    ¥909税込¥1,000
    1個
    47日以内出荷
    プラスチックケースVGAVGBシリーズ専用のシーリングキット
    その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):VGA VGB材質ポリアミド6色ブラック質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応

『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

プラボックス