絞り込み
吐出量(L/min)
  • 0.023(2)
  • 0.029(2)
  • 0.035(2)
  • 0.041(2)
  • 0.043(1)
  • 0.05(1)
  • 0.065(1)
  • 0.07(1)
  • 0.2(1)
  • 0.24(1)
使用液
  • 薬品・溶剤(3)
定格電圧(V)
  • AC100~230
  • AC100/110(13)
  • AC200/220(1)
  • AC90~230(1)
  • AC100(33)
  • AC100~240(7)
  • AC110(16)
  • AC115(29)
  • AC200(18)
  • AC220(1)
  • DC24(6)
ブランド
  • トーケミ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
定量ポンプとは容積式で往復運動をするポンプのことです。一定容積の液体を送ることに優れていることが特徴として挙げられます。少ない量の液体でも適切な分量を送り込むことができるため、主に飲料水の浄水処理や、減菌作業での薬剤の投入などの正確な注入が必要な場所で使用されることが多く、そのほかにも食品への添加物等の投入や、排水への調整剤の注入などでも使用されています。種類は電磁石を動力としたソレノイド駆動定量ポンプや、モーターを動力としたモーター駆動定量ポンプなど様々です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出量(L/min)から絞り込む
0.023(2)
0.029(2)
0.035(2)
0.041(2)
0.043(1)
0.05(1)
0.065(1)
0.07(1)
0.2(1)
0.24(1)
電磁駆動ダイヤフラム定量ポンプ ノンガスロックタイプ トーケミ電磁駆動ダイヤフラム定量ポンプ ノンガスロックタイプトーケミ
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
フリー電源 AC100~230V 50/60 Hz デジタル表示パネルで簡単設定操作 3つの運転モードを標準装備 マニュアル運転モード デジタル(パルス)運転モード アナログ入力運転モード 自動エア抜き機構対応
用途水処理剤、酸、アルカリなどの薬液注入に。理化学、医療分野での薬液注入に。簡易水道、プールでの塩素滅菌用に。ボイラー薬品の注入に。水耕栽培や畜産現場での栄養剤や消毒剤注入に。仕様マニュアル(手動)運転、各種制御運転機能、ストローク数調整:0~180spm(ストローク数/min)、ストローク長調整:0~100%(※)、電源仕様:フリー電源 AC100~230V(50/60Hz) ※ストローク長調整は、MP-L□□Pは30%以上、MP-L□□Nは50%以上を推奨します。付属品電源ケーブル 2m・ホース 3m・チャッキ弁・フート弁・M4取付ボルト、ナット×2本・取扱説明書型式ノンガスロックタイプ アクリル/PVC/PTFE質量(kg)約2.9保護構造IP65消費電力(W)17最大電流(A)3.6動作周囲温度(℃)-10~45ストローク数(spm)0~180
電磁駆動式ダイヤフラム定量ポンプ トーケミ電磁駆動式ダイヤフラム定量ポンプトーケミ
85,980税込94,578
1台
4日以内出荷
水処理剤、酸、アルカリなどの薬液注入に 理化学、医療分野での薬液注入に 簡易水道、プールでの塩素滅菌用に ボイラー薬品の注入に 水耕栽培や畜産現場での 栄養剤や消毒剤注入に 高い吐出圧力にも対応 ポンプ最大吐出圧力は1.6MPaなので注入点圧力1.0MPa(背圧)でも連続的に薬液注入できます。 各種制御信号に対応 「接点信号(バルス)入力」「アナログ信号(0/4~20mA)入力」に対応し自動運転が可能です。 さらにリモートON/OFF機能、パッチ運転機能、特別運転機能も備わっているため、様々な運転設定ができます。 MP-L30P(標準タイプ) 高耐食樹脂(PVDF)ヘッド採用、手動エア抜き機構標準装備 MP-L30N(ノンガスロックタイプ) 信頼の気泡排出機構、 接液部内の液体の動きが見えるアクリルヘッド採用
付属品電源ケ-ブル2m、ホース3m、チャッキ弁、フート弁、M取付ボトル、ナット×2本、取扱説明書質量(kg)約2.9最大電流(A)3.6保護等級IP65機能マニュアル(手動)運転、各種制御運転ストローク数(spm)0~180(ストロ-ク数/min)ストローク長調整範囲(%)0~100動作温度範囲(℃)-10~45
電磁駆動ダイヤフラム定量ポンプ トーケミ電磁駆動ダイヤフラム定量ポンプトーケミ
95,980税込105,578
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
フリー電源 AC100~230V 50/60 Hz デジタル表示パネルで簡単設定操作 3つの運転モードを標準装備 マニュアル運転モード デジタル(パルス)運転モード アナログ入力運転モード 自動エア抜き機構対応
用途水処理剤、酸、アルカリなどの薬液注入に。理化学、医療分野での薬液注入に。簡易水道、プールでの塩素滅菌用に。ボイラー薬品の注入に。水耕栽培や畜産現場での栄養剤や消毒剤注入に。仕様マニュアル(手動)運転、各種制御運転機能、ストローク数調整:0~180spm(ストローク数/min)、ストローク長調整:0~100%(※)、電源仕様:フリー電源 AC100~230V(50/60Hz) ※ストローク長調整は、MP-L□□Pは30%以上、MP-L□□Nは50%以上を推奨します。付属品電源ケーブル 2m・ホース 3m・チャッキ弁・フート弁・M4取付ボルト、ナット×2本・取扱説明書型式標準タイプ PVDF/PTFE質量(kg)約2.9保護構造IP65消費電力(W)17粘度範囲(mPa・s)0~200最大電流(A)3.6動作周囲温度(℃)-10~45ストローク数(spm)0~180
定量ポンプ