絞り込み
吐出量(L/min)
  • 0.038(1)
  • 0.06(1)
  • 0.065(1)
  • 0.08(1)
  • 0.1(3)
  • 0.13(1)
  • 0.2(1)
  • 0.23(2)
  • 0.27(1)
  • 0.45(2)
  • 60(2)
  • 100(2)
  • 200(2)
使用液
  • 薬品・溶剤(1)
定格電圧(V)
  • AC100~240
  • AC100/110(13)
  • AC200/220(1)
  • AC90~230(1)
  • AC100(33)
  • AC100~230(3)
  • AC110(16)
  • AC115(29)
  • AC200(18)
  • AC220(1)
  • DC24(6)
ブランド
  • タカトテクニカ(4)
  • イワキ(2)
  • タクミナ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
定量ポンプとは容積式で往復運動をするポンプのことです。一定容積の液体を送ることに優れていることが特徴として挙げられます。少ない量の液体でも適切な分量を送り込むことができるため、主に飲料水の浄水処理や、減菌作業での薬剤の投入などの正確な注入が必要な場所で使用されることが多く、そのほかにも食品への添加物等の投入や、排水への調整剤の注入などでも使用されています。種類は電磁石を動力としたソレノイド駆動定量ポンプや、モーターを動力としたモーター駆動定量ポンプなど様々です。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出量(L/min)から絞り込む
0.08(1)
0.1(3)
0.13(1)
0.2(1)
0.23(2)
0.27(1)
0.45(2)
60(2)
100(2)
200(2)
電磁定量ポンプEHNシリーズ イワキ電磁定量ポンプEHNシリーズイワキ
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
EHNシリーズはフリー電源、多機能デジタルコントローラ搭載のダイヤフラム式電磁定量ポンプです。
ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ タカトテクニカソレノイド式定量ダイヤフラムポンプタカトテクニカ(4件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
様々な薬品を移送できる、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。 少量を正確に送るのに最適なソレノイド駆動方式を採用。 屋外の使用も可能なIP65相当の防水性能で、100~240Vの電源に対応。 使いやすさに優れた、デジタル表示を採用。
付属品フート弁×1、ネジセット(一式)質量(kg)2.8接続部のサイズ(吐出側)Φ6×Φ11、(吸込側)Φ6×Φ11規格(IEC)IP65相当消費電力(W)25表示(運転)表示切替[pluse/min]・[mL/min]・[% of Range]電源コード(m)2機能下限レベル計停止抑制、レベル計接点信号相数単相ストローク数(回/分)1~200ストローク長(mm)0.0~1.0移送可能粘度(mPa・s)100移送可能周囲温度(℃)0~40
次亜塩素酸ナトリウム専用 ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ タカトテクニカ次亜塩素酸ナトリウム専用 ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプタカトテクニカ(4件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
水道法で定められた殺菌剤(次亜塩素酸ナトリウム/次亜塩素酸ソーダ)専用の薬注ポンプです。 流量調整:ポンプのストローク回数と、手動ストローク調整のW制御 視認性の高いLED表示で、三つの流量表示に対応 実流量に合わせる、キャリブレーション機能 外部制御機能: ポンプ停止信号入力を全モデル標準装備
用途浄水設備、プール、温泉、高架水槽等の殺菌設備で微量定量注入が求められる、次亜塩素酸ソーダ(次亜塩素酸ナトリウム)専用の定量ダイヤフラムポンプ。付属品サイフォン止めチャッキ弁、取付けネジ一式材質ポンプヘッド:アクリル、バルブボール:セラミック、バルブシート:FKM、Oリング:FKM、ダイヤフラム:PTFE+EPDM質量(kg)2.8規格IP65(IEC)接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)6×11ストローク数(回/分)1~200移送可能粘度(mPa・s)100以下移送可能周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)使用可能薬液次亜塩素酸ナトリウム専用
スムーズフローポンプ Qシリーズ タクミナスムーズフローポンプ Qシリーズタクミナ
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
無脈動・連続流による優れた送液精度(再現性±1)。 移送液に優しいダイヤフラム式ポンプ。 0.01mL単位の精密な流量設定が可能。 軽量・小型・静音・低振動。 操作・メンテナンスが簡単。 消耗品が長寿命。 空回転・異常圧力でも壊れない。
電源コード(m)2周囲温度(℃)0~40
強酸強アルカリ用 ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ タカトテクニカ強酸強アルカリ用 ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプタカトテクニカ
119,800税込131,780
1台
11日以内出荷から17日以内出荷
流量調整:ポンプのストローク回数と、手動ストローク調整のW制御 視認性の高いLED表示で、三つの流量表示に対応 実流量に合わせる、キャリブレーション機能 外部制御機能: ポンプ停止信号入力を全モデル標準装備
用途化学工場、メッキ工場、排水処理施設で使用される、強酸・溶剤液の注入や、微量定量注入が求められる、産業システム用の定量ダイヤフラムポンプ付属品取付けネジ一式材質ポンプヘッド:PVC、バルブボール:セラミック、バルブシート:PTFE、Oリング:PTFE、ダイヤフラム:PTFE+EPDM質量(kg)2.8規格IP65(IEC)接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)6×11ストローク数(回/分)1~200移送可能粘度(mPa・s)100以下移送可能周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)使用可能薬液強酸・強アルカリ・溶剤液
高粘度液専用 ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ タカトテクニカ高粘度液専用 ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプタカトテクニカ
85,980税込94,578
1台
5日以内出荷
流量調整:ポンプのストローク回数と、手動ストローク調整のW制御 視認性の高いLED表示で、三つの流量表示に対応 実流量に合わせる、キャリブレーション機能 外部制御機能: ポンプ停止信号入力を全モデル標準装備
用途食品工場、ビル、排水処理施設で使用される、高粘度液やエマルジョン液の注入、微量定量注入が求められる、産業システム用の定量ダイヤフラムポンプ付属品取付けネジ一式材質ポンプヘッド:PVC、バルブボール:SUS316、バルブシート:PVC、Oリング:EPDM、ダイヤフラム:PTFE+EPDM質量(kg)2.8規格IP65(IEC)接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)9×15ストローク数(回/分)1~200移送可能粘度(mPa・s)800以下移送可能周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)使用可能薬液高粘度液、エマルジョン液
電磁定量ポンプEHNシリーズ イワキ電磁定量ポンプEHNシリーズイワキ
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
付属品チャッキバルブ (CAN-2-L)、ブレードホース (Φ4×Φ9 または Φ8×Φ13 PVC製 3m)材質(Oリング)EPDM、(ガスケット)PTFE、(ダイヤフラム)PTFE+EPDM (EPDMは非接液)、(バルブガイド)PVC、 (バルブシート)EPDM、(ボール)SUS316、(ポンプヘッド)PVC表示LCD 4桁 運転状態、設定値等入力パルス/STOP:無電圧接点またはオープンコレクタ電源電圧(V)AC100~240 50/60Hz 単相ホース口径(Φmm)8×12 or 9×12最大吐出圧力(MPa)0.2防塵防水性能IP66相当ストローク数(spm)1~360運転(コントローラ)マニュアル/手動運転、EXT/外部信号運転、操作キーにて選択適合ホースΦ8×Φ13mm、Φ9×Φ12mm継手マルチ継手材質記号VHコントローラー型式Rタイプコントローラ種類標準型
定量ポンプ