絞り込み
吐出量(L/min)
  • 0.25(1)
  • 0.35(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(3)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 6.1(3)
  • 6.4(1)
  • 15.5(1)
定格電圧(V)
  • AC200
  • AC100(1)
ブランド
  • 日本オイルポンプ(3)
  • 共立機巧(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

定量ポンプ :「AV」の検索結果

定量ポンプとは容積式で往復運動をするポンプのことです。一定容積の液体を送ることに優れていることが特徴として挙げられます。少ない量の液体でも適切な分量を送り込むことができるため、主に飲料水の浄水処理や、減菌作業での薬剤の投入などの正確な注入が必要な場所で使用されることが多く、そのほかにも食品への添加物等の投入や、排水への調整剤の注入などでも使用されています。種類は電磁石を動力としたソレノイド駆動定量ポンプや、モーターを動力としたモーター駆動定量ポンプなど様々です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出量(L/min)から絞り込む
0.25(1)
0.35(1)
0.7(1)
0.8(3)
1(1)
1.5(1)
1.8(1)
6.1(3)
6.4(1)
15.5(1)
  • プロコンポンプ(モータ付) 日本オイルポンプ

    プロコンポンプ(モータ付)

    日本オイルポンプ
    92,980税込102,278
    1個
    3日以内出荷
    特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。
    取付フランジ取付形極数4P寸法L(mm)287.1電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1450/1750(50/60Hz)材質(シール)フッ素ゴムシール寸法A(mm)71.1寸法F(mm)52.5寸法D(mm)NPT3/8寸法E(mm)48.1寸法B(mm)45.2寸法C(mm)38.1モータープロコンポンプ:PM(モータ形式)圧力調整範囲(MPa)-対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブなし吐出量(L/min)0.8~6.1(小容量)最大吐出圧力(MPa)1.4/1.4(50/60Hz)回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:3相材質(ポンプ本体)黄銅ポンプモータ出力(W)200
  • GVCプロコン(ベーンポンプ) 日本オイルポンプ

    GVCプロコン(ベーンポンプ)

    日本オイルポンプ
    129,800税込142,780
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。
    取付フランジ取付形極数4P電圧(V)200材質(シール)フッ素ゴムシールモータープロコンポンプ:PM(モータ形式)圧力調整範囲(MPa)-対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブなし回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:3相
  • GVCプロコン(ベーンポンプ) 日本オイルポンプ

    GVCプロコン(ベーンポンプ)

    日本オイルポンプ
    92,980税込102,278
    1個
    12日以内出荷
    特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。
    取付フランジ取付形極数4P寸法L(mm)287.1電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1450/1750(50/60Hz)材質(シール)フッ素ゴムシール寸法A(mm)71.1寸法F(mm)52.5寸法D(mm)NPT3/8寸法E(mm)48.1寸法B(mm)45.2寸法C(mm)38.1モータープロコンポンプ:PM(モータ形式)圧力調整範囲(MPa)-対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブなし吐出量(L/min)0.8~6.1(小容量)最大吐出圧力(MPa)1.2/1(50/60Hz)回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:3相材質(ポンプ本体)黄銅ポンプモータ出力(W)200
  • プロポン フラットフロー無脈動ダイヤフラムポンプ DC1~5V制御 共立機巧

    プロポン フラットフロー無脈動ダイヤフラムポンプ DC1~5V制御

    共立機巧
    469,800税込516,780
    1台
    31日以内出荷
    脈動のない連続注入を必要とする様々な分野に最適 脈動が極めて少なく、ほぼ一定流速での高精度定量注入が可能です。 アキュームレーター等を使用する時に問題になる運転開始時や停止時の応答性の遅れの心配はなくなります。また定期的なエアー補給等のメンテナンスも不要になります。 往復動ポンプ特有の慣性抵抗がなくなり、配管の振動を防ぐ事ができます。 ギヤポンプや、うず巻ポンプのような低粘度液での効率低下はなく、低粘度液でも高精度定量注入が可能です。 直動ダイヤフラム方式のため油圧式等と比べて構造がシンプルで、保守点検が容易です。また、分解点検もしやすく耐久性にも優れています。
    用途化学・食品工業における各種原料の連続混合注入。塗装ラインにおける塗料移送システム。印刷工程におけるインクの混合移送。鋳造機の硬化剤注入システム。薬品原料の連続定量注入。各種添加剤の均質混合。化学・食品工業における各種原料の連続混合注入制御方式DC1~5V制御接続方式吸込:Φ19、吐出:Φ12モーター屋内型90W材質(ダイヤフラム)PTFE+ハイパロンゴム(ハイパロンゴムは接液しません)材質(スプリング)ハステロイ-C材質(弁)ハステロイ-C
avs特集
おすすめ人気ランキング
定量ポンプ