絞り込み
ブランド
エスコ・ニチアス・日本バルカー・Matex・TRUSCO・ダイコー・アキツ・クリンガー
ユニオンパッキンとは、配管継手の一種であるユニオンに使用するシール材のことです。パイプとの隙間を埋めて、漏れを防ぐ働きをします。低圧でそれほど温度が高くならない2つの配管の接続に使われ、比較的着脱が容易。パッキンの材質にはジョイントシート・テフロンなどがありますが、特徴がそれぞれの材質によって違うため、用途にあったものかどうかを予め確認しておきましょう。一枚から個別に、またはセット販売がされています。
「呼び径(A)」から絞り込む

ユニオンパッキン (蒸気用)
日本バルカー(15件のレビュー)¥40~税込¥44~1枚当日出荷有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部種別ユニオンパッキン材質ノンアスベスト厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-50~214使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど)引張強度(MPa)(横方向)13.1耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0柔軟性(縦方向)11圧縮率(%)9(34.3MPa時)復元率(%)67(34.3MPa時)密度(kg/m3)1761特性耐熱性適合JIS規格JIS B 2301
ユニオンパッキン (NAジョイントシート)
ニチアス(7件のレビュー)¥65~税込¥72~1枚当日出荷無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット仕様●ガスケット係数m:2.75●最小設計締付圧力γ:25.5N/mm2●最小締付面圧σ3:14.7N/mm2(水・油系流体)/34.3N/mm2(ガス系流体)●不適用流体:支燃性流体(純酸素など)、強酸、強アルカリ、芳香族炭化水素、毒性ガスなど種別ユニオンパッキン材質ノンアスベスト厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-100~183使用流体飽和蒸気、熱水、水、塩類溶液、弱酸溶液、弱アルカリ溶液、100℃以下の油、空気、排ガス、不活性ガスJIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH主成分NBR、アラミド繊維、無機充填材密度(g/cm3)1.84許容面圧(N/mm2)【締付】196.1(ペーストなし)/68.6(ペーストあり)※防食ペースト併用時58.8引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)特性耐油性
ユニオンパッキン (ノンアス)
日本バルカー(8件のレビュー)¥51~税込¥56~1枚当日出荷各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別ユニオンパッキン材質ノンアスベスト厚さ(mm)1.5色青使用温度範囲(℃)-50~100圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10]密度(g/cm3)1.81引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153)適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)復元率(%)55.0(34.3MPa時)
ユニオンパッキン(ノンアスベスト)
ダイコー(2件のレビュー)¥46~税込¥51~1枚当日出荷種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
ユニオンパッキン (PTFE)
日本バルカー(9件のレビュー)¥46~税込¥51~1枚当日出荷純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。種別ユニオンパッキン材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-50~100適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合使用流体液体、ガス伸び(%)460引張強度(MPa)30.2耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0圧縮率(%)19(34.3MPa時)復元率(%)51(34.3MPa時)密度(kg/m3)2170
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(ユニオン)
ニチアス¥40~税込¥44~1枚当日出荷から4日以内出荷種別ユニオンパッキン材質無機充填材、アラミド繊維、NBR適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
クリンシルトップ ユニオンパッキン (NAジョイントシート)
ニチアス¥51~税込¥56~1枚当日出荷から5日以内出荷膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。 傷が付きにくく、柔軟性に優れます。 比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。 LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。仕様●ガスケット係数m:2.75●最小設計締付圧力γ:25.5N/mm2●最小締付面圧σ3:14.7N/mm2(水・油系流体)/34.3N/mm2(ガス系流体)●不適用流体:酸化性酸(硫酸、濃硫酸、クロム酸など)、酸化性塩、ハロゲン化合物、支燃性流体(純酸素など)、毒性ガスなど種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260(水系流体は215まで)主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛許容面圧(N/mm2)【締付】196.1(ペーストなし)/68.6(ペーストあり)※防食ペースト併用時58.8耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大4、ガス系流体/最大1適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など
ユニオンパッキン(高機能タイプ)
日本バルカー(4件のレビュー)¥679~税込¥747~1枚当日出荷ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。種別ユニオンパッキン温度範囲(℃)-200~300特性耐熱性、耐薬品性
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(ユニオン)
ニチアス(1件のレビュー)¥72~税込¥79~1枚当日出荷から4日以内出荷純粋なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。用途耐薬品性を求められるプロセス配管や機器。種別ユニオンパッキン材質フッ素樹脂(PTFE)
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120(ユニオン)
ニチアス(1件のレビュー)¥77~税込¥85~1枚当日出荷から4日以内出荷種別ユニオンパッキン材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
ユニオンパッキン(ノンアスベスト)
アキツ¥799~税込¥879~1袋(10個)当日出荷アスベストを含有していません。 表面に固着防止処理を施し、取り替えが簡単です。用途ユニオン継手用パッキン。 配管継手、給湯設備。種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5
蒸気用ユニオンガスケット
Matex(5件のレビュー)¥449~税込¥494~1枚当日出荷耐熱性、耐薬品性、耐圧性に優れる 応力緩和(面圧低下)が少ない シール性、取扱い性、緊急対応性に優れる種別ユニオンパッキン材質膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気ラインでは、650まで使用可能)規格ユニオン最高使用圧力(MPa)25.9使用流体水、蒸気、油、熱風、排ガス、強アルカリ特性耐熱性、耐薬品性、耐圧性
蒸気用ユニオンパッキン
エスコ(1件のレビュー)¥460~税込¥506~1個当日出荷から翌日出荷仕様配管用/熱交換器用/圧力タンク用種別ユニオンパッキン材質膨張黒鉛厚さ(mm)1.5最高使用圧力(MPa)25(一般フランジ)耐熱温度(℃)-240~420(蒸気は650まで)適合流体水、蒸気、溶剤、排ガス、空気など
1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気)
エスコ¥150~税込¥165~1枚当日出荷から翌日出荷仕様耐熱・耐蒸気種別ユニオンパッキン材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5最高使用圧力(MPa)水系・油系流体:3、ガス系流体:1耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
1.5mm ユニオンパッキン
エスコ¥60~税込¥66~1枚当日出荷から翌日出荷種別ユニオンパッキン材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5最高使用圧力(MPa)水系・油系流体:3、ガス系流体:1耐熱温度(℃)水系流体:-100~183、油系・ガス系流体:-100~180適合流体水系、油系、ガス系
20A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)
エスコ¥200税込¥2201枚当日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260呼び径(A)20適合流体水系、油系、ガス系
ユニオンパッキン(ノンアスベスト)
クリンガー¥599~税込¥659~1袋(10枚)当日出荷アスベストを含有していません。 表面に固着防止処理を施し、取り替えが簡単です。用途ユニオン継手用パッキン。 配管継手、給湯設備。材質ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシート厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
50A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)
エスコ¥880税込¥9681枚翌日出荷材質PTFE厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100呼び径(A)50適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品
1.5mm ユニオンパッキン(高温用)
エスコ¥185~税込¥204~1枚当日出荷仕様高温用種別ユニオンパッキン材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260最高使用圧力(MPa)水系・油系流体:4、ガス系流体:1適合流体水系、油系、ガス系
6A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)
エスコ¥120税込¥1321枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260呼び径(A)6適合流体水系、油系、ガス系
8A/1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気)
エスコ¥130税込¥1431枚翌日出荷材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径(A)8適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど特性耐熱
蒸気用高密度膨張黒鉛ガスケット
Matex¥8,398~税込¥9,238~1箱(5枚)9日以内出荷高シール性を実現し、耐熱性・耐薬品性にも優れたガスケットです。表面の特殊処理加工で、フランジへの固着を大幅に軽減しています。用途一般産業用フランジガスケット、熱交換器、ボイラーなどに。厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気650まで)適合流体蒸気使用圧力(kPa)10
100A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)
エスコ¥2,620税込¥2,8821枚翌日出荷材質PTFE厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100呼び径(A)100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品
80A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)
エスコ¥1,650税込¥1,8151枚翌日出荷材質PTFE厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100呼び径(A)80適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品
65A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)
エスコ¥1,210税込¥1,3311枚翌日出荷材質PTFE厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100呼び径(A)65適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品
32A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)
エスコ¥475税込¥5231枚翌日出荷材質PTFE厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100呼び径(A)32適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品
1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)
エスコ¥130~税込¥143~1枚当日出荷から翌日出荷種別ユニオンパッキン材質PTFE厚さ(mm)1.5最高使用圧力(MPa)1耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品
15A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)
エスコ¥200税込¥2201枚翌日出荷種別ユニオンパッキン材質PTFE厚さ(mm)1.5最高使用圧力(MPa)1耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100呼び径(A)15適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品
8A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)
エスコ¥110税込¥1211枚翌日出荷材質PTFE厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100呼び径(A)8適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品
6A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)
エスコ¥90税込¥991枚翌日出荷材質PTFE厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など
100A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)
エスコ¥1,540税込¥1,6941枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260呼び径(A)100適合流体水系、油系、ガス系
80A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)
エスコ¥1,050税込¥1,1551枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260適合流体水系、油系、ガス系
65A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)
エスコ¥700税込¥7701枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260呼び径(A)65適合流体水系、油系、ガス系特性耐熱
50A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)
エスコ¥550税込¥6051枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260呼び径(A)50適合流体水系、油系、ガス系
8A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)
エスコ¥160税込¥1761枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260呼び径(A)8適合流体水系、油系、ガス系
100A/1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気)
エスコ¥1,390税込¥1,5291枚翌日出荷材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径(A)100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど特性耐熱