絞り込み
呼び径(A)
  • 50
  • 6(11)
  • 8(14)
  • 10(14)
  • 15(18)
  • 20(18)
  • 25(18)
  • 32(17)
  • 40(17)
  • 65(16)
  • 80(13)
  • 90(1)
  • 100(14)
適合流体
  • アルカリ(6)
  • ガス(11)
  • 冷媒(1)
  • (15)
  • (12)
  • 溶剤(5)
  • 炭化水素(3)
  • 空気(7)
  • 蒸気(8)
  • (3)
厚さ(mm)
  • 1.5(18)
  • 2(5)
種別
種別
ユニオンパッキン(16)
材質
  • その他(1)
  • グラファイト(黒鉛)(2)
  • ゴム(1)
  • ノンアスベスト(3)
  • ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(3)
  • 二トリルゴム(NBR)(5)
  • 天然ゴム(NR)(1)
  • 炭素鋼(3)
特性
  • 耐圧(1)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(4)
  • 耐薬品(3)
耐圧・耐油・耐熱・耐薬品
ブランド
  • エスコ(5)
  • ニチアス(5)
  • 日本バルカー(4)
  • TRUSCO(1)
  • ダイコー(1)
  • アキツ(1)
  • Matex(1)
エスコ・ニチアス・日本バルカー・TRUSCO・ダイコー・アキツ・Matex
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ユニオンパッキンとは、配管継手の一種であるユニオンに使用するシール材のことです。パイプとの隙間を埋めて、漏れを防ぐ働きをします。低圧でそれほど温度が高くならない2つの配管の接続に使われ、比較的着脱が容易。パッキンの材質にはジョイントシート・テフロンなどがありますが、特徴がそれぞれの材質によって違うため、用途にあったものかどうかを予め確認しておきましょう。一枚から個別に、またはセット販売がされています。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
8(14)
10(14)
15(18)
20(18)
25(18)
32(17)
40(17)
50
65(16)
100(14)
  • ユニオンパッキン (NAジョイントシート) ニチアス

    ユニオンパッキン (NAジョイントシート)

    ニチアス(7件のレビュー)
    459税込505
    1枚
    当日出荷
    無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
    用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト仕様●ガスケット係数m:2.75●最小設計締付圧力γ:25.5N/mm2●最小締付面圧σ3:14.7N/mm2(水・油系流体)/34.3N/mm2(ガス系流体)●不適用流体:支燃性流体(純酸素など)、強酸、強アルカリ、芳香族炭化水素、毒性ガスなど使用温度範囲(℃)-100~183使用流体飽和蒸気、熱水、水、塩類溶液、弱酸溶液、弱アルカリ溶液、100℃以下の油、空気、排ガス、不活性ガスJIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH主成分NBR、アラミド繊維、無機充填材密度(g/cm3)1.84許容面圧(N/mm2)【締付】196.1(ペーストなし)/68.6(ペーストあり)※防食ペースト併用時58.8引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)特性耐油性
  • ユニオンパッキン (蒸気用) 日本バルカー

    ユニオンパッキン (蒸気用)

    日本バルカー(15件のレビュー)
    309税込340
    1枚
    当日出荷
    有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
    用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~214使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど)引張強度(MPa)(横方向)13.1耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0柔軟性(縦方向)11圧縮率(%)9(34.3MPa時)復元率(%)67(34.3MPa時)密度(kg/m3)1761特性耐熱性適合JIS規格JIS B 2301
  • ユニオンパッキン (ノンアス) 日本バルカー

    ユニオンパッキン (ノンアス)

    日本バルカー(8件のレビュー)
    339税込373
    1枚
    当日出荷
    各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
    用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~100圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10]密度(g/cm3)1.81引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153)適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)復元率(%)55.0(34.3MPa時)
  • ユニオンパッキン(ノンアスベスト) ダイコー

    ユニオンパッキン(ノンアスベスト)

    ダイコー(2件のレビュー)
    259税込285
    1枚
    当日出荷
    種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
  • ユニオンパッキン (PTFE) 日本バルカー

    ユニオンパッキン (PTFE)

    日本バルカー(9件のレビュー)
    439税込483
    1枚
    当日出荷
    純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
    種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5材質PTFE使用温度範囲(℃)-50~100適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合使用流体液体、ガス伸び(%)460引張強度(MPa)30.2耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0圧縮率(%)19(34.3MPa時)復元率(%)51(34.3MPa時)密度(kg/m3)2170
  • ユニオンパッキン(高機能タイプ) 日本バルカー

    ユニオンパッキン(高機能タイプ)

    日本バルカー(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。特性耐熱性、耐薬品性種別ユニオンパッキン温度範囲(℃)-200~300
  • クリンシルトップ ユニオンパッキン (NAジョイントシート) ニチアス

    クリンシルトップ ユニオンパッキン (NAジョイントシート)

    ニチアス
    299税込329
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。 傷が付きにくく、柔軟性に優れます。 比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。 LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。
    厚さ(mm)1.5主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など仕様●ガスケット係数m:2.75●最小設計締付圧力γ:25.5N/mm2●最小締付面圧σ3:14.7N/mm2(水・油系流体)/34.3N/mm2(ガス系流体)●不適用流体:酸化性酸(硫酸、濃硫酸、クロム酸など)、酸化性塩、ハロゲン化合物、支燃性流体(純酸素など)、毒性ガスなど種別ユニオンパッキン使用温度範囲(℃)-200~260(水系流体は215まで)許容面圧(N/mm2)【締付】196.1(ペーストなし)/68.6(ペーストあり)※防食ペースト併用時58.8耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大4、ガス系流体/最大1
  • ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(ユニオン) ニチアス

    ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(ユニオン)

    ニチアス
    199税込219
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン材質無機充填材、アラミド繊維、NBR種別ユニオンパッキン
  • ユニオンパッキン TRUSCO

    ユニオンパッキン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(10枚)
    当日出荷
    適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム種別ユニオンパッキン仕様●CO2:0.03kg使用温度範囲-100~150℃
  • ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(ユニオン) ニチアス

    ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(ユニオン)

    ニチアス(1件のレビュー)
    329税込362
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    純粋なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
    用途耐薬品性を求められるプロセス配管や機器。材質フッ素樹脂(PTFE)種別ユニオンパッキン
  • ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120(ユニオン) ニチアス

    ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120(ユニオン)

    ニチアス(1件のレビュー)
    289税込318
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR種別ユニオンパッキン
  • ユニオンパッキン(ノンアスベスト) アキツ

    ユニオンパッキン(ノンアスベスト)

    アキツ
    3,198税込3,518
    1袋(10個)
    当日出荷
    アスベストを含有していません。 表面に固着防止処理を施し、取り替えが簡単です。
    用途ユニオン継手用パッキン。 配管継手、給湯設備。種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5
  • 蒸気用ユニオンパッキン エスコ

    蒸気用ユニオンパッキン

    エスコ(1件のレビュー)
    1,560税込1,716
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    仕様配管用/熱交換器用/圧力タンク用種別ユニオンパッキン材質膨張黒鉛厚さ(mm)1.5最高使用圧力(MPa)25(一般フランジ)耐熱温度(℃)-240~420(蒸気は650まで)適合流体水、蒸気、溶剤、排ガス、空気など
  • 蒸気用ユニオンガスケット Matex

    蒸気用ユニオンガスケット

    Matex(5件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1枚
    当日出荷
    耐熱性、耐薬品性、耐圧性に優れる 応力緩和(面圧低下)が少ない シール性、取扱い性、緊急対応性に優れる
    特性耐熱性、耐薬品性、耐圧性厚さ(mm)1.5使用流体水、蒸気、油、熱風、排ガス、強アルカリ種別ユニオンパッキン材質膨張黒鉛使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気ラインでは、650まで使用可能)規格ユニオン最高使用圧力(MPa)25.9
  • 1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気) エスコ

    1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気)

    エスコ
    440税込484
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    仕様耐熱・耐蒸気種別ユニオンパッキン材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5最高使用圧力(MPa)水系・油系流体:3、ガス系流体:1耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
  • 1.5mm ユニオンパッキン エスコ

    1.5mm ユニオンパッキン

    エスコ
    330税込363
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    種別ユニオンパッキン材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5最高使用圧力(MPa)水系・油系流体:3、ガス系流体:1耐熱温度(℃)水系流体:-100~183、油系・ガス系流体:-100~180適合流体水系、油系、ガス系
  • 50A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品) エスコ

    50A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)

    エスコ
    880税込968
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100呼び径(A)50適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品
  • 50A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用) エスコ

    50A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)

    エスコ
    550税込605
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260呼び径(A)50適合流体水系、油系、ガス系
ユニオンパッキン