絞り込み
ブランド
  • エスコ(31)
  • ニチアス(4)
  • 日本バルカー(3)
  • TRUSCO(1)
  • ダイコー(1)
  • Matex(1)
呼び径(A)
  • 6(6)
  • 8(7)
  • 10(7)
  • 15(11)
  • 20(11)
  • 25(10)
  • 32(10)
  • 40(10)
  • 50(10)
  • 65(10)
  • 80(9)
  • 100(9)
種別
種別
ユニオンパッキン(6)
厚さ(mm)
  • 1.5(41)
  • 2(3)
適合流体
  • アルカリ(19)
  • ガス(37)
  • 冷媒(1)
  • (39)
  • 溶剤(17)
  • 炭化水素(16)
  • 空気(19)
  • 蒸気(20)
  • (3)
材質
  • その他(1)
  • ゴム(6)
  • ノンアスベスト(3)
  • フッ素樹脂(10)
  • ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(10)
  • 二トリルゴム(NBR)(18)
  • 炭素鋼(1)
その他・ゴム・ノンアスベスト・フッ素樹脂・ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)・二トリルゴム(NBR)・炭素鋼
特性
  • 耐圧(1)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(1)
耐圧・耐油・耐熱・耐薬品
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ユニオンパッキンとは、配管継手の一種であるユニオンに使用するシール材のことです。パイプとの隙間を埋めて、漏れを防ぐ働きをします。低圧でそれほど温度が高くならない2つの配管の接続に使われ、比較的着脱が容易。パッキンの材質にはジョイントシート・テフロンなどがありますが、特徴がそれぞれの材質によって違うため、用途にあったものかどうかを予め確認しておきましょう。一枚から個別に、またはセット販売がされています。
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
10(7)
15(11)
20(11)
25(10)
32(10)
40(10)
50(10)
65(10)
80(9)
100(9)
ユニオンパッキン (蒸気用) 日本バルカーユニオンパッキン (蒸気用)日本バルカー(15件のレビュー)
40税込44
1枚
当日出荷から7日以内出荷
有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~214使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど)引張強度(MPa)(横方向)13.1耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0柔軟性(縦方向)11圧縮率(%)9(34.3MPa時)復元率(%)67(34.3MPa時)密度(kg/m3)1761特性耐熱性適合JIS規格JIS B 2301
ユニオンパッキン (NAジョイントシート) ニチアスユニオンパッキン (NAジョイントシート)ニチアス(7件のレビュー)
50税込55
1枚
当日出荷
無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-100~183使用流体飽和蒸気、熱水、水、塩類溶液、弱酸溶液、弱アルカリ溶液、100℃以下の油、空気、排ガス、不活性ガスJIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)特性耐油性
ユニオンパッキン (ノンアス) 日本バルカーユニオンパッキン (ノンアス)日本バルカー(8件のレビュー)
51税込56
1枚
当日出荷から5日以内出荷
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~100圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10]密度(g/cm3)1.81引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153)適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)復元率(%)55.0(34.3MPa時)
ユニオンパッキン(ノンアスベスト) ダイコーユニオンパッキン(ノンアスベスト)ダイコー(1件のレビュー)
23税込25
1枚
当日出荷
種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
ユニオンパッキン (PTFE) 日本バルカーユニオンパッキン (PTFE)日本バルカー(9件のレビュー)
46税込51
1枚
当日出荷
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5材質PTFE使用温度範囲(℃)-50~100適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合使用流体液体、ガス伸び(%)460引張強度(MPa)30.2耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0圧縮率(%)19(34.3MPa時)復元率(%)51(34.3MPa時)密度(kg/m3)2170
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(ユニオン) ニチアスジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(ユニオン)ニチアス
33税込36
1枚
当日出荷から4日以内出荷
適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン材質無機充填材、アラミド繊維、NBR
クリンシルトップ ユニオンパッキン (NAジョイントシート) ニチアスクリンシルトップ ユニオンパッキン (NAジョイントシート)ニチアス
44税込48
1枚
当日出荷から5日以内出荷
膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。 傷が付きにくく、柔軟性に優れます。 比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。 LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。
厚さ(mm)1.5主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など
ユニオンパッキン TRUSCOユニオンパッキンTRUSCO
319税込351
1セット(10枚)
当日出荷
適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム種別ユニオンパッキン
蒸気用ユニオンガスケット Matex蒸気用ユニオンガスケットMatex(5件のレビュー)
449税込494
1枚
当日出荷
耐熱性、耐薬品性、耐圧性に優れる 応力緩和(面圧低下)が少ない シール性、取扱い性、緊急対応性に優れる
特性耐熱性、耐薬品性、耐圧性厚さ(mm)1.5使用流体水、蒸気、油、熱風、排ガス、強アルカリ使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気ラインでは、650まで使用可能)最高使用圧力(MPa)25.9
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120(ユニオン) ニチアスジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120(ユニオン)ニチアス(1件のレビュー)
67税込74
1枚
当日出荷から4日以内出荷
適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR
1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気) エスコ1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気)エスコ
150税込165
1枚
当日出荷から翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
1.5mm ユニオンパッキン エスコ1.5mm ユニオンパッキンエスコ
60税込66
1枚
当日出荷から翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5適合流体水系流体:-100~183℃、油系流体:-100~180℃、ガス系流体:-100~180℃
1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品) エスコ1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)エスコ
130税込143
1枚
当日出荷から翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など
100A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品) エスコ100A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)エスコ
2,620税込2,882
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7834-10
80A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品) エスコ80A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)エスコ
1,650税込1,815
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7834-09
15A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品) エスコ15A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)エスコ
200税込220
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7834-02
1.5mm ユニオンパッキン(高温用) エスコ1.5mm ユニオンパッキン(高温用)エスコ
185税込204
1枚
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5適合流体水系、油系、ガス系
8A/1.5mm ユニオンパッキン エスコ8A/1.5mm ユニオンパッキンエスコ
55税込61
1枚
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-100~183適合流体水系流体:-100~183℃、油系流体:-100~180℃、ガス系流体:-100~180℃アズワン品番64-7833-63
65A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品) エスコ65A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)エスコ
1,210税込1,331
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7834-08
50A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品) エスコ50A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)エスコ
880税込968
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7834-07
32A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品) エスコ32A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)エスコ
475税込523
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7834-05
8A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品) エスコ8A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)エスコ
110税込121
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7833-99
6A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品) エスコ6A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)エスコ
90税込99
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7833-98
100A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用) エスコ100A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)エスコ
1,540税込1,694
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260適合流体水系、油系、ガス系アズワン品番64-7833-97
80A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用) エスコ80A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)エスコ
1,050税込1,155
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260適合流体水系、油系、ガス系アズワン品番64-7833-96
65A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用) エスコ65A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)エスコ
700税込770
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260適合流体水系、油系、ガス系アズワン品番64-7833-95
50A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用) エスコ50A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)エスコ
550税込605
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260適合流体水系、油系、ガス系アズワン品番64-7833-94
40A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用) エスコ40A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)エスコ
405税込446
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260適合流体水系、油系、ガス系アズワン品番64-7833-93
32A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用) エスコ32A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)エスコ
330税込363
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260適合流体水系、油系、ガス系アズワン品番64-7833-92
20A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用) エスコ20A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)エスコ
200税込220
1枚
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260適合流体水系、油系、ガス系アズワン品番64-7833-90
10A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用) エスコ10A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)エスコ
170税込187
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260適合流体水系、油系、ガス系アズワン品番64-7833-88
8A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用) エスコ8A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)エスコ
160税込176
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260適合流体水系、油系、ガス系アズワン品番64-7833-87
6A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用) エスコ6A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)エスコ
120税込132
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260適合流体水系、油系、ガス系アズワン品番64-7833-86
100A/1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気) エスコ100A/1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気)エスコ
1,390税込1,529
1枚
翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7833-85
80A/1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気) エスコ80A/1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気)エスコ
950税込1,045
1枚
翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7833-84
65A/1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気) エスコ65A/1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気)エスコ
700税込770
1枚
翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7833-83
8A/1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気) エスコ8A/1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気)エスコ
130税込143
1枚
翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7833-75
6A/1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気) エスコ6A/1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気)エスコ(1件のレビュー)
110税込121
1枚
翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7833-74
100A/1.5mm ユニオンパッキン エスコ100A/1.5mm ユニオンパッキンエスコ
1,010税込1,111
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-100~183適合流体水系流体:-100~183℃、油系流体:-100~180℃、ガス系流体:-100~180℃アズワン品番64-7833-73
65A/1.5mm ユニオンパッキン エスコ65A/1.5mm ユニオンパッキンエスコ
420税込462
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-100~183適合流体水系流体:-100~183℃、油系流体:-100~180℃、ガス系流体:-100~180℃アズワン品番64-7833-71
ユニオンパッキン