フランジ用中パッキンとは、フランジ(パイプを繋ぐためにパイプの外側に取り付ける円盤状の部品)とフランジを接続する際に使用するシール材。全面パッキンに比べると、小さいリング状の形をしています。パイプの周りのみを塞いで漏れを防ぐため、低い圧力で締め付けることが可能です。天然ゴムやテフロン、ジョイントシートなど様々な素材の商品があります。耐性や用途が素材によって異なりますので、購入の際には注意しましょう。
「呼び径(A)」から絞り込む
10(7)
15(9)
20(9)
25(9)
32(9)
40(9)
50(9)
65(9)
80(9)
100(9)
呼び径(A)をもっと見る
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。
種別フランジ用中パッキン
厚さ(mm)1.5
材質ノンアスベスト
色青
使用温度範囲(℃)-50~100
圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10]
密度(g/cm3)1.81
引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向17.0[170]
適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど
柔軟性(縦方向)厚さの9倍
圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)
復元率(%)57.0(34.3MPa時)
呼び圧力10K
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。
種別フランジ用中パッキン
厚さ(mm)3
材質ノンアスベスト
色青
使用温度範囲(℃)-50~100
圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10]
密度(g/cm3)1.81
引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153)
適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど
柔軟性(縦方向)厚さの9倍
圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)
復元率(%)55.0(34.3MPa時)
呼び圧力10K
膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。
傷が付きにくく、柔軟性に優れます。
比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。
LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。
主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など
適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR
使用圧力10K
無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット
種別フランジ用中パッキン
厚さ(mm)1.5
材質ノンアスベスト
使用温度範囲(℃)-100~183
使用流体飽和蒸気、熱水、水、塩類溶液、弱酸溶液、弱アルカリ溶液、100℃以下の油、空気、排ガス、不活性ガス
JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH
密度(g/cm3)1.84
引張強力(N/mm2)24.1
耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1
柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない
圧縮率(%)7(34.3N/mm2)
復元率(%)65(34.3N/mm2)
特性耐油性
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。
種別フランジ用中パッキン
厚さ(mm)1.5
材質ノンアスベスト
色青
使用温度範囲(℃)-50~100
圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10]
密度(g/cm3)1.81
引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向17.0[170]
適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど
柔軟性(縦方向)厚さの9倍
圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)
復元率(%)57.0(34.3MPa時)
呼び圧力5K
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。
種別フランジ用中パッキン
厚さ(mm)3
材質ノンアスベスト
色青
使用温度範囲(℃)-50~100
圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10]
密度(g/cm3)1.81
引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153)
適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど
柔軟性(縦方向)厚さの9倍
圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)
復元率(%)55.0(34.3MPa時)
呼び圧力5K
適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR
使用圧力5K
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7837-63
1枚
¥735
税込¥809
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180
適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど
アズワン品番64-7837-07
1枚
¥2,160
税込¥2,376
翌日出荷
材質PTFE
厚さ(mm)2.0
使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など
アズワン品番64-7836-47
1枚
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)2.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180
適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど
アズワン品番64-7837-17
1枚
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)2.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180
適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど
アズワン品番64-7837-12
1枚
¥665
税込¥732
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180
適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど
アズワン品番64-7837-05
1枚
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7836-72
1枚
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
材質PTFE
厚さ(mm)2.0
使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など
アズワン品番64-7836-44
1枚
¥595
税込¥655
当日出荷
無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット
種別フランジ用中パッキン
厚さ(mm)3
材質ノンアスベスト
使用温度範囲(℃)-100~183
使用流体飽和蒸気、熱水、水、塩類溶液、弱酸溶液、弱アルカリ溶液、100℃以下の油、空気、排ガス、不活性ガス
JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH
密度(g/cm3)1.84
引張強力(N/mm2)24.1
耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1
柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない
圧縮率(%)7(34.3N/mm2)
復元率(%)65(34.3N/mm2)
特性耐油性
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)3.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180
適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど
アズワン品番64-7837-30
1枚
¥2,910
税込¥3,201
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)3.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180
適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど
アズワン品番64-7837-25
1枚
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)3.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180
適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど
アズワン品番64-7837-24
1枚
¥855
税込¥941
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)2.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180
適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど
アズワン品番64-7837-18
1枚
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180
適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど
アズワン品番64-7836-99
1枚
¥490
税込¥539
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)2.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7836-83
1枚
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)2.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7836-82
1枚
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
材質PTFE
厚さ(mm)3.0
使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など
アズワン品番64-7836-63
1枚
¥4,640
税込¥5,104
当日出荷
材質PTFE
厚さ(mm)3.0
使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など
アズワン品番64-7839-41
1枚
¥9,710
税込¥10,681
翌日出荷
材質PTFE
厚さ(mm)3.0
使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など
アズワン品番64-7839-39
1枚
¥6,180
税込¥6,798
翌日出荷
材質PTFE
厚さ(mm)3.0
使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など
アズワン品番64-7839-31
1枚
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
材質PTFE
厚さ(mm)3.0
使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など
アズワン品番64-7839-30
1枚
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
材質PTFE
厚さ(mm)2.0
使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など
アズワン品番64-7839-25
1枚
¥3,210
税込¥3,531
翌日出荷
材質PTFE
厚さ(mm)2.0
使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など
アズワン品番64-7839-24
1枚
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
材質PTFE
厚さ(mm)2.0
使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など
アズワン品番64-7839-20
1枚
¥980
税込¥1,078
翌日出荷
材質PTFE
厚さ(mm)2.0
使用温度範囲(℃)水系・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など
アズワン品番64-7838-90
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
厚さ(mm)3.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260
適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7838-63
1枚
¥3,070
税込¥3,377
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260
適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7838-41
1枚
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
厚さ(mm)3.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260
適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7838-32
1枚
¥7,670
税込¥8,437
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
厚さ(mm)3.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260
適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7838-29
1枚
¥3,680
税込¥4,048
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
厚さ(mm)2.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260
適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7838-17
1枚
¥2,760
税込¥3,036
翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)3.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7837-95
1枚
¥6,910
税込¥7,601
翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)3.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7837-93
1枚
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
『パッキン類』には他にこんなカテゴリがあります
- フランジ用全面パッキン
- フランジ用中パッキン
- ユニオンパッキン
- うず巻き形ガスケット
- シートパッキン
- グランドパッキン
- シール補助材料
- その他パッキン
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。