フランジ用中パッキン :「ガスケットシート」の検索結果

フランジ用中パッキンとは、フランジ(パイプを繋ぐためにパイプの外側に取り付ける円盤状の部品)とフランジを接続する際に使用するシール材。全面パッキンに比べると、小さいリング状の形をしています。パイプの周りのみを塞いで漏れを防ぐため、低い圧力で締め付けることが可能です。天然ゴムやテフロン、ジョイントシートなど様々な素材の商品があります。耐性や用途が素材によって異なりますので、購入の際には注意しましょう。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
10(4)
15(7)
20(6)
25(6)
32(6)
40(6)
50(6)
65(6)
80(6)
100(6)
呼び径(A)をもっと見る
適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン 材質無機充填材、アラミド繊維、NBR 使用圧力10K
1枚
43 税込47
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン 材質無機充填材、アラミド繊維、NBR 使用圧力5K
1枚
41 税込45
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。
用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット 厚さ(mm)1.5 材質ノンアスジョイントシート 使用流体水系・油系などの一般配管 最高使用温度(℃)150 耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1 呼び圧力10K
1枚
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。
用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット 厚さ(mm)3 材質ノンアスジョイントシート 使用流体水系・油系などの一般配管 最高使用温度(℃)150 耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1 呼び圧力10K
1枚
特価
62 税込68
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。
用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット 厚さ(mm)3 材質ノンアスジョイントシート 使用流体水系・油系などの一般配管 最高使用温度(℃)150 耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1 呼び圧力5K
1枚
特価
12 税込13
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット 種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)1.5 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-100~183 使用流体飽和蒸気、熱水、水、塩類溶液、弱酸溶液、弱アルカリ溶液、100℃以下の油、空気、排ガス、不活性ガス JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH 密度(g/cm3)1.84 引張強力(N/mm2)24.1 耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1 柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない 圧縮率(%)7(34.3N/mm2) 復元率(%)65(34.3N/mm2) 特性耐油性
1枚
76 税込84
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット 種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)3 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-100~183 使用流体飽和蒸気、熱水、水、塩類溶液、弱酸溶液、弱アルカリ溶液、100℃以下の油、空気、排ガス、不活性ガス JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH 密度(g/cm3)1.84 引張強力(N/mm2)24.1 耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1 柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない 圧縮率(%)7(34.3N/mm2) 復元率(%)65(34.3N/mm2) 特性耐油性
1枚
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)