絞り込み
自由長(mm)
- 14.9(4)
- 15(3)
- 15.2(2)
- 15.8(3)
- 16(3)
- 17.1(3)
- 17.7(3)
- 17.8(3)
- 18.3(3)
- 19.4(4)
- 21.6(4)
- 22.6(4)
- 23.7(3)
- 24(3)
- 25(3)
- 25.4(3)
- 29.9(4)
- 32.7(4)
- 34.6(3)
- 43.5(3)
- 自由長(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 5
- 2(4)
- 3(6)
- 4(9)
- 5.5(4)
- 6(7)
- 6.3(5)
- 7(4)
- 8(11)
- 9(8)
- 10(12)
- 11(7)
- 12(8)
- 12.5(5)
- 14(7)
- 15(5)
- 16(10)
- 18(10)
- 20(9)
- 22(4)
- 外径(Φmm)をもっと見る
線径(Φmm)
- 0.32(5)
- 0.35(5)
- 0.4(8)
- 0.45(6)
- 0.5(10)
- 0.55(4)
- 0.6(9)
- 0.7(3)
ばねの種類
引張ばね(引きばね)(9)
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(5)
- 鉄(3)
ばね定数(N/mm)
- 0.0010(1)
- 0.0038(1)
- 0.0067(1)
- 0.01372(1)
- 0.014(2)
- 0.016(1)
- 0.0178(1)
- 0.02(1)
- 0.021(2)
- 0.036(3)
- 0.05(2)
- 0.056(2)
- 0.057(2)
- 0.059(2)
- 0.09(2)
- 0.093(2)
- 0.145(2)
- 0.147(2)
- 0.235(3)
- 0.356(2)
- ばね定数(N/mm)をもっと見る
0.0010・0.0038・0.0067・0.01372・0.014・0.016・0.0178・0.02・0.021・0.036・0.05・0.056・0.057・0.059・0.09・0.093・0.145・0.147・0.235・0.356・ばね定数(N/mm)をもっと見る
許容荷重(N)
- 0.78(1)
- 0.98(1)
- 1.16(1)
- 1.18(1)
- 1.37(1)
- 1.372(1)
- 1.53(1)
- 1.57(1)
- 1.64(1)
- 1.764(1)
- 1.77(1)
- 2.65(2)
- 3.24(2)
- 3.78(2)
- 5.25(2)
- 6.96(2)
- 10.06(1)
- 10.16(1)
- 12.63(1)
- 16.34(1)
- 許容荷重(N)をもっと見る
0.78・0.98・1.16・1.18・1.37・1.372・1.53・1.57・1.64・1.764・1.77・2.65・3.24・3.78・5.25・6.96・10.06・10.16・12.63・16.34・許容荷重(N)をもっと見る
ブランド
- サンエス(昌和発條製作所)(4)
- TRUSCO(1)
- SHK(1)
- 東京発条製作所(1)
- アキュレイト(1)
- KSSC(ケーエス産業)(1)
- サミニ(1)
サンエス(昌和発條製作所)・TRUSCO・SHK・東京発条製作所・アキュレイト・KSSC(ケーエス産業)・サミニ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
引張コイルバネとは、コイル状に巻かれたピアノ線や銅線などの線材の両端にフックを取り付けた引っ張りバネ。その使用範囲は広くOA機器や自動車部品、おもちゃ、電子部品、産業機器、自転車などさまざまな分野で使用されています。素材にはステンレスやピアノ線などが使われており、使用する部位によって長さが変わり、耐重性も異なるため注意が必要です。1袋10~20個入りでの販売が主流ですが、商品によっては2~5個で販売されています。
「自由長(mm)」から絞り込む
14.9(4)
19.4(4)
21.6(4)
22.6(4)
25(3)
25.4(3)
29.9(4)
32.7(4)
34.6(3)
43.5(3)
自由長(mm)をもっと見る

引張スプリング(22-0320~22-2254)
サミニ(30件のレビュー)¥859~税込¥945~1袋(4個)当日出荷から13日以内出荷材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張ばね
引張コイルバネ HP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1袋(20個)当日出荷から12日以内出荷その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類引張コイルばね
引張コイルばね Eシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(20個)当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級ばねの種類引張コイルばね
Kシリーズ 引張コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷日本バネ工業会規格(JSMA No.8-円筒形引張コイルバネ)に準拠しています。材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(9件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から10日以内出荷熱処理:180℃~250℃ 表面処理:低温焼鈍、黒染処理材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類引張コイルばね
引張コイルばね(ステンレス)
TRUSCO¥499税込¥5491パック(20個)ほか翌々日出荷線材に一定のテンションを掛け密着に巻き、両端をフックとして起こしたばねです。寸法およびばね特性の許容差はJIS B2707の2級を適用しています。引っ張る方向に使用するばねです。材質ステンレス(SUS304-WPB)